マイナスイオン2WAYヘアアイロンヴィダルサスーン(1件のレビュー)当日出荷
ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240消費電力(W)71本体質量(g)420本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)32本体高さ(mm)68本体幅(mm)335
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
マイナスイオンヘアドライヤーヴィダルサスーン6日以内出荷
風量・温度調節でスムーズ&自由にスタイリング3段階の温度調節と2段階の風量調節で自分好みの風に押している間だけ冷風が出るクールボタンお手入れしやすい着脱式の吸込口フィルター
付属品集風器質量(g)(集風器含まず)約490電源(V)AC100・50/60Hz共用消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約240×67×295、折りたたみ時:約295×67×110(集風器含まず)機能マイナスイオン機能、3段階の温度調節、2段階の風量調節、クールボタン
2WAYヘアアイロンヴィダルサスーン当日出荷
どこでも使えるコンパクト2WAYヘアアイロン。1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ。ショートでもロングでも使いやすい径30mmパイプ。旅行先でも便利なコンパクトタイプ。
質量(g)360消費電力(W)60電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×30×65
マイナスイオン・ヘアアイロンブラシヴィダルサスーン4日以内出荷
ブラッシングだけでかんたんツヤ髪ストレート。最高で約210℃の高温設定で、ボリュームアップやストレートヘアもかんたんスタイリング。髪型や髪質に合わせて選べる5段階の温度調節付きです。髪に熱をやさしく素早く伝えるクリスタルブラックコーティングを採用しています。絡まりにくい、回転式コードです。
電源(V)AC100-240・50/60Hz共用最高使用温度(℃)約210(周囲温度30℃の場合)コード長さ(m)約1.6消費電力(W)42本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×40×260本体質量(g)320温度調節範囲(℃)約90/120/150/180/210機能セラミックコーティング、マイナスイオン搭載、自動電源OFF機能(約30分後)色ブラック
スチームストレートヘアアイロンヴィダルサスーン5日以内出荷
2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。絡まりにくい回転式のコードです。
付属品スポイト本体質量(g)450プレート寸法(mm)幅25×長さ110機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93)タンク容量(mL)約8
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ストレートアイロン(15mm幅)ヴィダルサスーン4日以内出荷
最高温度約200℃で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ髪に熱を優しく素早く伝えるセラミックコーティング髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレートマイナスイオン機能搭載4段階の温度調節機能付きコンパクトに収納できるプレートロック機構絡まりにくく使いやすい、回転式コード海外でも使用可能(100~240V地域対応)
適合自動電源OFF:約60分幅(mm)300質量(kg)0.28高さ(mm)39奥行(mm)27電源(V)AC100-240・50/60Hz共用消費電力(W)30プレートセラミックコーティング対応マイナスイオン:〇温度調節4段階(200・180・160・140)
マイナスイオンストレートヘアアイロンヴィダルサスーン5日以内出荷
濡れ髪も素早く艶やかストレートへ。最高温度200℃。140~200℃で4段階の温度調節が可能。髪の水分を穴から蒸発させるので、濡れた髪でも使用できます。
質量(g)380消費電力(W)45温度(℃)約140~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)314×31×37
スチーム2WAYヘアアイロンヴィダルサスーン5日以内出荷
スチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに、カールでも思い通りのヘアスタイルをキープします。約200℃まで5段階で温度設定ができます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。絡まりにくい回転式コードです。
電源(V)AC100-240最高使用温度(℃)パイプ使用時:約180、プレート使用時:約200(周囲温度30℃の場合)コード長さ(m)約1.9消費電力(W)71本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×34×68本体質量(g)480温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200プレート寸法(mm)幅32×長さ110タンク容量(mL)約4パイプ径(Φmm)32機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能色ブラック/ホワイト
スチームストレートヘアアイロン「マジックシャイン」ヴィダルサスーン5日以内出荷
スチームと高温設定で、よりきれいなストレートヘアに。
使いやすいミニサイズ。
細やかなヘアアレンジに。
髪に熱をやさしく・すばやく伝える、セラミック配合のコーティングをプレートに採用。
くし通りの良い、粗目の「スムースコーム」が付属。
髪をとかしながらスムーズにヘアセットができます。
収納や持ち運びに便利なポーチ付き。
ヘアアイロン使用時にはマットとして使えます。
付属品ポーチ、スポイト、スムースコーム幅(mm)193高さ(mm)65奥行(mm)27本体質量(g)260機能プレート最高温度約215℃の高温設定、スチーム機能、クリスタルブラックコーティングプレート長さ(mm)73プレート幅(mm)18水タンク容量(mL)3.5
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
オートカールヘアアイロンヴィダルサスーン5日以内出荷
オートで簡単、最短4秒。多彩なカールで本格アレンジ。髪をはさんでスイッチを押すだけで自動で巻き取り。美しいカールをすばやく簡単に作れます。3段階の仕上がり調節。(4秒:ゆるふわカール、8秒:やわらかいカール、12秒:しっかりカール)髪に熱をやさしくすばやく伝える、セラミック配合のパイプを使用。
色黒電源(V)100専用消費電力(W)25最高温度(℃)約180本体質量(g)410本体寸法(mm)奥行84本体高さ(mm)67本体幅(mm)268
マイナスイオン2WAYヘアアイロンヴィダルサスーン7日以内出荷
くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240消費電力(W)63本体質量(g)390本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)25本体高さ(mm)68本体幅(mm)335
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
ヘアアイロン VSW-2701/PJヴィダルサスーン5日以内出荷
アタッチメント取り替えで、1台で4つのスタイルが楽しめるマルチタイプアイロン。髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティング。最高温度約180℃(ストレートアイロン使用時のみ)で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。旅行先でも使える海外対応モデル。
消費電力(W)46-73電源(V)AC100-240温度(℃)プレート最高温度約180(周囲温度30の場合)・パイプ最高温度約165(周囲温度30の場合)付属品径25mmパイプ/ストレート、 19mmパイプ、32mmカーラー×2、クリップ×2、専用ポーチ質量(g)約313(25mmパイプ装着時)プレート寸法(mm)幅25×長さ95プレートクリスタルピンクコーティング(セラミック配合)パイプ径(Φmm)19/25機能海外使用OK本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約266×34×76(25パイプ装着時)
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09