ダスタークロス 60cmくうかん当日出荷
静電気の力でチリやホコリを舞い上げず強力にキャッチできるダスターシートです。
用途フローリング、Pタイル、セラミックタイル等のホコリ取りダスター掛けとして成分ポリエステル寸法(幅W×高さH)(cm)20×67
KGS ダイヤモンドパッドくうかん当日出荷
ガラス、鏡のうろこ取りに最適なダイヤモンドパッド。
使用方法1.作業前に、鏡やガラスの表面に付いた汚れをよく水洗いしてください。(傷の原因になります。)2.磨く部分に水をつけながらスポンジの研磨面で、長い面と平行方向に均等の力で同じところを少しずつ繰り返し擦る。(一気に広域の作業をせず、少しずつ移動するのがコツです。)3.最初は、ザラザラという感触があり、それがなくなってくると汚れが落ちてきます。※汚れがひどい場合は、この工程を繰り返してください。4.使用後はよく洗った後、水分を良く拭き取り、乾燥させて保管してください。耐久性重汚染:10m2、軽汚染:40~50m2繰り返し・詰め替え対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
duopガラスクリーニングパッドくうかん4日以内出荷から6日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。窓や鏡の拭き掃除やポリッシングに使用。埃や拭き跡が残りにくい設計です。
用途Duop(デュオップ)専用ガラスクリーニングパッドです。繰り返し・詰め替え対応
ウールダスター ブルーくうかん欠品中
簡単に隙間の埃を巻き取ります。
小型のお手頃サイズです。
パソコンのキーボードやテレビの液晶画面についた埃などに。
材質ラムウール、ポリアミド長さ(mm)250大きさ小繰り返し・詰め替え対応
クリーンワイプボックスくうかん当日出荷から4日以内出荷
ティッシュボックス感覚で使用できるマイクロファイバークロス。
用途あらゆる硬質表面に対して付着する汚れや、清拭クロスとして寸法(cm)30×30
ALL IN ONE solution 多目的液体石けんくうかん4日以内出荷
コロイド粒子と高い安全性
頑固な油・泥汚れから食器・野菜まで洗える安全・安心な多目的液体石けんです。植物性界面活性剤を使用しているので、手荒れの心配もなく、除菌効果もあります。
また、100%植物性液体石けんなので、生分解性が高く、排水による環境汚染もありません。化学薬品も一切配合されておらず、野菜や果物も安心して洗える一方で、高い洗浄力もあり、手肌と地球環境をいたわる洗剤としてお薦めいたします。
希釈倍率2倍:レンフードなどの油汚れ、100倍:カーペットなどの汚れ、300倍:野菜の洗浄商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
duopスクラビングパッドくうかん4日以内出荷から5日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。マイクロファイバーに、研磨剤を少し含むPPの束を織り込んであるので、汚れをこすり落とします。
用途Duop(デュオップ)専用スクラビングパッドです。繰り返し・詰め替え対応
duopフレームくうかん5日以内出荷から13日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。大きなエリアの清掃用。床清掃に最適ですが、必要なら壁面や立面、天井の埃取り等にも使用できます。
用途Duop(デュオップ)専用フレームです。繰り返し・詰め替え対応
ウールダスター ブルーくうかん4日以内出荷
簡単に隙間のホコリを巻き取ります。
高所、手の届かない所もスイスイと吸い取ります。
OA機器にも使用できます。
汚れたら洗ってまた使うことができます。(100回程度)
材質ラムウール、ポリアミド長さ(mm)750~1000大きさ大繰り返し・詰め替え対応
粘着はがしマジッククリーナーくうかん当日出荷
テープやのり残り、床等に付いたガムを強力除去!
用途ガラス、タイル、金属、床材、コンクリート等 対象面に付いたテープやのり残り、床についたガムの除去に容量(mL)220
duopクリーニングパッドくうかん(1件のレビュー)5日以内出荷から13日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。乾湿両用のマイクロファイバーパッドです。乾式時は繊維部分が静電気を発生させるため、小さな埃も取り除きます。
用途Duop(デュオップ)専用クリーニングパッドです。繰り返し・詰め替え対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ALL IN ONE solution 多目的液体石けん 専用ポンプ付きくうかん4日以内出荷
植物性界面活性剤に含まれる「コロイド粒子」の持つ高い洗浄力が金属・ゴム・プラスチック類をはじめ様々な素材を痛めることなく、汚れを逃さず浮かして落とします。
米とアブラヤシの果実から精製した油なので、化学成分である(漂白剤・蛍光剤・化学系原料)を一切使用していないため、毒性の低さはトップクラスを誇ります。
希釈倍率2倍:レンフードなどの油汚れ、100倍:カーペットなどの汚れ、300倍:野菜の洗浄商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
サーキュレーター エアムーバーミニくうかん15日以内出荷
小型ながら大型送風機に匹敵する風量で3段階の強さ調節が可能です。
重さ4.3kgなので軽量小型サイズとなります。
質量(kg)4.3色ブルーコード長さ(m)6定格消費電力(W)230寸法(cm)27×31×34
アルカライナーミニ アルカリイオン 水生成器くうかん15日以内出荷
酸性水は作らず、強アルカリ水のみ生成する小型のアルカリイオン水生成器です。
生成モードを切替えれば3タイプのアルカリイオン水を生成可能。
(pH11.5、12.5、13.1)1回ごとに2L生成します。
水道水の硬度分を除去する軟水フィルターを内蔵しているので塩素やカルシウムを除去し安定したアルカリイオン水を生成。
初回、POCA10個、フィルター1セット、セル1セットが含まれます。
継続的に生成するにはPOCA(別売り)が必要です。
仕様[運転回数]1回、5回連続、10回連続、[電解補助剤]e-POCA(食品添加物付属品POCA10個、フィルター1セット、セル1セットフィルター活性炭、イオン交換樹脂(本体に内蔵)
i-mop用 i-Land ハードタイヤくうかん15日以内出荷
i-mop専用のカートです。
大型施設内での移動時間を短縮しつつ、清掃控室の整理整頓等に貢献します。
搭載可能な資機材:i-powerバッテリー、充電器、i-mop×1、i-mop清水タンク×2、i-mop汚水タンク×2、モップハンドル×3、電源ソケット×3、スプレーボトルスロット×1、ランドリーバッグ/ゴミバッグ×1。
キャスター径(Φmm)25.4本体寸法(cm)66×60.5×118
i-mop用 i-Landくうかん15日以内出荷
ストロンテック専用のカートリッジとなります。
付属品カートリッジ×1、電池材質LDPEキャスター径(Φmm)12.7ケーブル長(cm)1000本体寸法(cm)140×68×110
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
duopハンドルくうかん5日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。腕の長さより少しだけ遠い所に使用するハンドルです。ソケット部はワンタッチで取り外し可。
用途Duop(デュオップ)専用固定ハンドルです。セット内容固定ハンドル1本質量(g)約280ハンドル寸法(mm)665×60×30Φ繰り返し・詰め替え対応
duop伸縮ハンドル ロングくうかん4日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。伸縮自在(長さは約92.5~158cmまで調整可能)のDuop(デュオップ)専用伸縮ハンドルです。
用途Duop(デュオップ)専用伸縮ハンドルです。セット内容伸縮ハンドル1本質量(g)約354ハンドル寸法(mm)925×60×30Φ繰り返し・詰め替え対応
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ハリコーン本体セットくうかん4日以内出荷
交換可能な充電式バッテリーパックで最大8時間稼働周囲16平方メートルまで360度、床を乾燥させます。床の乾燥時間を最大90%短縮固定式なので設置も安全、移動も簡単日本語と英語で告知が可能床清掃における乾燥にも使用可能バッテリー残量が少ないことを示すLEDと警告音
用途告知+乾燥機能で転倒防止対策滑りやすい・通行が多い場所に最適モップ拭き後の仕上げワックス塗布前の乾燥にも付属品バッテリー、充電器トラスコ品番523-9058幅(mm)36奥行(mm)1300集塵容量(L)36