PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(本体)クリア材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)色透明(キャップオレンジ付)色(フタ)オレンジ耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
結晶皿PYREX(パイレックス)当日出荷
ビーカー肉厚タイプPYREX(パイレックス)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
広口メジューム瓶PYREX(パイレックス)当日出荷から7日以内出荷
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き)PYREX(パイレックス)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ディスポガラス試験管PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1箱(250本)ほか
当日出荷
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)口形状直口耐熱温度(℃)約260
メディウム瓶広口PYREX(パイレックス)当日出荷
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)ねじ規格GLS-80
メディウム瓶PYREX(パイレックス)当日出荷から翌々日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
材質硼珪酸ガラス色透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口耐熱温度(℃)180
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ネジ付試験管 キャップ付PYREX(パイレックス)¥15,980~税込¥17,578~
1ケース(48本)ほか
4日以内出荷
オートクレーブ可能
メディウム瓶角型PYREX(パイレックス)当日出荷
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
PYREX ダブルウォールグラス 2pcsPYREX(パイレックス)翌々日出荷
ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。
仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)品名・タイプウォーターグラス
PYREX コーヒープレスPYREX(パイレックス)翌々日出荷
コーヒー豆に含まれる旨み成分が抽出されるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、(シャフト、シャフトナット、プレスフィルター、ふた外側、つまみ):ステンレス鋼、(ふた内側):ポリプロピレン、(底キャップ):シリコーンゴム容量(mL)400質量(g)273本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×80×165耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120
広口メジューム瓶 茶色PYREX(パイレックス)4日以内出荷
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
平底フラスコPYREX(パイレックス)翌々日出荷から93日以内出荷
広口メジューム瓶 角型PYREX(パイレックス)4日以内出荷
取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
PYREX ダブルウォールタンブラーPYREX(パイレックス)翌々日出荷
ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。
仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)容量(mL)410質量(g)188外径×高さH(Φmm×mm)85×145
PYREX コーヒーサーバー ステンレスフィルター付きPYREX(パイレックス)翌々日出荷
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼容量(mL)600質量(g)374寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)170×125×200、(フィルタ)145×125×90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:170×125×200
PYREX コーヒーサーバー ナチュラル ステンレスフィルター付きPYREX(パイレックス)翌々日出荷
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼、木製ハンドル:天然木、皮容量(mL)400質量(g)268寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)105×105×150、(フィルタ)125×105×65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:125×105×155
長脚ロートPYREX(パイレックス)4日以内出荷
強度を出すため端をビード加工しています。内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
短脚ロートPYREX(パイレックス)4日以内出荷から7日以内出荷
内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12