オフィスサプライ (15) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (18) メカニカル部品/機構部品 (152) トラック用品 (3) ブランド: 秀和システムブランド: ナブテスコサービスすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
Quittoソケット側1.5Sホースアダプタ付き ナブテスコサービス 3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ 1.5S 材質(シール) シリコン 使用圧力(MPa) 0.5 使用温度(℃) 16~150 耐圧(MPa) 0.7 材質(ボディ) SUS304 材質(接液部) SUS316L
Quittoプラグ側 1Sヘルール付き シリコンパッキン ナブテスコサービス 3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ 1S 材質(シール) シリコン 使用圧力(MPa) 0.5 使用温度(℃) 16~150 耐圧(MPa) 0.7 材質(ボディ) SUS304 材質(接液部) SUS316L
Quittoソケット側1.5S ナブテスコサービス 3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ 1.5S 材質(シール) シリコン 使用圧力(MPa) 0.5 使用温度(℃) 16~150 耐圧(MPa) 0.7 材質(ボディ) SUS304 材質(接液部) SUS316L
Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き EPDMパッキン ナブテスコサービス 3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ 1.5S 材質(シール) EPDM 使用圧力(MPa) 0.5 使用温度(℃) 16~130 耐圧(MPa) 0.7 材質(ボディ) SUS304 材質(接液部) SUS316L
Quittoプラグ側 1.5S シリコンパッキン ナブテスコサービス 3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ 1.5S 材質(シール) シリコン 使用圧力(MPa) 0.5 使用温度(℃) 16~150 耐圧(MPa) 0.7 材質(ボディ) SUS304 材質(接液部) SUS316L
Quittoプラグ側 1S EPDMパッキン ナブテスコサービス 3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ 1S 材質(シール) EPDM 使用圧力(MPa) 0.5 使用温度(℃) 16~130 耐圧(MPa) 0.7 材質(ボディ) SUS304 材質(接液部) SUS316L
Quittoソケット側1Sヘルール付き ナブテスコサービス 3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ 1S 材質(シール) シリコン 使用圧力(MPa) 0.5 使用温度(℃) 16~150 耐圧(MPa) 0.7 材質(ボディ) SUS304 材質(接液部) SUS316L
Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き シリコンパッキン ナブテスコサービス 3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ 1.5S 材質(シール) シリコン 使用圧力(MPa) 0.5 使用温度(℃) 16~150 耐圧(MPa) 0.7 材質(ボディ) SUS304 材質(接液部) SUS316L
Quittoプラグ側 1.5S EPDMパッキン ナブテスコサービス 3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ 1.5S 材質(シール) EPDM 使用圧力(MPa) 0.5 使用温度(℃) 16~130 耐圧(MPa) 0.7 材質(ボディ) SUS304 材質(接液部) SUS316L
Quittoソケット側1Sホースアダプタ付き ナブテスコサービス 3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ 1S 材質(シール) シリコン 使用圧力(MPa) 0.5 使用温度(℃) 16~150 耐圧(MPa) 0.7 材質(ボディ) SUS304 材質(接液部) SUS316L
Quittoソケット側1S ナブテスコサービス 3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ 1S 材質(シール) シリコン 使用圧力(MPa) 0.5 使用温度(℃) 16~150 耐圧(MPa) 0.7 材質(ボディ) SUS304 材質(接液部) SUS316L
Quittoプラグ側 1Sヘルール付き EPDMパッキン ナブテスコサービス 3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ 1S 材質(シール) EPDM 使用圧力(MPa) 0.5 使用温度(℃) 16~130 耐圧(MPa) 0.7 材質(ボディ) SUS304 材質(接液部) SUS316L
Quittoソケット側1.5Sヘルール付き ナブテスコサービス 3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ 1.5S 材質(シール) シリコン 使用圧力(MPa) 0.5 使用温度(℃) 16~150 耐圧(MPa) 0.7 材質(ボディ) SUS304 材質(接液部) SUS316L
Quittoプラグ側 1S シリコンパッキン ナブテスコサービス 3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ 1S 材質(シール) シリコン 使用圧力(MPa) 0.5 使用温度(℃) 16~150 耐圧(MPa) 0.7 材質(ボディ) SUS304 材質(接液部) SUS316L
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
精密減速機RV RSシリーズ RS-320B-170 ナブテスコサービス 15日以内出荷
インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル
テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。
バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW) 7.03 減速比 170 定格トルク(N・m) 3136 定格回転数(min-1 [r.p.m]) 15 定格寿命(時間) 6000 バックラッシ(arc.min.) less than 1 ロストモーション(arc.min.) less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.) 1570 モーメント剛性(Nm/arc.min.) 12740 慣性モーメント(kg・m2 ) 0.0034 質量(kg) 305 許容モーメント(N・m) 20580 種類 ギヤヘッド
精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120 ナブテスコサービス 15日以内出荷 から 60日以内出荷
インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル
テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。
バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比 120 質量(kg) 165 出力(kW) 5.72 種類 ギヤヘッド 定格回転数(min-1 [r.p.m]) 15 定格寿命(時間) 6000 慣性モーメント(kg・m2 ) 0.00576 定格トルク(N・m) 2548 許容モーメント(N・m) 12740 バックラッシ(arc.min.) less than 1 ロストモーション(arc.min.) less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.) 1540 モーメント剛性(Nm/arc.min.) 8320
精密減速機RV GHシリーズ GH40-11 ナブテスコサービス 30日以内出荷 から 60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比 11 質量(kg) 35.5 出力(kW) 2.94 種類 ギヤヘッド 定格回転数(min-1 [r.p.m]) 50 定格寿命(時間) 6000 慣性モーメント(kg・m2 ) 0.000826 定格トルク(N・m) 393 許容モーメント(N・m) 1823 バックラッシ(arc.min.) less than 6 ロストモーション(arc.min.) less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH40-21 ナブテスコサービス 30日以内出荷 から 60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比 21 質量(kg) 35.5 出力(kW) 2.93 種類 ギヤヘッド 定格回転数(min-1 [r.p.m]) 50 定格寿命(時間) 6000 慣性モーメント(kg・m2 ) 0.00041 定格トルク(N・m) 392 許容モーメント(N・m) 1823 バックラッシ(arc.min.) less than 6 ロストモーション(arc.min.) less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH40-31 ナブテスコサービス 30日以内出荷 から 60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比 31 質量(kg) 35.5 出力(kW) 2.93 種類 ギヤヘッド 定格回転数(min-1 [r.p.m]) 50 定格寿命(時間) 6000 慣性モーメント(kg・m2 ) 0.000306 定格トルク(N・m) 392 許容モーメント(N・m) 1823 バックラッシ(arc.min.) less than 6 ロストモーション(arc.min.) less than 6