図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
支線取付金具TOKINA(トキナー)8日以内出荷
WH-LSシリーズ用の支線(ワイヤー等)を固定するための金具です。長尺タイプのフィクサーを使用する場合、天井面から離れた位置にカメラ機器を取り付ける際の機器の振れ防止対策や、フィクサーの補強にご使用下さい。
適合機種WH-LS1/WH-LS3セット内容本体1台/取扱説明書材質ステンレス質量(g)30
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KITTOKINA(トキナー)6日以内出荷
トキナー SZX 400mm F8 Reflex MFは、最短撮影距離1.15mの近接を実現する、超望遠レンズです。ミラーを使用した反射光学系により、400mmの超望遠ながら、驚くほどコンパクトなサイズと軽さを実現しました。ミラーレンズならではの独特のリングボケが魅力です。さらに最短撮影距離は1.15mと短く、最大撮影倍率1:2.5倍のマクロ撮影が可能「寄れる超望遠」を実現しました。野鳥撮影や航空機の撮影のような超望遠を要求される撮影から、自然風景の撮影まで、気軽に持ち運べる超望遠レンズです。※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。
仕様【フード】専用フード(付属) BH-673(金属製ネジ込み式)、【絞り羽根】なし寸法(mm)76.8×Φ74質量(g)355(Tマウント除く)倍率最大撮影:01:02.5フィルター直径(Φmm)67(前側)、30.5(マウント側)焦点距離(mm)400レンズ構成5群6枚撮影距離(m)【最短】1.15フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカスマウントTマウント使用(出荷時装着済み)明るさF8(固定)画角6°13'(対角・フルサイズ)
500mm望遠ミラーレンズTOKINA(トキナー)6日以内出荷
500mmの超望遠ながら、驚くほどコンパクトなサイズと軽さを実現しました。ミラーレンズならではの独特のリングボケが魅力です。さらに最短撮影距離が1.7mと短く、最大撮影倍率も1:2.86倍のマクロ撮影も可能です。野鳥や航空機のような超望遠を要求される被写体から、自然風景の撮影まで、気軽に持ち運べる超望遠レンズです。※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。
仕様【フード】専用フード(付属) MH-721(金属製ネジ込み式)、【絞り羽根】なし寸法(mm)89.0×Φ74質量(g)310(Tマウント除く)倍率最大撮影:01:02.9フィルター直径(Φmm)72(前側)、30.5(マウント側)焦点距離(mm)500レンズ構成7群7枚撮影距離(m)【最短】1.7マウントTマウント使用(出荷時装着済み)明るさF8(固定)画角4°8'
交換レンズ atx-m 11-18mm F2.8 フジXマウントTOKINA(トキナー)9日以内出荷
11-18mmは、16.5mm~27mm(35mm判換算)の画角域をF2.8でカバーするため、 単焦点レンズ約4本分の活用範囲があります。開放F値F2.8クラスの標準ズームとの併用にも便利な画角域です。動画撮影に威力を発揮する単焦点レンズ数本分の焦点距離と、APS-C専用の超広角ズームレンズで開放F値2.8を達成しています。低ディストーション・周辺部高解像度・良好なカラーバランスを実現しました。手のひらに乗るサイズ、最大径74.4mmと全長74.4mmを実現。フィルターサイズも67mmと小型・軽量を実現しました。
仕様レンズフード(付属):バヨネットフード全長(mm)74.4質量(g)320枚数【絞り羽根】9枚倍率【マクロ最大】1:9.2/1:12.4最大径(Φmm)74.4フィルターサイズ(mm)67コーティングマルチコーティング焦点距離(mm)11-18フォーマット形式APS-Cフォーマットレンズ構成11群13枚撮影距離(m)【最短】0.19/0.3フォーカスインナーフォーカス絞り最小:F22明るさF2.8画角104.3°~76.7°レンズマウント富士Xマウント
900mm望遠ミラーレンズTOKINA(トキナー)6日以内出荷
1kgを大きく切る725gの軽さ。APS-Cフォーマット専用設計とすることで、900mm(35mmフルサイズ換算1,350mm)としては圧倒的なコンパクトサイズを実現しました。きれいにつながったリングを実現する光学設計。最短撮影距離2.61m、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。
仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-861(金属製ネジ込み式)質量(g)725(Tマウントは除く)フィルター直径(Φmm)86(リア34)レンズ望遠ミラーレンズ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)96.1×168焦点距離(mm)900レンズ構成7群7枚撮影距離(m)最短2.61フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス明るさF11(固定)
600mm望遠ミラーレンズTOKINA(トキナー)6日以内出荷
重さは545gの超軽量、フィルターサイズは77mmの小ささ。APS-Cフォーマット専用設計とすることで、600mm(35mmフルサイズ換算900mm)としては圧倒的なコンパクトサイズを実現しました。きれいにつながったリングを実現する光学設計。最短撮影距離1.77m、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。
仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-775(金属製ネジ込み式)質量(g)545(Tマウントは除く)フィルター直径(Φmm)77(リア34)レンズ望遠ミラーレンズ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)88.6×125焦点距離(mm)600レンズ構成8群8枚撮影距離(m)最短1.77フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス明るさF8(固定)
300mm望遠ミラーレンズTOKINA(トキナー)6日以内出荷
重さは235gの超軽量、フィルターサイズは46mmの小ささ。短い缶コーヒー(250ml)より一回り小さい、超コンパクトサイズの300mm(APS-Cのため、35mmフルサイズ換算450mm相当)。標準レンズと比べても同等か、それ以上に軽く扱いやすい大きさに収まります。ブレにシビアな超望遠でも、最新のミラーレスカメラならISO感度を上げて、手持ちで超望遠スナップが楽しめます。きれいにつながったリングを実現する光学設計。最短撮影距離0.92m(92cm)、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。
仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-461(金属製ネジ込み式)質量(g)235(Tマウントは除く)フィルター直径(Φmm)46(リア34)レンズ望遠ミラーレンズ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)61×74.5焦点距離(mm)300レンズ構成8群8枚撮影距離(m)最短0.92フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス明るさF7.1(固定)
交換レンズ atx-I 100mm F2.8 FF MACRO PLUSTOKINA(トキナー)6日以内出荷
定評のある高解像度と、良好なカラーバランスが魅力の高性能マクロレンズです。接写撮影の他にも風景、ポートレート撮影にも威力を発揮します。同じ焦点距離のインナーフォーカスによる等倍マクロレンズに比べて、コンパクトなサイズと軽さを実現しています。
付属品バヨネットフード BH-551、レンズキャップ、クリーニングクロス全長(mm)95.1質量(g)490倍率(マクロ最大)1:1羽根枚数絞り羽根:9最大径(Φmm)73フィルターサイズ(mm)55コーティングマルチコーテイング焦点距離(mm)100フォーマット形式フルサイズレンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短0.3フォーカス前玉繰り出し式絞り最小F32明るさF2.8画角24.3°
交換レンズ atx-I 11-20mm F2.8 CF PLUSTOKINA(トキナー)6日以内出荷
動画撮影や星景撮影に多くの愛用者を持つ、一眼レフ用レンズシリーズ・atx-iの大口径超広角ズームレンズ。atx-i 11-20mm F2.8 CF PLUSは20mm(35mm判換算30mmまで)をカバーし、スナップ撮影用途にも便利です
倍率(マクロ最大)2:8.62羽根枚数絞り羽根:9最大径(Φmm)89フィルターサイズ(mm)82コーティングマルチコーテイング焦点距離(mm)11-20フォーマット形式APS-Cレンズ構成12群14枚撮影距離(m)最短0.28フォーカスインナーフォーカス絞り最小F22明るさF2.8画角104°~72°
交換レンズ sz 33mm F1.2 MFTOKINA(トキナー)6日以内出荷
APS-Cフォーマットで標準となる、F1.2大口径標準マニュアルレンズ。F1.2開放からシャープな写りを楽しめます。重厚な造りの金属鏡筒。ピントリングも、ピントリングと同サイズに設定された絞りリングも、非常になめらかな動きでスムーズな操作感です。絞りリングはクリックがないため、スムーズな調整が可能で、動画にも対応します。
付属品専用フードMH-624(金属製ねじ込み式)、フロントキャップ、リアキャップ羽根枚数絞り羽根:11フィルターサイズ(mm)62焦点距離(mm)33レンズ構成7群9枚撮影距離(m)最短0.5フォーカスマニュアルフォーカス明るさF1.2~F16画角48°
交換レンズ SZ 8mm F2.8 FISH-EYE MFTOKINA(トキナー)6日以内出荷
APS-Cフォーマットで対角魚眼、フードを外せばフルサイズで全周魚眼としても楽しめる、8mmマニュアルレンズ。魚眼レンズならではの歪みを活かした、迫力のある表現ができます。小型軽量ながら、しっかりとした質感の金属鏡筒。スムーズな操作感、ピントリングも、ピントリングと同サイズに設定された絞りリングも、非常になめらかな動きです。絞りリングはクリックがないため、スムーズな調整が可能で、動画にも対応します。
付属品専用フードBH-501(バヨネット式)、フロントキャップ(かぶせ式)、リアキャップ羽根枚数絞り羽根:7フィルターサイズ(mm)取付け不可焦点距離(mm)8レンズ構成9群11枚撮影距離(m)最短0.1フォーカスマニュアルフォーカス明るさF2.8~F22画角180°
交換レンズ atx-m11-18mm F2.8E ソニーEマウントTOKINA(トキナー)6日以内出荷
F2.8通しの口径で、超広角~広角域を幅広くカバー。低ディストーション・周辺部高解像度・良好なカラーバランスなど、従来のVTRレンズより明らかに違う描写性能で動画撮影に威力を発揮します。デジアtル一眼レフ用atx-iシリーズと比較し大幅な小型・軽量化を実現。ジンバルでの動画撮影にも最適で、ミラーレス機に取り付けて、より小型のジンバルで動画撮影ができます。マウント面にマイクロUSB端子を装備、パソコンとの接続でユーザー自身でのフォームアップを可能としました。
付属品バヨネットフードBH-674、レンズキャップ全長(mm)74.1質量(g)355倍率(マクロ最大)1:9.2/1:2.4羽根枚数絞り羽根:9最大径(Φmm)74.4フィルターサイズ(mm)67コーティングマルチコーテイング焦点距離(mm)11-18フォーマット形式APS-Cレンズ構成11群13枚撮影距離(m)最短0.19/0.3フォーカスインナーフォーカス絞り最小F22マウントソニーEマウント明るさF2.8画角104.3°~76.7°
スーパーテレファインダーレンズTOKINA(トキナー)6日以内出荷
超望遠撮影用のカメラファインダーです。対象を捉えやすい形状のドットサイトにより明るく見やすく、輝度も10段階に切り替え可能。付属のロングプレートにより取り付け位置が自在に変えられます。カメラのホットシュー部分に装着しますので、カメラメーカーに関係なく装着できます。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09