オフィスサプライ (25) ブランド: 秀和システムブランド: がくげいすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
日本地理チャレンジャーズ がくげい 9日以内出荷
楽しみながら日本の地理をマスターできるRPG風学習ゲームソフト。学習ゲーム「チャレンジ めざせ!全国制覇」では、日本中を歩き回って、重要ポイントを覚えることができる。各県庁所在地では、ゲームで実力チェックが可能。また、47都道府県の場所とデータ、日本の地形、農業・水産業・工業を調べることも可能。自由にプリントアウトして使える、便利な白地図と、地図記号を学べるコーナーも用意。特訓ドリルで、小~中学生レベルの日本地理の知識から、マニアックなご当地ネタまでマスター可能。
対応OS Windows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.2~10.4 対応機種 IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Mac メモリー 256MB以上、256MB以上 使用CPU 1GHz以上、PPC G4 500MHz以上、intel Core Duo
日本歴史トラベラーズ がくげい 9日以内出荷
小・中学生の日本歴史学習ゲーム。旧石器・縄文時代、平安時代、江戸時代、平成時代と、各時代を旅して住人たちから情報を集めるPRG風学習ゲームとなっており、各時代の最後には、総まとめのクイズも用意されている。レベルに合わせて小学校・中学校モードの切り替えが可能。 交通の発展、県境・県名の移り変わりを地図上で学習できる「歴史マップ」、時代別・名前別検索が可能な「人物じてん」、歴史の出来事と文化をまとめながら学習できる「年表」を収録。また、実力ドリルも搭載しており、前回の成績が記録されるので、つまずいた問題を確認しながら学習できる。プリントアウトすることもでき、問題集のように利用することも可能。
対応OS Windows 2000/XP/Vista、MacOS X~10.4 対応機種 IBM PC/AT互換機、Macintosh G3、Intel搭載Mac対応 メモリー 256MB以上、256MB以上 使用CPU 1GHz以上、PPC G3 500MHz以上、intel Core Duo
がくげいイラスト素材集 がくげい 9日以内出荷
大きさ自由自在の高品質イラスト素材集。 ハガキや会報、ポスターなど幅広く活用できる。動植物や、年賀状、暑中見舞い、クリスマスなどの四季のイベントなど、46のジャンルに分けられた楽しいイラストを4225点収録。また、Windows版では検索機能も付いているので、より快適にイラストを選び出すことが可能。大きさは10~300%まで拡大縮小が可能なので用途に合わせたサイズのイラストを活用できる。イラストはカラーだけでなく、グレースケール(モノクロ)も装備。ボタン一つで白黒印刷用に変更可能。イラストの背景色も自由に変更でき、使い方はシンプルで簡単。「クリップボードへコピー」機能でイラストをコピーし、ワープロ/表計算ソフトなどに貼り付けるだけで使用できる。また、「保存」機能を使用することで、PNG/JPG方式でイラストデータを書き出せ、お手持ちの画像編集ソフトで加工することも可能。プリント機能は、そのままのサイズはもちろん、用紙いっぱいに引き伸ばして、縦/横どちらでも直接印刷可能。
対応OS Windows 2000/XP/Vista、MacOS 10.4.11~10.5.2 対応機種 IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Mac メモリー 512MB以上、512MB以上 ディスク 100MB以上、100MB以上 使用CPU 1GHz以上、PPC G4 1GHz以上、intel CPU
スマイルタウン小学英単語800 がくげい 9日以内出荷
基礎単語力を完成させる、小学生の英語入門ソフト。 「単語」をしっかり学習し、「名詞」はできる限り絵カード化し、日本語を通さず、ダイレクトに発音に結びつくように工夫されている。また子供向け英語では省略されがちな「動詞・形容詞・副詞」もバランスよく習得可能。遊ぶ楽しさが集中力を高め、かわいいキャラクターたちと楽しいストーリーが子どもたちの集中力をアップさせる。各コーナーで「発音する口」が鍛えられ、「聞く」「話す」という次のステップへの基礎固めができ、初級・中級・上級の3コース装備。各コースには6つのコーナーがあり、楽しみながら学習できる。また、単語学習到達度チェックコーナー付きで、到達度をしっかり確認でき、水鉄砲で対決したり、人形に色を塗ったり、シャボン玉であそんだり、スマイルタウンをドライブしたり、みんなで楽器を演奏したり、クッキーを作ったりと楽しく英語を学び始める環境が整っている。
対応OS Windows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.2~10.5 対応機種 IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Mac メモリー 128MB以上、128MB以上 ディスク 130MB以上、130MB以上 使用CPU 400MHz以上、PPC G4 400MHz以上、intel CPU
ちびっこくらぶ 秀才脳育成パック がくげい 4日以内出荷
右脳・左脳を鍛える3才からの知育ソフト・スペシャル2本パック。計算や言語機能をつかさどる左脳を楽しく刺激し鍛える「集中力」、直感やイメージ力をつかさどる右脳を楽しく刺激し鍛える「発想力」を収録。全120コーナで楽しく知育をぐんぐん伸ばす。国立・私立小学校の受験対策に適している。
対応OS Windows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.0~10.4 対応機種 IBM PC/AT互換機、Macintosh G3、Intel搭載Mac対応 メモリー 256MB以上、256MB以上 使用CPU 1GHz以上、PPC G3 500MHz以上、intel Core Duo
わかる!算数パック 新学習指導要領対応版 がくげい 9日以内出荷
理想の予習・復習を実現する算数パックの3学年分収録パック。学習内容のポイントをわかりやすく解説し、子供の理解度に合わせて学習を進めることができる。また、ドリルのようにただ問題を解いていくのではなく、解説でじっくり「考え方」を身に付ける、理解に重点をおいたプログラムを装備している。さらに、ていねいで楽しい解説コーナーのほか、問題コーナーで間違った時にはヒントが表示され、最後まで自分の力で解決できるようになっている。そのほか、子どもの好奇心をくすぐるアニメーション解説で、楽しく算数全単元を学ぶことができる。新学習指導要領(新教科書)対応版。
対応OS Windows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.4~10.6 対応機種 IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Mac対応 メモリー 512MB以上、512MB以上 使用CPU 1GHz以上、PPC G4 733MHz以上
ちびっこくらぶ ぐんぐんのばそう!発想力 がくげい 4日以内出荷
楽しく遊んで右脳を鍛える3才からの知育ソフト。直感やイメージ力をつかさどる右脳を楽しく刺激し鍛える。子供たちがスムーズに問題に取り組めるように、コーナー毎に楽しい話を収録し、子供も理解しやすい仕組みとなっている。操作もマウスクリックだけの簡単操作。推理・思考、絵・音楽、図形・注意力、思考・分類能力、理科的知識コーナーなど国立・私立小学校受験対策に適している。学習データは3人分まで保存可能。
対応OS Windows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.0~10.4 対応機種 IBM PC/AT互換機、Macintosh G3、Intel搭載Mac対応 メモリー 256MB以上、256MB以上 使用CPU 1GHz以上、PPC G3 500MHz以上、intel Core Duo
ちびっこくらぶ ぐんぐんのばそう!集中力 がくげい 9日以内出荷
楽しく遊んで左脳を鍛える3才からの知育ソフト。計算や言語機能をつかさどる左脳を楽しく刺激し鍛える。子供たちがスムーズに問題に取り組めるように、コーナー毎に楽しいお話を収録し、子供も理解しやすい仕組みとなっている。操作もマウスクリックだけの簡単操作。数・比較、文字、聞き取り、瞬発力・判断力、社会的知識コーナーなど国立・私立小学校受験対策に適している。学習データは3人分まで保存可能。
対応OS Windows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.0~10.4 対応機種 IBM PC/AT互換機、Macintosh G3、Intel搭載Mac対応 メモリー 256MB以上、256MB以上 使用CPU 1GHz以上、PPC G3 500MHz以上、intel Core Duo
今日からタッチタイピング ネットブック対応版 がくげい 9日以内出荷
段階をふまえた数々のコーナーでタイプ能力を着実にアップさせるタッチタイピング学習ソフト。【入門】では、キーボード入門/ローマ字表など、【基礎】では、単文字/かな文字/ゲームなど、正しい姿勢からホームポジション、ローマ字入力まで、タイピングの基礎をしっかり身につける。【応用】では、動物の名前や居酒屋定番メニュー、昼ドラのセリフなど、バラエティに富んだ特訓を、見習いコース(全14ジャンル800問)、職人コース(全14ジャンル750問)、達人コース(全14ジャンル750問)、超人コース(全14ジャンル735問)を収録し、飽きることなく挑戦できる。難易度も初級・中級・上級と3段階あり、初心者からプロ級の方まで存分に楽しみながらタイピングのスキルをアップできる。ネットブック対応。
対応OS Windows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.2~10.5 対応機種 IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Mac メモリー 512MB以上、512MB以上 ディスク 50MB以上、50MB以上 使用CPU 1GHz以上、PPC G4 733MHz以上、intel CPU
Let's脳リフレッシュ! がくげい 9日以内出荷
脳の若返りトレーニングソフト。 眠った脳を呼び覚ますゲームで1日5分の若返りを、7つの力でバランス良く鍛えられる内容収録。本ソフトでは脳をリフレッシュさせる7つの刺激、洞察力・観察力・集中力・記憶力・注意力・直観力・瞬間視力を使って楽しみながら脳を若返らすことができる。 「スパーク!目ヂカラ」は画面上に次々と現れるイラストを記憶して順番どおりに答え、素早くイラストを追う瞬間視力が問われるゲーム。「ハッスルMemory」は10秒間で人の服装を暗記し当てていくゲーム。注意力と増える服装を確実に暗記する記憶力を鍛えることができる。「イメージ++」は絵の中に隠された間違いを探し出し、わずかな違いに気づく注意力と観察力を鍛える。その他「フィーリング5×5」や「フラッシュピッ!」など、いろいろなゲームで頭を若返らせる。 またデータ保存も4人分でき、今日の成績・過去の成績をそれぞれ閲覧することも可能。「測定ROOM」では脳の若返り度、リフレッシュ度が測定でき、楽しく目標を持って続けられる。
対応OS Windows 2000/XP/Vista、MacOS X ~10.5 対応機種 IBM PC/AT互換機、Macintosh G3、Intel搭載Mac メモリー 256MB以上、256MB以上 ディスク 30MB以上、30MB以上 使用CPU 1GHz以上、PPC G3 500MHz以上、intel CPU
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09