スーパーマップル・デジタル26全国版ジャングル3日以内出荷
スーパーマップル・デジタルではビジネスが活きる地図ソフトインストール型ならではの安定・高品質な地図をお手元にお届けします。64ビット対応でより強力に、スリムでコンパクトな新パッケージになりました。
スーパーマップル・デジタル26東日本版ジャングル3日以内出荷
スーパーマップル・デジタルではビジネスが活きる地図ソフトインストール型ならではの安定・高品質な地図をお手元にお届けします。64ビット対応でより強力に、スリムでコンパクトな新パッケージになりました。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スーパーマップル・デジタル26西日本版ジャングル3日以内出荷
スーパーマップル・デジタルではビジネスが活きる地図ソフトインストール型ならではの安定・高品質な地図をお手元にお届けします。64ビット対応でより強力に、スリムでコンパクトな新パッケージになりました。
完全ハードディスク抹消18ジャングル当日出荷
パソコンは個人情報の宝庫。パソコンの処分・転売時はもちろん、日常から「見せたくない」「見られては困る」データを抹消し、確実なリスク管理を行うことが重要です。パソコンに保存されているマイナンバーも安全に消去することができます。
対象パソコンBIOS環境のx86系CPU搭載パソコンメモリー32MB以上ディスクCDブートをおこなう際にはブート可能なCDドライブ。USBブート時は、ブート可能なUSBポートOSCDブート、USBブート時はOS不要・Windows OSから実行する場合はWindows 11 / 10
DVDFab XI プレミアムジャングル当日出荷
ディスクコピーソフト「DVDFabシリーズ」の最上位版。
Blu-rayやDVDのコピー/作成のほか、リッピングや動画変換を搭載。
スマホなどのモバイル機器とのファイル転送が簡単になりました。
またスマホにある動画をパソコンに転送、パソコンで作成した動画をスマホに転送することが可能。
NVIDIA CUDA、AMD APP、Intel Quick Syncの最新のハードウェアアクセラレーション技術をサポートすることで飛躍的にパフォーマンスが向上し、さらに安定した作業環境を提供します。
完全復元PRO15Premiumジャングル8日以内出荷
さまざまなデータ紛失トラブルに対応できるよう『完全データ復元PRO15』、『完全デジカメデータ復元15』、『完全ドライブ復元15』の3本の復元ソフトをセットにしました。ハードディスクや外部メディアのデータ復元はもちろん、突然認識しなくなったドライブやパーティション、外部メディアなども復元し、再認識させることが可能です。トラブルの内容に応じて、最適なソフトを使い分けることができるので、いざという時に安心です。今回新たに最新版のドライブレスノートパソコンでも復元ができるよう、ダウンロード版、USBブート作成機能をご用意。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(32bit/64bit対応)、XP SP3以上(32bit対応) ■USBブート版を作成する場合:Windows 10/8.1/7(32bit/64bit対応)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー512MB以上ディスク50MB以上 ※復元したいファイル以上の空き容量と保存場所が必要。
完全デジカメデータ復元15ジャングル9日以内出荷
スマホやカメラなどで使われているSDカードなど、「外部メディア」に特化したデータ復元ソフト。間違ってフォーマットしてしまった、操作を誤って消してしまった、などの外部メディアに関するデータ紛失トラブルに対応。写真・動画・音声など100種類以上のファイル形式に対応し業界最高の「対応力」と「復元力」を実現。さらに、動画の復元では欠損した箇所を補正し、映像と音声を正しく連結するアルゴリズムを実装し、高精度に復元することができます。今回新たに最新版のドライブレスノートパソコンでも復元ができるよう、ダウンロード版をご用意。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(32bit/64bit対応)、XP SP3以上(32bit対応) ※64bit OSでは、32bitアプリケーションとして動作します。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー512MB以上ディスク50MB以上 ※復元したいファイル以上の空き容量と保存場所が必要。
完全抹消18 情報漏えい対策パックジャングル当日出荷
古くなったパソコンを廃棄する場合、「ごみ箱を空にする」だけではデータは削除されず、悪意のある第三者に復元される可能性があります。パソコンには個人情報(氏名、住所、電話番号、マイナンバー)、クレジットカード情報(名義人、番号、有効期限、セキュリティコード)、サービス登録情報(メールアドレス、ID、パスワード)などの個人情報が保管されています。これらの大事な情報の漏えい対策として、総務省はガイドラインで「データ消去用のソフトウェアの利用」を推奨しています。「完全抹消18 情報漏えい対策パック」は、パソコンの処分・廃棄に【完全ハードディスク抹消18】、不用となった個人情報・企業情報を抹消するには【完全ファイル抹消17】と、2つのタイプが異なる抹消をご利用いただくことができます。
対象パソコンBIOS環境のx86系CPU搭載パソコンメモリー32MB以上ディスクCDブートをおこなう際にはブート可能なCDドライブ。USBブート時は、ブート可能なUSBポートOSCDブート、USBブート時はOS不要
DVDFab XI BD&DVD コピージャングル4日以内出荷
メニュー構造を保持したまま、動画だけを圧縮するトランスコード圧縮対応のBD/DVDディスクコピーソフト。
複雑な作業なしに様々なディスクコピーが可能。
9種類のコピーモードを搭載。
NVIDIA CUDA、AMD APP、Intel Quick Syncの最新のハードウェアアクセラレーション技術をサポートすることで圧倒的な高速変換を実現。
また、スキップや再読み込みの設定をきめ細かく行うことで、ディスクの読み込みエラーを回避できます。
復活!デジカメデータ2ジャングル9日以内出荷
消えてしまったデジカメ写真や動画を強力に復元。SDカードなどの、「外部メディア」専用のデータ復元ソフトです。間違ってフォーマットしてしまった、デジカメの操作を誤って消してしまった、など外部メディアに関するデータ紛失トラブルを解決します。操作は手順に沿って進むだけのウィザード形式なので、初めての方でも迷わず安心です。また、デジタル一眼で撮影したRAWデータにも対応。さらに、動画の復元では欠損した箇所を補正し、映像と音声がズレることなく正しく連結するアルゴリズムを実装。高精度に動画の復元を行うことができます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(32bit/64bit対応)、XP SP3以上(32bit対応) ※64bit OSでは、32bitアプリケーションとして動作します。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー512MB以上ディスク50MB以上 ※復元したいファイル以上の空き容量と保存場所が必要。
完全データ復元PRO15ジャングル8日以内出荷
突然のデータ紛失トラブルに対応するデータ復元ソフト。間違ってごみ箱から消してしまった、ウイルスに消されてしまった、パソコンが動かなくなったけどデータは救出したいなどと様々なトラブルに対応します。300種類以上の拡張子に対応し、MS Officeのドキュメントファイルや動画、静止画、音声ファイル、メールの復元など幅広い対応力が特長。操作は3ステップのウィザード形式なので、初心者の方でも安心して作業が進められます。今回新たに最新版のドライブレスノートパソコンでも復元ができるよう、ダウンロード版、USBブート作成機能をご用意。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(32bit/64bit対応)、XP SP3以上(32bit対応) ■USBブート版を作成する場合:Windows 10/8.1/7(32bit/64bit対応)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー512MB以上ディスク50MB以上 ※復元したいファイル以上の空き容量と保存場所が必要。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
Nero Video 2022ジャングル4日以内出荷
メモリー1GB以上使用CPUIntel または AMDプロセッサ 2.0GHz相当以上OSWindows 11 / 10 / 8.1(32bit/64bit)
スーパーマップル・デジタル25西日本版ジャングル当日出荷
変化の激しいビジネスの中で役立つ機能が満載の地図ソフト。「デジタル地図、住所、POI、行政区域、道路ネットワーク、観光エリア」等の各種データが搭載し、ビジネスシーンの利用でオープンデータの取込などデータを活用した様々な機能が充実。最新版では、ゼネコン/建設業界/自治体などに対するGISデータを誰もが容易に活用でき、シェープファイルの取込を追加。各種データをレイヤー表示の様にフォルダ管理と表示/非表示、表示順の変更が行えます。【収録地図データ】全域~小域図:全国詳細図:中部~九州・沖縄地方 600 市町村以上の市街部。
DVDFab XI DVD コピージャングル7日以内出荷
メニュー構造を保持したまま、動画だけを圧縮するトランスコード圧縮対応のDVDディスクコピーソフト。
複雑な作業なしに様々なディスクコピーが可能。9種類のコピーモードを搭載。
NVIDIA CUDA、AMD APP、Intel Quick Syncの最新のハードウェアアクセラレーション技術をサポートすることで圧倒的な高速変換を実現。
また、スキップや再読み込みの設定をきめ細かく行うことで、ディスクの読み込みエラーを回避できます。
DVDFab XI プレミアム for Macジャングル9日以内出荷
ディスクコピーソフト「DVDFabシリーズ」の最上位版。
Blu-rayやDVDのコピー/作成のほか、リッピングや動画変換を搭載。またMacからスマホなどモバイル機器へのファイル転送、スマホの動画をパソコンにファイル転送が手軽にできます。
撮り貯めたスマホの動画を手軽にDVDやBlu-rayにすることができます。
DVDFab XI DVD コピー for Macジャングル5日以内出荷
Mac専用のDVDコピーソフト。複雑な作業なしに様々なディスクコピーがおこなえます。
多彩なコピー機能はメニュー構造を保持したまま、動画だけを圧縮するトランスコード圧縮機能を装備。
マルチコアCPUだけでなく、NVIDIA CUDAを利用し、高速取り込みを実現しました。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
動画×DVD×メーカー 3ジャングル当日出荷
パソコンに保存してある動画ファイルから、テレビで観られるDVDディスクを作成。動画ファイルをドラッグ&ドロップするだけのシンプルな操作なので、初めての方でも迷わず作成できます。市販されているDVDのようなディスクメニューもテンプレートを使用して簡単に作れます。また、再生が終了した場合に、最初に戻ってビデオ再生を繰り返すオートリピートの設定も可能。
動画×BD&DVD×メーカー 3ジャングル(1件のレビュー)当日出荷
パソコンに保存してある動画ファイルから、テレビで観られるブルーレイやDVDディスクを作成。動画ファイルをドラッグ&ドロップするだけのシンプルな操作なので、初めての方でも迷わず作成できます。市販されているブルーレイやDVDのようなディスクメニューもテンプレートを使用して簡単に作れます。また、再生が終了した場合に、最初に戻ってビデオ再生を繰り返すオートリピートの設定も可能。
PhotoZoom Pro 8ジャングル9日以内出荷
独自の画像拡大アルゴリズムにより、リアルな質感で細部まで高精細に画像拡大するソフト。独自の画像拡大アルゴリズムにより、リアルな質感で細部まで高精細に画像拡大するソフト。拡大技術「バイキュービック方式」「バイリニア方式」「B-Spline方式」などの既存技術を用いたスムージングはもちろん、独自の拡大技術「S-Spline / XL / MAX」で、画像を拡大処理した場合にもよりリアルな質感の表現が可能です。特に、ラインの多い写真や、アニメ、文字を含んだもの等には非常に効果的です。
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
WinTurbo NX 2ジャングル7日以内出荷
重くなったWindowsパソコンを徹底的に高速&最適化するソフトコンピューターの健康状態を確認して不要なファイルやレジストリーを削除し、システムの速度や安定性を向上させ、ハードディスクのデフラグ、レジストリーのデフラグ、スタートアップの管理等によって、コンピューターのパフォーマンスを最大限に高めます。またメモリーの使用率、CPU の使用率が簡単にわかる 「デスクトップウィジット」を装備。Windows 10からXPまで対応で3台のパソコンにインストール可能です。
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP(32bit/64bit)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク50MB 以上
完全ドライブ復元15ジャングル9日以内出荷
パーティションを消してしまった、USBメモリにアクセスすると「フォーマットしますか 」と聞かれてしまう、このようなトラブル時にパーティション情報やドライブ情報を復元し、再認識をさせることができます。操作はウイザード形式により3ステップで行え、作業の取り消し機能も付いているので初心者の方でも安心。2TBのハードディスクや、SSD、ハードウェアRAIDにも対応です。今回新たに最新版のドライブレスノートパソコンでも復元ができるよう、ダウンロード版、USBブート作成機能をご用意。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(32bit/64bit対応)、XP SP3以上(32bit対応) ※64bit OSでは、32bitアプリケーションとして動作します。 ■USBブート版を作成する場合:Windows 10/8.1/8/7(32bit/64bit対応)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー512MB以上ディスク50MB以上
openCanvas 7 ガイドブック付ジャングル12日以内出荷
直感的な操作ができる多機能ペイントソフト。ユーザーインターフェースを再設計し、ブラシエンジンも強力にパワーアップ。初期プリセットとして150種類以上のブラシを用意。ブラシは自由にカスタマイズ可能で、お好みの設定でブラシを作成/保存できます。最大の特長である「イベント機能」は、イラストを描いた手順を記録/再生することができ、再生中に一次停止して途中からの書き直しも可能。豊富な機能と抜群の使いやすさで、イラスト初心者から上級者まで幅広く対応します。初めての方でも安心のガイドブック付き。
対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit) ※Windows RTには非対応。対応機種IBM PC/AT互換機ディスクインストール用に100MB以上使用CPUSSE2に対応するx86互換プロセッサ
完全ファイル抹消17ジャングル4日以内出荷
手軽にファイル/フォルダを確実に抹消できる情報漏えい対策ソフト。不要なファイルを選択し、右クリックで抹消機能を選択するだけの「右クリックで抹消」や、シュレッダー型アイコンに無用ファイルをドラッグ&ドロップするだけの「シュレッダー機能」を搭載。さらに、日時を指定して特定のファイルやフォルダを定期的に抹消するスケジュール抹消を新たに搭載しました。また、画面ロック時のパスワード入力に誤りがあった場合(3回まで)、予め指定されたファイル/フォルダを抹消する「セキュア抹消機能」も搭載しています。
対応OSWindows 10/8.1/7(32bit/64bit) ※64bit OSでは、32bitアプリケーションとして動作します。対応機種IBM PC/AT互換機ディスク50MB以上
openCanvas 7ジャングル7日以内出荷
直感的な操作ができる多機能ペイントソフト。ユーザーインターフェースを再設計し、ブラシエンジンも強力にパワーアップ。初期プリセットとして150種類以上のブラシを用意。ブラシは自由にカスタマイズ可能で、お好みの設定でブラシを作成/保存できます。最大の特長である「イベント機能」は、イラストを描いた手順を記録/再生することができ、再生中に一次停止して途中からの書き直しも可能。豊富な機能と抜群の使いやすさで、イラスト初心者から上級者まで幅広く対応します。
対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit) ※Windows RTには非対応。対応機種IBM PC/AT互換機ディスクインストール用に100MB以上使用CPUSSE2に対応するx86互換プロセッサ