LB イメージバックアップ12 Proライフボート当日出荷
ハードディスクの中身を丸ごと外付けハードディスクやDVD/BDなどにバックアップすることが可能なソフトです。万一Windowsが起動できなくなっても、作成したバックアップから元通りに復元することができます。また、ハードディスク内のデータを丸ごと新しいハードディスクにコピー(ハードディスクの複製を作成)できるので、ハードディスクの交換時などに適したツールです。
対応OSWindows 8.1/10 (32ビット版、64ビット版に対応)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスク400MB以上(起動メディア作成時には別途5GB以上)使用CPU1GHz以上のインテル互換CPU
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
LB USBロック Plus 10ライセンスパックライフボート当日出荷
PCにインストールするだけで、USBフラッシュメモリーや外付けHDD等のUSB接続ストレージの利用制限を設定することができる2要素認証対応のソフトウェアです。簡単な設定画面から使用を許可するストレージの登録や読み取り専用等の設定を行うことができ、設定の変更は、パスワードの他、USB機器を鍵に設定することも可能で、複数の認証を組み合わせた多重認証によりセキュリティの強度を保持することができます。10ライセンスパック版。
対応OSWindows Vista/7/8.1/10 (32ビット、64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機ディスク20MB以上使用CPU1GHz以上のインテルPentium互換CPU
LB パーティション ワークス 15ライフボート8日以内出荷
データを削除せずにCドライブとDドライブの比率を変更したり、パーティションのサイズ変更や結合、移動が行えるパーティション操作ユーティリティ。ほとんどの操作は、ウィザードに沿って簡単に実行することができる。
対応OSWindows XP(SP3)/Vista/7/8 ※64bitにも対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWin XPは512MB以上、Win Vista/7/8は1GB以上ディスク200MB以上 ※PE版起動メディア作成時には別途5GB以上使用CPU1GHz以上のインテル互換CPU
LB CD/DVD ロック2ライフボート12日以内出荷
パスワード付きCD/DVD/Blu-rayディスクが簡単に作成できる便利ソフト。家族の写真やビデオのようなプライベートのデータから、企業での個人情報や機密情報にいたるまで様々なデータを、ライティングソフトと同じ操作感でウイザードに従ってCD、DVD、Blu-ray 等にデータを収録するだけでパスワード付きのディスクとして安全に保存することができる。
対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32/64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク30MB以上使用CPU1GHz以上のIntel Pentium互換CPU
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ManicTime Pro シングルライセンス版ライフボート4日以内出荷
『ManicTime Pro』(マニックタイム プロ)はPCの使用状況を自動的に記録して、利用状況を視覚的に確認することができるソフトウェアです。インストールするだけで記録が開始され、PCの使用時間、使用したアプリケーションの起動時間、編集したドキュメントなどのファイルやURLの参照時間をタイムラインで確認することができます。利用履歴はローカルデータベースに自動保存される他、定期的にスクリーンショットを自動保存したり、管理サーバー版に転送して結果をまとめて参照することも可能です。社内PCの監視、PC利用状況や一日の作業内容の確認などが行える他、レポーティング機能を使用して、フリーランサーやテレワーク時の業務内容の報告、月報や日報作成などにも活用することができます。
その他インターネット接続(アップデート時)対応OSWindows 8.1/10 /11対応機種上記OSが正常に動作するPC(PC/AT 互換機)メモリー2GB以上(4GB以上を推奨)使用CPU1GHz以上のインテル互換CPUハードディスク200MB以上の空き
ManicTime Pro ライセンスパックライフボート4日以内出荷
『ManicTime Pro』(マニックタイム プロ)はPCの使用状況を自動的に記録して、利用状況を視覚的に確認することができるソフトウェアです。インストールするだけで記録が開始され、PCの使用時間、使用したアプリケーションの起動時間、編集したドキュメントなどのファイルやURLの参照時間をタイムラインで確認することができます。利用履歴はローカルデータベースに自動保存される他、定期的にスクリーンショットを自動保存したり、管理サーバー版に転送して結果をまとめて参照することも可能です。社内PCの監視、PC利用状況や一日の作業内容の確認などが行える他、レポーティング機能を使用して、フリーランサーやテレワーク時の業務内容の報告、月報や日報作成などにも活用することができます。
その他インターネット接続(アップデート時)対応OSWindows 8.1/10 /11対応機種上記OSが正常に動作するPC(PC/AT 互換機)メモリー2GB以上(4GB以上を推奨)使用CPU1GHz以上のインテル互換CPUハードディスク200MB以上の空き
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
LB メディアロック3 特別優待版ライフボート8日以内出荷
メディアやハードディスクの中に暗号化したデータの金庫を作成する便利ツール。リムバブルメディアや外付けのハードディスク等に暗号化領域を作成し、大切なデータを安全に保存&持ち運びができるWindows 7対応のデータ管理用ユーティリティソフト。暗号化領域はパスワードを1回入力するだけの簡単操作で利用することができ、パスワードの不正入力対策や暗号化領域の利用期限の設定等の機能も搭載し、大切なデータを不正利用から保護することができる。 特別優待版は、ライフボート、メガソフトのユーザ、またはディスク操作/管理ソフト(パーティション操作/バックアップソフト等)、暗号化ソフトを所有の方が対象。
対応OSWindows XP(SP2以降)/Vista/7対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWin XPは256MB以上、Win Vista/7は1GB以上ディスク20MB以上使用CPUWin XPはPentium 300MHz以上、Win Vista/7は1GHz以上
LB ファイルバックアップ4 Proライフボート5日以内出荷
全自動で写真や音楽&ビデオ、メール、書類などの大切なデータをバックアップできる便利なソフトです。バックアップのタイミングは、リアルタイム、スケジュール、シャットダウン時など、バックアップするファイルにあわせて自由に設定することができます。
対応OSWindows 8/7/Vista/XP SP3 (32ビット/64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー512MB以上(Vista/7/8の場合は1GB以上)ディスク50MB以上使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ
LB メディアロック3ライフボート12日以内出荷
メディアやハードディスクの中に暗号化したデータの金庫を作成する便利ツール。リムバブルメディアや外付けのハードディスク等に暗号化領域を作成し、大切なデータを安全に保存&持ち運びができるWindows 7対応のデータ管理用ユーティリティソフト。暗号化領域はパスワードを1回入力するだけの簡単操作で利用することができ、パスワードの不正入力対策や暗号化領域の利用期限の設定等の機能も搭載し、大切なデータを不正利用から保護することができる。
対応OSWindows XP(SP2以降)/Vista/7対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWin XPは256MB以上、Win Vista/7は1GB以上ディスク20MB以上使用CPUWin XPはPentium 300MHz以上、Win Vista/7は1GHz以上
LB USBロック Plus 5ライセンスパックライフボート6日以内出荷
PCにインストールするだけで、USBフラッシュメモリーや外付けHDD等のUSB接続ストレージの利用制限を設定することができる2要素認証対応のソフトウェアです。簡単な設定画面から使用を許可するストレージの登録や読み取り専用等の設定を行うことができ、設定の変更は、パスワードの他、USB機器を鍵に設定することも可能で、複数の認証を組み合わせた多重認証によりセキュリティの強度を保持することができます。5ライセンスパック版。
対応OSWindows Vista/7/8.1/10 (32ビット、64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機ディスク20MB以上使用CPU1GHz以上のインテルPentium互換CPU
LB ファイルロック3 ライセンスパックライフボート7日以内出荷から17日以内出荷
ファイルやフォルダを専用アイコンにドラッグ&ドロップするだけで、簡単にデータを暗号化することができるソフトです。生成する暗号化ファイルは、専用形式の他、自己解凍形式にも対応しており、持ち出し先に専用ソフトがなくても復号化することが可能です。
対応OSWindows 10/8.1/7(32ビット、64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機ディスク50MB以上使用CPU1GHz以上のインテルPentium互換CPU
LB コピーワークス13ライフボート7日以内出荷
Windowsを含むHDDの中身を丸ごと他のHDDにコピーができるユーティリティソフト。Windowsやインストールされているソフト、WordやExcelのデータ、ネットワークの設定など、ハードディスクの中身を丸ごと他のハードディスクへコピーすることができる。ハードディスクの交換、バックアップ用のハードディスクの作成など、安全、簡単、高速にハードディスクのコピーを作成することが可能。
対応OSWindows XP(SP3)/Vista/7/8 ※64bitにも対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWin XPは512MB以上、Win Vista/7/8は1GB以上ディスク200MB以上 ※PE版起動メディア作成時には別途5GB以上必要使用CPU1GHz以上
LB ファイルロック3 Proライフボート17日以内出荷
LB ファイルロック シリーズの最上位版となり、ファイルやフォルダの暗号化はもちろん、グループ内では、パスワードレスで暗号化データを共有できる機能やデータの暗号化時にパスワードを自動で生成する機能等を搭載した高機能なデータ暗号化ソフトです。
対応OSWindows 10/8.1/7(32ビット、64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク60MB以上使用CPU1GHz以上インテル互換CPU
LB イメージバックアップ11 Proライフボート8日以内出荷
ハードディスクの中身を丸ごと外付けハードディスクやDVD/BDなどにバックアップすることが可能なソフト。万一、Windowsが起動できなくなっても、作成しておいたバックアップイメージから元通りに復元することができる。また、異なるパソコンへ復元を行えるスマートリストア機能や、パーティション操作用の起動CDを作成する機能なども搭載されている。
対応OSWindows XP(SP3)/Vista/7/8 ※64bit版にも対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWin XPは512MB以上、Win Vista/7/8は1GB以上ディスク200MB以上 ※PE版起動メディア作成時には別途5GB以上使用CPUintel CPU 1GHz以上
AV Voice Changer Software Diamondライフボート17日以内出荷
自分の話す声、音声ファイルの声を自在に変換できるソフトウェアです。深みのある声、高い声、若い声、年老いた声、女性らしい声、男性らしい声など、自由に変換できます。サイトアップ用に音声を変換、ゲームやボイスチャットで音声を変換して会話、ライブ配信に利用、CDの音声を変換して聞くなど、幅広く楽しむことができます。バッチ処理、効果設定、ボイスレコーダー、オーディオエディター機能など多彩な機能が搭載されています。
対応OSWindows 7/8.1/10(32/64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスク1GB以上使用CPU1GHz以上のインテル互換CPU
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09