オフィスサプライ (15) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (14) ブランド: 秀和システムブランド: OKM(オーケーエム)すべて解除
ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途 建設設備・水処理・一般工業用 材質 シートリング:EPDM 形状 ストレート 材質(本体) ADC12 種類 バタ弁 寸法 (面間)JIS B 2032 46系列 使用温度範囲(℃) -20~120 フランジ (アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211) アクチュエータの種類 ギヤー式 適合フランジ JIS:10K 最高使用圧力(MPa) 1.0 接続方式 配管フランジ 材質(シート) EPDM 使用流体 水・空気 ハンドル形状 ギア式 材質(ステム) SUS420J2 塗装 ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 材質(ディスク) SCS13 呼び圧力 10K 耐圧試験圧力(MPa) (シート)1.1、(ボディ)1.5 バルブ種類 バタフライバルブ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
一般工業用 ウェハーチャッキバルブ OKM(オーケーエム) 翌々日出荷 から 63日以内出荷
用途 一般工業 材質(本体) FCD450 寸法W(mm) 67 材質(シート) EPDM 接続 ウェハー形 ハンドル形状 ギア式 塗装 外面マンセルN7(ウレタン系塗装) 材質(弁体) SCS13A バルブ種類 チャッキバルブ
一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 翌々日出荷
本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。
本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途 一般工業 材質(本体) SCS13 使用温度範囲(℃) -29~232 適合フランジ JIS:5K、10K 最高使用圧力(MPa) 1 材質(シート) PTFE 材質(ガスケット) ノンアスベスト 塗装 ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装 材質(弁体) SCS13 材質(ブッシュ) SUS304+PTFE 呼び圧力 5K、10K 耐圧試験圧力(MPa) 本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧) 材質(弁棒) SUS304 バルブ種類 バタフライバルブ
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム) 翌日出荷 から 13日以内出荷
用途 空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用 形状 ストレート 材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) 0~120 適合フランジ JIS:10K 最高使用圧力(MPa) 1.0 塗装 ポリエステル粉体塗装ライトブルー 面間寸法(mm) JIS B 2032 46系列 バルブ種類 バタフライバルブ
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
消防防災設備用認定品 チェッキバルブ OKM(オーケーエム) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
用途 消防認定品 材質(本体) FCD450 寸法W(mm) 67 材質(シート) EPDM 接続 ウェハー形 ハンドル形状 丸形 塗装 外面マンセルN7(ウレタン系塗装) 材質(弁体) SCS13A バルブ種類 チャッキバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 5日以内出荷
用途 消防認定品 材質(本体) FCD450 最高使用圧力(MPa) 2 材質(シート) EPDM ハンドル形状 ギア式 材質(弁体) SCS13 バルブ種類 バタフライバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 5日以内出荷
用途 消防認定品 材質(本体) FCD450 最高使用圧力(MPa) 1.4 材質(シート) EPDM ハンドル形状 ギア式 材質(弁体) SCS13 バルブ種類 バタフライバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
用途 消防認定品 材質(本体) ADC12 最高使用圧力(MPa) 1 材質(シート) EPDM ハンドル形状 ギア式 材質(弁体) SCS14 バルブ種類 バタフライバルブ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 翌々日出荷 から 12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途 建築設備 ハンドル形状 ギア式 バルブ種類 バタフライバルブ
一般工業用 ナイフゲートバルブ OKM(オーケーエム) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
用途 一般工業 材質(本体) SCS13A 材質(弁体) SUS304 バルブ種類 ゲートバルブ ハンドル形状 丸形 最高使用圧力(MPa) 1 材質(シート) METAL
一般工業用 ピンチバルブ OKM(オーケーエム) 翌々日出荷 から 34日以内出荷
バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。
エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。
ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。
固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。
ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途 一般工業 使用温度範囲(℃) 0~80 適合フランジ JIS 10K 作動方式 空気加圧方式 主な用途 ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥 塗装 ラッカー系塗料、メタリックブルー 材質(弁箱) FC250
一般工業用 高圧用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 翌々日出荷 から 75日以内出荷
高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ
タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。
本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。
用途 一般工業 使用温度範囲(℃) 120 適合フランジ (標準)JIS:16K/20K 最高使用圧力(MPa) 2 材質(シート) EPDM ハンドル形状 ギア式 材質(Oリング) EPDM 材質(ガスケット) EPDM 塗装 ラッカー系塗料 オリエンタルブルー 材質(弁体) SCS13 材質(弁箱) FCD450 耐圧試験圧力(MPa) 本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧) 材質(弁棒) SUS403 バルブ種類 バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途 一般工業 最高使用圧力(MPa) 1 主な用途 一般工業、造船、建築設備用 材質(Oリング) NBR 素材 ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄 耐圧試験圧力(MPa) 本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧) 材質(弁棒) SUS420J2 バルブ種類 バタフライバルブ
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム) 翌々日出荷 から 92日以内出荷
樹脂弁体PPSを開発。
OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。
トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。
オールアルミ、ダイキャストボディ。
JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途 水処理設備・一般工業用 材質(本体) ADC12 フランジ (アクチュエータ取付)国際規格(ISO) ハンドル形状 ギア式 塗装 ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 耐圧試験圧力(MPa) (シート)1.1、(本体)1.5