オフィスサプライ (15) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (33) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (3) ブランド: 秀和システムブランド: 巴バルブすべて解除
バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ (1件のレビュー) 当日出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途 水処理・建築一般用 使用温度範囲(℃) -20~120、【連続】-10~70 ハンドル形状 レバー式
バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F 巴バルブ 当日出荷 から 7日以内出荷
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
使用流体 水・薬品 最高使用圧力(MPa) 1 ハンドル形状 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ 当日出荷 から 18日以内出荷
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途 水処理・一般工業用 材質 シートリング:ゴム(EPDM) 材質(本体) アルミ(ADC12) 使用温度範囲(℃) 0~70、0~100(連続使用時) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 使用流体 水 ハンドル形状 複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体) ステンレス(SCS13) バルブ種類 バタフライバルブ
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブ (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途 建築一般用。 材質 シートリング:NBR 材質(本体) FCD450 タイプ ロックレバー式 使用温度範囲(℃) NBR(-10~80/連続使用時0~60)、 適合フランジ JIS10K 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) ゴム(NBR) 接続 ウエハー 使用流体 水 ハンドル形状 レバー式 材質(弁体) SCS14 材質(弁棒) SUS420J2 バルブ種類 バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ 当日出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。
コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。
トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。
二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式 ロックレバー式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・水 ハンドル形状 レバー式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14) バルブ種類 バタフライバルブ
700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ 当日出荷 から 15日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。
世界特許のコサインカーブ構造シートリング
球面弁体により大幅に耐久性向上
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール
ロング・ボンネット
材質(本体) FCD450 バルブ型式 複作動空気圧シリンダ式 使用温度範囲(℃) -20~120、【連続】-10~80 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) ゴム(NBR) 接続 ウエハー 使用流体 水・空気 ハンドル形状 ハンドル無し バルブ種類 バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別 ウォームギヤ式 材質 シートリング:EPDM 材質(本体) アルミ(ADC12) 使用温度範囲(℃) EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時 フランジ (トップ)ISO5211/1準拠 適合フランジ JIS 10K 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) ゴム(EPDM) 接続 ウエハー 使用流体 水・薬品 本体形状 中心型ウェハータイプ ハンドル形状 ギヤ式 加圧方式 (流れ方向)両方向シール ガスケット (配管用)不要 塗装 ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) 材質(弁体) SCS14 面間寸法(mm) JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa) 本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 材質(弁棒) SUS420J2 バルブ種類 バタフライバルブ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
給水用バルブ 巴バルブ 当日出荷 から 6日以内出荷
材質(本体) アルミダイキャスト(ADC12) 使用温度範囲(℃) -20~60、-10~50(連続使用時) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) シリコン+PTFEコーティング 使用流体 水 ハンドル形状 ギヤ式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14) バルブ種類 バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ レバー式 巴バルブ 翌々日出荷 から 7日以内出荷
【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式 ロックレバー式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・水 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 バタフライバルブ
バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブ 当日出荷 から 翌々日出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途 建築一般用 仕様 JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式 材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -20~120、【連続】-10~70 使用温度範囲 -20~120、【連続】-10~70 適合フランジ JIS10K 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 ギヤ式
ゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製 巴バルブ 当日出荷 から 翌々日出荷
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ 当日出荷 から 18日以内出荷
材質(本体) ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式 空気圧シリンダ式 最高使用圧力(MPa) 1 ハンドル形状 複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14)
フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式 巴バルブ 6日以内出荷
シール性能を高め信頼性を向上。
重ケミカルにも耐える。
ヘビーデューティー仕様(847T)。
ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。
新構造によりシール性能を大幅に向上。
仕様 許容弁座リーク基準:0℃~150℃ 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) -20~200 最高使用圧力(MPa) 1 材質(シート) PFA ハンドル形状 ウォームギア式 材質(弁体) SCS13+PFAライニング
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブ 3日以内出荷 から 7日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途 建築一般用。 接続 ウエハー 材質(本体) FCD450(オプション:SCS13) 使用流体 水 ハンドル形状 ギヤ式 最高許容圧力(MPa) 1 種類 バタフライバルブ 使用温度範囲(℃) NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃ 適合フランジ JIS10K 連続使用温度(℃) NBR:0~60、EPDM:0~70 呼び圧力 5K・10K
バタフライバルブ JIS10K/300A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブ 30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。
仕様 ●呼び径A:300●呼び径B:12●高さ(mm):680.5●d(mm):315●D(mm):367●L(mm):80●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5417 アズワン品番 67-5545-68
バタフライバルブ JIS10K/250A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブ 30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。
仕様 ●呼び径A:250●呼び径B:10●高さ(mm):595●d(mm):263●D(mm):322●L(mm):70●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5421 アズワン品番 67-5545-67
バタフライバルブ JIS10K/200A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブ 30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。
仕様 ●呼び径A:200●呼び径B:8●高さ(mm):536●d(mm):213●D(mm):257●L(mm):62●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5418 アズワン品番 67-5545-66
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
消防認定品 湿式/乾式配管用バルブ ギア式 巴バルブ 6日以内出荷
シール性向上。
TOMOE独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
耐久性向上。
ベアリング採用により、TOMOE独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式 ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa) 1 材質(シート) EPDM ハンドル形状 ギヤ式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS13)
給水用具認定バルブ 巴バルブ 6日以内出荷
材質(本体) アルミダイキャスト(ADC12) 使用温度範囲(℃) -20~60、-10~50(連続使用時) 最高使用圧力(MPa) 1 材質(シート) シリコン+PTFEコーティング 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14)
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa) 巴バルブ 6日以内出荷
新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。
全閉差圧2MPaでも安定シーリング。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。
シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式 ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa) 2 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー ハンドル形状 ギヤ式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14) バルブ種類 バタフライバルブ
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ 6日以内出荷
中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。
全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。
芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式 ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 適合フランジ JIS16K 最高使用圧力(MPa) 1.6 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・水 ハンドル形状 ギヤ式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14) バルブ種類 バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ 6日以内出荷 から 7日以内出荷
【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式 ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・水 ハンドル形状 ギヤ式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS) バルブ種類 バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ 当日出荷 から 7日以内出荷
【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式 ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa) 1 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー ハンドル形状 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09