スマートフォンホルダーCAPStyle(4件のレビュー)当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。
(ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約300取付方式ソケットライトへ差込むタイプ
フリームーブ360 スマートフォンホルダーCAPStyle当日出荷
エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダーエアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー吹き出し口の風がスマホに直接当たらないスマートフォンホルダー。2つのジョイントとスイングアームで360°自由にレイアウト。スマホのホールド・リリースが片手でできるワンプッシュホルダー。ホルダーのアームオープンレバーを押すと開き、ホルダー中心のボタンを押すとアームが閉じます。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×120×130耐荷重(g)約300
ブルートーンホーン Type2CAPStyle当日出荷
高級セダンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン色ブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)音色高級セダンサウンド
ブルートーンホーン Type1CAPStyle(1件のレビュー)当日出荷
ヨーロピアンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン色ブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)音色ヨーロピアンサウンド
盗難防止ワイヤーロックCAPStyle当日出荷
ワイヤータイプなのでラクラク取付ラクラク収納!
簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。
軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。
目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
増設ソケット 2USB+ソケットCAPStyle当日出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
寸法(mm)120×38×180定格入力電圧(V)DC12ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
スマートフォンホルダーCAPStyle当日出荷
「小さくてもしっかりホールド」小さいサイズでもスマートフォンをがっちりホールド。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。
(エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式エアコン吹き出し口商品タイプマグネットホールド・エアコン取付タイプ
1ソケット+1ポートUSBCAPStyle当日出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。2.4AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載12V・24Vどちらにも使用可能。
定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)ソケット:3.5、USB:2.4定格出力電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)5
本革調ティッシュカバーCAPStyle当日出荷
6通りの取付け方が可能です。ヘッドレストポールに縦向き、横向き、サンバイザーに、アームレストに、グローブボックスに、コンビニフックに取り付けが可能。ゴミ入れ用のレジ袋をセットできます。
材質本体生地:PUレザー、取付ベルト:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
シートバックオリタタミBOXCAPStyle7日以内出荷
折りたたみ式の便利な収納ボックスです。ベルトでシート後ろに取付けるので、走行中もしっかり固定できます。使用しない時には折りたたんで足元すっきり!ソフトでクッション性のある生地なので、走行中カタカタ音がしません。買い物袋を入れるのにちょうどいいサイズです。
寸法(mm)355×40×350収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×260×280収納容量(L)約22
ブルートーンホーン Type3CAPStyle(1件のレビュー)4日以内出荷
ラテンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン色ブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)113(2m)、110(7m)音色ラテンサウンド
スマートフォンホルダーCAPStyle(2件のレビュー)当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
ロングフレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約320取付方式ゲル吸盤サイズ(cm)13.5
本革調ダストポケットCAPStyle(1件のレビュー)6日以内出荷
シートポケットにかけるだけで使える便利な収納ポケット内側は防水仕様で濡れたものも入れられます本革調レザーを使用した質感の高い仕上がり入れ口はマグネットで開閉がラクラク付属の取り付けパーツでお好みの場所に取り付けられます
材質表面生地:PUレザー、内側生地:PVC色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約290×270×70材質(マグネット)ネオジム
シュトラールLEDポジションランプCAPStyle当日出荷から7日以内出荷
車検対応高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6500極性フリータイプ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スマートフォンホルダーCAPStyle当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力両面テープ(3M製)使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。
貼付け後は24時間使用しないでください。
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式両面テープ商品タイプワンプッシュホールド・貼付タイプ
2WAY取り付けスマホホルダーCAPStyle7日以内出荷
バネ式伸縮のシンプルホルダーエアコンクリップと貼付けスタンドの2WAYセット
用途迷ったらとりあえずコレ!スマホホルダーセット内容ホルダー・エアコンクリップ・貼付けベース幅(mm)ホールドサイズ:56~85パッケージサイズ(mm)W120×D70×H180
ミニUSBイルミ 8color(Type-C)CAPStyle8日以内出荷
USBポート付きでUSB電源をふさがず使えるLEDライトRGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能端子はType-Cタイプ高輝度LED採用、コンパクト設計でインパネやコンソールBOXなど暗い車内を明るく照らします明るさ調節/点灯数/蛍モード機能/3パターンの照射方向自由自在!電源を切っても前回設定になるメモリー機能付きリバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応パソコンなどのUSB電源でも使える実用新案登録済LEDライト・消費電流:75mA(最大)・消費電力:0.38W(最大)USBポート・入力:USB Type-A(DC5V)・入力電圧:DC5V(±0.25V)・出力電圧:DC5V(入力電圧に準ずる)※USBポートは充電のみで、データの送受信機能はありません。※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。
用途USB電源をふさがず使える8色イルミネーション! Type-Cタイプ本体質量(g)36パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180取扱説明書(0.54MB)
かんたんハンドルテーブルCAPStyle8日以内出荷
ハンドルに取り付けられるテーブル食事やパソコン等を置くことができますハンドルカバーを装着したハンドルにも使用可能ベルト調節式で、お好みの角度に設定ができますベルトは滑り止め機能付きでしっかり固定テーブルサイズ:幅39.5×奥行き23.5cm耐荷重:約3.0kg
用途ベルトにかけるだけ!簡単ハンドルテーブル本体質量(g)650パッケージサイズ(mm)W400×D30×H265
シリコンナンバーフレームCAPStyle(1件のレビュー)7日以内出荷
取付けカンタン、軟質ナンバーフレームボディを傷付けにくいシリコーン素材採用封印はそのまま取り付け可能フロント・リア共用(1個入り)スポーティーなカーボン柄
材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×7×160適合サイズ普通車・軽自動車(※ナンバープレートの周囲に上下左右5mm以上のスペースが必要です。)
本革調キックガードCAPStyle7日以内出荷
お子様が座った時のシートの靴汚れをガード!シートの靴汚れをガード。防水素材でお手入れカンタン。取付部分からシートにフィットする一体型形状。
材質本体生地:PUレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×3×680
カンタン荷物フックCAPStyle当日出荷
荷崩れを防止できるベルトフックビジネスバッグ・ハンドルバッグ・エコバッグ・買い物袋など荷崩れを防止できるベルトフックです。ヘッドレストのポールに引っ掛けるだけの簡単装着。本製品をバッグの持ち手に通し、ループにフックをかけるだけ。面倒な長さ調整の手間がなく、荷物の高さに合わせて設置可能。ベルトの長さは39~21cmまで調整でき、荷物をベストな高さに掛けられます。
材質ベルト部:ナイロン/フック部:ABS樹脂耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×15×445
シュトラールLEDルームランプCAPStyle当日出荷から7日以内出荷
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED薄型粘着テープ貼り付け高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)240LED使用数(個)36
バッテリーターミナルプロテクターCAPStyle6日以内出荷から7日以内出荷
Cリング形状で、ターミナルを外すことなく取り付け可能バッテリーターミナル部に発生する錆や腐食を防止し、通電障害を正常化することで充放電機能を高め、バッテリー電圧の安定化を持続させます。
スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ)CAPStyle7日以内出荷
70mm伸びる伸縮式ホルダー(約125~230mm)12.9インチタブレットまで対応(厚さ約18mm/重さ約700gまで)吸盤ローアングルアーム取り付けで視界良好カメラ用三脚にも取り付け可能【スマホ・タブレット対応可能サイズ】約125~230mmまで(12.9インチタブレットまで対応)厚さ:18mmまで 重さ:約700gまで(バンパーやケース含む)※三脚ネジ付き【吸盤】ローアングルアームタイプ付属品吸盤補助プレート×1枚クッション用スポンジ×2個付き
用途スマホからタブレットまでホールド可能!本体質量(g)250パッケージサイズ(mm)W160×D70×H180取扱説明書(0.17MB)
シリコンスマホスタンドCAPStyle7日以内出荷
シリコーン製で滑りにくく、走行中もカタカタ音がしません手帳型スマホケースにも対応するゆったりサイズ3つの収納スペースで小物類も置けて便利2段階の角度で横置き可能(約70°/ 約50°)大きな背板で音の反響効果あり車だけでなく、デスクでも使えて便利!触って体感できる、脱プラパッケージ
用途スゴ置スゴ置き!スマートフォンなどを複数立て掛けて収納できるスタンドき!スマートフォンなどを複数立て掛けて収納できるスタンド本体質量(g)120パッケージサイズ(mm)W155×D50×H180素材シリコーン
本革調シートバックポケットCAPStyle5日以内出荷
本革調レザー生地を使用した、シートバックポケットです。シートバックのポケットに掛けて設置可能で、テーブル付きのシートにも取り付け可能です。ペットボトル・ウエットティッシュ・スマートフォン・リモコン等、幅広い物が収納できます。シートバックにポケットが無くても、ヘッドレストポールに取り付け可能。ヘッドレストポールが抜けない車種でもOK。
シートバック傘入れCAPStyle当日出荷
サッと濡れた傘を収納できるサッと濡れた傘を収納できる片手で傘をサッと出し入れできるカンタンヘッドレスト取り付け出っ張らないスッキリ
材質本体生地:合成レザー容量収納:傘2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×5×645
ミニUSBイルミCAPStyle(1件のレビュー)6日以内出荷
USB電源をふさがず使えるイルミネーション!USBポート付きUSB電源LEDイルミライトどちら向きでも挿せるリバーシブルUSBプラグ搭載
消費電力(W)0.38(最大)出力電圧(V)DC5(入力電圧に準ずる)入力電圧(V)DC5(±0.25V)消費電流(mA)75(最大)LEDLEDライトポートUSBポート
シュトラールLEDルームランプCAPStyle7日以内出荷
コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)110LED使用数(個)12
タイヤカバーCAPStyle7日以内出荷
紫外線・ホコリ・雨・雪からタイヤを保護シーズンオフのタイヤを保護するのに便利なカバーです。紫外線・ホコリ・雨・雪からタイヤを保護し、劣化を防止します。ファスナー無し・絞り紐付き。
スマートフォンホルダーCAPStyle(1件のレビュー)当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。
(エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。
画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式エアコン吹き出し口商品タイプワンプッシュホールド・エアコン取付タイプ
カーチャージャーCAPStyle(1件のレビュー)欠品中
自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。
USBポートを2ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。
USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
IQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
出っ張りを抑えたスマート&コンパクト設計。
抜き取りに便利なリングつき。
入力電圧(V)DC12/24対応色ブラックコネクタ形状USB2ポート搭載ポート数2商品タイプ自動判別カーチャージャー(2USB PORTS)
カーチャージャーCAPStyle当日出荷
自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。
USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。
Type-Aポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電でき、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。
Type-Cポートは、PD出力(18W)で対応機種の高速充電に対応。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
入力電圧(V)DC12/24対応色ブラックコネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート適合Quick Charge3.0(Type-A)ポート:Quick Charge規格に対応する携帯機器を高速充電可能ポート数2対応機種USB-PD(Power Delivery)規格準拠でiPhone8・8Plus・X,Android商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)
ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ)CAPStyle6日以内出荷
STH-01 ストロングマグネットスマホホルダーのアップデートモデル運転中の振動でもズレにくく、手帳型ケースもがっちりホールドボールジョイント採用で回転&角度調整が自在新型貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応強力粘着テープで簡単&しっかり取付け重さ:約320gまで(iPhone15ProMAX対応)付属品スマホ側に取り付ける金属プレート付属
用途強力タイプのマグネットスマホホルダー!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!本体質量(g)105パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180取扱説明書(0.73MB)
サウンドイルミバー 8colorCAPStyle7日以内出荷
サウンドセンサー付き高輝度LEDイルミネーションRGB LEDで8色の発光、全面発光の流れるレインボーが可能6通りの発光パターンが可能電源を切っても前回設定になるメモリー機能付きパソコンなどのUSB電源でも使えるエアコンクリップ取り付け/両面テープ貼り付けの2WAYコード長:約1m付属品:エアコンクリップ×1個/両面テープ×2枚
用途踊る!サウンドイルミネーション本体質量(g)41パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180入力USB Type-A(DC5V)取扱説明書(0.73MB)
パンチングレザー調ハンドルカバーLUCAPStyle6日以内出荷から7日以内出荷
ユーロラグジュアリーデザインなハンドルカバー。パンチングレザータイプを使用し、滑り難くて蒸れにくい。Sサイズ、軽自動車~コンパクトカーに適合(ハンドル直径36.5~37.9cm) ※特殊形状にも取付け可能抗菌加工:無光触媒コートで日が当たらなくても機能
用途ユーロラグジュアリーデザインなハンドルカバー材質合成レザーサイズS本体質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×38×370