オフィスサプライ (15) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (50) ブランド: 秀和システムブランド: Kublerすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
Signal Converter HTL RS422 to Analogue Kubler 7日以内出荷
Fritz Kubler 信号コンバータは、SSI 形式のセンサ又はエンコーダ情報をアナログ信号又はシリアル RS232 / RS485 形式に変換する必要がある産業用途向けに設計されています。インクリメンタルエンコーダ又はアブソリュート SSI エンコーダの動作モードを備えた多機能デバイスです。ビットブランキング、丸形ループ機能などの追加機能 ティーチ機能又は PC を使用して簡単にプログラミングできます エンコーダ電源用の補助電圧出力 5 及び 24 V dc 変換時間が極めて短くなります
仕様 ●モジュールタイプ:インターフェイスコンバータ●出力信号タイプ:アナログ、RS-232、RS-485●電源電圧:18 → 36V dc●出力レンジ:±10 V, 0→10 V, 0→20 mA, 4→20mA●動作温度範囲:0 → +45℃●動作温度 Max:+45℃●コード番号:200-9779 アズワン品番 65-8064-24
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
Kubler 電子カウンタ パネル取り付け 6桁 Kubler 7日以内出荷
仕様 接続タイプ:ねじ●ディスプレイのタイプ:LED●カウント許容量:999999●リセット方法:電動、手動●電源電圧:10 → 30 V dc●桁の数:6●表示範囲:0 → 999999●桁の高さ:8 mm●重量:50g RoHS指令(10物質対応) 対応
Kubler 小型スリップリング Kubler 7日以内出荷
仕様 電源電圧:240 V ac/dc 、 IP評価:IP64 、 全体の幅:58mm 、 全体的な深さ:89mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 最大使用温度:+75℃ 、 スリップリング. スリップリングは、静止体から回転体に電力、信号、又はデータを伝送するために使用されます。 フローパックやブリスター包装機、ロボット、取り扱い機器、ロータリテーブルなどの多くの用途に最適です。. コンパクトな寸法: 60 x 98 mm アクセスしやすい接続 メンテナンスサイクルは、1億回転ごと 接触油の必要なし クリーニングが簡単 - IP64等級の高い保護レベル 最大3つの電力及び2つの信号の伝送パス用の様々なコンポーネント構成 RoHS指令(10物質対応) 対応
Kubler タイマー リレー Kubler 7日以内出荷
仕様 電源電圧:8 → 28 V dc 、 時間範囲:0 → 99999.9時間 、 取り付けタイプ:基板実装 、 タイマ機能の数:1 、 コンタクトの数:2 、 シリーズ:198 、 時間増分:時間 , 分 , 秒 、 電源:外部 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:10 mA 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 最小電圧:8 V dc 、 最大電圧:28 V dc 、 動作温度 Max:+80℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Kubler コネクタ Kubler 7日以内出荷
仕様 接続タイプ:M23 12ピン●アクセサリタイプ:コネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:センサ及びアクチュエータ RoHS指令(10物質対応) 対応
Kubler コードセット Kubler 7日以内出荷
仕様 接続タイプ:M23 12ピン●ケーブル長:5m●アクセサリタイプ:コードセット●CE認定、EN 50082-2、EN 50081-2、EN 55011クラスB及びEN 61000-4-8準拠 磁気干渉に対する動作. 回転式トランスデューサ5882アブソリュート、多回転、中空シャフト、58 mm. 中空シャフト設計(終端間中空シャフト)による多回転の回転式エンコーダ、多回転レベルはコンタクトフリー及び新しいインテリジェントセンサ技術(I-S-T)で動作. Integrative TechnologyRによる設計 4種類の出力(プログラム可能) 最大8192 解像度/回転(13 ビット)及び4096 回転(12 ビット)、計25 ビットに相当 プログラム可能なパラメータ: コードタイプ、解像度/回転、全体の解像度、回転方向(時計回り又は反時計回り)、ゼロ点、リミットスイッチ 取り付け奥行き、40.5 mm 保護等級IP65 耐衝撃性、最大250 g 径のサイズ、58 mm. オプションのEzturn構成ソフトウェアで各種機能を設定します(「アクセサリ」を参照)。. 通信パラメータ設定 ギア係数の構成、解像度/回転、回転数及び全体の解像度で変更 回転方向及びコードパターンのプログラミング プリセット / エレクトロニクスのゼロ点の構成 診断機能の構成 出力の構成、A1~A4 リミットスイッチ値、最大2 制御を調整するための最大ビット数制限 セットアップモード用の診断及び情報 キーボードを使用する直接コマンド入力用の端末操作 接続トランスミッタの診断 使用可能言語: ドイツ語、英語及びフランス語. Ezturn構成キットに同梱. インターフェイスコンバータ RS 232~RS 485又はRS 232~RS 422(スイッチ使用で選択可能)のインターフェイスコンバータから回転式エンコーダまでの9極D-sub接続ケーブル 電源、90 V ac → 250 V ac CD-ROM RoHS指令(10物質対応) 対応
Kubler カウンタ 7 パネル取り付け Kubler 7日以内出荷
仕様 カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:はんだピン●リセット方法:リセットなし●表示桁数:7●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:4 mm●カットアウト高さ:15mm●タイプK07 - マイクロ累積カウンタ、7桁、フロントパネル取り付け. コンパクト、7桁のカウンタ フロントパネル及び基板実装向け 小型サイズで必要なスペースを最小化 耐衝撃性が高い 低消費電力 拡大ウィンドウによって、高さ4 mmの数値を表示 大型のカウンタに匹敵する表示性能 はんだ接続によるDC電圧タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
Kubler カウンタ 25Hz 7 プラグイン Kubler 7日以内出荷
仕様 電源電圧:24 V dc●入力タイプ:電圧●接続タイプ:はんだピン●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:ベース●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:25Hz●シリーズ:AK07.00●ノンリセット積算カウンタ. 拡大レンズにより値を4 mmに拡大表示 停電時もカウントを維持 耐衝撃性、耐振動性、耐磁場性 RoHS指令(10物質対応) 対応
Kubler カウンタ 25Hz 7 DINレール取付 Kubler 7日以内出荷
仕様 電源電圧:24 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:クランプ●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:DINレール●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:25Hz●重量:55g RoHS指令(10物質対応) 対応