カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(81)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • Wieland
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,282)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,577)
  • SMC(207,756)
  • トヨタ(140,398)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,911)
  • ニッサン(88,096)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,584)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(56)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
Wieland リレー flareMove WielandWieland リレー flareMoveWieland
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
SP-DIO84-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール WielandSP-DIO84-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/OモジュールWieland
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO IO モジュールは、8 つの非安全入力、4 つの非安全出力、4 つの設定可能な非安全 I/O を備えていますプラグ対応プッシュイン端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます 短絡保護機能を備えています
仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-DIO84-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:4●コード番号:204-2341アズワン品番65-7340-60
セーフティリレー 115 → 120 V ac チャンネル数2 安全接点3 Wielandセーフティリレー 115 → 120 V ac チャンネル数2 安全接点3Wieland
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
TUV、cULusエレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4063KセーフティリレーEN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各オン / オフサイクルのセルフモニタリング付き手動リセット クロスモニタリング 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示
仕様●電源電圧:115 → 120V ac●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●補助接点:1●リセット方法:手動、監視付き●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNA 4063K●幅:114mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:122-2496アズワン品番65-8070-79
セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点 Wielandセーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点Wieland
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO コンパクトモジュール安全コントローラは、16 個の安全入力と 4 個の安全出力を備え、4 個の設定可能な安全 I/O と USB インターフェイス及びイーサネットを備えています。プラグ対応プッシュイン端子はスプリングクランプタイプの接続も備えていて、クランプは取り外し可能です。プログラム可能で、入力と出力も設定できます 自動で閉じる機能があります 緊急停止機能を搭載
仕様●範囲:samosPRO - コンパクトモジュール●シリーズ:SP-COP●入力/出力数:24●セーフティ入力数:16●セーフティ出力数:4●電源電圧:16.8 → 30 V dc●コード番号:204-2349アズワン品番65-7344-84
SP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール WielandSP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/OモジュールWieland
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO IN モジュールには 8 つの入力があります。プラグ対応プッシュインクランプ端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます
仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-SDI8-P1-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:0●コード番号:204-2352アズワン品番65-7340-53
SP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール WielandSP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュールWieland
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO アナログモジュールは、2 つの安全入力 RTD と 2 つの安全入力 0-20 mA を備え、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SACR22●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0●コード番号:204-2340アズワン品番65-7340-59
セーフティリレー 115 → 120 V ac チャンネル数2 安全接点3 Wielandセーフティリレー 115 → 120 V ac チャンネル数2 安全接点3Wieland
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
TUV、cULusエレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043KセーフティリレーEN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リ
仕様●電源電圧:115 → 120V ac●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●補助接点:1●リセット方法:手動●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNA 4043K●幅:114mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:122-2491アズワン品番65-8070-78
セーフティリレー 230 V ac チャンネル数2 安全接点3 Wielandセーフティリレー 230 V ac チャンネル数2 安全接点3Wieland
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
TUV、cULusエレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043KセーフティリレーEN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リセットとクロスモニタリングに対応 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示
仕様●電源電圧:230V ac●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●補助接点:1●リセット方法:手動●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNA 4043K●幅:114mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:122-2493アズワン品番65-8070-81
セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点 Wielandセーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点Wieland
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO コンパクトモジュール安全コントローラは、16 個の安全入力と 4 個の安全出力を備えています。また、4 個の構成可能な安全 I/O ( USB インターフェイスと Industrial イーサネットのファン付き IO + イーサネット / IP + ModbusTCP )もあります。また、プラグ対応のプッシュイン端子にはスプリング cl も備えていますプログラム可能で
仕様●範囲:samosPRO - コンパクトモジュール●シリーズ:SP-COP●入力/出力数:24●セーフティ入力数:16●セーフティ出力数:4●電源電圧:16.8 → 30 V dcアズワン品番65-7341-99
SP-SAR4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール WielandSP-SAR4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュールWieland
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO アナログモジュールには 4 つの安全入力 RTD があり、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAR4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7340-95
SP-SAC4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール WielandSP-SAC4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュールWieland
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO アナログモジュールは、4 つの安全入力 0 → 20 mA を備え、プラグ対応のプッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAC4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7341-03
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
Wieland 短絡バー ジャンパーリンク WielandWieland 短絡バー ジャンパーリンクWieland
569税込626
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク●使用:38シリーズ●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36ARoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 多段式端子台 58.504.7055.6 WT 4 Eシリーズ WielandWieland 多段式端子台 58.504.7055.6 WT 4 EシリーズWieland
6,298税込6,928
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズWT 4 E定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 多段式端子台 58.504.7055.0 WT 4 Eシリーズ WielandWieland 多段式端子台 58.504.7055.0 WT 4 EシリーズWieland
5,998税込6,598
1袋(10個)
7日以内出荷
グレーシリーズWT 4 E定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 多段式端子台 58.504.6955.1 WT 4 Eシリーズ WielandWieland 多段式端子台 58.504.6955.1 WT 4 EシリーズWieland
8,098税込8,908
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズWT 4 E定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.516.0055.0 WT 16シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.516.0055.0 WT 16シリーズWieland
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
グレーシリーズWT 16端子種別スクリュー定格電流(A)76RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)16→4
Wieland 接続式端子台 58.510.0055.0 WT 10シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.510.0055.0 WT 10シリーズWieland
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
グレーシリーズWT 10端子種別スクリュー定格電流(A)57RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)20→6
Wieland 接続式端子台 58.504.5155.0 WT 4 D2/2シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.5155.0 WT 4 D2/2シリーズWieland
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
グレーシリーズWT 4 D2/2定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.7 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.7 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.6 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.6 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台  WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 WT 4シリーズWieland
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.4 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.4 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.1 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.1 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.0 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.0 WT 4シリーズWieland
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2グレーシリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台  WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 WT 2.5シリーズWieland
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択オレンジシリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12