図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
変流器 5:1 DINレールSifam Tinsley7日以内出荷
Theta Hzプログラマブル電流トランスデューサSifam Tinsley Theta Hzプログラマブルトランスデューサは、周波数測定に使用します。出力信号は、測定した周波数に比例し、DC電流又はDC電圧の負荷に依存しません。特長と利点現場でプログラム可能な入力現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧出力応答時間: ; 400 m/秒精度クラス0.2 (IEC / EN60688)7セグメントLCDディスプレイRS485 (ModBus)通信
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:24 → 60 V ac/dc, 60 → 300 V ac/dc●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:65.5mm●全体の幅:43.75mm●全体的な深さ:106.5mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+45℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:136-5727アズワン品番65-7290-95
デジタルパネルメータ LED NA5シリーズSifam Tinsley7日以内出荷
3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 測定された信号を、記録された時間間隔( 800 サンプル)で記録します。 ユニバーサル測定入力 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の変化率によってトリガーされるアラーム。 算術関数 x 2、√ x Scada システムでの通信( RS485 / modbus インターフェース)。 任意の測定値を電流又は電圧のアナログ信号に変換します。
仕様●特性測定:電流、抵抗、温度、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:137.5mm●幅:44mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:7 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●コード番号:186-5336アズワン品番65-7327-23
変流器 入力電流:5A 5:1 DINレールSifam Tinsley7日以内出荷
Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサですSifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。特長と利点True RMS測定現場でプログラム可能な入力現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧出力応答時間: ; 400 m/秒精度クラス0.2 (IEC / EN60688)7セグメントLCDディスプレイRS485 (ModBus)通信
デジタルパネルメータ LED NA5シリーズSifam Tinsley7日以内出荷
3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 測定された信号を、記録された時間間隔( 800 サンプル)で記録します。 ユニバーサル測定入力 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の変化率によってトリガーされるアラーム。 算術関数 x 2、√ x Scada システムでの通信( RS485 / modbus インターフェース)。 任意の測定値を電流又は電圧のアナログ信号に変換します。
仕様●特性測定:電流、抵抗、温度、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:137.5mm●幅:44mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:7 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●コード番号:186-5337アズワン品番65-7327-24
変流器 入力電流:5A 5:1 DINレールSifam Tinsley7日以内出荷
Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサですSifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。特長と利点True RMS測定現場でプログラム可能な入力現場で選択可能な出
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:60 → 300 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:65.5mm●全体の幅:43.75mm●全体的な深さ:106.5mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+45℃●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7290-88
温度調節器 リレー、SSR出力数:2Sifam Tinsley7日以内出荷
Sifam Tinsley RE シリーズ温度コントローラには、オン / オフ及び PID 制御機能が搭載されています。この温度コントローラは、現場で選択可能な制御出力をサポートします(ユーザーが選択可能)。コンパクトなサイズで、前面は IP50 等級です。主に産業用プロセスコントローラとして使用されます。7 セグメント LED デュアル高コントラストディスプレイ
仕様●出力タイプ:リレー、SSR●電源電圧:85 → 270 V●サイズ:52 x 52mm●入力数:2●出力数:2●コントロールタイプ:オン / オフ、PIDコントローラ●実装タイプ:パネル取り付けアズワン品番65-7313-76
デジタルパネルメータ LED NA6シリーズSifam Tinsley7日以内出荷
3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 l - 測定された信号の記録を、記録された時間間隔 (800 サンプル ) で記録します。 ユニバーサル入力付きの 2 つの独立した測定チャンネル。 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の
デジタルパネルメータ 2 行 LCD ディスプレイSifam Tinsley7日以内出荷
Sifam Tinsley N32U 多目的デジタルパネルメータは、オートメーションで使用される標準アナログ信号の測定用に設計されていて、標準化された電圧 / 電流信号、RTD 及び熱電対センサからの信号の測定を可能にします。さらに、このメータは、遅延作動 / 非作動機能とアラームイベントのメモリを備えているので、プログラム可能なアラームをサポートします。
仕様●特性測定:抵抗、標準信号、温度●ディスプレイのタイプ:2 行 LCD ディスプレイ●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:1 Row 6-digits, 2 Rows 5-digitsアズワン品番65-7312-58
デジタルパネルメータ 2 行 LCD ディスプレイSifam Tinsley7日以内出荷
Sifam Tinsley N32H 多機能デジタルパネルメータは、電圧、電流、電力、容量、エネルギーなど、さまざまな d.c 回路パラメータの測定用に設計されています。IP65 等級のコンパクトなサイズで提供されます。N32H メータには、さまざまなプログラム可能なパラメータがあり、このメータを用途の要件に適合させることができます。測定信号の高サンプリング周波
仕様●特性測定:容量、電流、エネルギー、電源、電圧●ディスプレイのタイプ:2 行 LCD ディスプレイ●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:1 Row 6-digits, 2 Rows 5-digits
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
Bezel for front panel mount,124x93mmSifam Tinsley7日以内出荷
仕様PresentorシリーズDCメータ. 6 mmタグ端子による電気接続 精度クラスBS89、IEC51、EN60051 動作温度範囲: -25 to +55 ℃ 前面取り付け時のパネル切抜き - 直径27 mm、パネルの最大厚4 mm 背面取り付け時のパネル切抜き(ベゼル付きの状態) - パネルの最大厚6 mm 固定スタッドサイズ: M2 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.0 mm (43.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 37.9 mm)、M2.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.0 mm (他のサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09