安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (2) オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (3) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (463) 空調・電設資材/電気材料 (54) その他 (7) ブランド: 秀和システムブランド: テンパール工業すべて解除
ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業 (49件のレビュー) 当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途 洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg) 0.11 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 フレーム 15AF 定格電流(A) 15 接続方式 差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA) 15 動作時間s以内 0.1 極数・素子数 2P0E 使用条件 屋内用 仕様 地絡保護専用、衝撃波不動作形
ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業 (17件のレビュー) 当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A) フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g) 0.17 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 保護機能 地絡・過負荷・短絡保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 極数・素子数 2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業 (30件のレビュー) 当日出荷
端子カバー付き。
種別 漏電遮断器 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg) 0.13 タイプ 小型・OC付 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
安全ブレーカ テンパール工業 (24件のレビュー) 当日出荷
端子カバー付き。
用途 一般住宅以外の建物用 種別 安全ブレーカ 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
ハンドルキャップ テンパール工業 (3件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
ビリビリガードプラス(地絡保護専用) テンパール工業 (1件のレビュー) 当日出荷
わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード
コンセントにワンタッチで取付。工事不要
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A) フレーム:15AF/15A 質量(g) 0.17 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 保護機能 地絡保護専用 動作時間 0.1秒以内(高速形) 定格感度電流(mA) 15 極数・素子数 2P0E(OCなし) 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業 (6件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
端子カバー付き。
寸法A(mm) 105(115) 寸法B(mm) 70 定格遮断容量(kA) (AC100V/AC200V)5 種別 漏電遮断器 定格電圧(V) AC100/AC200 端子種別 線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm) 67.5 寸法C(mm) 49 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動電磁
安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業 (4件のレビュー) 当日出荷
定格電流(A) 30 寸法A(mm) 70 寸法C(mm) 40 寸法B(mm) 32 寸法D(mm) 57 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 逆接続 可能 質量(kg) 0.12 JIS規格 JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF) 30 定格遮断容量(kA) (AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V) AC100-AC200 極数・素子数 2P0E 接続方式 表面形 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む)
増設用分電盤 テンパール工業 (17件のレビュー) 当日出荷
仕様 主幹なし端子台付 種別 増設用分電盤 形状 露出専用形 材質(本体) プラスチック タイプ スタンダード住宅用分電盤 深さ(mm) 60 縦(mm) 150 塗装色 マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A) 30 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
漏電保護プラグ テンパール工業 (8件のレビュー) 当日出荷
水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ 簡易防雨タイプ 極数 2P 定格電圧(V) AC100 動作時間 0.1秒以内(高速形)
パールテクトブレーカ テンパール工業 (9件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途 住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 種別 パールテクトブレーカ 寸法A(mm) 88.5 寸法D(mm) 56 寸法C(mm) 46.5 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業 当日出荷 から 12日以内出荷
タイプ Kシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V) AC100-AC200 寸法D(mm) 79 寸法C(mm) 60 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間 (最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格遮断容量(kA) (AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続 不可
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
配線用遮断器(安全ブレーカ) テンパール工業 (4件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 定格使用電圧 AC100・100/200・200V フレーム 50AF 質量(kg) 0.09 タイプ - 寸法A(mm) 70 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 38 JIS規格 JIS C 8211 Ann2 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可能 素子数 2E
漏電保護プラグ テンパール工業 (3件のレビュー) 当日出荷
電気機器のトラブルを末端でガード
電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します!
オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。
プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A) 10 仕様 3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます) 長さ(mm) (電線)約300 極数 2P 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 縦80×43×高さ43 定格電圧(V) AC100 保護機能 漏電(地絡)保護・過電流保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃) 40 定格感度電流(mA) 15(定格不動作電流7.5)
安全ブレーカ テンパール工業 (5件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
用途 住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型) タイプ 住宅用 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器) テンパール工業 (2件のレビュー) 当日出荷
入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット!
過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。
取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。
端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
用途 冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。 質量(kg) 0.07 使用温度範囲(℃) -10~40 寸法H(mm) 45 定格電圧(V) AC100-AC125 保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 動作時間 0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃) 40 定格感度電流(mA) 15 遮断電流(A) 1000 極数・素子数 2P2E
電動工具絶縁チェッカ テンパール工業 (1件のレビュー) 当日出荷
建設現場に持ち込まれる電動工具類の絶縁良否、アース線断線チェックが簡単!!
仕様 判定値(絶縁測定):1MΩ以上「合格」、精度/+10%、-0%、判定値(導通測定):500Ω以下、精度/+0%、-60% 付属品 測定リード線×1本、接続リード線×1本、単3電池×4個(動作確認用)、自己チェック用抵抗910kΩ×1個、携帯用ビニールケース×1個 規格 (絶縁測定)JIS C 1302-1994に準拠 定格電圧(V) DC500 耐電圧 内部電気回路と外箱間/AC3700V 1分間 表示 電池消耗/電池ランプによる 使用電池 R06P(単3) 4個(6V) 絶縁抵抗(MΩ) 内部電気回路と外箱間/50以上 使用温湿度範囲 0~49℃、90%RH以下(結露がないこと) 測定電流 0.5mA、精度/+20%、-0%(1MΩ時) 保存温湿度範囲 -10~60℃、70%RH以下(結露しないこと、電池を取り外してください) 電池寿命 1日100回程度の測定で約1ヶ月 無負荷電圧(V) 650以下
配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業 当日出荷 から 6日以内出荷
手元開閉器用 配線用遮断器
極数 3P 定格使用電圧(AC V) 200 フレーム(AF) 30 質量(kg) 0.6 接続方式 表面形 接続可能電線(mm2 ) 22 定格遮断容量(kA) 5 過電流引きはずし方式 完全電磁 逆接続 可能 端子 線押え方式(圧着端子使用可能) 素子数 3E
漏電遮断器(ミニイコールブレーカ) テンパール工業 当日出荷 から 12日以内出荷
寸法A(mm) 95 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 60 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 動作時間 (最大)0.1秒 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 不可 フレーム(AF) 50
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用 テンパール工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
質量(kg) 0.21 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 動作時間 (最大)0.1秒 寸法(mm) H80×W90×D57(ハンドル含む) 定格電圧(V) AC100/AC200 寸法A(mm) 80 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 90 寸法C(mm) 40 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 不可(逆接専用ですので正接続はできません) 極数・素子数 3P2E フレーム(AF) 30
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
極数 2P フレーム 50AF 仕様 表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法A(mm) 95 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 60 JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 可能
漏電遮断器 テンパール工業 当日出荷 から 6日以内出荷
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式 GB-2EC 質量(kg) 0.18 定格電圧(V) AC100-AC100/AC200-AC200 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 動作時間 (最大)0.1秒 定格遮断容量(kA) (AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動 極数・素子数 2P2E フレーム(AF) 30
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業 5日以内出荷 から 6日以内出荷
縦(mm) 320 仕様 扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
再通電保護プラグ テンパール工業 当日出荷
電気機器のスイッチがONの状態でプラグをコンセントに差した場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
停電後の復電時に電気機器のスイッチがONのままの場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
質量(g) 約150 極数 3極(アース極を含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 15 定格周波数(Hz) 50/60 使用可能機種 電源スイッチが機械式のボタン式やシーソー式の機器(電気式スイッチではない機器)電動工具/ディスクグラインダー、ジグソー、電動丸ノコ、バンドソー、ベルトサンダー、電気かんな、電気ドリル、電動ドライバー、ポリッシャー、園芸用バリカン、電動草刈り機など家庭用電化製品/電気ストーブ、電気ヒーター、電気こたつ、扇風機、電気コンロ、ホットプレート、トースター、ドライヤー、乾燥機など コード長さ(mm) (電源コード)約135 表示LED 電源ランプ(緑)、保護ランプ(赤) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 81×47×37(本体部分のみ、電源コード部含まず) アズワン品番 65-0289-09
アーステスタ テンパール工業 (1件のレビュー) 当日出荷
100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。)
簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。
電源コンセントのアース側極を自動的に判別。
小型・軽量で持ち運び便利。
デジタル表示で読みやすい。
広範な測定範囲(0~999Ω)
同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
付属品 測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業 当日出荷 から 12日以内出荷
種別 漏電遮断器(時延形) タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 過電流引きはずし方式 熱動電磁 極数・素子数 3P3E
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
安全ブレーカ テンパール工業 当日出荷 から 6日以内出荷
安全ブレーカ
フレーム 30AF 寸法H(mm) 70 寸法D(mm) 57 寸法W(mm) 32 JIS規格 JIS C 8211 Ann2 逆接続 可 端子 ソルダレス