カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(28)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • Otto
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(33)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ペンダントスイッチ Otto SPST 10 A Ottoペンダントスイッチ Otto SPST 10 AOtto
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:10 A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:28V dc●Otto U2ペンダントスイッチ. このリモートハンドヘルドプッシュボタンのハウジングは、耐久性の高い黒色のナイロン製です。 このスイッチは単極の常時開コンタクトを備え、定格は28 V dc (抵抗)で5 Aです。RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, P9-613122W OttoOtto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, P9-613122WOtto
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: なし●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 黒●接点構成: SPDT●定格電圧: 25V dc●プッシュボタンの型: ドーム●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 4 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 金めっき銀合金●メーカー型番: P9-613122W●UL、CSA. 白色ボディシリーズについては、代表品番 ; 737-3787 737-3787 を参照ください。 パネルシーリングには、品番 ; 737-3863 737-3863 のガスケットを使用します。. Otto P9 シリーズ - 黒色ボディ押しボタンスイッチ. モーメンタリ動作P9 シリーズ押しボタンスイッチは、低/高プロファイルのドーム型押しボタンを備え、六角ナット取り付け用のねじ付きケースに収納されており、パネル背面の奥行きは約 12 mm です。抵抗電流5A又は誘導電流3Aの全定格負荷で、P9の機械的寿命は100万回、電気的寿命は25000回です。P9シリーズは、低接点抵抗で低レベルのスイッチング能力を発揮します、また、パネル、コントロールグリップ、コンピュータ、計器、重機など頑丈な押しボタンスイッチが必要とされる厳しい用途に使用可能な精密設計のスイッチです。. IP68等級の防水性能(水圧1mまで浸水可能) 1 N/O + 1 N/Cモメンタリコンタクト(フォームZ) 平型と凸型ドームボタンタイプがあり、様々な色を用意 マット仕上げと標準仕上げを選択可能 ねじ式ボディ(パネルノックアウト:12.827mm) 黒いベゼルとボディの小型サイズ ナットとパネルシールガスケットが付属 動作温度:-55 → +85 ℃ コンタクト定格:5 A @ 28 V dc/115 V ac、2.5 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
ロッカースイッチ Otto Ottoロッカースイッチ OttoOtto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
Otto トグルスイッチ, SP4T, パネルマウント, T4-0122 OttoOtto トグルスイッチ, SP4T, パネルマウント, T4-0122Otto
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様●接点構成: SP4T●コンタクト定格電流: 10 mA●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: はんだ●IP保護等級: IP64, IP68S●アクチュエータ材料: サーモプラスチック●動作温度 Min: -55℃●トリムスイッチ. センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
Otto ロッカースイッチ SPST カットアウト幅:12.2mm K1ABAAAAAR OttoOtto ロッカースイッチ SPST カットアウト幅:12.2mm K1ABAAAAAROtto
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成: SPST●動作特性: ラッチ●パネルのカットアウト幅: 12.2mm●パネルのカットアウト高さ: 27.2mm●コンタクト定格電流: 16 A @ 250 V ac●ボタン色: 黒●実装タイプ: パネルマウント●IP保護等級: IP68S●末端様式: クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ: 27.2×12.2mm●コンタクト材質: 銀めっき黄銅に銀合金℃●IP65準拠密閉ロッカースイッチ. IP65準拠の密閉スナップ イン ロッカー 最大16Aまでスイッチ可能 耐UV性/耐溶媒性 保護接点付リア シール
Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, P9-513122W OttoOtto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, P9-513122WOtto
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: なし●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 黒●接点構成: SPDT●定格電圧: 25V dc●プッシュボタンの型: ドーム●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 4 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 金めっき銀合金●ケースの色: 黒●UL、CSA. 白色ボディシリーズについては、代表品番 ; 737-3787 737-3787 を参照ください。 パネルシーリングには、品番 ; 737-3863 737-3863 のガスケットを使用します。. Otto P9 シリーズ - 黒色ボディ押しボタンスイッチ. モーメンタリ動作P9 シリーズ押しボタンスイッチは、低/高プロファイルのドーム型押しボタンを備え、六角ナット取り付け用のねじ付きケースに収納されており、パネル背面の奥行きは約 12 mm です。抵抗電流5A又は誘導電流3Aの全定格負荷で、P9の機械的寿命は100万回、電気的寿命は25000回です。P9シリーズは、低接点抵抗で低レベルのスイッチング能力を発揮します、また、パネル、コントロールグリップ、コンピュータ、計器、重機など頑丈な押しボタンスイッチが必要とされる厳しい用途に使用可能な精密設計のスイッチです。. IP68等級の防水性能(水圧1mまで浸水可能) 1 N/O + 1 N/Cモメンタリコンタクト(フォームZ) 平型と凸型ドームボタンタイプがあり、様々な色を用意 マット仕上げと標準仕上げを選択可能 ねじ式ボディ(パネルノックアウト:12.827mm) 黒いベゼルとボディの小型サイズ ナットとパネルシールガスケットが付属 動作温度:-55 → +85 ℃ コンタクト定格:5 A @ 28 V dc/115 V ac、2.5 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Otto トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, (On)-Off-(On), T7-211E5 OttoOtto トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, (On)-Off-(On), T7-211E5Otto
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成: DPST●動作特性: (On)-Off-(On)●コンタクト定格電流: 16 A●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: タブ●IP保護等級: IP68S●アクチュエータ長さ: 0.66インチ●アクチュエータ材料: ステンレス鋼●定格電圧: 28 V dc, 115V ac●コンタクト材質: 銀●動作温度 Min: -30℃●16A密封構造. これらの頑丈で高性能なシールドスイッチは、海洋、産業用制御、電気器具の用途によく見られる過酷な条件下で使用するように設計されています。 IP68に適合するように設計されており、トグルアクチュエータの下にあるOリングと補助の可視ブッシュシールを併用することでフロントパネルを密封できます。. 特長と利点. 精密加工のブッシュとトグルハンドル IP68S準拠の密閉構造 激しい衝撃及び振動への耐性 確実なディテント動作と接触移送 使用温度範囲: -30 → +85 ℃ UL認定及びCSA認定RoHS指令(10物質対応)対応
Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, P9-513122 OttoOtto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, P9-513122Otto
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: なし●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 黒●接点構成: SPDT●定格電圧: 28V dc●プッシュボタンの型: ドーム●IP保護等級: IP64●コンタクト定格電流: 4 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 金めっき銀合金●メーカー型番: P9-513122●UL、CSA. 白色ボディシリーズについては、代表品番 ; 737-3787 737-3787 を参照ください。 パネルシーリングには、品番 ; 737-3863 737-3863 のガスケットを使用します。. Otto P9 シリーズ - 黒色ボディ押しボタンスイッチ. モーメンタリ動作P9 シリーズ押しボタンスイッチは、低/高プロファイルのドーム型押しボタンを備え、六角ナット取り付け用のねじ付きケースに収納されており、パネル背面の奥行きは約 12 mm です。抵抗電流5 A又は誘導電流3 Aの全定格負荷でのP9の機械的寿命は100万回、電気的寿命は25000回です。P9シリーズは、低接触抵抗により低レベルのスイッチングが可能になり、パネル、コントロールグリップ、コンピュータ、計装機器、重機など頑丈なプッシュボタンスイッチが必要な過酷な用途に使用される精密設計のスイッチです。. 埋込型とドーム型ボタンキャップスタイルを選択可能な黒色ベゼルとボディ ボタンキャップの色を選択可能 IP64等級の密閉型構造 極度の衝撃と振動への耐性 しっかりとした操作感 15/32-32ねじ付きボディ IP64準拠の防湿・防塵構造RoHS指令(10物質対応)対応
Otto ロータリスイッチ,3極, パネルマウント R2AB4455NNNN OttoOtto ロータリスイッチ,3極, パネルマウント R2AB4455NNNNOtto
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成: DPDT●スイッチの位置の数: 3●コンタクトの数: 2●定格電圧: 110 V ac, 28V dc●深さ: 1.68mm●幅: 0.93mm●寸法: 0.96×1.7×2.31インチ●実装タイプ: パネルマウント●取付穴サイズ: 1.475×0.875 in●末端様式: タブ●アプリケーション: 重機械, 建設, 海洋, プロセスコントロール●ケースの材質: 熱可塑性物℃●IP68 ロータリスイッチ、 Otto R2 シリーズ. 重機、海洋、プロセス制御、計装市場で使用される Otto R2 ロータリスイッチは、優れた製品です ロッカースイッチの代替品として、 Visual IndicationR2 は、 1.475×0.875 インチの業界標準ロッカースイッチパネル切抜きにスナップ式の密閉型照明付きロータリスイッチです。 R2 ロータリスイッチは、モメンタリ動作と保持動作をさまざまに組み合わせて最大 3 ポジションまで切り替えることができます。この製品には 抵抗最大 20 A のロジックレベルからの負荷に対応可能です。前面のシャフト O リングシールと背面の封止ベースにより、 IP68S に準拠しています。 R2 は、回転ノブのレンズを照らす独立した LED ライトポジション最大 3 個を含む照明オプションを提供しています。. 定格: 16 A @ 110 V ac 、 20 A @ 12 / 28 V dc 0.250インチのファストン端子経由の接続 キー付き接続ピン 黒色のソフトタッチセレクタノブ( ; ; 黒色の品番 294-331 及び 294-246 を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, P9-513126W OttoOtto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, P9-513126WOtto
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: なし●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 青●接点構成: SPDT●定格電圧: 25V dc●プッシュボタンの型: ドーム●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 4 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 金めっき銀合金●メーカー型番: P9-513126W●UL、CSA. 白色ボディシリーズについては、代表品番 ; 737-3787 737-3787 を参照ください。 パネルシーリングには、品番 ; 737-3863 737-3863 のガスケットを使用します。. Otto P9 シリーズ - 黒色ボディ押しボタンスイッチ. モーメンタリ動作P9 シリーズ押しボタンスイッチは、低/高プロファイルのドーム型押しボタンを備え、六角ナット取り付け用のねじ付きケースに収納されており、パネル背面の奥行きは約 12 mm です。抵抗電流5A又は誘導電流3Aの全定格負荷で、P9の機械的寿命は100万回、電気的寿命は25000回です。P9シリーズは、低接点抵抗で低レベルのスイッチング能力を発揮します、また、パネル、コントロールグリップ、コンピュータ、計器、重機など頑丈な押しボタンスイッチが必要とされる厳しい用途に使用可能な精密設計のスイッチです。. IP68等級の防水性能(水圧1mまで浸水可能) 1 N/O + 1 N/Cモメンタリコンタクト(フォームZ) 平型と凸型ドームボタンタイプがあり、様々な色を用意 マット仕上げと標準仕上げを選択可能 ねじ式ボディ(パネルノックアウト:12.827mm) 黒いベゼルとボディの小型サイズ ナットとパネルシールガスケットが付属 動作温度:-55 → +85 ℃ コンタクト定格:5 A @ 28 V dc/115 V ac、2.5 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, P9-613121W OttoOtto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, P9-613121WOtto
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: なし●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 赤●接点構成: SPDT●定格電圧: 25V dc●プッシュボタンの型: ドーム●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 4 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 金めっき銀合金●メーカー型番: P9-613121W●UL、CSA. 白色ボディシリーズについては、代表品番 ; 737-3787 737-3787 を参照ください。 パネルシーリングには、品番 ; 737-3863 737-3863 のガスケットを使用します。. Otto P9 シリーズ - 黒色ボディ押しボタンスイッチ. モーメンタリ動作P9 シリーズ押しボタンスイッチは、低/高プロファイルのドーム型押しボタンを備え、六角ナット取り付け用のねじ付きケースに収納されており、パネル背面の奥行きは約 12 mm です。抵抗電流5A又は誘導電流3Aの全定格負荷で、P9の機械的寿命は100万回、電気的寿命は25000回です。P9シリーズは、低接点抵抗で低レベルのスイッチング能力を発揮します、また、パネル、コントロールグリップ、コンピュータ、計器、重機など頑丈な押しボタンスイッチが必要とされる厳しい用途に使用可能な精密設計のスイッチです。. IP68等級の防水性能(水圧1mまで浸水可能) 1 N/O + 1 N/Cモメンタリコンタクト(フォームZ) 平型と凸型ドームボタンタイプがあり、様々な色を用意 マット仕上げと標準仕上げを選択可能 ねじ式ボディ(パネルノックアウト:12.827mm) 黒いベゼルとボディの小型サイズ ナットとパネルシールガスケットが付属 動作温度:-55 → +85 ℃ コンタクト定格:5 A @ 28 V dc/115 V ac、2.5 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-31231G22 OttoOtto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-31231G22Otto
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: あり●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 黒●接点構成: SPDT●定格電圧: 28V dc●プッシュボタンの型: ドーム●LEDの色: 緑●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 5 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: LP9-31231G22●LED動作電圧: 12 V dc. Otto LP9照光式押しボタン(IP68). 高品質高精度の平型ドームスイッチ、頑丈な照光式IP68押しボタンスイッチが必要とされるパネル、コントロールグリップ、計装機器などでの使用向けの設計 しっかりとした操作感 激しい衝撃及び振動への耐性 短いパネル背後の奥行き コンタクト定格: 5 A @ 28 V dc又は115 V ac マット仕上げ又は標準仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, P9-513125W OttoOtto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, P9-513125WOtto
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: なし●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 緑●接点構成: SPDT●定格電圧: 25V dc●プッシュボタンの型: ドーム●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 4 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 金めっき銀合金●メーカー型番: P9-513125W●UL、CSA. 白色ボディシリーズについては、代表品番 ; 737-3787 737-3787 を参照ください。 パネルシーリングには、品番 ; 737-3863 737-3863 のガスケットを使用します。. Otto P9 シリーズ - 黒色ボディ押しボタンスイッチ. モーメンタリ動作P9 シリーズ押しボタンスイッチは、低/高プロファイルのドーム型押しボタンを備え、六角ナット取り付け用のねじ付きケースに収納されており、パネル背面の奥行きは約 12 mm です。抵抗電流5A又は誘導電流3Aの全定格負荷で、P9の機械的寿命は100万回、電気的寿命は25000回です。P9シリーズは、低接点抵抗で低レベルのスイッチング能力を発揮します、また、パネル、コントロールグリップ、コンピュータ、計器、重機など頑丈な押しボタンスイッチが必要とされる厳しい用途に使用可能な精密設計のスイッチです。. IP68等級の防水性能(水圧1mまで浸水可能) 1 N/O + 1 N/Cモメンタリコンタクト(フォームZ) 平型と凸型ドームボタンタイプがあり、様々な色を用意 マット仕上げと標準仕上げを選択可能 ねじ式ボディ(パネルノックアウト:12.827mm) 黒いベゼルとボディの小型サイズ ナットとパネルシールガスケットが付属 動作温度:-55 → +85 ℃ コンタクト定格:5 A @ 28 V dc/115 V ac、2.5 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, 2回路, P9-113195 OttoOtto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, 2回路, P9-113195Otto
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: なし●パネルのカットアウト直径: 12mm●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 緑●接点構成: 2回路●定格電圧: 28V dc●プッシュボタンの型: ドーム●IP保護等級: IP64●コンタクト材質: Gold Plated Silver Alloy●メーカー型番: P9-113195●UL、CSA. 黒ボディバージョンについて ; は、代表品番 433-3168 を参照してください。 パネルシーリングには、ガスケット品番 ; 737-3863 737-3863 を使用します。. Otto P9 シリーズ - 白色ボディプッシュボタンスイッチ. モメンタリアクションP9シリーズプッシュボタンスイッチは、高 / 低2種類の高さの曲面ドーム形状のプッシュボタン、六角ナットで取り付けるためのねじ山付きケースを備えた、パネル背後の奥行き約12 mmのスイッチです。抵抗電流5 A又は誘導電流3 Aの全定格負荷でのP9の機械的寿命は100万回、電気的寿命は25000回です。P9シリーズは、低接触抵抗により低レベルのスイッチング能力が実現されているとともに、パネル、コントロールグリップ、コンピュータ、計装機器、重機、及び頑丈なプッシュボタンスイッチが必要なその他の過酷な用途で使用できるように精密に設計されています。. 白色ベゼル及びボディ、埋込型及び凸型ドームボタンキャップスタイルを選択可能 ボタンキャップの色は複数用意 IP64等級のシール構造 Wiiths は、極端な衝撃や振動に耐えます しっかりとした操作感があるコンタクト転送 15/32-32ねじ山付きボディRoHS指令(10物質対応)対応
Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-21231F21 OttoOtto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-21231F21Otto
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: あり●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 赤●接点構成: SPDT●定格電圧: 28V dc●LEDの色: 赤●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 5 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: LP9-21231F21●LED動作電圧: 12 V dc. Otto LP9照光式押しボタン(IP68). 高品質高精度の平型ドームスイッチ、頑丈な照光式IP68押しボタンスイッチが必要とされるパネル、コントロールグリップ、計装機器などでの使用向けの設計 しっかりとした操作感 激しい衝撃及び振動への耐性 短いパネル背後の奥行き コンタクト定格: 5 A @ 28 V dc又は115 V ac マット仕上げ又は標準仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ SP4T パネルマウント Ottoトグルスイッチ SP4T パネルマウントOtto
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
トリムスイッチセンターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
仕様●接点構成:SP4T●コンタクト定格電流:10 mA●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●IP保護等級:IP64, IP68S●アクチュエータ材料:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:433-3269アズワン品番65-7839-90
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
ソフトクッション付きグリップ Otto Ottoソフトクッション付きグリップ OttoOtto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Otto  スイッチガード OttoOtto スイッチガードOtto
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Otto 押しボタンブーツ OttoOtto 押しボタンブーツOtto
1,670税込1,837
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Otto 押しボタンスイッチ OttoOtto 押しボタンスイッチOtto(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
Otto ロータリスイッチ OttoOtto ロータリスイッチOtto
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Otto ホール効果サムホイール OttoOtto ホール効果サムホイールOtto
15,980税込17,578
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Otto トグルスイッチ OttoOtto トグルスイッチOtto
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Otto ジョイスティック 4軸 OttoOtto ジョイスティック 4軸Otto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Otto TG-00006 トグルスイッチガード OttoOtto TG-00006 トグルスイッチガードOtto
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応