カテゴリ

  • オフィスサプライ(16)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(22)
  • 空調・電設資材/電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • Cinch Connectors
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cinch Connectors 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - BNC ジャック ニッケル Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - BNC ジャック ニッケルCinch Connectors
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様BNCコネクタアダプタ. Cinch製のBNC同軸コネクタアダプタ製品で、テスト機器やアナログ / デジタル接続などの用途向けに設計されています。長さ(mm)31.9材質(ボディ)ニッケルめっき材質(コンタクト)真鍮アダプター型式Nプラグ-BNCジャック、【A】N型、【B】BNC動作周波数(GHz)0~4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス【A】オス、【B】メスボディ向きストレートコンタクトめっき
Cinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケル Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケルCinch Connectors
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様SMAコネクタアダプタ. SMA対SMA RF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。ステンレススチールボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのSMA対SMA RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 ~ +165 ℃長さ(mm)32.6材質(ボディ)ニッケルめっき材質(コンタクト)ベリリウムアダプター型式SMAジャック-Nプラグ、【A】SMA、【B】N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス【A】メス、【B】オスボディ向きストレートコンタクトめっき
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック Cinch Connectors同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャックCinch Connectors
1,198税込1,318
1個
当日出荷
タイプNケーブルコネクタアダプタ50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:金●長さ:44.4mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コード番号:885-7683アズワン品番65-7713-67
同軸ケーブル SMA BNC 152.4mm Cinch Connectors同軸ケーブル SMA BNC 152.4mmCinch Connectors
4,498税込4,948
1個
当日出荷
SMA ケーブルアセンブリCinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:152.4mm●定格電圧:250 V ac●代表規格:RoHS(2022年10月現在)2●コード番号:886-1020アズワン品番65-7460-84
同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch Connectors Cinch Connectors同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch ConnectorsCinch Connectors(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス●ケーブルタイプ:RG11, RG213, RG214, RG8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 → 11GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●タイプNケーブル圧着コネクタ. Cinch ConnectivityのNタイプ圧着RF同軸コネクタ製品は、黄銅ボディと金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらのNタイプRF同軸コネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト D-sub ハンド Cinch ConnectorsCinch Connectors 圧着ピンコンタクト D-sub ハンドCinch Connectors
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着D-サブRoHS指令(10物質対応)対応
SMA Non-Booted Cable Assembly Cinch ConnectorsSMA Non-Booted Cable AssemblyCinch Connectors
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト SMA SMB ハンド Cinch ConnectorsCinch Connectors 圧着ピンコンタクト SMA SMB ハンドCinch Connectors
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着SMA、SMBRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm Cinch Connectors同軸ケーブル SMA SMA 304.8mmCinch Connectors
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
SMA ケーブルアセンブリCinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG142●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8mm●定格電圧:335 V ac●メーカー型番:415-0043-012●コード番号:886-0774アズワン品番65-7459-08
イーサネットケーブル 910mm 青 RJ45 UTP 1袋 10個入 Cinch Connectorsイーサネットケーブル 910mm 青 RJ45 UTP 1袋 10個入Cinch Connectors
8,198税込9,018
1袋(10個)
7日以内出荷
CAT6 UTPパッチリードCinch Connectivity CAT6ツイストペアパッチコードです。このパッチコードは、両端が Cinch 完全承認の RJ45 コネクタで終端され、TIA/EIA TSB40-A に準拠する認定を受けています。豊富なカラーバリエーションと長さを用意しています。
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:910mm●外側シース材質:PVC●外被色:青●シリーズ:73●コード番号:885-7217アズワン品番65-7459-39
同軸ケーブル MMCX SMA 304.8mm Cinch Connectors同軸ケーブル MMCX SMA 304.8mmCinch Connectors
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
SMA ケーブルアセンブリCinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8mm●定格電圧:170 V ac●メーカー型番:415-0072-012●コード番号:886-1241アズワン品番65-7459-69
1 RJ45 ポート アダプタ 1袋 10個入 Cinch Connectors1 RJ45 ポート アダプタ 1袋 10個入Cinch Connectors
6,898税込7,588
1袋(10個)
7日以内出荷
Cinch D-Subオスメス変換器 / アダプタCinch Connectivityがお届けするD-Subジェンダーチェンジャー及びアダプタです。用途に合わせてさまざまな構成があります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様●ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:9ピンD-Sub●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:RJ45●コード番号:886-0579アズワン品番65-7563-09
同軸コネクタ メス オス Nコネクタ Cinch Connectors同軸コネクタ メス オス NコネクタCinch Connectors
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
タイプNケーブルコネクタアダプタ50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●接合型:クイックコネクト●コード番号:886-0399アズワン品番65-7713-66
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト BNC TNC Cinch ConnectorsCinch Connectors 圧着ピンコンタクト BNC TNCCinch Connectors
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着】BNC、 TNCRoHS指令(10物質対応)対応
BNC Straight Plug/Plug Lead RG58 Cinch ConnectorsBNC Straight Plug/Plug Lead RG58Cinch Connectors
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様BNCケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity BNC同軸ケーブルアセンブリは、多様なケーブルタイプ、長さ、色、コネクタジェンダーで構成されているので、幅広い用途に適合します。タイプ【同軸】RG-58シリーズ415RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Hand Formable SMA Plug/Plug Cinch ConnectorsHand Formable SMA Plug/PlugCinch Connectors
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ メス  Cinch Connectors Cinch ConnectorsD-Subコネクタ メス Cinch ConnectorsCinch Connectors
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Cinch Connectors 同軸コネクタ エッジマウント ジャック ストレート はんだ Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸コネクタ エッジマウント ジャック ストレート はんだCinch Connectors
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ライトアングル はんだ Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ライトアングル はんだCinch Connectors
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●ケーブルタイプ:LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58取付方式PCBマウントシリーズSMA端子種別はんだ極性ノーマル動作周波数(GHz)18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きライトアングルシリーズ番号142接合型クイックコネクトバルクヘッドなしボディめっきニッケルめっき上に金めっき
Cinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ストレート はんだ Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ストレート はんだCinch Connectors
619税込681
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors D-subコネクタ用バックシェル HM シリーズ ストレート Cinch ConnectorsCinch Connectors D-subコネクタ用バックシェル HM シリーズ ストレートCinch Connectors
4,198税込4,618
1袋(10個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ メス 圧着 Cinch ConnectorsCinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ メス 圧着Cinch Connectors
6,898税込7,588
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●コンタクトめっき:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●最大接触抵抗:2.7mΩ●シリーズ:Econo D長さ(mm)13.28端子種別圧着定格電流(A)5材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスケーブルサイズ(AWG)24 → 20
Cinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ オス 圧着 Cinch ConnectorsCinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ オス 圧着Cinch Connectors
3,598税込3,958
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●コンタクトめっき:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●最大接触抵抗:2.7mΩ●シリーズ:Econo D長さ(mm)13.64端子種別圧着定格電流(A)5材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状ピンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスケーブルサイズ(AWG)24 → 20
Cinch Connectors Cat6 ケーブル Cinch ConnectorsCinch Connectors Cat6 ケーブルCinch Connectors
879税込967
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors Cat5e Lanケーブル Cinch ConnectorsCinch Connectors Cat5e LanケーブルCinch Connectors
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Cinch Connectors 同軸ケーブル RG-316DS 50 Ω Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸ケーブル RG-316DS 50 ΩCinch Connectors
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●同軸タイプ:RG-316DS●特性インピーダンス:50 Ω●シリーズ:415RoHS指令(10物質対応)対応