オフィスサプライ (15) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (26) ブランド: 秀和システムブランド: PowerLEDすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
PowerLED LEDライトバー PowerLED 当日出荷 から 7日以内出荷
仕様 標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズPowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。簡単設置、様々な構成シンプルでセーフティな低電圧オン/オフ制御逆極性保護シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント24Vdcでの使用に適合24Vdcの車両での使用に適合定出力技術で、均等な各継手間の照明出力 幅(mm) 30 タイプ キャビネットライト、電球:LED 定格電圧(V) DC24 深さ(mm) 12.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
LEDケーブル 電源 LEDライトバー用 500mm PowerLED 3日以内出荷
標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。 ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズPowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき
仕様 ●機能:電源●併用可能製品:LEDライトバー●長さ:500mm●コネクタージェンダー:オス●コード番号:786-8998 アズワン品番 65-7257-91
LEDテープ 白 24V dc PowerLED 7日以内出荷
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。70 LED/ メートルの CRI 98 及び 630 ルーメン出力で、製品は自然光に近い位置で表示されます。100 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。4.8 W DC24V 630 lm /m 70 LED/ メートル カラートーン: 3000 K 100 mm ごとにカ
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●色温度:3000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:4.8W●標準.輝度フラックス lm/m:630lm/m●LED間隔:14.28mm アズワン品番 65-7245-28
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
LEDテープ 白 24V dc PowerLED 24日以内出荷
PowerLED 24 V、請負業者 LED キットの 5M28265WW シリーズは、ウォームホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途CRI が 80 を超える 高出力: 9.6 W/ m このリールで使用するには LED ドライバが必要です 最大 30、000 時間の長寿命 ルーメンは 4000 です
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0802 アズワン品番 65-7237-73
LEDテープ 白 24V dc PowerLED 7日以内出荷
拡散オンボードテープは、24 V dc、10 W / M の消費電力を備えています。528 LED/ メートルの CRI 80 / 970 lm 出力です。拡散オンボードテープは、押出成形の要件がありません ディフューザ付き このため、LED が反射面に見える用途や、クリーンな拡散光が必要な用途に適したシンプルなソリューションとなります。たとえば、キッチェン、アラウンドミラー
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:12mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:528●シリーズ:Sunpower アズワン品番 65-7237-01
LEDテープ 白 24V dc PowerLED 7日以内出荷
拡散オンボードテープは、24 V dc、10 W / M の消費電力を備えています。528 LED/ メートルの CRI 80 / 1050 lm 出力です。拡散オンボードテープは、押出成形の要件がありません ディフューザ付き このため、LED が反射面に見える用途や、クリーンな拡散光が必要な用途に適したシンプルなソリューションとなります。たとえば、キッチェン、アラウンドミラ
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:12mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:528●シリーズ:Sunpower
LEDテープ 白 24V dc PowerLED 7日以内出荷
PowerLED 24 V、請負業者 LED キットの 5M28265CW シリーズは、クールホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途CRI が 80 を超える 高出力: 9.6 W/ m このリールで使用
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpower アズワン品番 65-7237-70
LEDテープ 白 24V dc PowerLED 6日以内出荷
LED フレキシブルは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>CRI 80 / 630 lm の光束を 70 LED / メータで出力することで、製品を自然光の近くに確実に近づけることができます。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。70 LED/ メートル カラートーン: 3000 K IP20 CRI >80
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower アズワン品番 65-7237-15
LEDテープ 白 24V dc PowerLED 7日以内出荷
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 9.6 W / M です。>CRI 80 及び 1260 lm の光束出力により、140 LED/ メートルで、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。140 LED/ メートル カラートーン: 3000 K IP20 CRI >80
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower アズワン品番 65-7236-91
LEDテープ 白 24V dc PowerLED 7日以内出荷
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower アズワン品番 65-7237-16
LEDテープ 白 24V dc PowerLED 7日以内出荷
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。70 LED/ メートル カラートーン: 4000 K IP20 CRI >80
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower アズワン品番 65-7237-23
LEDテープ 白 24V dc PowerLED 7日以内出荷
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 及び 1890 lm の光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower アズワン品番 65-7237-14
LEDテープ 白 24V dc PowerLED 7日以内出荷
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 及び 1890 lm の光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。210 LED/ メートル カラートーン: 3000 K IP20 CRI >80
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower アズワン品番 65-7237-84
LEDテープ 青 緑 赤 PowerLED 7日以内出荷
R7-IP20シリーズリジッドLEDストリップPowerLED R7-RGB5050-24-36-IP20 は、高出力RGB LEDストリップライトです。この硬質LEDストリップは長さ50 cmで、宝石陳列棚などの展示場所の照明に最適です。 R7-IP20シリーズは、汎用の24 V高出力リジッドLEDストリップです。省エネ性能に優れ、耐用期間は50,000時間です。IP20とはIP20は、12 mmまでの固形物
仕様 ●LED色:青,緑,赤●ストリップの長さ:500mm●フレキシブル / 硬質:硬質●シリーズ:R7-IP20 アズワン品番 65-7244-78
LEDテープ ニュートラルホワイト 24V dc PowerLED 7日以内出荷
PowerLED 24 V、請負業者 LED キットシリーズ 5M28265NW は、ニュートラルホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途色温度は 4000 K です CRI が 80 を超える このリール
仕様 ●LED色:ニュートラルホワイト●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpower アズワン品番 65-7237-72
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
PowerLED LEDリニアアレイ PowerLED 7日以内出荷
仕様 色温度:2700 → 2900K●長さ:323.6mm●幅:30mm●寸法:323.6 x 30 x 12.3mm●標準.輝度フラックス:350 lm●定格電圧:24V dc●標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。 ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。. LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズ. PowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。. キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。 簡単設置、様々な構成 シンプルでセーフティな低電圧オン / オフ制御 逆極性保護 シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能 頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント 24 V dcでの使用に適合 24 V dcの車両での使用に適合 定出力技術で、均等な各継手間の照明出力 RoHS指令(10物質対応) 対応