オフィスサプライ (15) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (2) 空調・電設資材/電気材料 (7) ブランド: 秀和システムブランド: SES Sterlingすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
アースクランプ SES Sterling SES Sterling ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1袋(15個)ほか
7日以内出荷
仕様 アースストラップ. ダブルクランプ方式を採用した独自の概念で接地導通を維持 アースストラップのタイプに応じて幅広い導体から選択可(2.5~6mm2 ) 材質(本体) 錫メッキ-銅 材質(ねじ部) 電気めっき鋼 材質(ストラップ) スズめっき銅 キャップ RoHS指令(10物質対応) 対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
REPLACEMENT WIRE SES Sterling 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:ワイヤの切断●併用可能製品:ホットワイヤ切断機●切断ワイヤの温度は400 ℃に達することがあります。. Pliocut A熱間切断装置. 数本の編組ケーブルスリーブの切断とはんだ付けを同時に行える加熱ワイヤを装備した卓上装置です。 この堅牢な装置は、小型から中型サイズの用途向けに設計されています。 切断は両手で行います。
SES Sterling 配線グロメット PA 6 DMシリーズ SES Sterling 7日以内出荷
仕様 グロメットタイプ:丸型最小ケーブル径:5mmパネル穴直径:13mm材質:PA 6色:黒動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃シリーズ:DM最大パネル厚さ:2.5mmストレインリリーフケーブルブッシュ. パネルの入口を貫通するケーブルをしっかり固定し保護する用途。 押し引き、ツイストの際の衝撃を完全に吸収し、電気製品の寿命を保つよう設計されています。 挿入用の工具については、RS品番< 392-012') 392-012/を参照してください RoHS指令(10物質対応) 対応
SES Sterling SES Sterling 7日以内出荷
仕様 コネクタタイプ:ブーツレースフェルールCable end distributors. Insulated cable ends in round presentation boxes. Kit contents: ref. 175-7527: 50 x 0.5 mm 2 ends, 100 x 0.75 mm 2 , 1 mm 2 and 1.5 mm 2 ends, and 50 x 2.5 mm 2 ends. Ref. 220-6216: 50 x 4 mm 2 ends, 20 x 6 mm 2 and 10 mm 2 ends, and 10 x 16 mm 2 ends. RoHS指令(10物質対応) 対応
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09