SMAケーブルユウエツ精機当日出荷から翌々日出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ・プラグ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ユウエツ精機 同軸アダプタ T型分岐 BNC ジャック - プラグユウエツ精機翌々日出荷
仕様アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:ソケット●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:チーズ●動作周波数:0 → 2GHz●長さ:32.5mm●BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタユウエツ精機当日出荷から6日以内出荷
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)0→2アダプタタイプABNC
BNCコネクタユウエツ精機当日出荷から8日以内出荷
BNCプラグ
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ取付方式ケーブルマウントオス・メスオスボディ向きストレート
変換アダプタユウエツ精機当日出荷から6日以内出荷
変換アダプタ(ユウエツ精機)
終端器(ターミネータ)ユウエツ精機6日以内出荷
BNCアッテネータ・ターミネータ
種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・ジャック取付方式ケーブルマウント定格電力(W)0.5インターフェースBNCプラグtoBNCソケット材質(コンタクト)真鍮ボディ向きストレートコンタクトめっき金
SMAコネクタユウエツ精機当日出荷から11日以内出荷
SMAプラグ・ジャック(ユウエツ精機)コンタクトは、金めっき
種類コネクタコネクタタイプSMA電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18バルクヘッドなし
SMAケーブルユウエツ精機当日出荷から11日以内出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-L型プラグ)片端SMAプラグ、片端SMA L型プラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA
BNCコネクタユウエツ精機翌々日出荷から33日以内出荷
BNCレセプタクル
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50端子種別はんだオス・メスメス
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
同軸変換アダプタ BNC - TNC ジャック - プラグユウエツ精機7日以内出荷
変換アダプタ(ユウエツ精機)
仕様●アダプタタイプ:BNCソケット-TNCプラグ●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:2GHz●長さ:35.5mm●コード番号:404-6218アズワン品番65-7587-89
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
変換アダプタユウエツ精機6日以内出荷
U.FL(P)-SMA(J)変換ケーブルU.FL (L型プラグ)とSMA (パネルジャック)の変換ケーブル 使いやすい全長100mm・150mm・200mmの3種類 ケーブルは、日星電気社製(RF-MF5016)を使用
同軸コネクタ専用圧着工具ユウエツ精機6日以内出荷
同軸コネクタ圧着ペンチ(ユウエツ精機)BNC、TNC、N等各種コネクタに対応 本体には高信頼のスウェーデン鋼、ダイスは精密加工
品番63-4785-67コード404-6369アズワン品番63-4785-67
SMPコネクタユウエツ精機6日以内出荷
ユウエツSMPリミテッドディテントレセプタクル金めっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMPコネクタのシリーズです。これらのメスSMPコネクタには、表面実装の製品と、リミテッドディテントによるエッジ取り付けの製品があります。これらのコネクタは、0-40 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナブロードバンド、軍事、及び計装用途で使用
用途されます。種類コネクタコネクタタイプSMP嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ電池スタンダード材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→40オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金
SMBコネクタユウエツ精機6日以内出荷
ユウエツSMB基板レセプタクルニッケルめっき黄銅ボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMBコネクタのシリーズです。これらのメスSMBコネクタは、かん合が簡単なスナップオンカップリング機構も備えています。RF同軸コネクタです。ストレート及び直角バージョンがあります。0-4 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナ、無線基板、PC/LAN、及びGP
用途Sシステムで使用されます。種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ取付方式スルーホール電池スタンダード材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→4オス・メスメスコンタクトめっき金ボディめっきニッケル
SMAコネクタユウエツ精機翌々日出荷から6日以内出荷
SMAアダプタ(ユウエツ精機)コンタクトは金めっき
種類コネクタコネクタタイプSMA端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18ボディ向きストレートバルクヘッドなし
SMAコネクタユウエツ精機翌々日出荷から6日以内出荷
SMAレセプタクル(ユウエツ精機)コンタクトは金めっき
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18オス・メスメスバルクヘッドなし
SMAケーブルユウエツ精機6日以内出荷から11日以内出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-ジャック)片端SMAプラグ、片端SMAジャックを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
BNCコネクタユウエツ精機6日以内出荷
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ嵌合部形状ジャック・プラグインピーダンス(Ω)50長さ(mm)32.5品番63-9979-12コード404-5170動作周波数(GHz)0→2アズワン品番63-9979-12ボディ向きチーズアダプタタイプABNCオス/メスAソケットオス/メスBプラグ
BNCコネクタユウエツ精機翌々日出荷
BNC基板実装 レセプタクル
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ取付方式スルーホールオス・メスメス
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
変換アダプタユウエツ精機翌々日出荷
SMV-SMK変換アダプタ
種類アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)40ボディ向きストレートコンタクトめっき金アダプタタイプASMKアダプタタイプBSMVオス/メスAメス
SMKコネクタユウエツ精機翌々日出荷
MIL-STD-348A準拠SMKコネクタ(40GHz)2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適ケーブルは、セミフレキタイプを使用
種類変換アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)40ボディ向きストレートコンタクトめっき金アダプタタイプASMKアダプタタイプBSMK
RFコネクタダストキャップユウエツ精機翌々日出荷
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類キャップコネクタタイプBNC品番63-4785-38コード404-5237アズワン品番63-4785-38
BNCコネクタユウエツ精機翌々日出荷
ユウエツBNCプラグニッケルめっきボディと金めっき黄銅コンタクトの50Ω BNCコネクタのシリーズです。これらのBNCコネクタは、ストレートタイプで、0-2 GHz又は0-4 GHzの周波数範囲で動作します。これらのRFコネクタは、アンテナ、軍事、テスト機器など幅広い用途で使用できます。品番 ; 906-0751 906-0751 0-2 GHz 品番 ; 906-0755 906-0755 0-4 GHz
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ品番63-5172-97コード906-0755材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→4アズワン品番63-5172-97オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっきニッケル