オフィスサプライ (25) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (2) ブランド: 秀和システムブランド: Ampireすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
LCDモジュール 7インチ TFT 1280 x 800 Ampire 7日以内出荷
Ampire 7 インチ TFT-LCD モジュールキットには、7 インチ TFT 液晶ディスプレイモジュールと静電容量型タッチパネルが付属しています。色数: 16M 色( R、G、B 8 ビットデジタル各) LED バックライトドライバ内蔵 輝度:最大 425 cd/m2 投影型静電容量タッチ
仕様 ●ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1280 x 800●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:150 x 94mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WXGA●コード番号:205-6987 アズワン品番 65-7246-57
LCDモジュール 5インチ TFT 800 x 480 Ampire 7日以内出荷
Ampire 5 インチアモルファス TFT-LCD モジュールは、対角線上に測定された 5.0 インチのアクティブディスプレイ領域を備えています。この領域は水平 800 ピクセル、垂直ピクセルの解像度は 480 ピクセルです。駆動システム搭載の -Si TFT-LCD、白色 LED バックライトを搭載しています IPS LCD タイプ 色の数 - 262K 色 ( R、G、B 6 ビット、デジタルそれぞれ) LVDS インターフェイス 20 ピン 3.3 V LCD 電源電圧シングル電源入力、内蔵電源回路
仕様 ●ディスプレイサイズ:5インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:119 x 77mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:SVGA●コード番号:205-6984 アズワン品番 65-7246-68
TFT 液晶ディスプレイ 5.7インチ TFT 640 x 480pixels Ampire 7日以内出荷
アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用するカラー Matrix TFT-LCD です。このモデルは、5.7 インチ TFT-LCD パネル、駆動回路、LED バックライトシステムで構成されています。この TFT-LCD は、高解像度( 640 ( R.G.B ) x 480 )で、最大 262,144 色で表示できます。VGA 解像度 6 ビットカラードライバ、1 チャンネル TTL インターフェイス付き 広い動作温度範囲 内部 FPC 材の向上により信頼性が向上しました
仕様 ●ディスプレイサイズ:5.7インチ●解像度:640 x 480pixels●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:115 x 86mm●供給電圧:3.3 V●バックライトタイプ:LED●寸法:127 x 6.6 x 98.43mm●ディスプレイタイプ:TFT●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●照度:1000cd/m2●シリーズ:AM640480G2●コード番号:188-4291 アズワン品番 65-7244-84
LCDモジュール 9インチ TFT 1024 x 600 Ampire 7日以内出荷
Ampire 9 インチカラーアクティブ Matrix 薄膜トランジスタ( TFT )液晶ディスプレイ( LCD )は、アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用しています。この TFT LCD には、WSVGA 解像度で対角線上に計測された有効表示領域が 9.0 ( 16:9 )インチあります。色: 16 m x 6 ビット + FRC RoHS (2022年10月現在) 設計投影型静電容量タッチ
仕様 ●ディスプレイサイズ:9インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:197 x 114mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA●コード番号:205-6989 アズワン品番 65-7246-79
LCDモジュール 10.1インチ TFT 1280 x 800 Ampire 7日以内出荷
Ampire 10.1 インチカラーアクティブ Matrix 薄膜トランジスタ( TFT )液晶ディスプレイ( LCD )は、アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用しています。TFT LCD パネル、バックライトシステム、カラムドライバ、及びロードライバ回路で構成されています。サポートされている WXGA 1280 x 800 ピクセル解像度 RoHS 規格に適合(2022年10月現在) 投影型静電容量タッチ( OGS )
仕様 ●ディスプレイサイズ:10.1インチ●解像度:1280 x 800●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:217 x 136mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WXGA●コード番号:205-6991 アズワン品番 65-7246-63
LCDモジュール 8インチ TFT 1024 x 768 Ampire 7日以内出荷
Ampire 8 インチアモルファス TFT-LCD は、8 インチ TFT-LCD パネルと LED バックライト、および LED 駆動ボードで構成されています。色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) 通常黒 LCD タイプの SFT 投影型静電容量型タッチパネル
仕様 ●ディスプレイサイズ:8インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:162 x 122mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:XGA アズワン品番 65-7246-82
LCDモジュール 7インチ TFT 800 x 480 Ampire 7日以内出荷
Ampire 7 インチアモルファス TFT-LCD モジュールは、7 インチ TFT-LCD パネルとバックライトユニットで構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 16.7M 色(それぞれ R、G、B、8 ビットデジタル) 投影型静電容量タッチ
仕様 ●ディスプレイサイズ:7インチ●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:152 x 91mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:SVGA アズワン品番 65-7246-54
LCDモジュール 7インチ TFT 1024 x 600 Ampire 7日以内出荷
Ampire 7 インチ通常、黒の LCD タイプ 色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) HDMI 1.4a 準拠
仕様 ●ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:154 x 86mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA アズワン品番 65-7246-78
LCDモジュール 15.6インチ TFT 1920 x 1080 Ampire 7日以内出荷
Ampire15.6インチアモルファスTFTLCDは、15.6インチのTFTLCDパネルとLEDバックライトおよびLED駆動ボードで構成されています。16.7M色(それぞれR、G、B8ビットデジタル)通常黒LCDタイプのSFT防眩表面です輝度:最大340cd/m2
仕様 ●ディスプレイサイズ:15.6インチ●解像度:1920 x 1080●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:344 x 194mm●ディスプレイタイプ:TFT アズワン品番 65-7246-37
LCDモジュール 12.1インチ TFT 1024 x 768 Ampire 7日以内出荷
Ampire12.1インチTFT液晶ディスプレイモジュールは、アモルファスシリコンTFTをスイッチングデバイスとして使用するカラーMatrix薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)です。TFTLCDパネル、駆動回路、及び背面で構成されていますHD解像度通常、黒のLCDタイプRGB垂直ストライプが含まれます
仕様 ●ディスプレイサイズ:12.1インチ●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:246 x 184mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:XGA アズワン品番 65-7246-72
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
Ampire 8.4インチ TFT 液晶ディスプレイ No なし Ampire 7日以内出荷
仕様 対角線ディスプレイサイズ:8.4インチ 、 インターフェースタイプ:LVDS 、 解像度:800 x 600pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 供給電圧:4 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 寸法:203 x 8 x 145.5mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:SVGA 、 奥行き:8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09