カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(8)
  • 自動車用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • BC Components
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,283)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,395)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,915)
  • ニッサン(88,109)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,594)
  • スズキ(68,833)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,582)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
BC Components 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 160pF, VDRS07H250BSE BC ComponentsBC Components 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 160pF, VDRS07H250BSEBC Components
129税込142
1個
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 320V制限電圧 = 650Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 33Jシリーズ = VDR直径 = 9mm最大サージ電流 = 1200A静電容量 = 160pF長さ = 35mm奥行き = 0.6mm厚さ = 4.9mm寸法 = 9 (Dia.) x 4.9mmリード間隔 = 5mmUL 、 CECC 、 VDE 、 CSA に準拠. VDR バリスタ. VDR 抵抗器(バリスタ)は、電圧とともに特定の温度で伝導性が増加する半導体抵抗器です。 クリッピング、リレー Coil コンタクト保護、電圧安定化など、幅広い用途に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
BC Components サーミスタ NTC, 10kΩ BC ComponentsBC Components サーミスタ NTC, 10kΩBC Components
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズ = NTCLG100E2温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.38%/K熱時定数 = 6s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 100mW長さ = 3.75mm奥行き = 1.8mm寸法 = 3.75 x 1.8mmVishay の高温 NTC サーミスタ 633. サーミスタにガラスエンベロープが付いています 腐食性環境や過酷な環境に適しています 宅内用途
RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components サーミスタ NTC, 100kΩ BC ComponentsBC Components サーミスタ NTC, 100kΩBC Components
309税込340
1袋(5個)
6日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.57%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm寸法 = 3.3 x 3 x 9mmVishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components サーミスタ NTC, 22kΩ BC ComponentsBC Components サーミスタ NTC, 22kΩBC Components
389税込428
1袋(5個)
5日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.1%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 22kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 24mm奥行き = 3mm動作温度 Min = -40℃Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 BC Componentsサーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入BC Components
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 seriesサーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。特長:広い温度範囲での精度 長期にわたる高い
仕様●シリーズ:NTCLE100E3●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●最大定格電力:500mW●長さ:24mm●奥行き:3mm●寸法:24 x 3mmアズワン品番65-7208-39
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
BC Components 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.1W 49.9Ω BC ComponentsBC Components 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.1W 49.9ΩBC Components
149税込164
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗:49.9Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±0.1% 、 定格電力:0.1W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:1.55 x 0.85 x 0.45mm 、 長さ:1.55mm 、 奥行き:0.85mm 、 高さ:0.45mm 、 シリーズ:MCT 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールドRoHS指令(10物質対応)対応
BC Components 酸化金属バリスタ BC ComponentsBC Components 酸化金属バリスタBC Components
129税込142
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ BC Components PTC BC Componentsサーミスタ BC Components PTCBC Components
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:48Ω 、 許容差:±20% 、 アプリケーション:自動車用、一般用電子、テレコム 、 奥行き:5.5mm 、 寸法:7 (Dia.) x 5.5mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 Thermistors PTC series 660, 661 and 662. PTCs are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, increases with the temperature within a determined range. The temperature variation is obtained either by joule effect, by variation in ambient temperature, or a combination of the two. Fields of application: stabilisation of current, protection, sensor.RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ BC Components NTC BC Componentsサーミスタ BC Components NTCBC Components
309税込340
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09