鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)当日出荷
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
コンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
JIS鉄丸釘 5Kアマテイ当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
JIS マ ル ク ギアマテイ¥13,980~税込¥15,378~
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
JIS鉄丸釘 1Kアマテイ当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
2×4工法用釘アマテイ(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質鉄先端角先頭部平頭胴部スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
カラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4Kアマテイ当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4407材質スチール、表面処理:セメントコート全長(mm)50色黒規格N50寸法d(mm)2.75線径(Φmm)2.75箱入数約1668本頭部径(Φmm)6.6番手(#)12RoHS指令(10物質対応)対応
ブライトスクリユウアマテイ¥19,980~税込¥21,978~
1ケース(25kg)
6日以内出荷から8日以内出荷
釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー
針金連結釘 コンクリート用アマテイ¥15,980~税込¥17,578~
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷から10日以内出荷
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
金物用シート連結釘アマテイ¥4,698~税込¥5,168~
1箱(100本×20巻)
6日以内出荷から8日以内出荷
用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。頭部径(Φmm)7.14線径(Φmm)3.33
コンクリート釘 10×75 SP 500Gアマテイ当日出荷
主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
トラスコ品番396-4435材質鉄、表面処理:焼入れメッキ全長(mm)75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約82本頭部径(Φmm)6.5番手(#)10
セメントコートアマテイ¥17,980税込¥19,778
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
ボード用連結釘アマテイ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~
1箱(200本×40巻)
9日以内出荷から10日以内出荷
用途2×4工法に用いる石膏ボードを止める釘です。頭部径(Φmm)7.1色シルバー
ワイヤー連結釘(2×4工法用)アマテイ¥3,998~税込¥4,398~特価
1箱(150本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース
カラーN釘 頭部刻印 N90 紫 4Kアマテイ当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4408材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)90色紫規格N90寸法d(mm)3.75線径(Φmm)3.75箱入数約500本頭部径(Φmm)8.8番手(#)9RoHS指令(10物質対応)対応
カラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4Kアマテイ当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4428材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)75色黄緑規格N75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約732本頭部径(Φmm)7.9番手(#)10RoHS指令(10物質対応)対応
カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4Kアマテイ当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4411材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)65色オレンジ規格N65寸法d(mm)3.05線径(Φmm)3.05箱入数約1048本頭部径(Φmm)7.3番手(#)11RoHS指令(10物質対応)対応
AP2845Tアマテイ¥14,980税込¥16,478
1ケース(200本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)45線径(Φmm)2.8頭径(Φmm)6先端形状角先胴部スクリュー連結方式プラシート連結
NC2132 400PX10X4アマテイ¥9,998税込¥10,998
1ケース(400本×40巻)
11日以内出荷
表面にイエローコートを施している。針金連結。
用途梱包用木箱等の緊結に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
プラシート連結釘 コンクリート用アマテイ(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~
1ケース(200本×20巻)
6日以内出荷から10日以内出荷
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。線径(Φmm)2.5頭部径(Φmm)5.6形状スムース表面処理ユニクロメッキ
カラーN釘/針金連結アマテイ当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。サイズ別にわかりやすく色分けされています。JIS Nくぎ(鉄丸くぎ)在来軸組構法用。
仕様●頭径×胴径×長さ(mm):8.3×3.75×90●規格:FC-N90 紫●1ケース入数:120本×10巻●全長(mm):90●頭部径(mm):8.3●線径(mm)3.75●呼び:N90●箱入数(本):1,200●ヌノメ●スムース●鈍角●材質/仕上:鉄、表面処理/セメントコート●原産国:中国●コード番号:396-4429アズワン品番67-2300-89
木割れ最強釘 針金連結釘 FCN3590AR 1500Pアマテイ取扱い終了
従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4390材質鉄、表面処理:セメントコート寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.9×3.50×90全長(mm)90規格木割れ最強釘FCN3590AR線径(Φmm)3.5入数(本)1ケース150×10巻箱入数1500本頭部径(Φmm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
APN4241BR ブロンズアマテイ¥14,980税込¥16,478
1ケース(100本×40巻)
6日以内出荷
長さ(mm)41呼び径(mm)4.2連結方式プラシート連結着色ブロンズ
APN4232GR グリーンアマテイ¥10,980税込¥12,078
1ケース(100本×40巻)
6日以内出荷
国土交通省告示第1541号対応ねじ。DTSN(ドリリングタッピンねじ)と呼ばれるJISねじ。
用途石膏ボードと木質下地の締結。長さ(mm)32呼び径(mm)4.2連結方式プラシート連結適合JIS規格B1125着色グリーン
FCK3890SP 150PX10 防錆タイプアマテイ¥7,998税込¥8,798
1ケース(150本×10巻)
6日以内出荷
長さ(mm)90線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.9先端形状鈍角胴部スムース連結方式針金連結着色レッド