業務用ステンクリーナービアンコジャパン(16件のレビュー)当日出荷
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
業務用アルミクリーナービアンコジャパン(21件のレビュー)当日出荷
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ・廊下のアルミ手摺り、面格子・カーテンウォール外壁のアルミマリオン・アルミ製ガラリ(通風口)使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤)ビアンコジャパン(17件のレビュー)当日出荷
石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。
真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。
ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)ボトル形状チューブ主成分チオグリコール酸アンモニウム標準使用量150~300g/m2使用工具(塗付)ゴムヘラ危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
業務用タイルクリーナービアンコジャパン(16件のレビュー)当日出荷
トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等標準使用量30~60g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
御影石クリーナービアンコジャパン(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1個(300g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。
強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。
簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。
有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途粗面仕上げ(ジェットバーナー仕上げ等)の御影石のリフレッシュ
御影石を使った商店街の歩道・公園ベンチ・モニュメント等のリフレッシュ
御影石を使った墓石のリフレッシュ使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い鏡面仕上げ等:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)希釈倍率4~6倍標準使用量30~60g/m2希釈剤水
業務用ウロコクリーナービアンコジャパン(9件のレビュー)当日出荷
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等主成分乳酸標準使用量40~60g/m2ボトル形状トリガー付危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
業務用拭き取り用洗浄剤ビアンコジャパン(4件のレビュー)当日出荷
水アカ・油汚れ・ヤニ汚れに塗って拭き取るだけ。塗装面、アルミ、ガラス、ポリカーボネートなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応
用途・塗装面、床塩ビシート(共用部廊下等)、プラスチック(スイッチボックス、ホワイトボード等)、デザインテント、家具(ロッカー、机等)エアコン室外機、自動車(頑固な水垢)の汚れのリフレッシュ。形状液体使用工具(擦り洗い)ウエス標準使用量40~60g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
エフロクリーナービアンコジャパン(1件のレビュー)¥3,390~税込¥3,729~
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。
塩酸を配合していないため、石材を傷めることなく、石本来の風合いを取り戻します。
塩化ガスの発生がなく、炭酸ガスによって泡立ちます。初めての方でも、目視で洗浄の 状況を確認することが出来ます。
劇薬ではありませんので安心して保管できます。
用途建築物の外装材に発生したエフロの除去
浴槽・浴室に発生したエフロの除去
タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間タイル等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い陶器・陶器製品:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)
業務用フッソコートビアンコジャパン(6件のレビュー)当日出荷
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス主成分炭酸カルシウム標準使用量40~60g/m2ボトル形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ビアンコートWビアンコジャパン¥23,980~税込¥26,378~
1本(1L)ほか
翌々日出荷
無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。
カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。
古色(エイジング)塗装が可能
用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)仕様艶無し主な用途木、塀、ガラス危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エポゲッタービアンコジャパン¥4,598~税込¥5,058~
1箱(100g×6本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
タイル等に強力に付着したエポキシ樹脂を除去することが出来ます。
特に、浮き補修の際のエポキシ樹脂注入跡をトルエン等で拭き上げた後に出る黄変を綺麗に取り除くことが出来ます。
水溶性ですので、水による洗浄で薬剤を取り除くことが出来ます。
用途タイル・ガラス等に付着したエポキシ樹脂の除去。
ビアンコートB ツヤ有り(2L)ビアンコジャパン3日以内出荷
1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。2Lで一般的なフローリング床で約100平米塗布可能です。
用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。トラスコ品番558-2478材質アルコール溶剤容量(L)2
ビアンコートB ツヤ有り(1L)ビアンコジャパン6日以内出荷
1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。1Lで一般的なフローリング床で約50平米塗布可能です。
用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。トラスコ品番558-2485材質アルコール溶剤容量(L)1
ビアンコートB ツヤ有り 300mlビアンコジャパン6日以内出荷
1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。300mlで一般的なフローリング床で約15平米塗布可能です。
用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。トラスコ品番558-2495材質アルコール溶剤容量(L)0.3
タイルクリーナービアンコジャパン(1件のレビュー)当日出荷
塩酸を含んでいないので施工による二次トラブルを大きく軽減することができます。有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。環境負荷が少なく、作業の安全性・効率性が高まります。釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。シーリング材のブリート汚れも簡単に除去できます。推奨パッド:住友3Mスコッチブライトハンドパッド(茶)※キズが入らないか目立たないところで必ずテストしてください。
用途外壁や床等のタイルのリフレッシュ。※特殊タイル(パールタイル・ラスタータイル)やプリント接着しているタイルには使用できません。トラスコ品番554-5802材質除錆剤(乳酸)・除錆促進剤(クエン酸)・スルファミン酸(5%)・水希釈倍率1~6倍(水希釈)繰り返し・詰め替え対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ブリーチング・スピリッツ・ペーストビアンコジャパン4日以内出荷
石材・コンクリート・塗装面等に付着した鉄・銅などの各種金属サビを分解・除去します。成分が中性のため石材を傷めることがありません。ペースト状になっているので、壁面や垂直スペースでも効果を発揮します。
用途コンクリートに付着・浸透したサビの除去。真鍮・金属モールの黒ずみ・サビの除去。ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去(必ずご相談の上ご使用下さい)。材質チオグリコール酸アンモニウム・植物粉・水色透明
ビアンコートB ツヤ有り(4L)ビアンコジャパン6日以内出荷
1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。4Lで一般的なフローリング床で約200平米塗布可能です。
用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。トラスコ品番558-2480材質アルコール溶剤容量(L)4
車の金属パーツ復元ガラスコーティングビアンコジャパン当日出荷から翌々日出荷
ガラス塗料なので、熱を持つマフラーにも塗布が可能で、また錆止めにもなります。施工はメラミンスポンジや綿棒で薄く均一に塗るだけですので、誰でも簡単に施工できます。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
フッソコートビアンコジャパン¥56,980~税込¥62,678~
1箱(80g×48本)ほか
翌々日出荷
塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。
素材を傷めることはありません。
フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
用途外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤
ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。
プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス希釈倍率1~3倍標準使用量40~60g/m2希釈水
ウロコクリーナーパーフェクトセットビアンコジャパン5日以内出荷
ガラスやカガミに付着してなかなか落ちない頑固な白いウロコ状の汚れを、素材を傷つけずに綺麗に落とすことができます。
付属のスポンジ研磨剤とダイヤモンドパッドを使用することで、素材を傷めずに洗浄することができます。
また仕上げ用にフッソコートをご使用になることで、奥行きのある光沢と高い再汚染防止効果を得ることができます。
セット内容ウロコクリーナー(300gスプレートリガー付き)、フッソコート(80gヒンジ)、ダイヤモンドパッド、スポンジ研磨剤×2枚
ビアンコート パーフェクトセット(ツヤ無し)ビアンコジャパン翌々日出荷
ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。
あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途フローリング、Pタイル等の床材
金属製品等
磁器タイル/陶器等
革製品特性ツヤ無し主な用途床、金属、ガラス危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ビアンコート パーフェクトセット(ツヤ有り)ビアンコジャパン(2件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や汚れから素材を守ります。
あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途フローリング、Pタイル等の床材
金属製品等
磁器タイル/陶器等
革製品特性つや有主な用途床、金属、ガラス危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
住まいのパーフェクトコートセットビアンコジャパン翌々日出荷
ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。
あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途フローリング、Pタイル等の床材
金属製品等
磁器タイル/陶器等
革製品主な用途室内床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ビアンコートWトライアルキットビアンコジャパン翌々日出荷
無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。
カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。
古色(エイジング)塗装が可能
用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)主な用途木、塀、ガラス使用場所屋外セット内容ビアンコートW100mL×8色、希釈液100mL×2本、刷毛×2本、施工要領書危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
住まいのクレンジングセットビアンコジャパン翌々日出荷
塩酸を全く含まず、乳酸などの有機酸を主成分とした環境にやさしい洗浄剤です。素材を傷めずに、汚れや水アカを除去し、本来の美しさを取り戻します。
キッチンやユニットバスなどの頑固な汚れを落とす、各メーカーさまでご指定いただいているメンテナンス用洗浄剤をみなさまにお届けします。
セット内容タイル、ステン、拭取り用洗浄剤(BJ2000)ウロコ各クリーナー100g、中性サビ除去剤80g、各種パット類(白・茶・マイクロファイン)、製品使用DVD