オフィスサプライ (29) ブランド: 秀和システムブランド: MARSHALLすべて解除
ブルートゥーススピーカー Emberton III MARSHALL 7日以内出荷
Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。
仕様 ●パワー・アンプ:38WクラスDアンプx2●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m 付属品 USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm) 質量(g) 約670 形式 パッシブラジエーター型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 68x160x76.9 感度 90 db SPL 通信方式 Bluetooth 5.3 LE 再生周波数帯域(Hz) 65-20000 充電時間(時間) フル:約2(20分の充電で約6の連続再生) 連続再生時間 約32時間 防水保護等級 IP67 対応コーデック SBC,AAC,LC3
ブルートゥーススピーカー Willen II MARSHALL 7日以内出荷 から 13日以内出荷
Willen IIは小型ながらも、パワフルなマーシャル・シグネチャーサウンドを奏でます。 従来モデルよりわずかに大きなフレームを採用しており、低音と全体的な音響性能を最大限に高めています。改良されたドライバーにより、あらゆる周波数の音がクリアに響き、どの音量でもバランスの取れたサウンドを楽しめます。小型ながらも万能な Willen II は、頑丈なデザインと IP67 の防塵・防水機能を備えており、最大約 17 時間の音楽再生が可能です。ビーチやアウトドアパーティーなど、どんなシーンでも安心して持ち運べます。
仕様 ●パワー・アンプ:38WクラスDアンプ●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m 付属品 USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm) 質量(g) 約360 形式 パッシブラジエーター型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105 x 105 x 43.4 感度 88 dB SPL @ 1m 通信方式 Bluetooth 5.3 LE 再生周波数帯域(Hz) 75-20000 充電時間(時間) フル:約2.5(20分の充電で約5.5の連続再生) 連続再生時間 約17時間 防水保護等級 IP67 対応コーデック SBC,AAC,LC3
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
完全ワイヤレスイヤホン Motif II A.N.C. MARSHALL 7日以内出荷
Motif II A.N.C. はコンパクトながらも迫力の Marshallサウンドを届けます。充電ケースを使用して、最大約30時間の音楽再生が可能。新世代のテクノロジー、LE Audio に対応し、接続性は更に進化。アクティブノイズキャンセリングを使用し、満員電車や騒がしい街中でもノイズを遮断して、音楽に没頭できます。
仕様 充電ケース使用時:約30時間(ANC オン) 約43 時間(ANC オフ) 付属品 イヤーチップ(S/M/L)、USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm) 質量(g) 約4.31(イヤホン片耳) 約47.1(充電ケース) 形式 ダイナミック型 インピーダンス 16Ω 通信方式 Bluetooth 5.3 LE 再生周波数帯域(Hz) 20 - 20000 充電時間(時間) フル:約1.5 (イヤホン)約 1.5 (充電ケース) 連続再生時間 約6 時間(ANC オン) 約9 時間(ANC オフ) ドライバー径(Φmm) 6 対応コーデック SBC,AAC, LC3 防水 IPX5(イヤホン)IPX4(充電ケース)
ブルートゥーススピーカー Acton III MARSHALL 13日以内出荷
Acton IIIは、Homelineシリーズの中で一番コンパクトなサイズのBluetoothスピーカーです。前モデルよりもさらに広いサウンドステージを持ち、没入感のあるホームオーディオ体験のために再設計されたサウンドを提供します。ホームスピーカーに期待される、部屋を満たすマーシャルのシグネチャーサウンドを余すところなくお届けします。
仕様 ●パワー・アンプ:ウーファー用30W D級アンプx1、ツィーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:95dB@1m 付属品 電源ケーブル 質量(kg) 約2.85 形式 アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V) 100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260x170x150 通信方式 Bluetooth(R)5.2 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 45~20000 対応コーデック SBC
完全ワイヤレスイヤホン Minor IV MARSHALL 7日以内出荷
最高のエントリーレベルのトゥルーワイヤレスイヤホンがリデザインされ、Minor IVとして登場。小型ながらパワフルなマーシャルのシグネチャーサウンド、快適性を追求したデザイン、そして優れたバッテリー寿命を誇り、新しいスタンダードを実現しました。クラシックなマーシャルルックを備え、30時間のワイヤレス再生時間を実現、日常使いの摩耗にも耐えるように設計されています。新しいイヤホン形状により、より自然なフィット感が得られます。
仕様 充電ケース使用時:約30時間 付属品 USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm) 質量(g) 約7.39(イヤホン両耳) 約39.41(充電ケース) 形式 ダイナミック型 インピーダンス 32Ω 通信方式 Bluetooth 5.3 再生周波数帯域(Hz) 20 - 20000 充電時間(時間) フル:約1 (イヤホン)約 2 (充電ケース) 連続再生時間 約7時間 ドライバー径(Φmm) 12 対応コーデック SBC,AAC,LC3 防水 IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース)
ブルートゥースヘッドホン Major V MARSHALL 7日以内出荷 から 13日以内出荷
より長時間の使用とスヒ?ート?感を求めるミューシ?ックラハ?ー向けに作られた Major V は鮮烈なサウント?から象徴的なテ?サ?インまて?、細部に至るまて?綿密に計算して開発されています。約100 時間のワイヤレス再生時間と頑丈て?折りたたみ可能なテ?サ?イン、 クラシックなマーシャルルックを備え、日常使いの摩耗にも耐えるように設計されています。内蔵マイクか?アッフ?ク?レート?され、風切り音か?軽減されることて?通話品質か?向上しました。
付属品 3.5mm ステレオミニケーブル(約1.35m)、USB Type-C to C 充電ケーブル(約20cm) 質量(g) 約186 形式 ダイナミック型 感度 106 dB SPL (100mV@1kHz) インピーダンス 32Ω 通信方式 Bluetooth 5.3 再生周波数帯域(Hz) 20 - 20000 連続再生時間 約100時間 対応コーデック SBC,AAC,LC3
ブルートゥーススピーカー Emberton II MARSHALL 7日以内出荷
Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。
仕様 ●パワー・アンプ:10W クラスDアンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m 付属品 USB Type-C 充電ケーブル(約1.2m) 色 Black and Steel 質量(g) 約700 形式 パッシブラジエーター型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 68x160x76 感度 87db SPL 通信方式 Bluetooth(R)5.1 再生周波数帯域(Hz) 60-20000 充電時間(時間) フル:約3(20分の充電で約4の連続再生) 連続再生時間 約30時間 防水保護等級 IP67 対応コーデック SBC
イヤホン カナル型 MODE EQ MARSHALL 7日以内出荷
小さくてヘヴィー。カスタマイズされたドライバーは、歪みを最小限に抑えた高出力サウンドと、快適なフィット感を提供。耳に固定する独自のインイヤーデザインを実現しました。リモコンにEQスイッチが付属し、サウンドをさらにカスタマイズできます。異なる二つのイコライザー機能があり、好みに合わせて音質の調整が可能9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現付属する4つの交換可能なスリーブで快適なフィット感を実現 断線に強く耐久性のあるL字型3.5mmプラグ音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、コントロールできるリモコン
付属品 イヤースリーブ(S/M/L/XL) 質量(g) 約20 形式 ダイナミック型 感度 100dB SPL インピーダンス 18Ω 再生周波数帯域(Hz) 20 - 20000 ドライバー径(Φmm) 9
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
ブルートゥースヘッドホン ブラック Monitor III MARSHALL 7日以内出荷
60 年以上にわたる音響のノウハウを活かした高度なノイズキャンセリング技術を搭載し、不要なノイズをシャットアウトし、長時間音楽を楽しむことができます。また、マーシャルの新しいサウンドステージ空間オーディオ技術によって、お気に入りのミュージシャンが目の前にいるかのような没入感を提供します。 フライト中、通勤時、あるいはライブに向かう道中など、どんな環境でも、アダプティブラウドネス機能が周囲の音に応じて音質を調整し、音楽の細かなディテールを再現します。様々なリスニングスタイルに対応するため、EQ 設定や Spotify、音声アシスタントをスムーズに操作できるカスタマイズ可能な M ボタンを備えています。さらに、風の音を大幅にカットするよう設計されたマイクにより、ノイズキャンセリング機能とクリアな通話音質を損なうことなく楽しむことができます。内部が赤いベルベットで仕上げられた豪華なハードケースは、ギターケースを思わせるデザインで、マーシャルの音楽レガシーを体現しています。
付属品 ヘッドホンケース、USB Type-C to Type-C 充電ケーブル(約 22cm)、USB-C to 3.5mm オーディオケーブル(約 1.23m) 質量(g) 約250 形式 ダイナミック型 感度 91.7 dB SPL (100 mV @ 1 kHz) インピーダンス 35Ω 通信方式 Bluetooth(R)5.3 再生周波数帯域(Hz) 20 - 20000 充電時間(時間) フル:2.5 連続再生時間 約70時間(ANCオン)、約100時間(ANCオフ) 対応コーデック SBC,AAC,LC3
ブルートゥーススピーカー Woburn III MARSHALL 7日以内出荷
Homeline IIIシリーズの中で最大の大きさを誇るWoburn IIIは新しい 3 ウェイドライバーシステムを搭載。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなり、どんな空間も圧倒的なマーシャルのシグネチャーサウンドで満たしてくれます。
仕様 ●パワー・アンプ:ウーファー用 90W D級アンプx1、ミッド用 15W D級アンプx2、ツィーター用 15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:100.5 dB@1m 付属品 電源ケーブル 質量(kg) 約7.45 形式 アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V) 100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 400x317x203 通信方式 Bluetooth(R)5.2 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ/RCA入力/HDMI端子 再生周波数帯域(Hz) 35~20000 対応コーデック SBC
ブルートゥーススピーカー Tufton MARSHALL 7日以内出荷
マーシャルのポータブルスピーカーで最もサイズの大きなTuftonと一緒に出かけよう。Tuftonは最大20時間の連続再生を誇り、外出先で長時間のリスニングが楽しめます。 Bluetooth(R)5.0テクノロジーにより、約10mの範囲でさまざまなワイヤレスデバイスに接続できます。
仕様 ●パワー・アンプ:ウーファー用 40WクラスDアンプx1、フルレンジ用 15WクラスDアンプx2、ツィーター用 10WクラスDアンプx1●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:102 dB SPL @ 1 m 付属品 電源ケーブル 質量(kg) 約4.9 色 BLACK&BRASS 形式 アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V) 100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 229x350x163 通信方式 Bluetooth(R)5.0 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 40~20000 充電時間(時間) フル:2.5 連続再生時間 約20時間 防水保護等級 IPX2 対応コーデック SBC,aptx
ブルートゥーススピーカー Stanmore III MARSHALL 7日以内出荷 から 13日以内出荷
Homeline lllシリーズでミドルサイズにあたるStanmore IIIは、広がりのあるマーシャルサウンドを再現し、音楽に完全に没頭することができます。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなっています。
仕様 ●パワー・アンプ:ウーファー用50W D級アンプx1、ツイーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:97dB@1m 付属品 電源ケーブル 質量(kg) 約4.25 形式 アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V) 100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350x203x188 通信方式 Bluetooth(R)5.2 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 45~20000 対応コーデック SBC
ブルートゥーススピーカー STOCKWELL II MARSHALL 7日以内出荷
Stockwell IIはわずか重量1.4kg。小型ながらパンチのあるサウンドを鳴らします。ステレオフォニック、マルチディレクションサウンドにより屋内、野外問わず音楽に没頭できます。
仕様 ●パワー・アンプ:ウーファー用10W D級アンプx1、ツィーター用5W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:80 dB SPL @ 1 m 付属品 USB Type-C充電ケーブル(約1.2m) 質量(kg) 約1.38 色 BLACK&BRASS 形式 アクティブスピーカー/バスレフ型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 161x180x70 通信方式 Bluetooth(R)5.0 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 60-20000 充電時間(時間) フル:5 連続再生時間 約20時間 防水保護等級 IPX4 入力電圧 5~12V,3A USB-C 対応コーデック SBC
イヤホン カナル型 MODE MARSHALL 7日以内出荷
Modeにはマイクとリモコンが付属し、携帯電話で使用可能。優れたオーディオ、もつれにくいコード、マーシャルのレガシーを体現するユニークなスタイリングと組み合わせています。9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現S,M,L,XLの交換可能なサイズのイヤーピースが付属し心地よいフィット感を実現断線に強く耐久性のある3.5mmプラグ音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、通話がコントロールできるリモコン
付属品 イヤースリーブ(S/M/L/XL) 質量(g) 約17 形式 ダイナミック型 感度 97 dB SPL インピーダンス 34Ω 再生周波数帯域(Hz) 20 - 20000
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09