オフィスサプライ (53) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) 医療・介護用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: ダイアモンドヘッドすべて解除
手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
電気がなくても洗濯できる手回し洗濯機。使用水量Max10LでTシャツなら一度に3~4枚、タオル2~4枚、ズボン2本程度洗濯可能です。大型ハンドルで楽々回せ、電気のないキャンプ場や避難所等でも活躍します。本体底面には吸盤がついており、グラつくことなく安定した洗濯が可能です。
付属品 クランクハンドル、取扱説明書、保証書 材質 ABS、PP 質量(g) 約2260 容量(L) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約335×350×335 保証期間 お買い上げより6ヶ月 使用環境温度(℃) 耐冷:約-10、耐熱:約45
フルセグポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
テレビ、DVD、CD、映像、音楽データを再生できる便利な10.1インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。電波状況によって地デジとワンセグを自動切換え。ドライブやアウトドアでも便利に視聴できる内蔵充電・AC・カー電源(DC)の3電源に対応。昔の名画や旧TVの画面比4:3をリモコンボタンワンプッシュでCUTなしで再生します。USB端子に接続できるSDカードリーダーが付属。パソコンなしで音楽データのコピーもできます。多機能でコストパフォーマンスの高いモデルです。
付属品 スリムリモコン(テスト電池入り)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書付き) 寸法(mm) 幅264×奥行192×高さ45 質量(g) 940(内蔵充電池含む) 消費電力(W) 18 電源 AC100-240V50/60Hz DC12V2A(AC) 液晶パネル 10.1インチ液晶/TFT/LEDバックライト/解像度1024×600RGB/アスペクト比16:9/視野角度:上15°下35°左45°右45° 対応メディア DVD-R、DVD-RW※CPRM-VR含む、CD-R、CR-RW、USB、microSD スピーカー 2+2W(ステレオ) 出入力端子 入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB) 出力:AV・イヤホン※USB端子から充電はできません 受信チャンネル(ch) TV:地デジ13~62(フルセグワンセグ自動切換え)EPG番組録画8日
1台6役電子レンジ専用調理機 ダイアモンドヘッド (1件のレビュー) 当日出荷
家庭料理にすごく便利!肉や魚に焼き色が付く♪1台6役、まるで直火調理のような本格料理が作れます。「炒める」「煮る」「蒸す」「焼く」「温め」など食材の旨味をキープしながら電子レンジで簡単調理。食洗器対応でお手入れも簡単。使わない時はコンパクトに収納可能です。QRコードを読み取るタイプの電子レンジ版レシピ集付き
付属品 取扱説明書、電子レンジ版レシピ集(QRコード) 材質 本体:アルミメッキ鋼材、フッ素コーティング、シリコーン/ふた:アルミメッキ鋼材、フッ素コーティング、シリコーン 寸法(mm) 約227×125×55 質量(g) 約450 耐熱温度(℃) 約210~220
14インチポータブルTV OT-PFT14TE ダイアモンドヘッド 当日出荷
壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)
付属品 ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書 サイズ 14インチ 質量(g) 約865 消費電力(W) 18(待機時1以下) 電源 [ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 336×26.5×207 コントラスト比 500:1(Typ.)TM 液晶パネル TFT-LCD 解像度 1366×768画素 視野角 45/45/15/35(min)(CR≧10) 応答速度 8(Typ.)(Tr+Td)ms 入力端子 アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロット スピーカー 2W×2 対応フォーマット [音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT 受信周波数 地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 60Hz 取扱説明書 (47.1MB) アスペクト比 16:9 輝度(cd/m2 ) 220
3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド 当日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品 ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 容量 録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨 質量(g) 約450 規格 WVGA (Wide-VGA) 消費電力(W) 12 電源 AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×26.5×144 コントラスト比 400:1 ディスプレイ 9インチ TFT-LCD 解像度 800×480 到達距離(m) リモコン:リモコン受光部正面より3以内 視野角 13/15/45/45(min)(CR≧10) 応答速度 16(Typ.)(Tr+Td)ms 入力端子 DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット スピーカー 2W+2W 受信周波数 地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ) RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 60Hz アスペクト比 16:9 輝度(cd/m2 ) 200
マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
ファミリーに使いやすい5合炊きのマイコン炊飯ジャーです。
早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆとシンプル且つ欲しい炊飯コースを搭載。毎日の食事を豊かにサポートします。
炊き込みごはん、赤飯、雑穀米などやスチーム皿を付属しており、スチーム料理も可能です。
キッチンに馴染む、ブラックまたはホワイトの2色展開です。本体取っ手付き、しゃもじフックでしゃもじを本体に挿せます。
付属品 本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ、スチーム皿、内釜、電源コード、取扱説明書 質量(kg) 約2.8 タイプ マイコン式 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×360×215 機能 早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆ、予約(~24時間/30分刻み)、保温(12時間) コーティング (内窯)アルミ、フッ素コーティング 定格電圧 AC V 100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大炊飯量 白米:約0.8L(5合)
OVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。
付属品 本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約2.3(バッテリー含む) 消費電力(W) 28(待機時約1) 定格 AC100V-240V、DC12V/2.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×41×300 バッテリー Li-Po7.4V 対応メディア DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW 充電時間(時間) 充電約6-7※使用条件・環境等により異なる スピーカー 3+3(W) 液晶モニター 19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGB バッテリー容量(mAh) 4000 出入力端子 電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナ RoHS指令(10物質対応) 対応 再生可能ファイル形式 動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT 駆動時間(時間) 約1.5※使用条件・環境等により異なる バッテリー容量(Wh) 29.6
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
アーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
テレビ、FMラジオにメディア再生機能も付いた最強のマルチプレーヤー誕生!お好きな音楽や大切な写真やドライブレコーダーの記録も本機で録画したテレビ番組も全て再生します。IPX6防水仕様だからドライブやアウトドアのお供はもちろん、非常時の情報収集にも役立ちます。持ち運びやすく見やすい7インチディスプレイ、便利な充電式です。
仕様 FMラジオ:76~108(MHz) ※ワイドFM、テレビ:フルセグ/ワンセグ自動切換え:UHF13~62ch 473.143~767.143 (MHz)、テレビ番組録画機能、EPG番組表(7日間) 質量(g) 360 消費電力(W) イヤホン使用時:3、スピーカー(音量20):約4 電源 Type-C DC5V2A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約200x115x16(突起部含まず) 連続使用時間 イヤホン使用・画面(LCD)ON/FMラジオ:約7時間、テレビ:約3時間30分/スピーカー出力・画面(LCD)ON/FMラジオ:約6時間30分、テレビ:約3時間 10分 スピーカー 1W×1 充電池タイプ 3.7V2800mAh(充電:約2時間30分) 画面サイズ 7インチTFT LED、解像度:1024×600Pixel、 入出力端子 イヤホン出力端子:Φ3.5mm、入力端子:Type-C 充電端子/3.5mm アンテナ端子/Mini B-CASカードスロット/MicroSD カードスロット (フォーマット NTFS MAX128GB 推奨 64GB) 防水 IPX6
14インチ防水フルセグDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド 8日以内出荷
様々なシーンで活躍、DVDプレーヤー搭載の「14インチ フルセグ ポータブルテレビ」防水レベルIPX7(リモコンはIPX6)。HDMI端子を装備しモニターとしても活用可能。※HDMIケーブルは別売です。ドライブや屋外でも使える3電源方式。壁掛けができるフックスタイル、自立スタンド付きの2WAYスタイル。
仕様 再生メディア:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW 付属品 ACアダプタ(長約1.5m)、 AVケーブル(長約1.2m)、 車載用DCアダプタ(長約1.5m)、 車載用バッグ、取扱説明書、保証書、 B-CASカード、リモコン(動作テスト用電池付き CR2025)、 リモコン電池カバーオープナー 寸法(mm) 高さ234.5×幅351×奥行46 質量(kg) 約1.5 電源 専用ACアダプタ AC100V-240V・50-60Hz、車載用DCアダプタDC12V 1.5A 液晶サイズ 14型ワイド液晶 解像度 1366×768 充電時間(時間) 約3~4 再生時間(時間) DVD:約2.5
録画機能付き15.6インチポータブルテレビ ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
付属品 ACアダプター、DCアダプター、リモコン(動作確認用電池付)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg) 約1 消費電力(W) 約18(待機時1以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×26×231 電源(AC) 入力:AC100 -240V50/60Hz、出力::DC12V1.5A バッテリー 2000mAh7.4V、満充電時間3.5~4時間、連続使用約2時間 コントラスト比 500:1 液晶パネル 15.6インチTFT-LED、フレームレート60Hz、応答速度:8ms 解像度 1366×768画素 視野角 40°/40°/15°/30°(min.)(CR≧10) スピーカー 2W+2W(ステレオ) アダプター型式 【カー】入力:DC12V、出力:DC12V1.5A 対応フォーマット 音声:MP3 /WMA/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM、画像:JPEG/JPG/BMP/PMG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしておりません 受信周波数 地上デジタル UHF(13-62ch) フルセグ放送/ワンセグ放送/自動切替※インターネット回線を利硫黄した地デジ受信環境には非対応 出入力端子 アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5) アスペクト比 16:9 輝度(cd/m2 ) 220
ROOMMATE 多機能炊飯器~グルメ炊き4合~ ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
1台9役!多彩な調理に対応可能な4合コンパクト炊飯器。セットしてメニューボタンを選択するだけの簡単操作。早炊き・おかゆ・スープ・煮る・ケーキ・蒸す・ヨーグルト・保温と多彩な調理に対応。食べたいころに出来上がる予約設定もできます。4合炊きで単身者はもちろん、4~5人程のご家庭にもおすすめ。メニューボタンは見やすく操作が楽なタッチパネル。どなたでも簡単に操作できます。スタイリッシュでコンパクトなボディはキッチンで場所を取らず設置可能。凹凸の少ないデザインなのでお手入れもサッと拭くだけ。内蓋も外せるからいつでも清潔にご使用いただけます。
仕様 予約:30分~24時間(30分刻み)、メニュー:炊飯/早炊き/お粥/スープ/ケーキ/煮る/蒸す/ヨーグルト/保温、蒸発水分量:27 付属品 本体、蒸し皿、しゃもじ、電源コード、軽量カップ、保証書付き取扱説明書 材質 内蓋:アルミ、フッ素コーティング 質量(kg) 約1.93 タイプ マイコン式 消費電力(W) 最大400 コード長さ(m) 約1.2 電源(AC V) 100 50/60Hz 動作環境 周囲温度約0℃~35℃、周囲湿度約20%~80%(結露無きこと) 消費電力量(Wh) 炊飯時1回あたり385、保温時1回あたり6、予約時1回あたり0.26、待機時1回あたり0.26 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20.5×23×19.5 年間消費電力量(kWh/年) 118 最大炊飯量 0.8L(白米4合) 保温時間(h) 12
7インチデジタルフォトフレーム ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
USBメモリーやSDカードに保存した写真や動画・音声を再生できるデジタルフォトフレームです。アラーム機能やカレンダー表示機能を搭載しご家庭でデジタルフォトフレームとして使用する他、店頭のカウンターに設置して電子POPの接客ツールとしても便利にご使用いただけます。
付属品 リモコン(テスト電池CR2025入り)、スタンド、充電ケーブル(DCプラグ)、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書 材質 ABS 質量(g) 約300 電源 DC5V2A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 209×140×23 バッテリー リチウムポリマー充電池2000mAh 3.7V 7.4Wh ディスプレイ 7インチ TN液晶、解像度:1024×600Pixel 使用環境温度(℃) 0~40 充電時間(時間) 約3
14インチ防水ポータブル地デジTV ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
お部屋で、ドライブで、アウトドアで…シーンを問わず大活躍まちがいなしの14インチ防水機能付きポータブル地デジテレビです。HDMI端子とAV端子を搭載し、外部機器との接続も容易。ノートPCのサブモニターやゲーム機のモニターとしてもご使用いただけます。microSDカードスロットを搭載しており、地デジ録画や動画・音楽などmicroSDに保存したデータがお楽しみいただけます。AC/DC/内蔵バッテリーの3電源に対応。さらにシガーアダプターや車載用バッグも付属。到着後すぐにお楽しみいただけます。
セット内容 本体、リモコン、miniB-CASカード、ACアダプター、DCシガーアダプター、車載用バッグ、簡易型TV受信アンテナ、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1000(バッテリー含む) 消費電力(W) 18(待機時1) 電源 本体:DC12V2.0A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池:Li-Po7.4V3000mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 351×236×36 機能 EPG番組録画ガイド(日):8 充電時間(時間) 約5 スピーカー 2W+2W 液晶モニター 14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB 出入力端子 電源入力、HDMI入力、AV入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力インターフェイス、メディアプレーヤポート(microSDHC)、地デジ録画用ポート(microSDXC) 再生可能ファイル形式 動画:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI、音楽:MP3・WMA・WAV、画像:JPEG・BMP、テキスト:TXT TVチューナー 地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH) 防水 IPX7(リモコンはIPX6) 駆動時間(時間) 約2
地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
テレビ番組が視聴できる!HDMI接続でサブモニターとして使える!USB外付けメモリーにテレビ番組録画ができる!DVDプレーヤーを超えるマルチな使い方ができる1台です。上下可変するスタンドは壁掛けフックにもなり、立てても掛けてもOKでお好きな場所・スタイルで視聴できます。家庭用AC・車用DC・バッテリーの3電源に対応し、機動力もバツグンです。
付属品 本体 / リモコン / イヤホン / AVケーブル / miniB-CAS カード / AC アダプター / 車載用DC シガーアダプター / 簡易型TV受信用アンテナ( 4) / 取扱説明書 / 保証書 質量(kg) 1.6(バッテリー含む) 消費電力(W) 24(待機時1) 電源 本体定格DC12V2.0A ※ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池Li-PO 7.4V 3000mAh 22.2Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 398×272×41 インターフェース 〈メディアプレーアー用ポート〉 USB-TypeA(2.0)〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0) 液晶パネル 17型TFT/LEDバックライト/1440×900RGB 出入力端子 電源入力 / HDMI 入力 / AV入力 / イヤホン出力 / miniB-CAS スロット / アンテナ入力 受信局 地上デジタル放送(UHF / 物理CH:13~62ch) EPG番組ガイド:8日 再生可能ファイル形式 DVDビデオ / DVD-R/RW(CPRM/VR 対応) / オーディオCD / CD-R/RW 再生形式 〈動画〉MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI〈音楽〉MP3 / WMA / WAV〈画像〉JPEG / BMP〈テキスト〉TXT
録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
ポータブルシリーズ最大サイズ22V型フルハイビジョン録画機能付きDVD搭載ポータブルテレビです。地上デジタル放送はフルセグ・ワンセグ自動切替可能です。ポータブルでありながら高精細フルハイビジョン液晶パネルを搭載し、DVDプレーヤー&USB端子を搭載。USBメモリやハードディスクと接続することで地デジ番組の録画・再生が可能です。またHDMI端子付きでゲームモニターやサブモニターとしてもご利用いただけます。壁掛け&スタンドの2WAY、家庭用AC・車載用DC・バッテリーの3電源に対応ですので、手軽さと大画面を兼ね備えた欲張り仕様です。
付属品 リモコン(リモコンテスト用単4形乾電池×2)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 質量(kg) 2.9 出力(W) 【スピーカー】3+3 消費電力(W) 28(電源アダプター使用時)、待機電力:0.5 電源 ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V / 3A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V / 3A、バッテリー:5000mah / 7.4V(満充電時間7.5時間(電源切状態)、連続使用時間2時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 506×45×333 データメモリ容量 【HDD/USBメモリ】地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨 液晶パネル 21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140° 入力端子 アンテナ入力端子×1(地上デジタル)、miniB-CASカードスロット×1、USB端子(録画用)×1、AV入力端子×1、HDMI端子×1(Ver.1.4)、USB端子(外部メモリデータ再生/CD録音)×1 受信周波数 UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応 出力端子 イヤホン端子(ステレオミニピン3.5mm) 再生可能ファイル形式 DVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW、DVD-VIDO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3 再生形式 動画:MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB、画像:JPEG・BMP、音声:MP3・WMA・WAV・AAC、テキスト:TXT
22V型ハイビジョン液晶テレビ ダイアモンドヘッド (1件のレビュー) 4日以内出荷
お部屋にちょうどいいサイズの22型ハイビジョンテレビです。1366×768Pixelの液晶パネルを搭載し、細部まで精細かつ鮮明な映像をお楽しみいただけます。HDMI、USB端子を搭載しており、ゲーム機やDVDプレーヤーなど様々な機器と繋ぐことが可能です。USBハードディスクは1TBまで対応、お好きな番組を録画してお楽しみいただけます。
仕様 ●メディア再生対応フォーマット:動画 MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、音声 MP3・WMA・WAV、画像 JPEG・BMP、テキスト TXT●画素数(pixel):1366×768●視野角度(°):170/170●電子番組表:8日間(録画機能有※別途HDD必要) 付属品 ACアダプタ、リモコン、スタンド、スタンド、ネジセット、B-CASカード、取扱説明書兼保証書 寸法(mm) 幅509×奥行161×高さ353(VESA100×100) 質量(g) 2360 消費電力(W) 26 電源 DC12V3A AC100V 50/60Hz スピーカー 3)+3) 受信周波数 地デジ:UHF13-62ch(フルセグ/自動/ワンセグ)、CATV:パススルー(C13-C63ch) 端子 DCIN、USB(メディア再生用)、AV、HDMI1.4、テレビ端子:アンテナ、B-CAS、USB(録画用)、イヤホン端子 画面サイズ 21.5インチワイドTN液晶
DVDプレーヤー搭載15.6インチフルセグポータブルテレビ ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
15.6インチの大画面!ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC/DC/内蔵バッテリー)でDVDだけではなくオーディオCDやUSBメモリーなど多彩なメディアに対応。さらにHDMI端子を搭載し、ゲーム機やパソコンのモニターとしての利用も可能。AV出力端子を使うことで本機をプレーヤーとしてテレビに出力し大画面の映像を楽しむこともできます。車載バッグ付属、本機はスタンドを利用した自立・壁掛け・車載と様々なシーンで活躍します。
仕様 DVDプレーヤー:MTK Solution + Sanyo Lens、DVDビデオディスク・DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD・CD-R/RW 質量(kg) 約1.17 消費電力(W) 約18(待機消費電力1以下) 電源 AC100-240V 50/60Hz(出力DC12V1.5A)、DC12V(出力DC12V1.5A) 対応 テレビ:地デジUHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換え※インターネット回線を利用した地デジ環境には非対応 液晶サイズ 15.6インチTFT-LCD、コントラスト比:600:1、フレームレート:60Hz、応答速度:8s、アスペクト比16:9、解像度1366×768画素 バッテリー 2000mAh7.4V(満充電3~4時間、連続使用約2時間) 入力端子 アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット スピーカー 2+2(ステレオ)(W) 対応フォーマット 音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしていません 出力端子 AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5mm) サイズ(mm) 幅380×奥行35.2×高さ231
4.5インチワンセグTVラジオ ダイアモンドヘッド 欠品中
いつでもどこでもテレビ視聴できるワンセグTVラジオです。新機能で外部アンテナに対応しました!ロッドアンテナを伸ばしてもFMラジオの音がはっきり聞こえない時は付属の外部アンテナ変換ケーブルを外部アンテナ端子に接続可能です。●乾電池&USB電源の2WAY電源で使用可能。単3乾電池3本で約6時間の連続使用が可能です。●ポケットサイズながら4.5インチIPSパネル搭載で画面がキレイ。更にチャンネルリストで番組表の確認、字幕や副音声等の切替も可能です。
セット内容 本体、外部アンテナ変換ケーブル、USBケーブル、イヤホン、スタンド用パーツ、取扱説明書 質量(g) 約114 消費電力(W) 約1.5 電源 単3乾電池×3本(別売り)、USB(DC5V)または別売りACアダプターで家庭用コンセント利用も可能 周波数(kHz) AM:522-1710、FM:76-108 寸法(cm) 幅12×高さ7.7×奥行2.3 液晶サイズ 4.5インチ
ROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
使い勝手のよいシンプルなデザインと、限られたスペースに設置できるコンパクト設計の3合マイコン式コンパクト炊飯器です。開けた瞬間に感じる粒立ちの良さとシャッキリ感!口に入れた瞬間にお米本来の旨味と美味しさを感じられる炊きあがりが自慢です。帰宅後など忙しい時間帯にありがたい早炊きコースをはじめ、炊き込み、玄米、お粥、スープなど基本コースをきちんと搭載しています。更に保温中のご飯を再加熱し、より温かく美味しく食べられる再加熱コースも搭載。内蓋、パッキンも簡単に取り外し丸洗いOK。お手入れ簡単、いつでも清潔にご使用いただけます
仕様 メニュー:白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ・再加熱 付属品 内釜、深型しゃもじ、しゃもじ、計量カップ(160ml)、電源コード(1.1m) 質量(kg) 約1.7 タイプ マイコン式 消費電力(W) 400 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 予約:1時間30分~24時間(30分刻み) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約27.8×23.0×23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大炊飯量 白米0.54L(3合) 保温時間(h) 12
Bluetoothポータブルスピーカー ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
スマホやタブレットなどのBluetooth機器をワイヤレスでサウンド再生。ワイドFMラジオも搭載した防滴スピーカーです。コンパクトながら音声出力合計6Wで迫力のサウンドを実現。
付属品 AC電源アダプター、Φ3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書、保証書 色 ホワイト 質量(g) 785 電源(V) AC10050/60Hz 消費電力(W) 20 最大出力(W) 【音声】3+3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 248×77×87 周波数 【帯域】20Hz~20kHz バッテリー 【内蔵】リチウムイオン2200mAh 周波数帯域(MHz) 【ワイドFMラジオ】76.00~108.00 PLLデジタルチューナー 入力端子 【音声】Φ3.5mm音声入力端子 充電時間(時間) 約3(連続再生約5) 出力端子 【音声】Φ3.5mmイヤホン出力端子 防水性 IPX2相当 Bluetooth Ver.4.1、通信距離約10m
ROOMMATE 温調付きグースネックステンレスケトル ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
注ぎやすさを追求したグースネックデザインの電気ケトル。コーヒーや紅茶、カップ麺などに最適な750mlの丁度良いサイズ。扱いやすい軽さなのでコーヒーのハンドドリップなどゆっくり注ぎたい時にもぴったり。40~100℃の調温機能付、38~96℃での1時間の保温機能付き。温度はデジタル表示で分かりやすく、空焚き防止機能&オートオフ機能を搭載。安心してご使用いただけます。
仕様 調温:40~100℃(1刻み) セット内容 本体、取扱説明書兼保証書 寸法(mm) 幅230×奥行190×高さ240(台座/ふた含む) 質量(g) 925 容量(L) 0.75 電源(V) AC10050/60Hz 消費電力(W) 850 安全装置 空焚き防止サーミスタ 保温温度 38~96℃(表示温度) コード長さ(cm) 80(収納可能) モード GREEN(緑茶)82℃、OOLONG(ウーロン茶)90℃、COFFEE(コーヒー)96℃、BOILING(沸騰)100℃ 保温時間(h) 1
ROOMMATE 折りたたみフットバス ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
家庭で手軽に足湯が楽しめる折り畳みフットバスです。足元を温めることで心地よいぬくもりを感じながらリラックスしたひと時をお楽しみください。折りたたんでコンパクトに収納ができます。保温カバーには持ち運びに便利な持ち手を付けています。バブル機能を搭載しており、足裏ローラーの心地よい刺激とともに、むくみにスッキリサポートします。夏場は冷水で涼をとるのもおすすめです。
セット内容 本体、アタッチメント×3、保証書兼取扱説明書 寸法(mm) 約幅390×奥行425×高さ205(折り畳み時高さ100) 質量(g) 1800 サイズ(cm) 適応足:28まで 電源(V) AC10050/60Hz50/60Hz 消費電力(W) 500 コード長さ(mm) 1500 連続使用時間 1時間 最大容量(L) 7
3波チューナー搭載14型コンパクトTV ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
14型液晶サイズのコンパクトなボディに「地デジ」「BS」「110℃S」の3波受信チューナーを搭載!HDMI端子を搭載しており、テレビ番組の視聴以外にもモニターやメディアプレーヤーとして様々なシーンでご活用いただけます。車載バッグが付属しているので、長時間移動時など快適にお過ごしいただけます。上下可変式のスタンドは立て掛けでも吊り下げでも使用可能。AC電源と車載用DC電源に対応です。
セット内容 本体、リモコン(テスト電池付き)、ACアダプター、12V車用シガーソケットアダプター、車載用バッグ、AVコード(RCA)、地デジ用簡易アンテナ、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 寸法(mm) 約幅336×奥行33.5×高さ225 質量(g) 810 消費電力(W) 24(待機時0.5) 電源 AC100-240V50/60Hz、DC12V3A 液晶パネル 14インチTFT(TN)/LEDバックライト/11366×768RGB スピーカー 2W+2W 記録ファイル形式 動画:MP4、音楽:MP3、画像:JPEG ※保存サイズやコーデック形式によっては再生できない場合があります 出入力端子 電源入力、アンテナ入力(UHF)、アンテナ入力(BS,CS)、HDMI入力、イヤホン出力、AV入力(RCA)、USBポート、miniB-CASスロット 受信チャンネル(ch) 地上デジタル:UHF 13~62(受信周波数:470~770MHz)、BSデジタル:トランスポンダ BS1~BS23、110℃Sデジタル:トランスポンダ ND2~ND24(12)、電子番組表:8日分 ※BS/CSは右旋円偏波のみ((4K/8K)は非対応)※CATV(共同アンテナ/ネット回線)伝送の場合「同一周波数パススルー方式」に対応(地デジ/BS,CS)
14インチDVD搭載androidTV ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
ついに登場!DVD搭載ポータブルAndroidスマートテレビです!フルセグ⇔ワンセグ自動切換え・地デジ録画機能搭載でUSBメモリーや外付けHDDへ地デジ番組の録画も可能です。また好きな映画やアーティストのDVDやCDを再生して楽しむことも可能。 "Chromecast (正規版)” と同等のシステム&ハードウェアを搭載し”Chromecast built-inデバイス” としてGoogleから "Playプロテクト認定” されております。Google Play ストア内のさまざまなアプリケーションを安心/安全にお楽しみいただけます♪HDMI/USB-C端子を搭載し外部機器との接続にも便利。好きな場所で好きなスタイルで楽しめる手軽で身軽な14インチです。
セット内容 本体、リモコン(スマートTV専用・テスト用電池入り)、リモコン(本体操作用・テスト用電池入り)、ACアダプター、USB充電専用ケーブル、DCアダプター(12V車専用)、AC(RCA)ケーブル、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、車載用バッグ、miniB-CASカード(地デジ設定用簡易マニュアル)、スマートTV初期設定マニュアル、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1500(バッテリー含む) 消費電力(W) 20Max(待機時約1) 電源 ACアダプター:入力AC100-240V50/60Hz、出力:USB-PD規格準拠、DCシガーソケットアダプター:出力DC12V2.0A、モバイルBT/USB充電器・ケーブルなど:USB-PD規格に対応している機器を推奨 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 337×38×225 機能 【スマートTV】ボードNo,:AK-STICKHD001 スピーカー 2W+2W 内蔵電池 Li-Po7.4V3000mAh、22.2Wh(充電約5時間、駆動約2時間) 液晶モニター 14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB 対応フォーマット DVD/CDプレーヤー:DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽用CD,CD-R/RW、再生可能:【静止画】 JPEG, BMP 【音楽】 MP3, WMA, WAV ファイル保存形式:【動画】 MP4, MPEG-PS, WMV, AVI 【テキスト】 TXT OS android TV OS ver,11 Bluetooth バージョン 5.0 入出力端子 電源入力(USB-C)、HDMI入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力、地デジ用USB2.0(A)、メディアプレーヤー用USB2.0(A) TVチューナー 地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)、CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPG番組ガイド8日 無線LAN Wi-Fi(2.4G/5G)( 4) IEEE802.11 b/g/n/ac
Modere 5合炊き炊飯器 ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体から取り出しやすい内釜取っ手付き。
仕様 メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み 付属品 しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書 寸法(mm) 幅260×奥行335×高さ200 質量(g) 2200、蒸発水量:約39 タイプ マイコン式 電源(V) AC10050/60Hz 消費電力(W) 600 コード長さ(mm) 1120 時間 予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12) 最大炊飯量 0.8L(5合) 保温時間(h) 24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
スマートTV機能搭載LEDプロジェクター ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
スマートテレビ機能を搭載したLEDプロジェクターです。30~180インチの迫力ある映像を手軽に楽しめるプロジェクターとしてだけでなく、Google Playストア内の様々なアプリケーションを安心安全にお楽しみいただけます。本機搭載のandroid TV OSは"Chromecast(正規版)"と同等のシステム&ハードウェアです。"Chromecast built-inデバイス"としてGoogleから"Playプロテクト認定"されております。
付属品 本体、レンズカバー(本体に付属)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、電源接続コード、AV接続コード、簡易三脚スタンド、スマートテレビ初期設定マニュアル、取扱説明書、製品保証書 質量(kg) 0.75 サイズ 投影:30~180インチ(推奨投影距離1~5m) 備考 【スマートテレビ利用について】スマートテレビのご利用にはGoogleアカウントが必要です。アカウントをお持ちでないお客様は最初にお客様ご自身でGoogleへ自身のアカウント情報の作成・登録作業が必要です。 電源(V) AC100-240 50/60Hz 規格 【スマートTV】ボードNo:AK-STICKHD001、無線LAN規格:Wi-Fi(2.4G/5G) IEEE802.11 b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン 5.0、システムOS:android TV OS ver.11※外部機器キャスト:Chromecast接続対応※Google Playプロテクト認定 消費電力(W) 約56 光源 LED ズーム 手動調整 解像度 内蔵液晶:1080p(1920×1080サポート) 寿命 約30000時間 入力端子 電源入力、HDMI、AV(RCA)、USB2.0(メディアプレーヤーソフト用) スピーカー スピーカー3W×1 フォーカス 手動調整 明るさ 150 ANSI (7700lm) 関連資料 (0.66MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 167×125×78 アスペクト比 16:9 / 4:3
OVER TIME14インチミラーリング機能付きポータブルテレビ ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
スマホの小さな画面を大きな画面で楽しめるミラーリング機能搭載の14インチポータブルTV。Miracastレシーバーを搭載し、スマホやタブレット端末、PCなどとWi-Fi通信で接続することで、スマホの画像や映像をテレビに映します。自立スタンド、壁掛け、付属の車載バッグで車内でと様々なシーンでテレビが気軽に楽しめます。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーの3電源に対応で、コンセントのない場所でも安心です。AV入力端子、HDMI端子を装備。対応するゲーム機器やストリーミングデバイスなどに対応し、利用の幅も広がります。
付属品 ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書、ミラーリング機能の使い方 質量(g) 約865 消費電力(W) 約18、待機消費電力:1以下 電源 [ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間 対応OS Android5.0以降(ミラキャスト経由)、iOS9以降(ミラキャスト経由9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約336×26.5×207 入力端子 アンテナ、DC電源、UBS×2(番組録画用・メディア再生用)、AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5mm)、miniB-CASカードスロット スピーカー 2W+2W(ステレオ) 対応フォーマット 音声 MP3/WMA/WAV/AAC 動画 MPG4/WMV/AVI/3GP 画像JPEG/BMP テキスト TXT 画面サイズ 14インチ ワイヤレス通信 ミラキャスト RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル 14インチ TFT-LCD、アスペクト比16:9、解像度:1366×768画素 無線LAN 2.4G
19型録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
迫力の19インチ!録画機能付きでもはやお家テレビを持ち歩ける感覚のポータブルTVです。フルセグ、ワンセグを視聴環境に応じて自動切換え。電波に応じた快適な視聴が可能です。
外付けHDDやUSBをご用意いただくことで、地デジを録画できます。番組ガイドから録画予約をしたり、日時を指定して録画することも可能。
ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源対応。家の中はもちろん、車や外出先などお好きな場所でテレビを視聴いただけます。
付属品 リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、F端子TVアンテナ、AVケーブル、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg) 約2 電源 ACアダプター、車載用DCアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 451×301×35 機能 EPG番組ガイド(日):8、フルセグ/ワンセグ自動切換え バッテリー リチウムイオンポリマー4000mAh(充電約4時間、再生約1時間半※使用条件により異なる) 液晶パネル 19インチTFT液晶、LEDバックライト(1440×900RGB) スピーカー出力(mW) 5×2 出入力端子 AV入力、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、USB×2(録画用、データ再生用)、miniB-CASスロット RoHS指令(10物質対応) 対応 対応ファイル (音楽):MP3・WMA・WAV・AAC(動画):MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP(画像):JPEG・BMP(テキスト):TXT 再生可能ファイル形式 <音楽>:MP3・WMA・WAV・AAC、<動画>:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、<画像>:JPEG・BMP、<テキスト>:TXT 録画方式 外付けHDDまたはUSB(別売り) チャンネルタイプ UHF 470-770MHz (UHF13-62CH)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
10.1インチテレビ・メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
テレビ、FM、動画、音楽とこれ一台でエンタメが満喫できる♪IPX6防水仕様だから、アウトドアや水はねが心配なキッチンでの使用も可能。Type-C充電式の薄型軽量タイプだから持ち運びもラクラク。万が一の災害時にも情報収集で役立ちます。
仕様 【テレビ】フルセグ/ワンセグTV:UHF13-62ch 473.143MHz-767.143MHz 付属品 電源(充電)ケーブルType-C、mini 8-cas カード、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型)、カード出し入れ補助ツール、リモコン予備テスト電池付属、耐水シリコンリモコンカバー、取扱説明書保証書付き ※microSD カード、TVアンテナケーブルは付属しておりません 質量(g) 610 消費電力(W) イヤホン使用時:約3.7、スピーカー使用時:約4.5 電源 Type-C DC5V 2A ※高速・超高速充電ケーブル、充電器、2.1A以上には対応しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×18×176 機能 テレビ番組録画機能、EPG番組表7日間 バッテリー 【内蔵】3.7V2800mAh(充電約2時間30分) 周波数帯域(MHz) 【FM】76~108 FMワイドバンド対応 スピーカー 1W+1W 対応フォーマット 【メディアプレーヤー】動画 MP4,AVI,MOV,MPEG,MPG,TS,WMV、音楽 mp3,aac,wav,m4a、 画像 JPG,PNG,BMP,GIF,TIF ※対応フォーマットでも再生できない場合があります 端子 Φ3.5mmイヤホンジャック、DC入力(Type-C)、Φ3.5mmアンテナ用、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット 画面仕様 10.1インチTFT LCD 解像度1024×600 防水 IPX6
9インチ防水テレビ&メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
テレビ、FM、動画、音楽とこれ一台でエンタメが満喫できる♪IPX6防水仕様だから、アウトドアや水はねが心配なキッチンでの使用も可能。Type-C充電式の薄型軽量タイプだから持ち運びもラクラク。万が一の災害時にも情報収集で役立ちます。
付属品 電源(充電)ケーブルType-C、mini 8-cas カード、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型)、カード出し入れ補助ツール、リモコン予備テスト電池付属、耐水シリコンリモコンカバー、取扱説明書保証書付き※microSDカード及びTVアンテナケーブルは付属していません 質量(g) 560 消費電力(W) イヤホン使用時:約3.7、スピーカー使用時:約4.5 電源 Type-C DC5V 2A ※高速・超高速充電ケーブル、充電器、2.1A以上には対応しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×18×176 機能 テレビ番組録画機能、EPG番組表7日間 ディスプレイ 9インチTFT LCD 解像度 1024×600 スピーカー 1W+1W 充電池タイプ 内蔵充電池:3.7V2800mAh(充電約2時間30分) 対応フォーマット (メディアプレーヤー)動画 MP4、AVI、MOV、MPEG、MPG、TS、WMV、音楽 mp3、aac、wav、m4a、 画像 JPG、PNG、BMP、GIF、TIF ※対応フォーマットでも再生できない場合があります。 受信周波数 (FM)76MHz~108MHz FMワイドバンド対応、(テレビ)フルセグ/ワンセグTV:UHF13-62ch 473.143MHz-767.143MHz 端子 Φ3.5mmイヤホンジャック、DC入力(Type-C)、Φ3.5mmアンテナ用、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット 防水 IPX6
Modere ピザトースター ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
おうちで本格的なピザが焼けるピザトースターです。直径27cmまでのピザがカット無しで入る嬉しいサイズ(食パンなら2枚焼き)。ピザ調理用皿付きで手作りもキレイに本格的な仕上がり。
セット内容 本体、パンくずトレー、焼き網、調理用皿、引き出し用取っ手、取扱説明書兼保証書 寸法(mm) 幅320×奥行320×高さ67 質量(kg) 3.5 電源(V) AC10050/60Hz 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 1.5 安全装置 過熱防止装置 寸法(cm) ピザ推奨サイズ:最大直径27 時間 設定:OFF~60分 設定温度(℃) MIN~210 保証期間 購入後1年 使用環境温度(℃) 5~35
22インチFHD録画機能付ポータブルTV ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
22インチFULL HD(1920*1080)高精細の美しい映像が楽しめるポータブルテレビ。HDMI端子を搭載しており、PCのサブモニターやゲーム用モニターにも使用可能です。フックで壁掛けに、また自立スタンド付きでラクなスタイルで視聴可能。またVESAマウントにも対応しており、モニターアーム等への取付も可能。AC、DC、内蔵バッテリーの3電源対応の便利さも魅力。USBメモリーや外付けHDに接続して地デジ番組の録画再生も可能です。
その他 リモコン到達距離:本体受光部正面から3m以内、VESA:100×100mm セット内容 リモコン(テスト用乾電池含む)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 質量(kg) 約2.9 消費電力(W) 28(AC時)、待機電力:<0.5 電源 AC:AC100-240V50/60Hz DC12V3.0A、DC:DC12V、内蔵バッテリー:DC7.4V37Wh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 506×45×333 データメモリ容量 地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み、データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨 液晶パネル 21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140° 充電時間(時間) 7.5(電源切状態) スピーカー 3+3W 受信周波数 UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応 端子 アンテナ入力(地デジ)、miniB-CASカードスロット、USB端子(録画用)、AV入力端子、HDMI端子、USB端子(外部メモリーデータ再生)、イヤホン端子 再生時間(時間) 2 再生形式 動画 MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB 画像 JPEG・BMP 音声 MP3・WMA・WAV・AAC テキスト TXT
防水3.2インチワンセグTVラジオ ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
アウトドアに便利な防水3.2インチワンセグTVラジオです。TV連続視聴約12時間を可能にする1200mAh大容量バッテリーを搭載。IPX6防水仕様なので、お風呂やキッチン、洗面所などでの普段使いにもオススメ。ワンセグTVとワイドFMを受信するので、普段使いしながら災害時への備えとしても万全です。
その他 防水端子カバー、コイン型スタンド付属 付属品 microUSBケーブル、イヤホン、スタンド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm) 幅125×奥行15×高さ70(突起部含まず) 質量(g) 129 電源 内蔵リチウムイオンバッテリー3.7V1200mAH 連続使用時間(時間) 【テレビ】イヤホン(音量8)画面表示ON:15、画面OFF:285、スピーカー(音量8)画面表示ON:12、画面OFF18、【ラジオ】イヤホン(音量8)画面ON:15、画面OFF:25、スピーカー(音量8)画面ON:12、画面OFF18 時間 microUSB充電、充電時間(ACアダプター使用時)約2.5 スピーカー 2) 受信周波数 ワンセグ:UHF13~62ch/473MHz~76MHz、ワイドFM: 76.0MHz~108.0MHz 端子 入力:microUSB(充電用)、出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(ワンセグTVのみステレオ) 防水性 IPX6 画面仕様 3.2インチTFT液晶パネル、解像度:240×320Pixel※画面解像度が低いため、テロップが見ずらい場合があります
14インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
いつでもどこでも見逃さない!キッチンでレシピ動画を再生、屋外で動画を楽しむサブモニターとしても使用できる便利な14インチ録画機に追う付きポータブルテレビです。AV機器では珍しいホワイトフレームを採用し、軽やかな印象でインテリアにも馴染みます。1366×768ハイビジョン画質の液晶パネルで細部まで精細かつ鮮明な映像が楽しめます。ドライブ中も動画が楽しめる車載バッグ&カーアダプターを付属、電源も充電/カー電源/AC電源の3電源対応です。USB、HDMI、AV端子を搭載し、様々な機器との接続が可能です。
仕様 リモコン到達距離(m):3以内(本体リモコン受光部正面から) 付属品 ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池含む)、ACケーブル、車載用バック、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 寸法(mm) 約幅336×奥行26.5×高さ207 容量 録画用ハードディスク:2TBまで※地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨※大容量になるほどリスト表示は遅くなります。(データ再生用ポート~32GBまでのメモリーを推奨) 質量(g) 865 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 18(待機時1以下) 電源 ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V,1,5A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V,1.5A、バッテリー:2000mah,7.4V(満充電時間約3.5~4時間、連続使用時間約2時間) スピーカー 2)+2)(ステレオ) 対応フォーマット 音声 MP3/WMA/WAV/AAC、動画 MPG4/WMV/AVI/3GP、画像 JPEG/BMP、テキスト TXT※対応形式でも再生できない場合があります。※全ての再生を保証しておりません。 受信周波数 地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応 端子 入力:アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、miniB-CASカードスロット、出力:イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ) パネル 14インチTFTパネル、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1366×768画素、コントラスト比 500:1(Typ.)TM、輝度:200cd/m2 、応答速度:8ms