A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
ストロング ステン・ストップ掛金ストロング金属(1件のレビュー)当日出荷
丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。
美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
A-2型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(3件のレビュー)当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など色シルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
プレートラッチ ステンレス製ストロング金属当日出荷
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。
扉やふた部分の止め金具に。材質ステンレス(SUS304)仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
ストロング丁番掛金 ステンレス製ストロング金属(2件のレビュー)当日出荷
取り外しが簡単にできる丁番です。
ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。
ケースなどのフタ部分の止め金具に。材質ステンレス(SUS304)仕様袋入ネジ付、ヘッダー付付属品木ねじステンレス寸法C(mm)3
ストロング ラッチストロング金属当日出荷から5日以内出荷
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上鉄製/カラー塗装
ストロング プレートラッチストロング金属当日出荷から8日以内出荷
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ色GBRoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ストロングラッチステンレス 120ストロング金属(1件のレビュー)当日出荷
一本の棒材成形。
12Φの強度な軸心。
ネジ穴が2本しか見えない防犯性。
軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。呼称120寸法A(mm)120寸法B(mm)46寸法C(mm)78寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法F(mm)Φ12寸法P1(mm)6トラスコ品番432-4293ストローク(mm)5~37寸法t(mm)3寸法G(mm)Φ10
真鍮掛金 A型ストロング金属翌々日出荷から3日以内出荷
掛金の最重要部分である、丸かんと受座を強力固着されているので、商品により人間の重量を支えることが出来る
つまみ易く、ソフトで機能的なテーパー
掛金の基本形
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付ける事により、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋、道具箱等の扉や蓋部分の止め金具に最適材質真鍮
ストロング下段差掛金ストロング金属当日出荷
受金具の取付け位置により、上段差・下段差掛金をお選びいただけます
用途便利な上・下段差仕様! 段差のある物置などに最適です。家庭用物置や倉庫など、柱と扉に段差のある箇所に最適です付属品ステンレス皿木ビス(3.5X16)サイズ規格75mm
ストロング ステンレスカラー掛金ストロング金属当日出荷から5日以内出荷
機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。
商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げ色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
ストロング上段差掛金ストロング金属当日出荷
南京錠を付ける事により悪戯防止にも役立つ
丸かんが90度毎にストップし確実に掛け外し出来る
用途家庭用物置や倉庫など、柱と扉に段差(約3mm程度まで)ある箇所に最適材質ステンレス板厚(mm)1.5仕上鏡面仕上寸法(縦×横×高さ)(mm)72.5×28×20サイズ規格75mm
溶接掛金ストロング金属¥2,898~税込¥3,188~
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鉄製の溶接タイプの掛金です。無塗装なので、お好みの色に塗装することもできます。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ステンレス掛金ゴールドストロング金属翌々日出荷
美しくさびにくいステンレス製
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適材質ステンレス色ゴールド
ストロングメッキ掛金ストロング金属当日出荷から9日以内出荷
倉庫扉などの鉄扉に溶接取付可能なユニクロメッキ仕上げです。
南京錠を付けることでいたずら行為の抑止にもつながります。
用途門扉・鉄扉まわりに。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ寸法B(mm)54
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ストロングカラー掛金ストロング金属翌々日出荷
国産メーカーの鋼材を日本国内で製造した純国産品
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させているので、商品により人間の重量をも支えることができる
つまみ易くソフトで機能的なテーパー
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながる、物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適材質鉄 (SPCC)寸法(縦×横×奥行)(mm)58×22×16サイズ規格45mm