安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (33) オフィスサプライ (20) ブランド: 秀和システムブランド: オースミ電機すべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカ オースミ電機 (1件のレビュー) 5日以内出荷
小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途 レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。 材質 本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) タイプ 埋込形 使用温度範囲(℃) -10~+50 再生周波数帯域(Hz) 80~20kHz 音圧レベル(dB) (出力)88 W/m スピーカー 100mmフルレンジスピーカ 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) 本体:180×(18+50)
天井スピーカ OE-233Ⅱ(W/B) 160mmフルレンジスピーカ オースミ電機 5日以内出荷
フルレンジのスタンダードがLo/Hi切替式になりました。
用途 ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 材質 本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) 質量(g) 650(本体)、150(グリル) タイプ 埋込形 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:232×178×77、グリル:Φ230×13(D)mm インピーダンス 公称:8Ω(5W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 再生周波数帯域(Hz) 80~18kHz 音圧レベル(dB) (出力)91 W/m スピーカー 160mmフルレンジスピーカ 定格入力(W) 5(最大8)
天井スピーカ オースミ電機 翌々日出荷
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン
用途 ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 色 ブラック 材質(本体) ABS樹脂 使用温度範囲(℃) -10~50 外形寸法(mm) 本体:215×134×63.5 再生周波数帯域(Hz) 166~20K 材質(枠) グリル:ABS樹脂 スピーカー 120mmフルレンジスピーカ 材質(ネット) ABS樹脂 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) グリル:180×14
モノラルパワーアンプ オースミ電機 4日以内出荷
シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種
従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の
ノイズ軽減設計
用途 BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設 付属品 ACコード(1.8m)、取扱説明書 質量(kg) 2.4 消費電力(W) 24(電気用品安全法による表示) 電源 AC100V 50/60HZ 最大出力(W) 15(HIGH/LOW) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×67.5×185 マイクロホン マイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB) 周波数特性 230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW) 出力インピーダンス(Ω) HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTL S/N比 70dB以上 入力インピーダンス(kΩ) ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ オースミ電機 5日以内出荷
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。
用途 ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 スピーカー 120mmフルレンジスピーカ 再生周波数帯域(Hz) 166~20kHz 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm 材質 本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂 色 アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ 埋込形
ステレオパワーアンプ (ロー・インピーダンス専用) オースミ電機 4日以内出荷
ステレオパワーアンプ 10W+10Wのステレオパワーアンプコンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能
用途 個人宅から中規模店舗の業務用:事務所、カフェ、ジム 仕様 入力感度および入力インピーダンス:入力1:110mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) 入力2:60mV/10kΩ(Φ3.5ミニジャック不平衡) 付属品 ACコード(1.8m)/取扱説明書 質量(kg) 1 使用温度範囲(℃) -10~+50(結露しないこと) 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 10(電気用品安全法による表示) 最大出力(W) 10+10(3Ω負荷)(LOW) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×53×200 周波数特性 30Hz~20kHz 出力インピーダンス(Ω) 3~16(LOW) S/N比 75dB以上 歪率(%) 1.0以下(5W出力)
ステレオパワーアンプ オースミ電機 4日以内出荷
ステレオパワーアンプ ●10W+10Wのステレオパワーアンプ●コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能
用途 ●個人宅から中規模店舗の業務用:事務所、カフェ、ジム 付属品 ACコード(1.8m)/取扱説明書 質量(kg) 1 使用温度範囲 -10℃~+50℃(結露しないこと) 電源電圧 AC100V 50/60Hz 消費電力 10W(電気用品安全法による表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×53×200 周波数特性 30Hz~20kHz 最大出力 10W+10W(3Ω負荷)(LOW) 出力インピーダンス(Ω) 3~16(LOW) S/N比 75dB以上 歪率(%) 1.0以下(5W出力) 入力インピーダンス(kΩ) 入力1:110mV/10(RCAピンジャック不平衡) 入力2:60mV/10(Φ3.5ミニジャック不平衡)
スピーカハンガー オースミ電機 翌々日出荷
用途 適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHDOE-636Ⅱ(B) /OE-H636Ⅱ(B) 材質 鉄 色 ホワイト(W) 質量(g) 410
アンプ オースミ電機 3日以内出荷
Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。
用途 小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして 電源(V) DC12(付属ACアダプター使用) 周波数特性 10Hz~40kHz 入力感度 INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡) 出力インピーダンス(Ω) 負荷:3~8 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0 出力 Bluetooth標準規格 Power Class1 通信距離(m) 約30(障害物がない場合) 使用周波数(GHz) 2.4帯 対応プロファイル A2DP、AVRCP 対応コーデック SBC 伝送帯域(Hz) 20~20k 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 126×32×53(突起物含まず) 質量(g) 302.5 使用温度範囲(℃) -10~+50(結露しないこと) 付属品 AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書 仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 関連資料 仕様書(0.24MB)
防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機 5日以内出荷
シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途 家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 スピーカー 100mmフルレンジ防水スピーカ 音圧レベル(dB) (出力)88 W/m 再生周波数帯域(Hz) 80~20kHz 使用温度範囲(℃) -10~+50 材質 本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装) 色 アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ 埋込形 仕様 防水加工、防かび加工
防水型スピーカ CL-133WR 77mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機 5日以内出荷
気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途 家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 仕様 防水加工、防かび加工 材質 本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装) 色 アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ 埋込形 使用温度範囲(℃) -10~+50 再生周波数帯域(Hz) 150~20kHz 音圧レベル(dB) (出力)85 W/m スピーカー 77mmフルレンジ防水スピーカ
BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ オースミ電機 5日以内出荷
ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。
用途 ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。 スピーカー 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ 定格入力(W) 45(最大150) インピーダンス 公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 音圧レベル(dB) (出力)86.6 W/m 再生周波数帯域(Hz) 58~18kHz 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×152×146 質量(kg) 3 材質 本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装) タイプ 天吊形 仕様 SPハンガー対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
天吊型スピーカハンガー黒 オースミ電機 4日以内出荷
天吊型スピーカハンガー
用途 適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHD / OE-636Ⅱ(B) / OE-H636Ⅱ(B) 付属品 M5×12トラスビス×2、M6×12トラスビス×2、M8×14トラスビス×2、六角穴付ネジ×1(本体組込済)、六角レンチ×1 材質 鉄(一部除く) 質量(g) 410
ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)白 オースミ電機 4日以内出荷
AV-635ⅡMPのロー・インピーダンス専用スピーカと、天吊りハンガーMSH-2000Ⅲを組み合わせた、ロープライスのセット商品です。
用途 ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。 適合 スピーカーネット:丸パンチング(プライマー+塗装) 質量(kg) スピーカ:1.4 色 本体+ハンガー:ホワイト 材質(本体) スピーカ:PPカルプ樹脂 質量(g) 410(MSH-2000Ⅲ) 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スピーカ:139×197×144 再生周波数帯域(Hz) 80~20k 音圧レベル(dB) 出力:85(1W/1m) 定格入力(W) 25(最大入力50 インピーダンス(Ω) 6 スピーカーサイズ(mm) 100フルレンジ・バスレフ形スピーカ
ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)黒 オースミ電機 4日以内出荷
AV-635ⅡMPのロー・インピーダンス専用スピーカと、天吊りハンガーMSH-2000Ⅲを組み合わせた、ロープライスのセット商品です。
用途 ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。 適合 スピーカーネット:丸パンチング(プライマー+塗装) 質量(kg) スピーカ:1.4 色 本体+ハンガー:ブラック 材質(本体) スピーカ:PPカルプ樹脂 質量(g) 410(MSH-2000Ⅲ) 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スピーカ:139×197×144 再生周波数帯域(Hz) 80~20k 音圧レベル(dB) 出力:85(1W/1m) 定格入力(W) 25(最大入力50 インピーダンス(Ω) 6 スピーカーサイズ(mm) 100フルレンジ・バスレフ形スピーカ
小型デジタルステレオアンプ オースミ電機 4日以内出荷
様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)
用途 機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。 仕様 【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡) 付属品 取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー 質量(g) 324 使用温度範囲(℃) -10~+50(結露しないこと) 電源 DC12V-3A(付属ACアダプター使用) 最大出力(W) 10+10(6Ω接続時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 126×32×53(突起物含まず) 周波数特性 10Hz~40kHz インピーダンス(Ω) 出力負荷:3~8
ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプ オースミ電機 4日以内出荷
ミキシング機能を搭載した、デュアルモノラルアンプ。異なるソースを同時に再生できる特殊アンプ。ゾーニング・音楽・効果音などのミキシングに。
用途 音楽・効果音などのミキシングに中・大規模店舗、施設など。 付属品 ACコード(1.8m)、取扱説明書 質量(kg) 2.8 消費電力(W) 18 電源電圧(V) AC100 50/60HZ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×68×260 周波数特性 HIGH:80Hz~14kHz ±3dB、LOW:20Hz~20kHz ±3dB 最大出力 LINE1/2:250mV/10kΩ、マイク:3.5mV/600Ω、ページャー:60mV/20kΩ インピーダンス 【出力負荷】HIGH:550Ω~10kΩ(100V)、LOW:3~16Ω BTL
壁埋込ステレオアンプ オースミ電機 3日以内出荷
Bluetooth機能搭載の壁埋込ステレオアンプ。ホテルから住宅まで幅広いシーンにマッチ可能です。
用途 洗面所、リビングルーム、キッチン、ホテルの客室など 仕様 (対応コンテンツ保護)SCMS-T方式、(対応コーデック)SBC、(対応プロファイル)A2DP、AVRCP 付属品 取扱説明書(本書、工事業者向け)・ミニ六角レンチ 質量(g) 353 取付方式 2個用スイッチボックスに取付可(未来工業製深型スライドボックスSBY-W相当品) 出力 Bluetooth/標準規格/Power Class1 最大出力(W) 5+5(6Ω負荷) 電源電圧 AC100V 50Hz/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 116×120×55 周波数特性 10Hz~40kHz 通信方式 Bluetooth/標準規格/Ver.5.0 入力感度 【前面3.5mmジャック】55mV/47kΩ(3.5Φミニステレオジャック不平衡)【壁内部ライン入力】55mV/10kΩ(プリセットVR内蔵) インピーダンス(Ω) (出力負荷)6~8 適合伝送帯域 20Hz~20kHz 通信距離(m) 約30(※障害物がない場合) 周波数帯域(GHz) 2.4
3chデジタルモノラルアンプ オースミ電機 4日以内出荷
3ゾーン個別で音量調節が可能となり、用途毎に切り分けが出来ます。ボリュームがデジタル数値表記の為、音量調節がわかりやすい仕様です。
ローイーピーダンス/ハイイーピーダンス兼用
用途 中・大規模店舗・施設など 付属品 ACコード(1.8m)、取扱説明書 材質 (外装)フロント表示パネル:ポリカーボネート、カバー、シャーシ:ボンデ鋼板 質量(kg) 3 消費電力(W) 28(電気用品安全法による表示) 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×68×260 周波数特性 30Hz~20kHz-3dB(Lo)/200Hz~16kHz-3dB(Hi) 最大出力 ローインピーダンス25W×3/ハイインピーダンス18W×3 インピーダンス (入力感度)400mV 10kΩ不平衡 動作表示 電源ON:LED オレンジ S/N比 80dB インピーダンス(Ω) (出力負荷)ハイインピーダンス:550(100V)平衡/ローインピーダンス:3~16BTL
天井スピーカ オースミ電機 翌々日出荷
フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。待望の黒バージョン
用途 ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備 色 ブラック 材質(本体) ABS樹脂 使用温度範囲(℃) -10~50 外形寸法(mm) 本体:230×178×77 再生周波数帯域(Hz) 80~18K 材質(枠) グリル:ABS樹脂 スピーカー 160mmフルレンジスピーカ 材質(ネット) ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上色 ブラック(B) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) グリル:230×14
防水形スピーカ オースミ電機 3日以内出荷
2つのスピーカユニット搭載の為、1台でステレオ再生が可能 設置が1箇所で済むため、施工、スペースの簡略化に貢献 従来のサウナスピーカ「OE-307」より薄い形状を実現
用途 サウナ(乾式専用) スピーカー 耐熱77mmフルレンジスピーカ インピーダンス(Ω) 8+8 音圧レベル(dB) 出力:85(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz) 110~13k 使用温度範囲(℃) -10~+90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×79×120 質量(kg) 1.6 材質(本体) 樺 積層材 種別 ネット:サランネット 色 仕上げ:木目 生地 ナチュラル 付属品 取付ネジ、テンプレート 定格入力(W) 10+10(最大20+20) 関連資料 仕様書(0.28MB)
BOX形スピーカ オースミ電機 3日以内出荷
ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。
用途 レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。 スピーカー 100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ インピーダンス(Ω) 6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W) 音圧レベル(dB) 出力:85(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz) 80~20k 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 139×197×144 質量(kg) 1.5 材質(本体) PPカルプ樹脂 種別 ネット:丸パンチング(プライマー+塗装) 付属品 壁用固定金具 定格入力(W) 25(最大50) 関連資料 仕様書(0.3MB)
天井スピーカ オースミ電機 3日以内出荷
天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。
用途 ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。 スピーカー 160mmコアキシャル2WAYスピーカ インピーダンス(Ω) 8 音圧レベル(dB) 出力:91(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz) 80~20k 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D) 質量(g) 700(本体)+150(グリル) 材質(本体) ABS樹脂 材質(枠) グリル:ABS樹脂 種別 ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) 色 仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) 定格入力(W) 10(最大15) 関連資料 仕様書(0.28MB)
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
特殊スピーカ・マイク CL-77MIC 天井埋込形集音コンデンサーマイク オースミ電機 5日以内出荷
天井埋込形集音コンデンサーマイク。スピーカグリルを利用してマイクを隠します。
用途 オフィスビル、学校、イベント会場など。 材質 本体:ABS樹脂、グリル枠:超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング 色 アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) 質量(g) 160 タイプ 埋込形 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源 DC12V1A 消費電流(mA) 6 インピーダンス 出力インピーダンス:1KΩ(不平衡) 入力感度 -50dB 出力レベル -10dB 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) 133×(13.5+52.5)
防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカ オースミ電機 5日以内出荷
サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。
用途 サウナ(乾式専用)。 仕様 サウナ耐熱形 付属品 壁付け用金具、取付ネジ 材質 本体:樺積層材、ネット:サランネット 色 木目生地ナチュラル タイプ 壁掛形 使用温度範囲(℃) -20~+90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 137×177×110 再生周波数帯域(Hz) 180~14kHz 音圧レベル(dB) (出力)88 W/m スピーカー 耐熱120mmフルレンジスピーカ
防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機 5日以内出荷
広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途 室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。 仕様 防水加工 材質 本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) 質量(kg) 2.9 タイプ 天吊形 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×152×146 インピーダンス 公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 再生周波数帯域(Hz) 85~13kHz 音圧レベル(dB) (出力)86 W/m スピーカー 120mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W) 45