オフィスサプライ (38) ブランド: 秀和システムブランド: CICONIAすべて解除
Bluetooth搭載ポータブルスピーカー CICONIA 欠品中
専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカーワイヤレスマイク2本・リモコン付属TWS(2台接続でステレオ再生)FMラジオ搭載USBメモリー再生対応録音機能付きLEDイルミネーション搭載
用途 セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2専用マイクスタンドx2専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)専用ACアダプターFMケーブルアンテナ取扱説明書(保証書付) 出力(W) スピーカー:最大80(RMS40W) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g) 約9000 周波数帯域(MHz) FMラジオ:ワイドバンド76-108 奥行D×幅W×高さH(mm) 本体:約286×336×459 入力端子 6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1 充電時間(時間) 6~8 スピーカー ツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1 充電池電圧(V) 内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池) 記憶容量(GB) USBメモリーの対応容量:~128 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Ver5.0 再生可能ファイル形式 MP3 取扱説明書 (1.97MB) 通信距離(m) 最大約10 駆動時間(時間) フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
トロリースピーカー CICONIA (3件のレビュー) 当日出荷
ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様 ハンドキャリー:2段階調節 質量(kg) 約8.4 電源 AC100-240V 50/60Hz 最大出力(W) 40 周波数 50Hz~20KHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約25×24×40.5 S/N比 ≧71dB 歪率(%) 全高調波歪率:≦0.7(1W) 周波数(MHz) 261.8、239.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4 周波数帯域(FM)(MHz) 76~108
デスクトップスピーカー CICONIA (2件のレビュー) 当日出荷
バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー
ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!AUX端子対応!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg) 約2.8 電源 AC100-240V 50/60Hz 最大出力(W) 20 周波数 65Hz~18KHz S/N比 ≧71dB 歪率(%) 全高調波歪率:≦0.7(1W) 周波数(MHz) 261.8、239.4 バッテリー容量(mAh) 1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4 周波数帯域(FM)(MHz) 76~108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 約27.5×28×16.5
9インチポータブルDVDプレーヤー CICONIA (2件のレビュー) 当日出荷
コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
再生可能ファイル形式 MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG 対応メディア DVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカード セット内容 リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン 質量(kg) 約0.9(本体のみ) インターフェース USB 2.0、SD/MMCカード 端子 入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子 画面サイズ 9インチ 本体寸法(cm) 約24×17×3
CICONIAスピーカー 専用ワイヤレスマイク CICONIA 当日出荷
チコニアスピーカー専用ワイヤレスマイク
質量(g) 電池入り:215、電池なし:169 幅(cm) 約4 電池 単三乾電池×2使用(別売) 高さ(cm) 約25.5 外径(Φcm) 約14.5
TY-1800専用ワイヤレスマイク261.8Mhz CICONIA 3日以内出荷
単三乾電池使用(別売) 超短波帯
用途 CICONIAポータブルスピーカーTY-1800専用 周波数(MHz) 261.8 質量(g) 215(電池入)、169(電池無) 高さ(cm) 約25.5 幅(cm) 約4 寸法(cm) 約14.5(周り) 色 ブラック
LEDキューブスピーカー CICONIA 当日出荷
コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。最大出力80W!バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
仕様 【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、 付属品 ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1 電源 DC9V 1.5A 最大出力(W) 80 容量(g) 【USBメモリー/microSDカード】128まで 本体質量(kg) 約2.6 連続使用時間(時間) 約2.5~3.5(※使用環境による) 周波数特性 70Hz~18KHz バッテリー 7.4V 2200mAh S/N比 70dB 充電時間(時間) 約6(※使用環境による) 周波数(MHz) (ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約232×242×280 インピーダンス(Ω) 4 Bluetooth 【バージョン】5 再生可能ファイル形式 MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 5日以内出荷
思い出の名盤が蘇る
多機能レーコードプレイヤー
レトロな外観でも、機能は充実
気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ
レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり!
レトロなトランクケース型
まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!?
部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。
使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。
トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。
持ち運び簡単 部屋の移動も楽々
雰囲気のあるレトロデザイン
カフェなどでインテリアとしても
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
フレイムLEDパーティースピーカー CICONIA 5日以内出荷
ハンドルキャスター付きなので楽に移動可能!
仕様 センシティビティ:92±3dB、ドライブユニット:1”+2×8” 色 ブラック 電圧(V) 100(50/60Hz) 最大出力(W) 120 連続使用時間(時間) 約2(使用環境による) 周波数特性 55Hz~18kHz バッテリー 鉛蓄電池12V/7A S/N比 ≧70dB 充電時間(時間) 約4 周波数(MHz) (マイク)261.8、(FMラジオ)76~108 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4
Bluetooth搭載レトロCDプレーヤー CICONIA 5日以内出荷
CDだけでなく、Bluetooth搭載の外部機器と送受信接続が可能BluetoothRX搭載(レシーバー)スマートフォンなどのデバイスから音楽を受信して、本体の内蔵スピーカーで再生することができます。BluetoothTX搭載(トランスミッター)本体で再生しているCD、USBメモリー内の音楽、外部機器を接続した際の音楽などを、Bluetoothスピーカーやワイヤレスイヤホンへワイヤレスで出力することも可能です。
用途 セット内容:CDプレーヤー本体x1 専用ショルダーベルトx1専用リモコンx1 3.5mmオーディオケーブルx1 Type-C充電用ケーブルx1 ユーザーマニュアルx1 電源電圧 DC5V1A(USB Type-C) 本体寸法(mm) 約205×155×110 本体質量(g) (約)1220 バッテリー電圧(V) 3.7 入力端子 USB/AUX3.5mm スピーカー 2インチ×2 スピーカー出力(mW) 3W×2 バッテリー容量(mAh) 2000 出力端子 3.5mmイヤホンジャック Bluetooth RX/TX Ver.5.0 駆動時間(時間) 充電3時間 駆動5時間(フルボリューム時)
CICONIA コンパクトLEDパーティースピーカー CICONIA 5日以内出荷
ワイヤレスマイク付属コンパクトタイプBluetoothスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
用途 充電式 色 ブラック 本体質量(kg) 約2.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 176×384×188
チコニア ワイヤレスTVスピーカー CICONIA 5日以内出荷 から 9日以内出荷
聞こえにくかったTV等の音声を、ワイヤレス送信により手元で聴けます(約30mまで離れて使用可)。
用途 光デジタルケーブル付属でTVと送信機を簡単接続、クリアな音声を楽しめます。本体は充電式でACアダプター2個付属、送信機用と本体用それぞれに使用できます。 仕様 ラジオワイドFM セット内容 スピーカー本体×1、充電台×1、ステレオミニプラグケーブル×1、RCAケーブル×1、光デジタルケーブル×1、ACアダプター×2 最大出力(W) 5 本体寸法(mm) 80×180×155 本体質量(g) 600 連続使用時間(時間) 8(音量50%時) バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 1 バッテリー電圧(V) 7.4 入力端子 本体:AUX端子(q3.5mmステレオミニジャック)、充電台:AUX端子(q3.5mmステレオミニジャック)/光デジタル端子 充電時間(時間) 3 バッテリー容量(mAh) 1000 出力端子 イヤホン端子(3.5mmステレオミニジャック) 電波周波数(GHz) 2.4 通信距離(m) 30
リチャージャブルレコードプレーヤー CICONIA 5日以内出荷
初心者にもピッタリな、レトロなレコードプレーヤー。2000mAhバッテリー内蔵の充電式で、持ち運びに便利なトランクケース型。3スピード(33 1/3、45、78回転)対応。オートストップ機能付。ブルートゥース接続し、外部スピーカーとして使用も可能。レコードからUSBメモリー・microSDカードへの簡単録音可能。外部機器接続用AUX-IN、RCA端子搭載。USBメモリー・microSDカードに入っているMP3・WAV形式の音楽データ再生可能。FMラジオ搭載。
仕様 【ターンテーブルスピード】(レコードプレーヤー部)33 1/3、45、78回転【ドライブ方式】(レコードプレーヤー部)ベルトドライブ【レコード針】(レコードプレーヤー部)サファイヤレコード針 付属品 AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)、保証書付 取扱説明書、EPアダプター 質量(kg) 約2.5 色 ウッドブラウン 出力 DC5V 1A モーター (レコードプレーヤー部)DCモーター 定格出力(W) 【スピーカー部】5W×2 入力 AC100V 50/60Hz バッテリー 3.7V 2000mAh 入力端子 AUX-IN(3.5mm径ミニプラグ)、AC・DCアダプター接続端子、USB・microSDカード端子 対応フォーマット 【USB・microSD部】WAV、MP3 出力端子 RCA端子(右/赤、左/白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 255×350×127 録音方式 【USB・microSD部】MP3(PHONOモードのみ) カートリッジ (レコードプレーヤー部)セラミック圧電方式 接続台数 【Bluetooth部】(同時)1台 Bluetooth 【バージョン】5 プロファイル 【Bluetooth部】A2DP 周波数帯域(FM)(MHz) 【ラジオ部】76-108 容量(GB) 【USB・microSD部】32まで
CICONIA LEDminiスピーカー CICONIA 5日以内出荷
どこでも簡単持ち運びLEDイルミネーションBluetooth小型スピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
用途 充電式 色 ブラック 本体質量(g) 約145 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×77×79
CICONIA LEDナイトライトスピーカー CICONIA 5日以内出荷
LEDパターン11種類Bluetoothナイトライトスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
用途 充電式 色 ブラック 本体質量(g) 約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×115×160
チコニア bluetooth全身発光スピーカー CICONIA 5日以内出荷
筐体には半透明素材を採用し音に合わせてLEDイルミネーションが本体全体に広がります。
用途 誰でも手軽にお部屋をパーティースペースに!カラオケやMCも楽しめます。有線マイク×1付属。USB、SDカードスロット搭載、MP3/WAV音楽データ再生可能。 仕様 ラジオワイドFM 付属品 有線マイク×1、リモコン×1(電池別売)、USB充電ケーブル×1 色 ブラック 最大出力(W) 20 本体寸法(mm) 272×220×430 本体質量(g) 2000 連続使用時間(時間) 2~3(使用環境による) 充電時間(時間) 8 バッテリー容量(mAh) 3600 インピーダンス(Ω) 4 Bluetooth Ver5.0
ポータブルスピーカー CICONIA 5日以内出荷
AUX・ギター・マイク・USB・TFカード充実の入力端子で幅広い用途に!
ショルダーベルト付なので、持ち運びラクラク。
便利なリモコン付き。
ワイヤレスマイク1本・有線マイク1本も付属しているので2本同時に使用可能。
対応 Bluetooth・FMラジオ 最大出力(W) 60 バッテリー電圧(V) 7.4 バッテリー容量(mAh) 4000 仕様 USBメモリーMP3再生・TFカードMP3再生・AUX入力可能TWSペアリング可能・LEDライトイルミネーション付 RoHS指令(10物質対応) 対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
CICONIA クラシカルレコードテーブル CICONIA 5日以内出荷
インテリアとしてもGOOD テーブル型レコードプレーヤー・Bluetoothスピーカー
用途 LP・EP・SPレコード再生/FMラジオ/microSDカードUSBメモリ再生・録音/Bluetooth搭載 本体質量(kg) 約6.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×400×610(脚付)
チコニア bluetooth LEDサウンドバー CICONIA 5日以内出荷
TVや映画の音声を迫力あるものに、前面のLEDサークルライトは音声や音楽に合わせて反応します
用途 高さ57mm、TVのスタンドの間に収まるサイズ(TVの機種によります)。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。 仕様 ラジオワイドFM 付属品 USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1 色 ブラック 最大出力(W) 10 本体寸法(mm) 60×420×57 本体質量(g) 745 連続使用時間(時間) 5(使用環境による) 充電時間(時間) 7 バッテリー容量(mAh) 5000 Bluetooth Ver5.1
チコニア bluetooth LEDゲーミングサウンドバー CICONIA 5日以内出荷
TVや映画はもちろん、ゲームユーザー向けのデザイン、前面のLEDは音声やゲームの音に合わせて反応します
用途 レベルメーターLEDライトを採用。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。 仕様 ラジオワイドFM 付属品 USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1 色 ブラック 最大出力(W) 10 本体寸法(mm) 65×357×65 本体質量(g) 590 連続使用時間(時間) 4(使用環境による) 充電時間(時間) 3 バッテリー容量(mAh) 1800 Bluetooth Ver5.0
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
サウンドテーブル CICONIA 5日以内出荷
シンプルデザインで置く場所を選ばない、雰囲気ある空間に、
機能とデザイン性を持ち合わせた『サウンドテーブル』。
質量(kg) 約3.5 電源(V) 5(3A) 出力 出力電力:3W×2(PMPO 88W) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約380×90 耐荷重(kg) 約2 周波数 50Hz~20KHz 脚高(mm) 430 S/N比 70dB 充電時間(時間) 約5 スピーカー 3インチ/3Ω バッテリー容量(mAh) 8800 端子 入力端子:AUX-IN、USB、DC-IN Bluetooth バージョン5.0 再生時間(時間) 約20 アンプタイプ Class D
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09