作業用使い捨て ボタンダウンシャツ型コート不織布 フード無 個包装DELTAPLUS当日出荷
通気性に優れたPP不織布(30g/m2)製の使い捨てボタンダウンシャツ型業服です。前面ボタンで簡単着脱、前面にポケット2か所あり便利です。衛生的な個包装使い捨てタイプ。
用途清掃など汚れが気になる作業に色ホワイト材質PP不織布商品番号BLOUSPO機能通気性仕様ボタンダウンシャツタイプ、使い捨てタイプ
ツナギ フード付き 使い捨てタイプ 個包装DELTAPLUS(1件のレビュー)当日出荷
通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。
用途清掃作業や異物混入防止色ホワイト種別つなぎ規格EN ISO 13688:2013、1935/2004材質PP不織布商品番号PO016機能通気性仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
SUMTAB 溶接牛床革エプロンDELTAPLUS当日出荷
溶接作業に便利な牛床革製エプロンです。溶接時の火花や切傷などから作業者を保護します。
用途溶接作業におすすめです。仕様胸付きタイプ、ポケット無し材質牛床革厚さ(mm)約1.2~1.3色グレーサイズ(cm)フリーサイズ(横幅約60、着丈約90規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
MAIMA2 耐熱アームカバー(片手)DELTAPLUS8日以内出荷
溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。
用途溶接作業におすすめです材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)色ネイビーサイズフリーサイズ規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】内容1枚(片手)全長(cm)約40
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
CONIC2V500 レフィル耳栓(500組)DELTAPLUS5日以内出荷
使い捨てタイプのPUフィット耳栓です。防音だけなく、耳内への粉じん進入防止にも!CONIC DISPLAY補充用耳栓です。1セット500組。CONIC DISPLAY無しでもご使用いただけます。
材質PU寸法(mm)Φ5~12タイプフィットタイプNRR値33dBSNR値37dB
SUMMAN 溶接牛革腕カバーDELTAPLUS5日以内出荷
溶接作業に便利な牛革腕カバーです。溶接時の火花や切傷などから腕を保護します。伸縮ゴムタイプで簡単着用。片腕のみの使用も可能です。
用途溶接作業におすすめです仕様袖口伸縮性あり材質牛革厚さ(mm)約1.2~1.3色グレーサイズフリーサイズ規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2幅(cm)約18全長(cm)約41
SUMGUE 溶接牛革靴カバーDELTAPLUS5日以内出荷
面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。溶接時の火花や切傷などから靴や脚を保護します。靴底固定用ベルト付きでズレにくく着脱も容易です。靴を履いたまま装着し面ファスナーで固定。
用途溶接作業におすすめです仕様面ファスナーとベルト固定タイプ材質牛革厚さ(mm)約1.2~1.3色グレーサイズフリーサイズ規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
TERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mmDELTAPLUS5日以内出荷
炎、熱、溶融金属の大きなスプラッシュに耐性があり、高温環境での使用に最適な作業用グローブです。裏地はウールで柔らかな手触りです。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)。アゾフリー。
材質(手の平)牛床革、(手の甲)アルミニウム、(裏地)ウール厚さ(mm)1.2~1.4色オレンジxグレー規格【EN388】3234X、【EN407】413444、【EN12477】TypeA(heavy welds)サイズ(mm)(全長)約400、(手の平周り)約254、 (手首)約235
TER250 牛革耐熱手袋 全長400mmDELTAPLUS5日以内出荷
耐熱処理された牛床革製で、熱接触耐性に強い作業用グローブです。高温環境での使用に最適です。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)
材質(本体)牛床革、(裏地)合成繊維厚さ(mm)1.2~1.4色ブラウンxグレー規格【EN388】3243X、【EN407】413×4X、【EN12477】TypeA(heavy welds)サイズ(mm)全長約400
TOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズDELTAPLUS6日以内出荷
用途電気溶接質量(g)157規格【EN169】UV 5【EN175】F/T【EN166】1 FT / FTレンズ防曇加工(N)、防疵加工 (classic)、 UV400遮光度#5材質(レンズ)ポリカーボネイト
RA038/ツールバッグ14LDELTAPLUS6日以内出荷
PVC素材で高耐久、工具持ち運びなどに最適なバケツ型ツールバッグ。目を引くカラーリングで高視認性。サイドに便利なポケットを配置。ハーネス使用時に便利なベルト掛け。容量約14リットル
用途作業用のみなるずタウンユースとしても。材質PVC幅(mm)220質量(kg)0.6直径(Φmm)220高さ(mm)500奥行(mm)220容量(L)約14深さ(mm)約500底径(Φmm)約220関連資料(0.2MB)
防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装DELTAPLUS6日以内出荷
EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。
用途異物混入防止や感染対策などに。色ホワイト規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6材質PP不織布商品番号DT215仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
KPG10 耐切創+耐熱手袋DELTAPLUS5日以内出荷
高機能防切創アラミド繊維HETAnocutを使用した作業用手袋です。EUカットレベルDの高い耐切創性。高温環境での使用に最適です。約250℃耐熱(短時間接触に限る)。左右兼用
材質アラミド繊維色イエロー規格【EN388】1×4XD、【EN407】42XXXXサイズ(mm)(手のひら周り)約229、(手長)約192ゲージ7
MAICA2 耐熱帽子DELTAPLUS5日以内出荷
顔周り調節可能、肩を覆うフラップで頭部全体をしっかり保護します。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
用途溶接作業におすすめです材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)色ネイビーサイズフリーサイズ規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】
HEKLA2 CLEAR 安全メガネ(オーバーグラスタイプ)DELTAPLUS5日以内出荷
スタイリッシュなデザインながら、キズに強く高い耐紫外線性。鼻のあたりを和らげる本体と一体型タイプの鼻あて。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。材質PC形状一眼型規格EN166 1FT/FT、EN170 UV 2C-1.2レンズ色クリア機能耐紫外線性材質(レンズ)PC
M1200C ヨーロッパEN規格FFP2マスク お面式DELTAPLUS4日以内出荷から6日以内出荷
ヨーロッパEN規格FFP2適合マスクです。お面式(カップ型)立体構造で口元を圧迫せず苦しくなりにくく、長時間使用時も快適性持続.。アルミノースクリップで調整させしっかりフィット、マスク内側の隙間ガードで空間を防ぎメガネの曇りを予防し保護性もUP。衛生的な使い捨てタイプ。
仕様排気バルブ:なし材質ノーズクリップ/スチール、ひも/合成ゴム形状お面式タイプ頭かけタイプ規格EN149:2001+A1:2009 FFD2 NR D タイプ
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09