物流/保管/梱包用品/テープ (6) オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (2) 作業工具/電動・空圧工具 (7) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (7) 建築金物・建材・塗装内装用品 (2) トラック用品 (2) ブランド: 秀和システムブランド: PROSTYLEすべて解除
マイティポンプ PROSTYLE (9件のレビュー) 当日出荷
小さいけれどパワフル
用途 農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に 電源(V) 単相・交流100 使用流体 清水 最大吐出量(L/min) 64/73(50Hz/60Hz) 最大揚程(m) 5.2/7.1(50Hz/60Hz) 質量(kg) 4 定格出力(W) 120 電源コード(m) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.9×13.8×26.3 運転水位(mm) 100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 135/205 運転可能最低水位(mm) 2 水温(℃) 5~40 定格電流(A)(50/60Hz) 1.4/2.2 水深(m) 3.5
養生マット PROSTYLE 当日出荷 から 翌々日出荷
運搬物や床・壁をキズや破損から守る!軽くて丈夫折りたたみやすいクッション性にも優れてる
用途 引越し時の家具の養生に運搬時の荷物保護にDIY時の敷物に作業時の床面保護に作業道具置き場に車のトランクの養生に 混率(%) 表/裏生地:ポリエステル100、中綿生地:綿50、ポリエステル50
マイティポンプ PROSTYLE (3件のレビュー) 当日出荷
小さいけれどパワフル
用途 土木・建築現場・農業・ため池などの排水に 電源(V) 単相・交流100 最大吐出量(L/min) 95/105(50Hz/60Hz) 最大揚程(m) 7.0/9.7(50Hz/60Hz) 使用流体 汚水 質量(kg) 5.4 定格出力(W) 180 電源コード(m) 5 運転水位(mm) 100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 200/300 運転可能最低水位(mm) 15 水温(℃) 5~40 定格電流(A)(50/60Hz) 2.1/3.2 水深(m) 4.5
片面式アルミ踏台 PROSTYLE 4日以内出荷
スタイリッシュなデザインと安心設計!
使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段!
作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg) 100 材質 本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム 設置寸法・幅(mm) 470 踏ざん間隔(mm) 230 収納寸法・幅(mm) 470 収納寸法・奥行(mm) 60 天板寸法・幅(mm) 335 天板寸法・奥行(mm) 260
折りたたみコンテナキャリー PROSTYLE 当日出荷 から 3日以内出荷
丈夫なつくりでたっぷり入る。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途 荷物運搬用 材質 本体・上蓋・ホイール:PP(ポリプロピレン)、ハンドル:アルミ合金、グリップ:ABS樹脂、タイヤ:PVC
ブルーシート PROSTYLE 翌々日出荷 から 5日以内出荷
さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
用途 アウトドアやレジャーに工事現場の資材・工具のカバーに農作業の採り入れに災害時の応急処置に 材質 ポリエチレン、【ハトメ金具】アルミニウム 形状 折りたたみタイプ 色 ブルー
水中ポンプ(汚物用) PSP-500S PROSTYLE 当日出荷
汚物排水に強い!接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般土木工事・建築工事用(雨水・湧水・地下水などの揚水・排水用)農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm) ホースバンド:50用(1個) 質量(kg) 約8.5 コード長さ(m) 6 定格電流(A) 50Hz:4.67、60Hz:6.2 定格消費電力(W) 50Hz:400、60Hz:600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×150×400 運転水位(mm) 開始:205 運転可能最低水位(mm) 66 水温(℃) 許容:0~40 最大通過物径(Φmm) 20 水深(m) 使用可能:5
オイルレスエアーコンプレッサー PROSTYLE 当日出荷 から 4日以内出荷
電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途 エアーツール 種類 静音 電源コード(m) 2 安全弁設定圧力(MPa) 0.93
上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニ PROSTYLE 3日以内出荷
作業しやすいワイドな天板隙間に収まる薄型設計ゴム製の滑り止めで、滑りにくく床を傷つけにくいステップ間隔も狭めで安心して昇れる昇り降りしやすい緩やかな傾斜SGマーク認証品
材質 本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エラストマーゴム 最大使用質量(kg) 100
充電式ドライバー PROSTYLE 翌々日出荷
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.3Nm、2Nm、1Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途 電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。 電圧(V) 3.7 本体寸法(mm) 47×47×150 本体質量(kg) 0.2 チャック寸法(mm) 6.35六角 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 1800 ビット 6.35mmクイック・リリースチャック採用 充電器入力 USB:5V 1A トルク(N・m) (電動締め付けトルク)3.3(300RPM)、2(250RPM)、1(200RPM)切替機能搭載、(手動締め付けトルク)12 充電時間(分) 100 バッテリー容量(mAh) 1800 充電方式 USB充電 Type C 使用可能時間(分間) 80
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S PROSTYLE 当日出荷
汚物排水に強い!接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm) ホースバンド:50用(1個) 質量(kg) 約12.7 コード長さ(m) 6 定格電流(A) 50Hz:4.5、60Hz:6.3 定格消費電力(W) 50Hz:400、60Hz:600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×200×400 運転水位(mm) 開始:173 運転可能最低水位(mm) 60 水温(℃) 許容:0~40 最大通過物径(Φmm) 7 水深(m) 使用可能:5
アルミテープ PROSTYLE 翌々日出荷
耐熱性・耐寒性防湿効果強度、耐候性、静電気防止
用途 空調ダクトと保温・保冷材のシール,電気器具の熱反射・遮断、防水・補修等に使用可能。 仕様 光沢あり テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 20 テープ厚さ(mm) 0.085 粘着力(N/10mm) 7
ダブルベアリング台車 PROSTYLE 5日以内出荷
この走り!業界トップクラスの滑らかさと静かさ
用途 荷物運搬用 材質(車輪) 天然ゴム 騒音値(dB) 約40 材質(ハンドル) スチール 材質(金具) (キャスター部)ナイロン 材質(荷台) ポリプロピレン
上枠付片面式アルミ踏台 スリム PROSTYLE 3日以内出荷
作業しやすいワイドな天板隙間に収まる薄型設計ゴム製の滑り止めで、滑りにくく床を傷つけにくいステップ間隔も狭めで安心して昇れる昇り降りしやすい緩やかな傾斜
材質 本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エラストマーゴム 最大使用質量(kg) 100
充電式ドライバー PROSTYLE 翌々日出荷
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.8Nm、2Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途 電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。 電圧(V) 3.7 本体寸法(mm) 49×49×183 本体質量(kg) 0.247 チャック寸法(mm) 6.35六角 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 2000 充電器入力 USB:5V 1A 充電時間(分) 110 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 USB充電 Type C 使用可能時間(分間) 100
コベックス両面目盛付5.5m PROSTYLE 3日以内出荷
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
用途 測定距離 テープ長さ(m) 5.5 JIS規格 1級 目盛種別 両面 テープ幅(mm) 25 仕様 磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備 構造 衝撃吸収構造 表示 455mmピッチ 目盛仕様 両面目盛 コーティング ナイロン
コベックス両面目盛付3.5m PROSTYLE (1件のレビュー) 当日出荷
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
用途 測定距離 テープ長さ(m) 3.5 JIS規格 1級 目盛種別 両面 テープ幅(mm) 16 仕様 磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備 構造 衝撃吸収構造 表示 455mmピッチ 目盛仕様 両面目盛 コーティング ナイロン
コーキングガン PROSTYLE 3日以内出荷
ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。薄板金製品なので軽量で頑丈です。
用途 シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応焼き付け塗装(黒色) 付属品 なし 幅(mm) 55 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 160 奥行(mm) 303 危険物の類別 非危険物
陸上用キャリーポンプ PROSTYLE 3日以内出荷
楽々移動で幅広い用途に使える 最低水位汲上1mm以下を実現
用途 床下排水天井排水温水冷水循環家庭用(庭・植木への散水/風呂水の給排水/プール給排水)農業用(小型池・田畑・ハウス等の給排水など)淡水魚(養殖水槽の水循環/水の入替、鑑賞水槽の水循環/水の入替)設備用(一般給排水、40℃以下の温水循環) 幅(mm) 242 高さ(mm) 221 奥行(mm) 145
充電式ドライバー PROSTYLE 翌々日出荷
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.5Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途 電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。 電圧(V) 3.7 本体寸法(mm) 47×47×150 本体質量(kg) 0.2 チャック寸法(mm) 6.35六角 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 1800 充電器入力 USB:5V 1A 充電時間(分) 100 バッテリー容量(mAh) 1800 充電方式 USB充電 Type C 使用可能時間(分間) 80
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
マイティポンプ PROSTYLE 3日以内出荷
工事現場の汚物排水に強い!
用途 一般雑排水用(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用) 付属品 アース線 材質 接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス 本体寸法(mm) 400×150×250 電源コード(m) 6 ポンプ 汚物用水中ポンプ 吸水量 66mmまで
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志