図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
縫合練習キット ベース+標準パッドErler-Zimmer翌々日出荷
実際の皮膚に近い縫合抵抗を再現しています。透明パッドを使うと、縫合糸の軌跡が見やすくなります。
寸法(mm)150×140×55仕様ベース+標準パッドアズワン品番7-752-01
歯磨き指導模型 100×140×90mmErler-Zimmer翌々日出荷
実際の約1.5倍サイズの歯と歯茎の模型です。歯ブラシが付属しており、歯磨き指導に使用可能です。
質量(kg)約0.5寸法(mm)100×140×90材質プラスチックアズワン品番7-743-01
股関節インプラント術説明モデルErler-Zimmer当日出荷
健康時、疾患時、インプラント術後の股関節モデルです。腸骨と大腿骨は取り外す事ができます。インプラントの股関節を大腿骨から取り外す事が可能で、置換術の説明に使用できます。
材質本体/プラスチック、スタンド/アクリル樹脂寸法(mm)340×120×190質量(kg)1.1アズワン品番7-6513-01
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
痔核モデルErler-Zimmer当日出荷
直腸末端面断面モデルで外核痔およびステージⅠ/Ⅱを再現しています。直腸や括約筋、静脈叢の解剖学的構造も確認することができます。スタンドには小型の直腸モデルを配置し、ステージⅢ/Ⅳを再現しています。
仕様分解:不可材質プラスチック寸法(mm)109×83×45質量(g)270(スタンド含む)アズワン品番8-636-01
頭部断面モデルErler-Zimmer当日出荷
正中矢状断面の頭部モデルです。脳、鼻腔・口腔、喉頭・頚椎が表示されています。
材質プラスチック寸法(mm)240×200×20質量(g)1100アズワン品番8-639-01
椎間板変性症モデルErler-Zimmer当日出荷
椎間板変性症における症状の進行を4段階で示した模型です。各モデルは磁石で固定されており、容易に取り外しが可能です。
材質プラスチック寸法(mm)380×100×100質量(g)900アズワン品番8-637-01
新生児モデル BAシリーズErler-Zimmer当日出荷
オムツ交換や沐浴等新生児ケアの練習に適した人形です。首と四肢の関節は可動式のため、様々なトレーニングに使用可能です。
耳模型Erler-Zimmer翌々日出荷
実物のおよそ1.5倍サイズの耳模型です。聴覚管、鼓膜、ツチ骨、砧骨、あぶみ骨、蝸牛、周囲の骨の構造と筋肉まで詳細に再現しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)110×90×50アズワン品番7-9823-01
脚骨格模型 半側骨盤付Erler-Zimmer当日出荷
骨盤・大腿骨・脛骨・腓骨と足部分に分解することが可能です。
材質プラスチック全長(mm)約980アズワン品番7-9822-01
腹部注射練習パッドErler-Zimmer翌々日出荷
特殊素材により、本物の人体のような質感を再現しています。付属のバンドを使って、腹部等に取り付けることが可能です。
パッド径(Φmm)108径(Φmm)【ベルト適応巻付】610~840適合径(Φmm)610~840(ベルト巻付)アズワン品番7-749-01
特大歯磨き指導模型 160×220×140mmErler-Zimmer翌々日出荷
実際の約3倍サイズの歯と歯茎、舌の模型です。歯ブラシが付属しており、歯磨き指導に使用可能です。
寸法(mm)160×220×140質量(kg)約1材質プラスチックアズワン品番7-742-01
心臓2分解モデルErler-Zimmer翌々日出荷
心臓前壁が取り外しでき、2つに分解できます。心室・心房・僧帽弁等の重要な構造が再現され、心筋・脂肪組織・動脈・静脈が詳細に描かれています。
材質プラスチック寸法(mm)80×80×140質量(kg)0.4アズワン品番7-6497-11
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
骨盤モデルErler-Zimmer当日出荷
仙骨・腰椎・骨盤を忠実に再現した模型です。L5とL4に腸骨・仙骨が取り付けられています。仙骨は取り外し可能で、腸骨関節はネジ式で可動するので骨盤のゆがみや動きを説明できます。
骨盤12分解モデル 女性Erler-Zimmer当日出荷
女性の骨盤と筋肉を忠実に再現股関節、仙骨を含む12のパーツで構成されています。骨盤の体操や出産準備の説明、助産師教育や解剖学的研究の用途に適しています。筋肉部分はピンで固定されており、取り外しが可能です。筋肉は、内閉鎖筋・梨状筋・尾骨筋・骨盤腹部・尿生殖器隔膜・泌尿生殖器および消化管の括約筋を含みます。
材質プラスチック寸法(mm)270×180×170質量(kg)1アズワン品番7-6507-01
頭蓋骨モデル 歯科用Erler-Zimmer当日出荷
上顎と下顎の歯は抜き差しが可能です。下顎骨は開くことができ、根・海綿体・神経管・埋伏した親知らずを観察する事ができます。頭蓋骨、下顎は取り外しが可能です。
材質プラスチック寸法(mm)220×130×170質量(kg)0.7アズワン品番7-6506-01
肩関節モデルErler-Zimmer当日出荷
靭帯付きで、肩関節の外転・内転、伸展、屈曲などの動きを観察できます。
材質プラスチック寸法(mm)160×130×185質量(kg)0.36アズワン品番7-6505-01
膝関節モデルErler-Zimmer当日出荷
靭帯付きで、膝関節の屈曲、伸展などの動きを再現する事ができます。大腿直筋、膝蓋腱、側靭帯、半月板および前十字靭帯は弾性合成材料で作られており、柔軟性があります。
材質プラスチック寸法(mm)165×130×325質量(kg)0.64アズワン品番7-6504-01
股関節モデルErler-Zimmer当日出荷
靭帯付きで、股関節の外転・内転、屈曲、伸展などの動きを再現する事ができます。
材質プラスチック寸法(mm)165×145×290質量(kg)0.63アズワン品番7-6503-01
肘関節モデルErler-Zimmer当日出荷
靭帯付きで、肘関節の屈曲、伸展などの動きを再現する事ができます。靭帯と骨間膜は弾性素材で作られており、柔軟性があります。
材質プラスチック寸法(mm)165×130×365質量(kg)0.3アズワン品番7-6502-01
頭蓋22分解モデル ナチュラルカラーErler-Zimmer当日出荷
22個のパーツは、マグネットで接続して容易に組み立てる事ができます。
材質プラスチック寸法(mm)220×150×220質量(kg)約1アズワン品番7-6501-01
動脈硬化モデルErler-Zimmer当日出荷
動脈硬化が進行する様子を、4段階で分かりやすく説明できます。
材質プラスチック寸法(mm)140×180×130質量(kg)0.4アズワン品番7-6496-01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09