ミキロコス ロコグラスMIKI LOCOS(12件のレビュー)当日出荷
上から下から横から360°花粉をブロック。
ブルーライト約50%カット。
UV99.9%ブロック。
形状二眼型機能UVカット材質ポリカーボネート規格耐衝撃安全 米国耐衝撃性規格(ANSI Z80.3:2010)適合
ハチの巣ガードMIKI LOCOS(2件のレビュー)当日出荷
リアルな見た目の、スズメ蜂の巣で、ハチの巣を作られるのを、抑止します/軽量で、取付簡単! 家の軒下に・タケノコ、キノコとりで入る山に・空き家の樹木周りに
用途ハチの巣をされる前に設置して、ハチの巣を予防寸法(mm)210×290×210質量(g)37適合害虫ハチ利用場所屋外
JIS規格対応 安全標識看板MIKI LOCOS当日出荷から翌々日出荷
支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許)寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
ドロボー対策・不法投棄対策 看板MIKI LOCOS当日出荷
畑・果樹園・空き家・資材置き場・山林など、人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。毒へび、わな、スズメバチ、感電、カメラと様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。
用途農作物等、大切なものを盗難から守る為の防止看板(空家、会社、資材置き場等)。果樹園の不法侵入・窃盗防止に。材質特殊な合成樹脂厚さ(mm)0.4サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
コーン用看板MIKI LOCOS(3件のレビュー)翌々日出荷
超軽量・柔らかい素材で、安全・安心!(別売)安全標識シリーズも取付可能!
材質TGSボード合成樹脂(特許)付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット寸法(mm)867×305、(看板部分300×450)
腰らく草抜きボーイMIKI LOCOS(4件のレビュー)当日出荷
業界初!エグパイプを使用し、強靭でタフな設計!1:立ったままでらくらく草抜き作業ができる!2:腰を曲げずに作業ができるので腰に負担がかかりにくい!
用途畑、あぜ道、畝周りの草抜きに。芝生や、花壇の周りの草抜きに。材質鉄、PP全長(cm)約93材質(刃)鉄アズワン品番64-9646-31
ミキロコス 多目的看板MIKI LOCOS(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。野生動物出没注意、飛び出し注意、ポイ捨て禁止など、様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。
用途山林や公園、公共施設などあらゆる場面での警告・防止看板。材質特殊な合成樹脂サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
虫虫ゲッターMIKI LOCOS(6件のレビュー)当日出荷
嫌~な虫に!簡単・ラクラク・虫キャッチ!!1:嫌な虫を触らずキャッチできます。2:ベランダの上や天井など、高い所もOK!3:2種類の毛で、しっかりやさしくキャッチできます。4:バッタやセミなど、お子様の虫取りにも便利です。
材質本体:PP・PVC、ブラシカバー:PS、ブラシ:PP高さ(mm)(レバー)約145質量(g)約187(ブラシカバー含)径(Φmm)約60(ブラシカバー含)本体寸法(mm)長さ約645
2WAY COOL & 安全シールドMIKI LOCOS(4件のレビュー)当日出荷
草刈時の顔を守る対策と、暑さ対策を兼ね備えた製品を開発!1:シールドが取りはずしでき、農作業時の帽子としても使用できます。2:シールドが帽子のツバの任意の場所に取付できます。(PAT)3:目の周辺は透明シールドでガードし、口周辺はメッシュ素材になっており、鼻や口から呼吸によってシールドが曇る心配がありません。
用途草刈りやガーデニング、畑仕事、ウォーキングに!サイズ男女兼用フリーサイズ材質PE(UV50%カット)
女郎蜘蛛MIKI LOCOS当日出荷
農薬を使わず害虫対策
田畑や玄関、倉庫、ビニールハウスなどに吊るすだけ
ストラップ・ストラップ(ロング)・安全ピンで3種の取り付け方ができます
SDG’sな害虫対策
用途クモの巣、ガ、アブラムシ、ブヨ、カメムシなどの害虫対策に材質本体:PVC 安全ピン:ニッケルメッキ ヒモ:ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×30×105適合害虫クモ、ガ、アブラムシ、ブヨ、カメムシ利用場所屋外
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
プロ用 職人ゴーグル(アメリカンスタイル)MIKI LOCOS(18件のレビュー)当日出荷
頑丈でフィット感抜群!
軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。
紫外線も90%カット。
曇り止め加工
USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に形状二眼型機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工質量(g)約25規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%
イやな虫の天敵 オニヤンマ兄弟MIKI LOCOS(1件のレビュー)当日出荷
害虫たちの天敵を利用した虫除け対策/安全ピンとボールチェーンで帽子やカバン、服に取り付けができます/やわらかい素材で軽いから手軽!/2つセットだからシェアできちゃう!
用途渓流釣り・キャンプ・ゴルフ・畑仕事・現場作業・山林作業・庭仕事に/ベランダや玄関に吊り下げて寸法(mm)(1)13.5×11.5、(2)11×8適合害虫ハチ、アブ、ブヨ、蛾、カメムシ等利用場所屋外
泥棒対策・不法投棄対策 看板MIKI LOCOS(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
支柱やフェンスに簡単に取り付けれる。フルカラー表示看板。
特殊な合成樹脂 耐久性に優れ厚さ0.4ミリの柔軟性のある材質で強い風にも倒れにくい。
画びょう、ホッチキス、紐、結束バンドで取付OK
用途農作物等の大切なものを盗難から守る為、また大切な場所に不法投棄を抑止する為の注意喚起看板です。寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
天敵で虫除け オニヤンマMIKI LOCOS(2件のレビュー)当日出荷
サイズ感・リアルさ、取付利便性が抜群化学物質の殺虫剤、忌避剤なしで虫除け
用途建物周りの軒下、アウトドア、田畑、山林工事の虫除対策に本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×31×100質量(g)18利用場所屋外
イヤーな虫の天敵 オニヤンマジャンボMIKI LOCOS当日出荷
環境に優しく簡単装着!用途に合わせて使い分けが可能!「ストラップ」でベルトや作業ポーチに装着「吸盤」でトラクターなどに装着「安全ピン」で服や帽子に装着
用途ベランダ、窓ガラス、軒下、キャンプ、農作業、山林作業に利用場所屋内屋外両用寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)200×160×35
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
プロ用職人ゴーグル(アメリカンスタイル)MIKI LOCOS翌々日出荷
タフで頑丈!視界を守る曇らないレンズ!1:ラバーフレームでずれにくい!2:視界が広い!4:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。機能耐衝撃/キズ防止/曇り止め/UVカット規格ANSI規格品(Z80,Z87)
プロ用エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル)MIKI LOCOS(1件のレビュー)翌々日出荷
視界を守る曇らないレンズ!1:超軽量で、つけた感じがしない!2:視界が広い!3:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。機能耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット規格ANSI規格品(Z80,Z87)
プロ用 エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル)MIKI LOCOS(13件のレビュー)翌々日出荷
頑丈でフィット感抜群!
超軽量でつけた感じがしない!
フレームはナイロンで邪魔しないから、視界が広い。
衝撃に強いポリカーボネート製。
紫外線も90%カット。
曇り止め加工。
USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合。
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に。形状二眼型機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工質量(g)約20規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネイト
プロ用ストロング伸縮式ゴミ箱MIKI LOCOS4日以内出荷
・「強化樹脂板」仕様で、引きずっても大丈夫・底部に水抜き穴あって、手軽に水洗いできる・強いスプリングでしっかり自立!・コンパクトに収納で持ち運びに便利!・バネの先端をガードするスプリングガード付
用途作業現場でのゴミ入れに草刈りに大変便利!材質ポリエステル質量(kg)1.8耐荷重(kg)15寸法(Φ×高さH)(cm)55×65
イヤーな虫の天敵 香るオニヤンマ(網戸&野外用)MIKI LOCOS4日以内出荷
・オニヤンマの天敵効果・風が吹くたびに羽ばたいて香りを拡散!(中国で100年以上愛される天然虫よけ香料『花露水』)・「面ファスナー」で網戸にカンタン取付!「ストラップで」窓際に吊り下げたりバッグにぶら下げて取付できる
用途ユスリカ、蜂、アブ、カメムシ、蛾、蜘蛛、ブヨ等害虫対策。草刈、農作業のおともに!網戸、玄関に!虫除け!質量(kg)10本体サイズ(mm)縦105×横153×厚さ22効果60日
ビルドハードグラスMIKI LOCOS4日以内出荷
・サイドの穴でヒモを装着し落下防止で安全作業・紫外線99.9%カット!・タフなボディーのAIIポリカーボネート製
用途カラーレンズでオシャレに目をガード!現場作業で大活躍材質ポリカーボネート製質量(g)52規格耐衝撃 米国安全規格 ANSI Z87.1適合本体寸法(mm)145×50×25
イヤ~な虫の天敵 カマキリMIKI LOCOS翌々日出荷
「2か所」の吊り下げフックで用途に合わせて使い分け・「ストラップ」で吊り下げて田畑や玄関に・「安全ピン」で帽子や服、バッグに
用途釣り、キャンプ、農作業、アウトドアにカマキリは、害虫を退治してくれる『益虫』カメムシや蛾、毛虫やハエなど、色々と人に害のある虫の天敵材質安全ピン / ニッケルメッキひも / ナイロン 本体 / PVC
ひょっとこブロアMIKI LOCOS当日出荷
手の届かない狭い所のゴミ・ホコリを強力エアーで吹き飛ばす。機器の裏側や狭い隙間のほこりにもピンスポットで狙いを定めて強力噴射。
用途ホコリ・切削クズの吹き飛ばしに。全長(mm)340質量(g)59アズワン品番64-9645-68
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ミキロコス 超軽量 直売看板MIKI LOCOS5日以内出荷から12日以内出荷
【あらゆる場所で活用できる!販売促進に効果! ミキロコス 直売看板 シリーズ!】柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!カベ、支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!また、別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
用途直売所・店頭など、あらゆる場面で活用可能。材質TGSボード合成樹脂厚さ(mm)0.4寸法(幅W×高さH)(mm)300×450耐熱温度(℃)-40~+120
2WAY COOL & 安全シールド用 替えシールドMIKI LOCOS翌々日出荷
高芝ギムネ 2WAY COOL & 安全シールド の替えシールドです。
材質布部:ポリエステル(UV99%カット)、シールド部:PE(UV51%カット)適合本体2WAY COOL & 安全シールド M-22