図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ユーシン 採尿バッグ 低床用 EOG滅菌済 個包装 2300mLユーシンメディカル6日以内出荷
ニードルレス採尿ポートを採用、針刺し事故防止、針コスト軽減につながります。排尿が逆流しづらい構造になっております。排尿部分はコックハンドルタイプであり、片手操作が可能です。低床用であり、排尿コックは床につきにくい横口構造です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ長さ(mm)約1200容量(mL)2300寸法(mm)【バッグ】約235×345アズワン品番7-969-01
ユーシン レッグバッグユーシンメディカル12日以内出荷
身体装着用の採尿バッグです。付属の固定用ベルトで大腿や下腿に固定できます。チューブの長さは使用目的に応じてカットすることが可能です。ワンタッチコックのため、片手で開閉操作が可能です。
材質採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)320×150容量(mL)500アズワン品番7-8091-01チューブ長さ(mm)600
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ユーシン 採尿バッグ 閉鎖式採尿バッグ2500mL ニードルレス採尿ポート付 1箱 10枚ユーシンメディカル4日以内出荷
ニードルレス採尿ポートを採用し、針刺し事故防止、針コスト軽減につながります。排尿が逆流しづらい構造になっております。排尿部分はコックハンドルタイプであり、片手操作が可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)【バッグ】約270×297容量(mL)【バッグ】2500アズワン品番68-9452-10チューブ長さ(mm)約1280
カテーテルプラグ 1箱 30本ユーシンメディカル4日以内出荷
持ち手のつかみやすさと、リブを細かく設置し、優れた固定力を実現。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)530アズワン品番68-9452-11
ユーシン ラセン入気管内チューブ カフ付 5本入 1521シリーズユーシンメディカル4日以内出荷から6日以内出荷
シリコーン製のラセン入気管内チューブで、吸引チューブの滑りに優れ、適度な柔軟性があり、折れ(キンク)や圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発された商品です。ラセン入り(ステンレス)なのでX線にて位置を容易に確認できます。全サイズに専用のスタイレットがセットされています。ワンステップで適度な角度をつけることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフあり・上部吸引機能なし)
ユーシン ラセン入気管内チューブ カフ付 5本入 1521シリーズユーシンメディカル6日以内出荷
シリコーン製のラセン入気管内チューブで、吸引チューブの滑りに優れ、適度な柔軟性があり、折れ(キンク)や圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発された商品です。ラセン入り(ステンレス)なのでX線にて位置を容易に確認できます。全サイズに専用のスタイレットがセットされています。ワンステップで適度な角度をつけることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフあり・上部吸引機能なし)
仕様●カフ付きタイプ●内径(mm):4.0●外径(mm):6.1●サイズ:18Fr●材質:チューブ/シリコーンゴム・ステンレス、スタイレット/ステンレス・PVC(塩化ビニル樹脂)・シリコーンゴム●ラテックスフリー●X線造影ライン入り●滅菌方法:EOG滅菌(個包装)●付属品:スタイレットアズワン品番65-8749-26
ユーシン 膀胱瘻カテーテル 1032シリーズユーシンメディカル5日以内出荷から8日以内出荷
バルーン部分は挿入が容易なフラットタイプです。
材質シリコーン滅菌EOG滅菌済(個包装)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00061000一般的名称短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ユーシン 腎盂バルーンカテーテル ユニバル型 1021UBシリーズユーシンメディカル5日以内出荷から6日以内出荷
バルーン収縮時にカテーテル外径とバルーン部の外径差を無くしてあるため挿入・抜去の操作がスムーズに行え、瘻孔形成壁へ与えるダメージを軽減します。透明タイプの為、尿の状態の確認が容易です。
材質シリコーン滅菌EOG滅菌済(個包装)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZY00604000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ユーシン シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY 標準Gタイプ 1002Gシリーズユーシンメディカル翌々日出荷から6日以内出荷
留置導尿用バルーンカテーテルです。生体適合性に優れたオールシリコーン製です。滑らかで、柔軟性に優れています。未検の患者様にもアレルギー等の心配なく、使用可能です。
材質シリコーン全長(mm)400容量(mL)バルーン:10滅菌EOG滅菌済(個包装)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00057000一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ユーシン シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY ラージオープンチップ 1008シリーズユーシンメディカル翌々日出荷から6日以内出荷
先端開孔型経尿道的泌尿器用バルーンカテーテルです。生体適合性に優れたオールシリコーン製です。尿道狭窄時のカテーテル挿管に対し、先端開孔型でガイドワイヤーの使用が可能です。未検の患者様にもアレルギー等の心配なく、使用可能です。先端チップを大きく開孔し、慢性膀胱炎や、尿混濁などに対しスムーズな排尿が見込まれます。
材質シリコーン全長(mm)420滅菌EOG滅菌済(個包装)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00057000一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ユーシン アイカテ 間欠式自己導尿カテーテル 1035シリーズユーシンメディカル5日以内出荷から6日以内出荷
カテーテルはオールシリコーン製で滑らかさ、柔軟性に優れ、適度なコシがあります。ケースはスリムな形状のため、薬液の使用量を減らすことができ経済的です。ケース内にカテーテルが落ちても、キャップを回して容易に回収できます。
材質シリコーンサイズ12Fr寸法(Φmm)4.0×2.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00080000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09