図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
深口シャーレ 透明堀内製作所翌々日出荷
ガラス製のシャーレです。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×52材質ソーダ硝子耐熱温度(℃)80色透明アズワン品番7-9586-01
有帽瓶 30mL 大 G-1シリーズ堀内製作所翌々日出荷から5日以内出荷
蓋付きの薬瓶です。
材質ガラスサイズ大容量(mL)30寸法(Φ×mm)49×73滅菌方法EOG滅菌・薬液・煮沸消毒可
薬瓶 8mL G-00シリーズ堀内製作所翌々日出荷から5日以内出荷
薬品容器から分けて保管、使用するガラス瓶です。
寸法(mm)26.5×26.5×53容量(mL)8
スポイト薬瓶 9mL G-03シリーズ堀内製作所5日以内出荷
薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質スポイトゴム:シリコン寸法(mm)27×27×71容量(mL)9
角シャーレ 乳白堀内製作所8日以内出荷
ガラス製の角型シャーレです。
色乳白サイズW80×D57×H25mmアズワン品番63-6327-22材質(ガラス)ソーダ石灰
ネジ付き薬瓶ハケ グリーン堀内製作所5日以内出荷
ハケ部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質ガラス/ソーダ石灰、ハケ/ナイロン、オーバーキャップ/PP色グリーン内容量(mL)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×27×68アズワン品番68-6997-26
深口シャーレ 透明堀内製作所3日以内出荷
ガラス製のシャーレです。
仕様茶材質ソーダ硝子色茶耐熱温度(℃)80アズワン品番63-6327-23直径×高さ(mm)Φ91×52
枠付シャーレ G-49シリーズ堀内製作所5日以内出荷
フタの重さにより密封性が優れています。ステンレス製の金具で本体とフタを連結しており、片手でも開閉可能です。
耐熱温度(℃)80材質本体/ソーダ硝子、枠/ステンレス質量(g)約400寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×63
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
コーク型乳鉢・乳棒堀内製作所5日以内出荷
固体を粉砕または混和するために使用する鉢です。
材質ソーダ石灰ガラスサイズ乳鉢/48Φ×H35mm、乳棒/17×H95mmアズワン品番63-6327-29
ホワイト型乳鉢・乳棒堀内製作所5日以内出荷
固体を粉砕または混和するために使用する鉢です。
材質ソーダ石灰ガラスサイズ乳鉢/52Φ×H33mm、乳棒/17×H95mmアズワン品番63-6327-30
ネジ付き薬瓶ハケ 乳白堀内製作所5日以内出荷
ハケ部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質ガラス/ソーダ石灰、ハケ/ナイロン、オーバーキャップ/PP色乳白内容量(mL)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×27×68アズワン品番68-6997-29
スポイト薬瓶 オーバーキャップ付き 9mL 乳白堀内製作所5日以内出荷
スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質スポイトゴム:シリコン寸法(mm)27×27×68色乳白内容量(mL)9アズワン品番68-6997-30
スポイト薬瓶 オーバーキャップ付き 9mL グリーン堀内製作所5日以内出荷
スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質スポイトゴム:シリコン寸法(mm)27×27×68色グリーン内容量(mL)9アズワン品番68-6997-27
スポイト薬瓶 9mL 乳白堀内製作所5日以内出荷
薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質スポイトゴム:シリコン寸法(mm)27×27×71色乳白内容量(mL)9アズワン品番68-6997-31
スポイト薬瓶 9mL グリーン堀内製作所5日以内出荷
薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質スポイトゴム:シリコン寸法(mm)27×27×71色グリーン内容量(mL)9アズワン品番68-6997-28
スラントダッペングラス G-3/Sシリーズ堀内製作所5日以内出荷
ダッペングラスを適切な角度でカット。角度をつけることにより内部が見やすく、作業時の操作感が向上しました。
仕様●ソーダガラス製●サイズ(mm):32×18(最低部)×30(最高部)●オートクレーブ不可
3分画ガラスシャーレ 硼珪酸ガラス堀内製作所当日出荷
シャーレ内部が3つに分割されています。
仕様●サイズ(mm)●▼本体:外径/90、内径/84、厚さ/3、高さ/21●▼内壁:厚さ/7、高さ/12●▼フタ:外径/95、内径/91、厚さ/2、高さ/17●硼珪酸ガラス製●オートクレーブ滅菌対応アズワン品番67-3153-78
シリコン三割シャーレ S-07シリーズ堀内製作所5日以内出荷
シリコン製の三割シャーレです。
材質本体/シリコンゴム、フタ/耐熱ガラス質量(g)約63内径×外径×高さ(mm)54×60×21、【フタ】62.5×67×20
シリコン三割シャーレ S-06シリーズ堀内製作所3日以内出荷
シリコン製の三割シャーレ。フタもオートクレーブ対応です。
材質本体/シリコンゴム、フタ/硼珪酸外径×内径×高さH(mm)本体/75×69×23、フタ/81×77×17
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
3本立てシリコンスタンド S-04シリーズ堀内製作所5日以内出荷
場所をとらずに、薬瓶を安定させることができます。
寸法(mm)90×32×11適合薬瓶・スポイト薬瓶・スポイト薬瓶(ネジ付)内形寸法(mm)(1つ収納あたり)26×26×10
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志