図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)カルテック(1件のレビュー)当日出荷
カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
用途パーソナル空間の除菌・消臭に。トラスコ品番267-9134幅(mm)32色白高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプカルテック当日出荷
吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。
用途お部屋の除菌・消臭に。幅(mm)441高さ(mm)435タイプ壁掛け奥行(mm)83電源(V)単相100コード長さ(m)電源:約3.5消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33本体寸法(mm)奥行83本体寸法(mm)高さ435本体寸法(mm)幅441標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90脱臭機能除菌・脱臭標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h
パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)カルテック当日出荷
カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。
ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。
使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。
約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
トラスコ品番368-8904幅(mm)32色ネイビー高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)フィルタータイプ:光触媒消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
カルテック テーブルエアー ホワイトカルテック当日出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません!
アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション
基本パーツは2種類 シンプル設計
取り外しやすく お手入れ簡単
キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)色ホワイト使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
カルテック テーブルエアー ブラウンカルテック4日以内出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません!
アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション
基本パーツは2種類 シンプル設計
取り外しやすく お手入れ簡単
キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)色ブラウン使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
カルテック テーブルエアー ブラックカルテック4日以内出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません!
アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション
基本パーツは2種類 シンプル設計
取り外しやすく お手入れ簡単
キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
除菌・脱臭機カルテック5日以内出荷
サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中]
光触媒フィルターが有機物を分解除去
センサー感度切替モード搭載
初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載)
数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー)
空間と相性のいいシンプルデザイン
質量(kg)約3.4色ホワイト消費電力(W)強/40、弱/35、静音/33方式(消臭・脱臭)光触媒フィルター風量(m3/min)強/弱/静音電源コード(m)約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×460×86適合床面積約24畳(60分)ACアダプタ(定格出力)DC24ACアダプタ(定格入力)AC100(50/60Hz共用)RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)約0.71時間あたりの電気代目安(円)強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90脱臭機能○
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09