カテゴリ

  • オフィスサプライ(47)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • GROOVY
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(26)
  • 1,500-10,000円(23)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ付きUSB電源延長ケーブル USB Aオス - Aメス(延長)約100cm(Aメスからスイッチの長さは約30cm) GROOVYスイッチ付きUSB電源延長ケーブル USB Aオス - Aメス(延長)約100cm(Aメスからスイッチの長さは約30cm)GROOVY(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
USB機器の抜き差しをしていると、「手元のスイッチでON/OFFできれば…」と思うことがあるはず。 USB-SWITCHCABLEは、手元のスイッチで電力供給をON/OFFできる、USB延長ケーブルです。 デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 USB扇風機に!携帯・スマホの充電に!! 取り回しに便利な1mケーブル 夏の電力不足に備え、限りある資源を大切にする省エネルギーアイテム!
寸法(mm)スイッチ:43×13×15(突起物含まず)ブラック質量(g)約53スイッチON/OFFスイッチコネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスケーブル長(cm)約100(Aメスからスイッチの長さは約30)変換タイプメス - オス
M.2高速USB接続スタンド GROOVYM.2高速USB接続スタンドGROOVY(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
NVMe(PCIe)接続と、SATA接続のM.2 SSDどちらにも対応するSSDスタンドです。 NVME接続「M key」、「B&M key」タイプに対応します。 SATA接続「B&M Key」タイプに対応します。 現在市販されているM.2 SSDをほとんどご利用いただけます。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、環境により高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値10Gbps転送に対応します。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 USB接続したM.2 SSDは、パソコンに新しいドライブとして表示されます。 USBメモリーと同じ手軽さで、より大容量のドライブをご利用いただけます。 PS5やPS4のUSB拡張ストレージとして動作確認済み。 容量258GB以上8TBまでのSSD/HDDに対応します。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。 複数のUSB接続HDD接続に対応するTVやBlu-ray/DVDレコーダーにもご利用いただけます。
寸法(mm)約幅55×縦55×高さ14(突起部含まず)質量(g)約50(本体のみ)電源付属USBケーブル経由(USBバスパワー) 5V/0.8A~以上を推奨対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 5/4 Pro/4 など接続方式USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4 Pro/4)など対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、SATA接続M.2 SSD速度USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応環境の場合USB10Gbps接続に対応/USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)接続、USB2.0接続に対応動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)接続端子外部:本製品筐体側にUSB Type-C(メス)/付属ケーブル経由で、USB A(オス)USBケーブル長(cm)約60(コネクタ含む)端子対応ドライブ:M key、B&M key
HDMI延長コネクタ GROOVYHDMI延長コネクタGROOVY
429税込472
1個
当日出荷
お手持ちのHDMIケーブルを接続することで、HDMIケーブルを延長できます。 劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。
寸法(mm)28×21.5×11.5質量(g)10コネクタ形状HDMI Type-A(メス) - HDMI Type-A(メス)解像度最大 4K30Hz、1080P/60Hzメス形状HDMI(Type-A)変換タイプメス-メス総延長距離(m)合計5以内
[USB-A オス→メス USB-A]アダプタ GM-UH006B ブラック GROOVY[USB-A オス→メス USB-A]アダプタ GM-UH006B ブラックGROOVY(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
USBコネクタの負担を軽減し、取り回し易くするUSBクルクルアダプタ(黒) コネクタ形状 USB Aタイプ(オス)~USB Aタイプ(メス)
ブラックコネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスオス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプメス - オス
USB延長ケーブル GROOVYUSB延長ケーブルGROOVY
519税込571
1個
当日出荷
お手持ちのUSB製品のケーブルが短い時に便利です。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高耐久樹脂製のシールドケーブルを採用しています
ブラックコネクタ形状USB A(メス) - USB A(オス)対応USB2.0準拠最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480シールド高耐久樹脂製オス形状USB Aメス形状USB A変換タイプオス - メス
Type-C変換ケーブル GROOVYType-C変換ケーブルGROOVY
979税込1,077
1個
当日出荷
デジタルの信号をアナログに変換する回路(DAC)を搭載したオーディオ変換プラグです。 最新のUSB Type-C搭載端末でステレオミニジャックが搭載されていない時、Type-C端子をステレオミニジャックに変換し有線のイヤホンやヘッドホンを使用可能にします。 現在ご使用のイヤホンを買い換えることなく、引き続き使用することができます。 端子の形状だけでなく信号を変換するため、幅広いUSB Type-C搭載端末でお使いいただけます。 3.5mmステレオミニジャックは4極対応なので、マイク付きのイヤホンを接続して通話などに使用することも可能です。
対応OSAndroid OS(5.0以降)、Windows11/10/8.1/7、Mac OS、iPad Pro(2018年モデル)端子USB Type-C(オス) - 3.5mmステレオミニジャック(4極)ケーブル長(cm)約5オス形状USB Type-C
PD100W対応Type-Cケーブル GROOVYPD100W対応Type-CケーブルGROOVY
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB PD対応環境で最大100Wの通電に対応します。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高級感のあるアルミコネクタを採用しており、耐久にも優れております。 本ケーブルシリーズは、0.2m~3mまで5種類の長さにご用意しておりますので、シーンによりお選びいただけます。
ブラック適合規格USB2.0コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)保証期間6か月最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応通電容量最大:100W(PD最大:100W)ケーブル種類耐久材質(コネクタ)アルミニウム適合用途充電/通信
ファン用3ピン延長ケーブル 30cm GROOVYファン用3ピン延長ケーブル 30cmGROOVY(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
3ピンコネクタのファン延長用です。 3ピンオス-3ピンメスに変換
コネクタ形状3Pinメス - 3Pinオスケーブル長(cm)30(全長:33 コネクタ含む)変換タイプメス - オス
HDD用インチネジ(6個) GROOVYHDD用インチネジ(6個)GROOVY
96税込106
1個
当日出荷
3.5インチHDDの側面、裏面のネジ穴用などに使用出来ます。 HDD側面、裏面のネジ穴用などに 6個入りです。
入数6個入
M.2 SSD用アダプター GROOVYM.2 SSD用アダプターGROOVY
2,898税込3,188
1個
当日出荷
PCIe規格NVMe接続のM.2 SSD専用アダプターです。 USB3.2 Gen2に対応したPCなら、最大実行転送速度1000MB/s以上で利用できます。 アルミ製筐体により、M.2 SSDの発熱を効率的に放熱します。 USBバスパワーで利用できます。 重さは約56g、USBケーブル約56cmが直付けなので、設置・収納・移動が容易です。 Playstation(R)5にて「拡張ストレージ」での動作確認済み。
仕様●USB接続規格:USB3.2 gen2(USB 10Gbps)●USB端子:USB Type-C●対応ドライブ:PCIe規格 NVMe M.2 SSD●対応ドライブ端子:M key、B&M Keyセット内容本体質量(g)約56電源USB経由(USBバスパワー)ケーブル長(m)約56対応OSWindows 11/10/8.1/7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×60×13保証期間1年間マニュアルパッケージに記載のQRコードより製品ページに移動し、下部「マニュアル」からご確認ください。
MicroUSBケーブル MicroUSB(オス)~USB Aタイプ(オス)15cm ブラック GROOVYMicroUSBケーブル MicroUSB(オス)~USB Aタイプ(オス)15cm ブラックGROOVY
289税込318
1個
当日出荷
ショートタイプ・15cmのMicroUSBケーブルです。ブラックタイプ 卓上充電時にケーブルが邪魔にならず、持ち歩きにも最適! もしもの時の予備に!
ブラック質量(g)9コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスケーブル長(cm)15変換タイプオス - オス
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
USBデジタル時計 GROOVYUSBデジタル時計GROOVY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 見やすい大型パネル ホワイトメインのPCケースや、白い壁と高い親和性 初期設定では自動で明るさを調整 手動でも明るさ調整可能 目覚まし時計としても利用可能 PCケース内で圧倒的存在感 USB直刺し用変換アダプタ付属
付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタホワイト質量(g)163電源USBバスパワー(DC5V)表示24/12時間表示切替可能表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム保証期間購入日から6ケ月間LED高輝度白色(明るさ調整可能)端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)アラーム
MicroUSB変換アダプタ microUSB(メス) - USB A(オス) GROOVYMicroUSB変換アダプタ microUSB(メス) - USB A(オス)GROOVY(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(メス)の変換アダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBをMicroUSBに変換可能です。
寸法(mm)38×17ブラック質量(g)7コネクタ形状Micro Type-Bメス - Type-Aオスオス形状Type-Aメス形状Micro Type-B変換タイプメス - オス
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を HDMI出力へ変換する変換コネクタです。 物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。 ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。 平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。 RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。 DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
ブラックコネクタ形状Displayport オス - HDMI メス加工金メッキ、三重シールド、ツイストペアケーブル長(cm)約20
HDMI変換アダプタ GROOVYHDMI変換アダプタGROOVY
609税込670
1個
5日以内出荷
信号を双方向伝送可能です。 劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状HDMI Type-A(メス) - DVI-D 24ピン(オス)加工金メッキ端子対応デジタル、シングルリンク解像度最大1920×1080/60Hzオス形状DVI-D 24ピンメス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス-メス
補助電源ケーブル付きY字USB延長ケーブル USB(A/オス)×2~USB(A/メス) 52cm GROOVY補助電源ケーブル付きY字USB延長ケーブル USB(A/オス)×2~USB(A/メス) 52cmGROOVY(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
補助電源ケーブル付きの、Y字USB延長ケーブルです。 PCとUSB周辺機器の間に入れられる、汎用性の高さがポイント! バスパワー接続のUSBハードディスク等、電源供給を確実に行いたい機器にお使い頂けます。
仕様黒コネクタは電源供給+データ転送用、赤コネクタは電源供給のみブラック質量(g)32ケーブル長(m)0.52コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスケーブル長(cm)52変換タイプメス - オス
変換コネクタ GROOVY変換コネクタGROOVY
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
マザーボードのATX24ピンを90度方向転換するコネクタです。 マザーボードのケーブル周りが絡み難くなり、ケーブルマネージメントが容易になります。 ケーブル自体を曲げる必要がないため、接続部にテンションが掛かりません。 垂直から水平に変換することで、より美しい配線を実現します。 シンプル・小型・軽量なので邪魔にならず、美観も損ねません。
材質プラスチック、金属寸法(mm)39×59×18ブラック質量(g)29コネクタATX24ピン(オス) - ATX24ピン(L型 メス)
HDMI変換ケーブル GROOVYHDMI変換ケーブルGROOVY
1,369税込1,506
1個
当日出荷から6日以内出荷
双方向対応データ転送なので、逆接続でも映像を再生できます。 サビに強い金メッキピン&金メッキコネクタを採用しています。 耐ノイズ性に優れた三重シールドです。 取り回しの楽なメッシュケーブルを採用しています。
規格HDMI 1.3b対応(1920×1080/60Hz対応)コネクタ形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)加工金メッキ対応デジタル映像、シングルリンクオス形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)変換タイプオス-オス
六角インチネジ(6個) GROOVY六角インチネジ(6個)GROOVY
96税込106
1個
5日以内出荷
PCケース背面I/Oブラケット固定用十字穴付き六角ネジ(標準タイプ) 6個入りです。 インチピッチのネジになります。
入数6個入
2.5インチ→3.5インチベイ固定用マウンタ GROOVY2.5インチ→3.5インチベイ固定用マウンタGROOVY
289税込318
1個
7日以内出荷
2.5インチHDDを3.5インチベイに固定するための金具です。
付属品取り付けネジ8本付属(ドライブ固定用ネジ、ベイ固定用ネジ)シルバー
2.5HDDを3.5HDDへ変換する為のアダプター GROOVY2.5HDDを3.5HDDへ変換する為のアダプターGROOVY
599税込659
1個
4日以内出荷
2.5インチHDDを3.5インチベイに取付ける為の変換アダプター(基盤) UltraATA66対応
仕様2.5インチHDD→3.5インチHDD変換
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
M.2クローンスタンド GROOVYM.2クローンスタンドGROOVY
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
パソコンを使用しないでNVMe(PCIe)接続のM.2 SSD同士、若しくはSATA接続のM.2 SSD同士のクローンを作成できるスタンドです。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、対応する環境では高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値20Gbps転送に対応します。※実行速度はPCIe4/3接続M.2 SSDの場合、最大2Gbps前後です。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。
仕様●外部接続端子(付属ケーブル経由):USB Type-C(オス)●外部接続端子(本製品筐体側):USB Type-C(メス)●対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、もしくはSATA接続M.2 SSD※NVMe/SATA接続M.2 SSDの混載は非対応●対応ドライブ端子:M.2 SSD M key/B&M Keyセット内容本体/USB20Gbps (3.2 Gen2×2)対応 Type-C(オス)- C(オス)ケーブル/電源アダプタ材質筐体 : アルミニウム/ゴム(脚部)、基盤部 : 樹脂ほか質量(g)約87(本体のみ)電源(付属USBケーブル経由):USB3.2 Gen2(5V/0.8A以上)~USB2.0(5V/0.5A)、(付属電源アダプタ経由):入力100~240V、最大出力12V/2A※付属電源アダプタのご利用は必須対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R)5/4Pro/4など接続方式USB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB Type-C(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4Pro/4)など、USB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2)対応環境の場合USB20Gbps接続に対応、USB10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0使用温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)USBケーブル長(cm)約100(コネクタ含む全長)本体寸法(cm)約 幅5.4×縦8.5×高さ1.8(突起部含まず)
USB変換スタンド GROOVYUSB変換スタンドGROOVY
8,198税込9,018
1個
当日出荷
SATA接続SSD/HDDとNVMe接続M.2SSDに対応するクローン機能を備えたUSB変換スタンドです。SSDやHDDを交換したいとき、この製品をお使いいただければ、ボタン一つでOSの環境をそのまま、次のSSDでも引き継ぐ事が出来ます。パソコンを経由しなくてもボタンのみの簡単操作でクローンを作成できます。パソコンなどで使用しているSATA接続SSD/HDDから、より高速なNVMe接続M.2SSDへのクローンが可能です。NVMe接続SSDからSATA接続SSD/HDDへのクローンも可能で、製品側面に設置されている切替ボタンで選択可能となっています。属のUSBケーブルでパソコンやTV、ゲーム機(PS5など)に接続すれば、簡単にUSBストレージとして使用できます。USB3.2 Gen2接続に対応する環境では、従来のUSB3.0より高速な転送に対応します。動画や高解像度撮影データやゲームなどの大容量データを高速転送が可能です。
質量(g)272寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×109対応【ドライブ】NVMe(PCIe)接続M.2SSD、SATA接続SSD/HDD端子【ドライブ】NVMeM-key/B&M-key、SATA
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ディスプレーポート(Display Port)端子を搭載した機器の映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるDisplay Port用VGA変換アダプタです。
ブラックコネクタ形状Displayport オス - VGA(D-sub15pin) メス解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。 オーディオとビデオの同時出力が可能です。
仕様ドライバ不要付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)ケーブル長(m)0.25コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)周波数60Hz対応解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス) GROOVYMicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)GROOVY
179税込197
1個
当日出荷
USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(オス)のアダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBにモバイル機器を直刺し。 ケーブルが邪魔な方にお勧めです。
寸法(mm)50×17ブラック質量(g)7コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスオス形状Type-A/Micro Type-B変換タイプオス - オス
スペーサー メンテナンス用のネジ 6個入り GROOVYスペーサー メンテナンス用のネジ 6個入りGROOVY
96税込106
1個
5日以内出荷
メンテナンス用の六角スペーサーインチネジ 6個入りです。
入数6個入(ホール部ミリ)
六角スペーサー ミリネジタイプ GROOVY六角スペーサー ミリネジタイプGROOVY
96税込106
1個
4日以内出荷
メンテナンス用の六角スペーサー ミリネジタイプです 6個入りです。
入数6個入(ホール部ミリ)