図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
プロ用キューティクルニッパービューティーネイラー当日出荷
プロ仕様で好評なシングルスプリングのキューティクルニッパー!
保管、持ち運びに便利な透明キャップ付き。
質量(g)69寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×180×13刃先(mm)約4RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用キューティクルニッパークロム仕上げビューティーネイラー5日以内出荷
人気アイテムCN-1のクロムバージョン
手に馴染むクロム仕上げ
ワンランク上の輝きと滑らかさを
刃先(mm)4.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×180×13質量(g)63
タブレットホルダービューティーネイラー(1件のレビュー)当日出荷
トレンドアートや、プロの技術などネイルアート講座を動画配信して多くの人に見てもらいたい。
でもスタッフが足りなくて・・・。と悩んでいませんか?
タブレットホルダーがあれば、超簡単!
施術から配信、アンサートークまで、ひとりで出来ちゃいますよ。
ひとりでネイル施術を簡単配信
タテ・ヨコどちらもOK 360°回転
質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×240×66RoHS指令(10物質対応)対応特性回転機能
スマートフォンフォルダービューティーネイラー5日以内出荷
トレンドアートや、プロの技術などネイルアート講座を動画配信して多くの人に見てもらいたい。
でもスタッフが足りなくて・・・。と悩んでいませんか?
スマートフォンホルダーがあれば、超簡単!
施術から配信、アンサートークまで、ひとりで出来ちゃいますよ。
ひとりでネイル施術を簡単配信
タテ・ヨコどちらもOK 360°回転
質量(g)280寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×240×66RoHS指令(10物質対応)対応特性回転機能
裏ザラチップビューティーネイラー5日以内出荷
裏ザラで粘着力アップ!ワレにくい先端部分ネイルチップの裏面をザラリ特殊加工。グルーや両面テープの接着力をアップします。地爪からサンプルチップまで、外れにくく、より長く楽しめます。
セット内容10サイズ 120枚入り(00・0・1・2・5・6・7・8 各10枚、3・4 各20枚)材質チップ ABS樹脂色クリア質量(g)84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×160×26寸法(幅W×長さL)(mm)【#00】19×22、【#0】18×21、【#1】16×20.5、【#2】14×20、【#3】13.5×19、【#4】13×18、【#5】12.5×17、【#6】12×16、【#7】11.×15、【#8】9.5×14RoHS指令(10物質対応)対応
Cordless Nail Drill JUNOビューティーネイラー5日以内出荷
約2時間の充電で約1.5時間使用可能。とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。回転方向切り替え可能Type-Cケーブルで充電
仕様メモリ表示:00、10~20セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書材質aluminum色グレイ最大消費電力(W)10バッテリー容量(mAh)1000回転速度10,000~20,000rpmグリーン購入法適合入力電圧電流5V/2.0A
コンパクトUVライトハンズ&フットビューティーネイラー5日以内出荷
フットネイルに最適もちろん、手にも使用OKコンパクト設計&簡単操作1年間の保証書付回転スライド式 UVライトで底板をはずすこともなく、フットの照射が超簡単!
セット内容・コンパクトUVライト<ハンズ&フット>本体×1・HNF-1専用UVランプ9W(CCC)×1・電源コード×1(本体に付属)質量(g)(単品)1122電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(単品)280×125×128グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×105×265
ダブルファンダストコレクタービューティーネイラー5日以内出荷
ダブルファン採用で強力吸引
静音設計42dBで会話を遮りません
ON/OFFのみのシンプルな操作ですぐに使えます
超薄型高さ4cmでマシンワークもノンストレス
取り外し可能ダスト収納ボックスは丸洗いOKでお掃除が簡単
材質本体:プラスチック、天板部ステンレス / ダスト収納ボックス:プラスチック、ABS / ダストブラシ:プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×190×50質量(g)約967セット内容本体、ダスト収納ボックス、ダストブラシ、専用アダプター電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)消費電力(W)40回転速度(min-1[r.p.m])4000消音効果(dB)約42
オンラインモバイルホルダーリングライト付ビューティーネイラー5日以内出荷
用途に合わせて選べる3色の照明モード&10段階明るさ調整
リングライト付きオンラインモバイルホルダー!
リングライトは24灯の高輝度LEDを内蔵。
眩しさを軽減した柔らかい光源で目が疲れにくく、長時間のライブ配信に最適!
照明モード&明るさの切り替えで、メイクアップ・ライブ配信・室内照明など、
用途やシーンに合わせて使用できます。
仕様クリップ式・明るさ調整10段階・3色の照明モード・360度フレキシブルアーム・らくらくUSB給電材質ABS、EVA、鉄使用電圧(V)5/1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
プロ用巻き爪用ニッパービューティーネイラー5日以内出荷
巻き爪用ニッパー!
保管、持ち運びに便利な透明キャップ付き。
質量(g)86寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×180×13刃先(mm)約14RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
デラックスプッシャービューティーネイラー9日以内出荷
プレパレーションに最適なデラックスプッシャー先端部分がラウンド&ストレートの2つの形状でプレパレーション時に最適なハイクオリティプッシャーラウンド側でキューティクルのケア、ストレート側でサイドウォール側のケアに。有本幸代先生おすすめ!!『プレパレーション時のキューティクルプッシュアップに最適です。 先端のフラットな形状がしっかりとキューティクルをとらえ、プレ パレーションの時短につながります。また、ジェルオフにも使って 頂けます!』
材質ステンレス鋼入数カートン:360個、ボール:10個、内箱:60個グリーン購入法適合
2スピードデスクトップ集塵機ビューティーネイラー5日以内出荷
超ハイパワー&静音設計。
HIGH:サロンをクリーンに。ダスト吸引力がパワーアップ!(ハイパワー時も静かな約41デシベル)
LOW:真夜中のサロンワークも安心の静音設計。(約22デシベル)
ダストコレクター(写真3番め左側/2DC-1別売)とセットで使用すれば、上からも下からもダストを強力吸引。
よりクリーンなサロン環境を実現します。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×243×97質量(g)670±5セット内容本体(1台/フィルター内蔵)・電源アダプター電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)消費電力(W)24消音効果(dB)HIGH/約57、LOW/約45
SIMPLYネイルプッシャービューティーネイラー5日以内出荷
大人気のSIMPLYネイルプッシャーにゴールドカラーが新登場。
カップとスクレーバーの2wayプッシャー。
45度設計で使いやすくなっています。
力を入れすぎず優しくフィットする45度カップ型
どんな形状の地爪の方にもフィットする45度カップ
丸い持ち手でサイドまでコントロールがしやすい
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×182×15質量(g)40
ツール消毒器ステリライザービューティーネイラー5日以内出荷
プッシャーやピンセット、ニッパーなどネイルツール消毒用のステリライザー。
衛生管理の必需品です。
材質PP質量(g)単品:376、本体:276寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:230×82×130、本体:約227×74×127RoHS指令(10物質対応)対応
オンラインモバイルホルダー2重スプリング構造ビューティーネイラー5日以内出荷
配信に嬉しい52cmまでの高さ調節!
バネ式でアームの角度調整がスムーズ&しっかり
2重スプリングでしっかり角度固定。スマホの画面が揺れません
高さ52cmでリモート配信や小物撮影などのアングルも自由自在
グリップ幅最大18.2cmでタブレットも使用可能
4点駆動で角度自由自在
材質鉄、ABS、EVA、シリコン質量(kg)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性高さ調節、角度調整
オンラインモバイルホルダーカップホルダービューティーネイラー5日以内出荷
カップホルダーにフィット。車載専用のスマホホルダーです。
角度や高さをフレキシブルに調節可能
取り付け簡単! 工具不要
スマホの装着は片手で操作可能
材質ABS、シリコン適合サイズ(Φmm)カップホルダー径:約72~97(3店の接着面が必要です)RoHS指令(10物質対応)対応
オンラインモバイルホルダーワイヤレス充電式ビューティーネイラー5日以内出荷
スマホホルダーの機能だけでなく、ワイヤレス充電の機能も完備。
置くだけで充電ができるのでバッテリー残量を気にせず快適に楽しめます。
材質ABS、アクリル、シリコン、TPU出力5V/1.0A、9V/1.0A入力5V/1.5A/10W(最大)、9V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン&タブレットスタンドビューティーネイラー5日以内出荷
省スペースタブレットスタンド!
お好みの角度で固定できるからレシピを見ながらの
クッキングやリラックスタイムの動画鑑賞に最適♪
台座は高級感のあるアルミニウム合金。
シンプルなデザインでインテリアの邪魔をしません。
材質ABS、アルミニウム合金、シリコン質量(g)単品:約272、本体:約219寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)単品サイズ:155×82×82、本体サイズ:180×80×80RoHS指令(10物質対応)対応特性角度調節
サロンエプロンビューティーネイラー5日以内出荷
有本幸代プロデュース。(グランドチャンピオン)
ネイルサロン用のエプロンです。
肩かけタイプで、軽いので着け心地も快適です。
ウォッシャブルタイプなのでサロンワークにも最適。
エリコネイルバニティバッグビューティーネイラー5日以内出荷
収納・持ち運びに優れたプロユースの2段式ネイルバニティバッグです。
上段はひと目で中身が確認できる浅型、下段はファイルを立てたまま収納できる深型。
持ち手部分は大きなリボンになっています。
材質本体:ポリウレタン(PU)、ファスナー:ナイロン質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×210×250RoHS指令(10物質対応)対応
仮硬化LEDライトビューティーネイラー5日以内出荷
置き式ハンズフリーで、仮硬化。
パーツの仮留め、ジェルの流れ留め、ネイルチップでの長さ出し、アクリルジェル
での長さ出しなど、ちょっと仮どめしたい時に便利な仮硬化用LEDライトです。
フット式スイッチだから両手が塞がっていても簡単硬化!
ハンズフリーのフット式スイッチ
モバイルバッテリーでの使用もOK
指先で曲がるフレキシブルアーム
少ないスペースでOKのスタンドタイプ
単3電池、USB接続電源(モバイルバッテリーなど)、AC電源アダプターの3つの電源が使用可能
質量(g)320電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)0.4出力5.0V/0.08A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×150×78波長(nm)405±5保証期間1年ケーブル長(cm)フットスイッチケーブル:146RoHS指令(10物質対応)対応
573×mcマニキュレーションツールビットビューティーネイラー5日以内出荷
573xmcマニキュレーションツールは有本幸代プロデュースブランド
「573」と「マニキュレーションシステム」のコラボ商品です。
寸法(mm)62×115×13RoHS指令(10物質対応)対応
エリコネイルトゥイーザービューティーネイラー5日以内出荷
ぴたっと合う先端、スムーズなつまみで、ラインストーンやブリオンなど
ネイルアートの細かい作業にも最適なピンセットです。
毛抜きとしてもお使いいただけます。
質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×172×15RoHS指令(10物質対応)対応
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
フレンチティップスビューティーネイラー5日以内出荷
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。・短い爪を大胆に演出!
プロの仕上がり、本格フレンチネイル。
爪先にグルーで貼るだけで手軽に本格フレンチネイルが楽しめます。
爪先に貼るタイプなので爪を伸ばせない方にも。
1.ソフトで耐久性が抜群!
2.フィット感が抜群!
3.平らな爪の方に最適!
4.均一なシェイプとカラー!
5.保管に便利なハードケース入り!
セット内容ネイルティップス100枚(10サイズ各10枚)寸法(幅W×長さL)(mm)【#1】18×15、【#2】18×14.5、【#3】17×14.5、【#4】16×14、【#5】15×14、【#6】14.5×13.5、【#7】13×13、【#8】12.5×13、【#9】11.5×13、【#10】11×12寸法(縦×横×奥行)(mm)145×82×18
フラットネイルバリューパックビューティーネイラー5日以内出荷
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。
1.ソフトで耐久性が抜群!2.フィット感が抜群!
3.平らな爪の方に最適!
4.均一なシェイプとカラー!
5.保管に便利なハードケース入り!
色クリアセット内容#1~#10各10枚寸法(縦×横×奥行)(mm)145×82×18RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルマスタービューティーネイラー5日以内出荷
ジェルオフが超時短!!
静音設計
過負荷自動安全保護システム
安心の1年保証
・マスターしやすい説明書付き!
セット内容コントローラボックス(1台)、クイックチェンジハンドピース(1台)、ビット(6種類)・サンディングバンド(6個):ケース付き、フットペダル(1個)質量(g)1096出力(W)コントローラボックス:6.5~8電圧(V)コントローラボックス:AC110 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])クイックチェンジハンドピース:20000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×83×170、コントローラボックス:120×75×157RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)クイックチェンジハンドピース:25×140
ダストコレクター 立体フィルタービューティーネイラー5日以内出荷
ダストコレクター バキューム式&トレイ式(2DC-1)の交換フィルター
PM2.5レベルの粒子を96.41%カット
静電気帯電加工フィルターによりPM2.5レベルの粒子を96.41%カット!ネイリストの健康を守ります。
質量(g)57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×210×11RoHS指令(10物質対応)対応
ソークオフキャップビューティーネイラー5日以内出荷
ぴったりフィットで、オフ中も爪先が使えます。
ホイル不要
密閉式
簡単装着
材質シリコン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×212×15質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応