オフィスサプライ (15) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (45) その他 (7) ブランド: 秀和システムブランド: 相原電機すべて解除
複巻トランス 相原電機 当日出荷 から 20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V) 0-200-220 2次電圧(V) 0-100-110 装備 静電シールド/接地端子 形状 TB 仕様 複巻 周波数(Hz) 50/60 回路方式 単相・複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 接地端子 有
単相複巻トランス 相原電機 当日出荷 から 8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様 複巻 形状 TB 適合規格 JIS C 5310・6436 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V) 110-100-0 2次電圧(V) 220-200-0 接地端子 有
複巻トランス 相原電機 当日出荷 から 20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V) 0-380-400-440 2次電圧(V) 0-100-110 装備 静電シールド/接地端子 形状 TB
単相単巻トランス 相原電機 当日出荷 から 8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様 単巻 周波数(Hz) 50/60 適合規格 JIS C 5310・6436 回路方式 単相・単巻 シールド 静電シールド:無
複巻トランス 相原電機 当日出荷 から 20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V) 0-380-400-440 2次電圧(V) 0-200-220 装備 静電シールド/接地端子 形状 TB 仕様 複巻 周波数(Hz) 50/60 回路方式 単相・複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 接地端子 有
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機 翌々日出荷 から 3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様 複巻 形状 TB 周波数(Hz) 50/60 適合規格 JIS C 5310・6436 取付穴 有 1次電圧 240V-220V-200V-0V 2次電圧 240V-220V-200V-0V 絶縁種別 E 回路方式 単相・複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V) 240-220-200-0 2次電圧(V) 240-220-200-0 接地端子 有
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
複巻トランス 15V 相原電機 当日出荷 から 21日以内出荷
1次電圧 0-100V 2次電圧 0-12V-15V ×2 仕様 一次二次間シールド付(E) 形状 BL型/ラグ端子式
単相複巻トランス 相原電機 当日出荷 から 3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様 複巻 周波数(Hz) 50/60 適合規格 JIS C 5310・6436 回路方式 単相・複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E)
三相複巻トランス 相原電機 翌々日出荷 から 24日以内出荷
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生旧品より12Kg軽くなります。
周波数(Hz) 50/60 適合規格 JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997 回路方式 3相・複巻 シールド 静電シールド:有 RoHS指令(10物質対応) 対応 2次電圧(V) 220-200(△) 接地端子 有
複巻トランス 26V 相原電機 当日出荷 から 4日以内出荷
1次電圧 0-100V-200V 2次電圧 0-24V-26V 仕様 複巻 絶縁種別 A 1次電圧(V) 0-100-200 2次電圧(V) 0-24-26
屋内型ケース 相原電機 翌々日出荷
質量(kg) 26 寸法H(mm) 600 寸法A(mm) 470 寸法D(mm) 400 寸法B(mm) 250 容量(kVA) 単相7~15、三相5~20 寸法W(mm) 500 取付穴径(Φmm) 13 孔径(Φmm) 40
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機 翌々日出荷 から 8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様 複巻 形状 TB 周波数(Hz) 50/60 適合規格 JIS C 5310・6436 取付穴 有 1次電圧 120V-110V-100V-0V 2次電圧 120V-110V-100V-0V 絶縁種別 E 回路方式 単相・複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V) 120-110-100-0 2次電圧(V) 120-110-100-0 接地端子 有
三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機 翌々日出荷 から 3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様 複巻 形状 TB 周波数(Hz) 50/60 適合規格 JIS C 5310・6436 端子ねじ M4 取付穴 有 1次電圧 440V-420V(380V)-400V(Y) 2次電圧 220V(200V)-200V(△) 絶縁種別 E シールド 一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V) 440-420(380)-400(Y) 2次電圧(V) 220(200)-200(△) 接地端子 有
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
ノイズ対策用トランス 相原電機 5日以内出荷 から 6日以内出荷
ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。
電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。
一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。
モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。
ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
周波数(Hz) 50/60 適合規格 JEM 1333-1976 端子ねじ M4 相数 1Φ 耐熱クラス E 絶縁耐圧 AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC1kV)
複巻トランス 9V 相原電機 翌々日出荷 から 21日以内出荷
1次電圧 0-100V-110V 2次電圧 9V-0-9V
複巻トランス 18V 相原電機 当日出荷 から 21日以内出荷
1次電圧 0-100V 2次電圧 0-18V ×2 仕様 一次二次間シールド付(E) 形状 BL
耐雷トランス 相原電機 5日以内出荷 から 14日以内出荷
新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現!
従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに!
サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
絶縁種別 B 仕様 サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs) 周波数(Hz) 50/60 端子ねじ M5 相数 単相 絶縁耐圧 AC10kV/1分間
AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機 3日以内出荷
EU・北米の規格に適合した製品群海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
仕様 LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付 A 8 質量(kg) 18 W タップ有:220/タップ無:180 L 182 H 210 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0 規格 UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988) 定格 連続 CONT H1 160 相数 1 耐熱クラス 100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180) 容量(VA) 1k 1次電圧(V) 0-200-208-220-230-240 2次電圧(V) 0-100-110-115-120
シャーシ取り付け電源トランス 1次:100V ac 110V ac 2次:6V ac 12V ac 15V ac 20V ac 電力:24VA 相原電機 7日以内出荷
UL506(ファイルE145880) VDE、SEV、UL、C UL、VDE0551 3N 60742トランスはすべて、プレートワッシャ、保護パッド及びねじ、ボルト / ワッシャが付属し、1つの穴で取り付けられるようになっています。必ずトランスのコイルの上下にパッドを取り付け、その後に上部パッドの上にプレートワッシャを取り付けてください。固定ボルトを強く締めすぎないようにしてください。 強く締め付けすぎるとトランスを破損する恐れがあります。固定ボルトのどちら側も、金属シャーシやフレームに接触しないよう注意してください。接触すると、トランスがショートして修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 24 V出力を2つ備えたトランスはVDE/SEVの認定を受けていません。トランス、6 → 24 Vタイプコンパウンド巻き、第1 / 第2巻線の間にシール付き
仕様 ●一次定格電圧:100V ac, 110V ac●二次定格電圧:6V ac, 12V ac, 15V ac, 20V ac●定格電力:24VA●出力数:1●実装タイプ:シャーシ●長さ:91mm●幅:58mm●奥行き:60mm●寸法:91 x 58 x 60mm●取付け穴径:4.5 x 6.5mm●重量:800g●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:320-1082 アズワン品番 65-7224-31