パナロケース(ブロックウレタン付)パナロケース(4件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。
気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。
軽量で堅牢な構造。
標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。
NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67材質(クッション)ウレタン
パナロケースパナロケース4日以内出荷
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
簡単に開閉できるダブルスローラッチ
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造
英国防省規格「DEFSTAN81-41」に準拠
NATO規格「STANAG4280」に準拠
ATA規格「ATA-300-CAT1」に準拠
用途革新的な防水ケース材質ポリプロピレン樹脂材質(本体)ポリプロピレン樹脂耐熱温度(℃)-30~90防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
パナロケースパナロケース4日以内出荷
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート積み重ね可能なスタッキング構造
材質ポリプロピレン樹脂質量(kg)0.36(ウレタン付)、0.33(ウレタン無)色ブラック内寸法(mm)292 × 92 × 65耐熱温度(℃)-10~80防塵防水性能IP67外寸法(mm)309 × 128 × 71.5標準装備品ラッチ、ヒンジ、Oリングシール、気圧調整弁、スタッキングリブ、ラベルスペースRoHS指令(10物質対応)対応
パナロケースパナロケース4日以内出荷
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
積み重ね可能なスタッキング構造
用途革新的な防水ケース材質ポリプロピレン樹脂色ブラック耐熱温度(℃)-10~80防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
M1090Sウレタン無しパナロケース4日以内出荷
質量(kg)17.5外寸(mm)1178×780×330内寸(mm)1090×680×280RoHS指令(10物質対応)対応
パナロケースパナロケース4日以内出荷
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート簡単に開閉できるダブルスローラッチ南京錠が取付けできるパドルロック積み重ね可能なスタッキング構造
材質ポリプロピレン樹脂色ブラック耐熱温度(℃)-51~90防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
エコケースパナロケース4日以内出荷
100%再生樹脂を使用したSDGs対応防水ケース
従来型防水ケースと比べて軽く持ち運びに最適
雨天時の使用に耐えられる生活防水タイプ
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
ロックバネ付のダブルスローラッチ
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造
用途革新的な防水ケース材質ポリプロピレン樹脂色ブラック防塵防水性能無しRoHS指令(10物質対応)対応
パナロケースパナロケース4日以内出荷
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造
用途革新的な防水ケース材質ポリプロピレン樹脂色ブラック耐熱温度(℃)-10~80防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09