アルミフレーム3030タイプヤマト(機構部品)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
アルミフレーム2020タイプヤマト(機構部品)(9件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形サイズ(mm)20×20フレーム幅(mm)20溝数1列溝×1列溝種類4面溝高さ(mm)20材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法4mm断面積(mm2)184.4
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
アルミブラケット(M4) YAB-2014-4ヤマト(機構部品)当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。
アルミフレームYF-2020-4、YF-2040-4用です。
種類が豊富。
アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番828-3483材質アルミ幅(mm)14高さ(mm)20質量(g)3.9奥行(mm)20表面処理アルマイト処理適合ボルト径M4
アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-6024-6Fヤマト(機構部品)当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。
アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。
種類が豊富
アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2023材質アルミ幅(mm)24高さ(mm)60質量(g)47奥行(mm)60表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
アルミフレーム4080タイプヤマト(機構部品)当日出荷
用途重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。形状長方形高さ(mm)80材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法8mm断面積(mm2)951
アルミフレーム2040タイプヤマト(機構部品)(2件のレビュー)当日出荷
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。高さ(mm)40ボルト寸法4mm形状長方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)20サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)329.86
キャップスクリューボルトヤマト(機構部品)当日出荷から翌日出荷
強度に優れ、頭飛びをなくしました。
用途アルミフレーム用パーツ
アルミフレームにブラケットをジョイントの際に使用材質スチール表面処理三価クロメート処理
ヤマト糊補充用ヤマト(機構部品)当日出荷
業務に最適なポリ袋入りです。
用途紙などの接着用に。トラスコ品番349-5735タイプ補充用容量(kg)20繰り返し・詰め替え対応
アルミフレーム4040タイプヤマト(機構部品)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
用途重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。高さ(mm)40ボルト寸法8mm形状正方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)747.02
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
M8アルミフレーム(重荷重用)ヤマト(機構部品)当日出荷
用途重荷重用の構造物。マシン、コンベヤなどのフレーム。材質アルミ幅(mm)40表面処理アルマイト処理ねじ寸法(mm)8
四角ナットコーティング付(M8) YNC-08-8ヤマト(機構部品)10日以内出荷
ナットのネジ部にカプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
トラスコ品番848-9699材質SS41幅(mm)14高さ(mm)6.5質量(g)8奥行(mm)14適合ボルト径M8
エンドキャップ YEC-8080ヤマト(機構部品)(1件のレビュー)翌々日出荷
アルミフレームYFL-8080-8用キャップ
美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番848-9598材質樹脂(PPS)幅(mm)80高さ(mm)5質量(g)14.3奥行(mm)80
エンドキャップ YEC-3090ヤマト(機構部品)翌々日出荷
アルミフレームYF-3090-6用キャップです。
美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番848-9595材質樹脂(PPS)幅(mm)30高さ(mm)5質量(g)7.5奥行(mm)90
アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-6054-6Fヤマト(機構部品)当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。
アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。
種類が豊富
アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2058材質アルミ幅(mm)54高さ(mm)60質量(g)105奥行(mm)60表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
アルミブラケット(M4用フラットタイプ) YAB-6014-4Fヤマト(機構部品)当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。
アルミフレームYF-2020-4、YF-2040-4用です。
種類が豊富。
アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2015材質アルミ幅(mm)14高さ(mm)60質量(g)27奥行(mm)60表面処理アルマイト処理適合ボルト径M4
アルミフレーム6060タイプヤマト(機構部品)当日出荷から翌々日出荷
用途中荷重用の構造物。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
一般セット機架台。形状正方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数2列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)60サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)1140.92
アルミブラケットヤマト(機構部品)当日出荷
適合ボルト径M4材質アルミ表面処理アルマイト処理ボルトM4
固形アラビックヤマト(機構部品)翌々日出荷
ソフトタッチで塗りあじなめらかな、スティックのりです。酸化しにくく紙や写真の劣化を防ぐAcid-Free対応です。ペンケースに入るミニサイズです。
用途紙・写真等にきれいに貼れます。トラスコ品番349-5732長さ(mm)71容量(g)5直径(mm)16
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明