通話録音装置 VR-D179タカコム当日出荷
<受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応!
電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。
「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。
録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。
SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合)
専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。
独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1質量(g)約440電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)精度時計:月差±60秒(通電時25℃)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>起動形式音声起動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)メモリーOSが推奨する環境以上使用CPUOSが推奨する環境以上外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
通話録音装置 VR-D179Aタカコム当日出荷
<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応!
電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。
「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。
・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。
SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合)
専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。
独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1色白質量(g)約460電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)精度時計:月差±60秒(通電時25℃)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続起動形式音声起動/回線・外部起動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)メモリーOSが推奨する環境以上出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下)使用CPUOSが推奨する環境以上接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下)外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン)録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
GPSタイムサーバ TSG-100タカコム当日出荷
<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。
コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。
PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA質量(g)約180電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)精度内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×35(ゴム足含む)最大消費電力(W)2.5インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ処理能力NTP:10パケット/秒(保証値)外部出力端子時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統)LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))使用CPU1GHz以上接点仕様時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA)使用環境湿度(%)20~85(結露なきこと)ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ補正機能【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)デバイスタイプ入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス受信感度-147dBm(コールドスタート時)動作温度範囲(℃)-10~50対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
4回線音声応答装置タカコム4日以内出荷
4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1色ブラック電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)直流抵抗270Ω接続方式モジュラー接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA最大消費電力(W)5インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること録音時間(分)最大100(全チャネル合計)メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)動作湿度(%)20~85(結露のないこと)保存湿度(%)20~85(結露のないこと)出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm保管温度範囲(℃)-10~50プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年プロトコルTCP/IP録音方式PCM 8kHz 16bit モノラルインピーダンス(Ω)【保留音】8停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線
緊急地震速報電話ページング装置 EDR-200Aタカコム(1件のレビュー)6日以内出荷から7日以内出荷
FMラジオ放送の「緊急地震速報」を受信して、施設内に独自の避難誘導アナウンスを一斉放送! 低コスト・簡単設置で導入!
民放FMラジオ局およびNHK-FMラジオ局から放送される「緊急地震速報」のチャイムを受信して、地震の発生を知らせる緊急地震放送を行います。専用の受信端末やランニングコストが不要です。
ワイドFM(FM補完放送)に対応し、受信するFM放送の周波数を76MHz~99.9MHzの範囲で設定できます。
本装置を放送用アンプに接続することで、既存の放送設備から緊急地震速報を放送することができます。
交換機のページング放送機能を利用して、接続されている電話機や放送設備のスピーカから地震速報を放送することができます。
独自のアナウンスを録音して放送することができます。施設や環境に合わせた適切な放送をすることでパニックを抑えて減災をサポートします。
テスト放送で、避難訓練や本装置が正常に動作するかの確認ができます。
接点信号を出力することができます。各種設備の緊急停止や制御などにご利用いただけます。
アンテナFM:外部アンテナ接続方式(F型コネクタ(75Ω))仕様チューニング:デジタル方式、アナウンス:2種類(地震速報放送用、テスト放送用)、内線登録数:1、内線番号桁数:最大8桁(0~9,*,#(12種類)の8桁の組み合わせ)、VCCI :クラスB周波数(MHz)76.0~99.9チャンネル数2チャンネル(地震速報放送用、テスト放送用)録音時間地震速報放送用:60秒、テスト放送用:60秒録音方式μ-law相当/内蔵フラッシュメモリ/入力:ライン入力(3.5mmモノラルミニジャック:10kΩ,-10dBV)報知音2種類(NHK式チャイム音、NHK式訓練用音源)出力端子ライン:RCAジャック(600Ω、-5dBm)(レベル可変機能あり)外部出力端子ネジ端子(2系統)回線種別アナログ内線/1回線接続方式モジュラージャック接点仕様無電圧メーク接点(接点容量:DC30V 500mA)ディスプレイ16桁1行ディスプレイ(バックライト付き)LEDランプ2個(監視ランプ(緑)、アラームランプ(赤))電源専用電源アダプタ(入力:AC100V±10V(50/60Hz)、出力:DC9V(600mA))最大消費電力(W)7.5検知方式緊急地震速報:NHK式チャイム音(2回連続受信)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59 (ゴム足含む)質量(g)約650付属品本体、電源アダプタ、FMアンテナ(フィーダー線)、F型コネクタ変換プラグ、モジュラーコード、取扱説明書(保証書) 各1
リモートホン AT-1000タカコム当日出荷
営業時間外の電話応答を自動化! 音声合成・年間タイマー搭載で、留守応答の設定・登録が容易! 外出先からのリモコン操作に対応!
用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。
応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。
応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。
用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。
応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。
応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。
仕様【応答 メッセージ】作成方法:音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-1000データ入力ソフト(添付品)、記憶媒体:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、【プログラムタイマー】1日パターン 最大20種類、登録ステップ数 最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール 第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間 登録した月より10年、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】1GB以上の空き容量、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、壁掛け用木ネジ、取扱説明書(保証書)質量(g)約390電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度時計:月差±60秒(25℃、通電時)対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版接続方式モジュラー接続最大消費電力(W)2.5外部出力端子イヤホン:3.5mm モノラルミニジャック インピーダンス32Ω保証期間停電バックアップ:年月日・時刻は約7年使用CPUOS が推奨する環境以上録音時間(分)応答 メッセージ:各チャネル最大5、用件メッセージ:合計約120メッセージ件数可変:最大10チャネル、固定:2チャネル(応答録音用・応答専用 各1チャネル)動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数300件録音方式μ-law 8kHz 8bit モノラル抵抗値(Ω)直流:273動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線/1回線
非常通報装置 ADS-100タカコム当日出荷
「各種センサーからの信号で」「通報ボタンを押して」「受話器を上げて」登録先に自動通報!通報先が電話機にでると予め録音したメッセージを送出!
動作モード切り替えで「不在モード」「非常モード」「ホットラインモード」の3種のご利用法から選べます。
不在モード:センサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報メッセージを送出します。
非常モード:本体「通報ボタン」のプッシュやセンサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報先に通報メッセージを送出します。
ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げると通報先に自動ダイヤルし、案内メッセージ送出後に通話をすることができます。
通報先は、最大3ヶ所まで登録できます。
「不在モード」「非常モード」では、通報先からの室内の音声モニターや、音声拡声が可能です。
電源は、AC電源・DC電源・乾電池の3種類から選べます。
仕様【通報先】登録数:最大3カ所、登録桁数:最大30桁付属品回線接続コード、電源アダプタ、壁掛け用ネジ、取扱説明書(保証書)形状テープジャック:3.5Φミニジャック質量(g)約400(電池含まず)接続方式モジュラージャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×200×40(突起物含まず)最大消費電力(W)AC:3電源(AC)AC100V±10V(50/60Hz)使用電池単4アルカリ乾電池、6本電源(DC-V)12±1外部出力端子無電圧メーク出力(接点容量:DC30V、500mA)メッセージ件数録音数:1メッセージ録音時間メッセージ:約35秒外部端子入力:無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)容量(mA):300インピーダンス(Ω)テープジャック:47k入力レベルテープジャック: 0dBm回線種別アナログ一般回線、1回線
4回線音声応答装置(外部機器制御機能付)タカコム8日以内出荷
外部機器制御機能付き4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1色ブラック電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)直流抵抗270Ω接続方式モジュラー接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA最大消費電力(W)5インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること録音時間(分)最大100(全チャネル合計)メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)動作湿度(%)20~85(結露のないこと)保存湿度(%)20~85(結露のないこと)出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm保管温度範囲(℃)-10~50プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年プロトコルTCP/IP録音方式PCM 8kHz 16bit モノラルインピーダンス(Ω)【保留音】8停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線
GPSタイムサーバー TSG-M10タカコム7日以内出荷
<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。
電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。
仕様VCCI:クラスA質量(g)本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む)電源(V)DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず)ケーブル長(m)5(別途配線により600mまで延長可能)対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×100×25(ゴム足含まず)保護等級IP55最大消費電力(W)最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時)インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)メモリーOSが推奨する環境以上処理能力NTP:最大100パケット/秒外部出力端子スクリューレス端子(2系統)LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))使用CPU1GHz以上出力信号時刻補正/アラーム/GPS受信状態接点仕様無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA)動作湿度(%)20~85(結露なきこと)アンテナ受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)補正機能内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)受信感度-147dBm(コールドスタート時)動作温度範囲(℃)本体:-10~50、アンテナ:-20~60対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1
自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D600タカコム7日以内出荷
施設内の定時・緊急放送を自動化! 音声合成搭載でアナウンス作成が容易! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約!
既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。
放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で音源を作成できます。
サンプル音源(企業用、建設会社作業用、自動車学校用、小・中学校用)を付属しており、音源作成が容易です。
緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。
スピーカ制御出力など、最大3系統を制御することが可能。施設やエリアごとに放送系統を制御できます。
仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】最大3系統、【データ登録】パソコン:PBS-D600データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール 1日課パターンあたり、6ステップ、間隔放送スケジュール :1日課パターンあたり、1ステップ、6ch、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール :月の第1週~第5週単位、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】4GB以上の空き容量、【ドライブ】DVD-ROMが読めるドライブ(インストール用)付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1質量(kg)約2.2電源(V)AC100±10(50/60Hz)対応OSWindows 10/8.1 日本語版チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず)入力制御:リモート放送、時刻修正機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正制御出力アンプ、チャイム、BGM最大消費電力(W)8メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ24文字(半角)×2行使用CPUOSが推奨する環境以上録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)録音方式μ- law 8 ビットモノラル 22.050kHz(標準)、PCM 16 ビットモノラル 22.050kHz(高音質1)、PCM 16 ビットモノラル 44.100kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ音声入力イク、テープ、チャイム、BGM音声出力アンプ、イヤホン動作温度範囲(℃)5~40LAN設定10BASE-T、100BASE-TX
カードライトアダプタ CWA-200タカコム当日出荷
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの音声合成・年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易!
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
仕様ソフトウェア:AT-D39SⅢデータ入力ソフト(5ライセンス)、ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)質量(g)約110対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下メモリーOSが推奨する環境以上カード使用可能:DFC-30Mディスプレイ解像度1024×768ドット以上使用CPUOSが推奨する環境以上ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量インターフェイスUSB 2.0
カードライトアダプタ CWA-100タカコム当日出荷
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易!
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
仕様ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)付属品USBケーブル、AT-D39Sデータ入力ソフト(CD-ROM)、取扱説明書(保証書)質量(g)約110対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下メモリーOSが推奨する環境以上カード使用可能:DFC-30Mディスプレイ解像度1024×768ドット以上使用CPUOSが推奨する環境以上ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量インターフェイスUSB 2.0
デジタルアナウンサー DA-310タカコム6日以内出荷
交換機に接続して電話保留中にオリジナルの保留音源を送出! アンプやスピーカに接続して商品などの音声案内に!
フラッシュメモリーカードに、最大3種類の音源を録音。デジタル録音でクリアな音質がいつまでも保てます。
ビジネスホンや構内交換機(PBX)の電話保留中に独自の音楽等が流せます。
内蔵スピーカ、外部スピーカ、または外部アンプに接続して定期的な案内を流せます。
用途電話保留音、音声案内仕様音源数 3種類付属品フラッシュメモリーカード(30分用)、電源アダプタ、マイク、録音用コード、取扱説明書、各1質量(g)約640出力(W)スピーカ:2(8Ω)電源専用アダプタ(入力:AC100V±10V〈50/60Hz〉 出力:DC9V)起動形式DC:DC電圧(5V~48V)、無電圧:無電圧メーク信号(接点容量:DC10V,10mA以上500ms)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59入力マイク:2KΩ不平衡 -50dBm、テープ:50KΩ不平衡 0dBm、ライン:0dBm, 600Ω最大消費電力(W)10音声出力1回路
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
4回線音声応答装置 AT-4000Nタカコム9日以内出荷
応答メッセージを最大4回線に頭出し再生/外出先から電話でリモコン操作可能/ネットワーク経由で音声、スケジュール変更可能。[接続方式]モジュラー接続。[データ登録]AT-1000データ入力ソフト(添付品)でデータを作成し、SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)経由またはLAN接続にて登録。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
VR-L147H SCタカコム7日以内出荷
<側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易!
筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。
受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。
検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。
内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。
PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準
通話録音装置 VR-L147Hタカコム7日以内出荷
1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易!
筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。
検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。
内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。
PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):39電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):36×73×19機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準
自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D500Ⅱタカコム7日以内出荷
施設内の定時・緊急放送を自動化! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約!
既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。
放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。
緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。
仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】1系統、【データ登録】パソコン;PBS-D500データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール:1日課パターンあたり、6ステップ (※一般用のみ)、間隔放送スケジュール:1日課パターンあたり、1ステップ、6ch (※一般用のみ)、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール:月の第1週~第5週単位 (※一般用のみ)、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録( ※学校用のみ)、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位、特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】100MB以上の空き容量、【ドライブ】CD-ROMが読めるドライブ(インストール用)付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1質量(kg)約2.2電源(V)AC100±10(50/60Hz)対応OSWindows 10/ 8.1 日本語版チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず)入力制御:リモート放送、時刻修正機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正制御出力アンプ、チャイム、BGM最大消費電力(W)8メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ24文字(半角)×2行使用CPUOSが推奨する環境以上録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)録音方式μ-LAW 8bit 22.05kHz(標準)、PCM 16bit 22.05kHz(高音質1)、PCM 16bit 44.10kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ音声入力マイク、テープ、チャイム、BGM音声出力アンプ、イヤホン動作温度範囲(℃)5~40LAN設定10BASE-T、100BASE-TX
通話録音装置 VR-L147H SCタカコム¥329,800税込¥362,780
1セット(5台)
7日以内出荷
<側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易!
筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。
受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。
検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。
内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。
PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準
コールシーケンサー CS-D418Ⅱタカコム7日以内出荷
営業時間内は「お待たせ」または「選択呼出し」で効率的に受付できます。
営業時間外は「応答専用メッセージ」で業務時間外の案内を送出。
オペレータ着信前に案内メッセージの送出が可能です。(コールスクリーニング機能)
ディスプレイ表示により「総着信」「お待たせ」「放棄」の件数が確認ができます。(お待たせ動作中)
付属品マイク、録音用コード(各1)、モジュラーコード(4)、取扱説明書(保証書)質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×240×76使用電源(V)AC100±10(50/60Hz)最大消費電力(W)28録音時間(分)30録音ソースマイク/テープレコーダなどの外部音源メッセージ件数お待たせ用:2、保留音用:1、応答専用:9、選択呼出し用:6回線種別アナログ一般回線、最大4回線
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09