カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(40)
  • 医療・介護用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • トミー精工
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • レンタル(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(30)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型微量遠心機 トミー精工小型微量遠心機トミー精工
41,980税込46,178
1台
11日以内出荷
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%)電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)600(ローター及び電池含まず)ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出電源コード(m)1.5使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820Gタイマー6分間固定プラグ形状2P医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズ トミー精工オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズトミー精工
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水対象機種SX/LSXシリーズ、LBSシリーズ、ESシリーズ、BSX-500アズワン品番3-3466-01
ステンレスバケツ トミー精工ステンレスバケツトミー精工
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。積み重ね用金具がないので、滅菌バッグが引っ掛かりにくく、破れにくい構造です。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279収納数1個(積み重ね用金具がありません)
小型微量遠心機 トミー精工小型微量遠心機トミー精工
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。 電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。 運転中はLEDランプが点灯します。
仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。)最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定)消費電力(W)40電源単相AC100V(50/60Hz)/15A定格電流(A)0.6本体質量(kg)3.5安全装置カバーオープン連動ブレーキ電源コード(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245発熱量(kcal/h)35遠心加速度最大:410Gプラグ形状2P使用モータDC ブラシモーター
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
バスケット トミー精工バスケットトミー精工
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型
ステンレスカゴ トミー精工ステンレスカゴトミー精工
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型
MDX-310/210/110用ラック トミー精工MDX-310/210/110用ラックトミー精工
74,980税込82,478
1個(1個)
5日以内出荷
ステンレスバケツ トミー精工ステンレスバケツトミー精工
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌適合機種LPS-300/SX-300/LSX-300/LPS-500/MPS-510/SX-500/LSX-500/BSX-500材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)299収納数1個(積み重ね用金具がありません)
バランサー トミー精工バランサートミー精工
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷
遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 L-050は、卓上遠心機用バケット(15mL×8本用まで)を、そのまま載せることができます。
タイプスイングローター用最大秤量(g)500
バスケット トミー精工バスケットトミー精工
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。側面の一部にパンチ穴のないフラットな面を作り、バスケットの内側を水洗いしても排水が簡単な構造です。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型
バランサー トミー精工バランサートミー精工
87,980税込96,778
1台
11日以内出荷
各種高速アングルローター用(500g)
小型微量遠心機 トミー精工小型微量遠心機トミー精工
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
解凍後のチューブをそのままスピンダウン。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、 フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ回転数(min-1[r.p.m])定常:5300(±10%)電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)670(電池含まず)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出電源コード(m)1.5使用チューブ2.0mLクライオチューブ×6本、1.5(2)mLマイクロチューブ×6本寸法(Φ×mm)チューブホルダー内寸:Φ12.8×31.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113遠心加速度1630G(1320~1980G)タイマー6分間固定最大容量(mL)2.0クライオチューブ×6本プラグ形状2P
排水管清掃用ワイヤー トミー精工排水管清掃用ワイヤートミー精工
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
オートクレーブ排水管の詰まりを除去するワイヤーです。
用途滅菌材質ステンレス製(SUS304)長さ(mm)900
オートクレーブ用脱臭剤 トミー精工オートクレーブ用脱臭剤トミー精工
18,980税込20,878
1個(4L)ほか
6日以内出荷
消臭芳香成分と界面活性剤のW効果 エタノール配合の消臭芳香成分が運転中の水蒸気に含まれるニオイ成分を包み込み消臭します。 消臭液に含まれる界面活性剤が発臭源に吸着しニオイを抑えます。
対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315成分エタノール、水、界面活性剤 ほか
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
MDX-310/210/110用ラック トミー精工MDX-310/210/110用ラックトミー精工
239,800税込263,780
1個(1個)
5日以内出荷
仕様●CA対応数/-100:―●CA対応数/-200:―●CA対応数/-300:1種別ラック:C容量96PCRプレート×2枚
PCR96-02用アダプタ トミー精工PCR96-02用アダプタトミー精工
49,980税込54,978
1組(2個)
5日以内出荷
ACA-315KS トミー精工ACA-315KSトミー精工
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌適合機種ES-315/LBS-325/LPS-300/SX-300/LSX-300/LPS-500/MPS-510/SX-500/LSX-500/BSX-500/SDL-320/SDL-321材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)299収納数2個(LPS-300/SX-300/LSX-300は1個)
ACA-215KS トミー精工ACA-215KSトミー精工
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌適合機種ES-215/LBS-245材質ステンレス形状丸型高さ(mm)364内径(Φmm)222収納数1個
ACA-1100B トミー精工ACA-1100Bトミー精工
37,980税込41,778
1個
欠品中
オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
用途滅菌適合機種FLS-1000材質ステンレス形状丸型高さ(mm)233内径(Φmm)415収納数2個
ACA-700KS トミー精工ACA-700KSトミー精工
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌適合機種LPS-700/MPS-710/SX-700/LSX-700材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)344収納数2個
【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310 トミー精工【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310トミー精工
7,198税込7,918
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけタッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
仕様●最大容量:50mL×4本●最大遠心加速度:21,130G●消費電力(発熱量):810w(697kcal/h)●温度設定範囲:-9~35℃(1℃毎)質量(kg)62電源(V)AC100 50/60Hz 12A冷媒の種類HFC R134a(260g)サービス分類レンタル
【レンタル】ローターラック AR015-24 トミー精工【レンタル】ローターラック AR015-24トミー精工
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
サービス分類レンタル
【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300 トミー精工【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300トミー精工
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
サービス分類レンタル
【レンタル】ローターラック AR510-04 トミー精工【レンタル】ローターラック AR510-04トミー精工
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])15000サービス分類レンタル
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
凍結保存チューブ対応遠心機 トミー精工凍結保存チューブ対応遠心機トミー精工
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
凍結保存用チューブをそのままスピンダウンできる、遠心機です。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。 付属のACアダプタ以外に、電池でも使用可能です。
寸法(mm)150×163×113質量(g)670電源専用ACアダプタまたは単3アルカリ電池×4(別売)内寸(mm)12.8Φ×31.5(チューブホルダー)定格回転数(min-1[r.p.m])5300(±10%)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出最大遠心力(xg)1630タイマー6分間固定最高処理量2mLクライオチューブ×6本、1.5/2.0mLマイクロチューブ×6本RoHS指令(10物質対応)対応
卓上低速遠心機 トミー精工卓上低速遠心機トミー精工
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷
10mL真空採血管用の遠心機です。 見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。 コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)15A回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)最大遠心力(G)890安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本アズワン品番4-4875-01タイマー15分(1分刻み)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025医薬品医療機器等法一般医療機器
オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズ トミー精工オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズトミー精工
48,980税込53,878
1箱(6本×1L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。 非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水対象機種SX/LSXシリーズ、LBSシリーズ、ESシリーズ、BSX-500
【レンタル】超音波発生機 トミー精工【レンタル】超音波発生機トミー精工
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。
質量(kg)6.5付属品エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01