図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
サンディングバンド ミディアム 1セット 10個入Rooro10日以内出荷
爪の凹凸を整えたり、爪表面のサンディングに適しています。角質削りにもご使用いただけます。自爪のサンディングにも最適です。スカルプの厚さ調節、Cカーブの整え、長さ調節ができます。※マンドレールに被せてご使用下さい。※最初にご使用の際はドレッシング用砥石で角の面取りをして下さい。※削りすぎると肌への接触の原因になります。※熱を感じますので、同じ場所を削り続けないようにしてください。
粒度#120寸法(mm)8×12アズワン品番68-5775-62
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ロロセブンプラスRooro4日以内出荷
回転数、バッテリー残量が一目で分かる液晶ディスプレイ付きです。充電式なので持ち運びにも便利です。ブラシレスモーター搭載で静音性、耐久性に優れています。正・逆回転切替が可能です。オフ~ケアまですぐに使えるビット2種付きです。モバイルバッテリーとしても使用可能です。
付属品ビット×2種(ジルコニアビット ファイン、セラミックグリーンビット)、ハンドピースキャップ材質ステンレス質量(g)本体/334、ハンドピース/130(ケーブル含む)出力ハンドピース:DC7.4V/0.5A、USB:DC5V 2A回転数(min-1[r.p.m])0~25000(ダイヤル調整式)入力電圧(V)DC5 2A(リチウムイオン電池付属)充電時間(時間)8アズワン品番68-5775-60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×150×30、ハンドピース(外径×長さ):Φ20×125、ハンドピース軸径:Φ2.25稼働時間(時間)無負荷稼働時間:約8時間
マンドレールRooro10日以内出荷
サンディングバンド(ミディアム #120)を被せてご使用ください。使用時に外れないように、根元までしっかり装着して下さい。
仕様バンド取付部:8×14mm全長(mm)40アズワン品番68-5775-66
ローロ ピンポイント角質やすりRooro5日以内出荷
研磨屋さんが作ったピンポイントで使えるダブルヘッドの角質やすりです。頑固な角質やタコを「削る」と「磨く」をこれ1本でお手入れできます。筒状のヘッドは刃になっているので足の固くなった角質やタコをごっそりと削ることができます。反対側のやすりで肌を滑らかに磨くことができます。やすりの表面にはダイヤモンド特殊メッキを施しているので滑らかに削れ、耐久性に優れています。サビにも強いです。
材質ステンレス、ダイヤモンド研磨剤全長(mm)142アズワン品番69-1282-74
ブラシビットRooro10日以内出荷
爪の表面や裏側の手入れに使用します。ファイルによるバリやダスト、爪の裏に入ったがも気をかき出すことができます。プッシャーで押し上げたルーズスキンをかき出す際にも使えます。
全長(mm)54アズワン品番68-5775-65ブラシ寸法(mm)Φ14×8
サンディングバンド ミディアム 1セット 50個入Rooro10日以内出荷
爪の凹凸を整えたり、爪表面のサンディングに適しています。角質削りにもご使用いただけます。自爪のサンディングにも最適です。スカルプの厚さ調節、Cカーブの整え、長さ調節ができます。※マンドレールに被せてご使用下さい。※最初にご使用の際はドレッシング用砥石で角の面取りをして下さい。※削りすぎると肌への接触の原因になります。※熱を感じますので、同じ場所を削り続けないようにしてください。
粒度#120寸法(mm)8×12アズワン品番68-5775-63
キューティクルジルコニアビットRooro10日以内出荷
セラミックジルコニア性の刃先で滑らかに削ることができます。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐摩耗性に優れています。変形・腐食しにくく、劣化しにくいので永く使っていただけます。非金属のため、軽くて熱をためにくく、摩擦熱を感じにくいです。ゴミやほこりが溜まりにくく衛生的です。金属アレルギーの方でも使用しやすいです。※削り過ぎると肌への接触の原因となります。※熱を感じますので、同じ箇所を削り続けないようにしてください。※使用後はブラシ等で掃除し、アルコールやオキシドールで消毒してください。
材質セラミックジルコニアアズワン品番68-5775-64
ミニローロ5用USBコードRooro8日以内出荷
ミニローロ5(ネイルマシーン)の専用USBコードです。
仕様●長さ:1460mm●重量:43gアズワン品番65-6901-18
電動式ポータブルシェーバーソリトル ワイヤレス産毛シェーバーRooro10日以内出荷
USB充電式でワイヤレスで、足、腕、脇、フェイス、ビキニゾーン、えりあし等、全身のうぶ毛処理用電動式シェーバー。ニッケルフリーで安心。刃が直接肌に触れない回転刃で肌を傷つけず、剃った後のヒリヒリ感もありません。USB充電式で気付いた瞬間、瞬時に処理。コンパクトで便利、バッグに簡単収納。ファッショナブルな外観で、人に気付かれず気軽に使えます。
セット内容本体、掃除ブラシ、USBコード質量(g)34(キャップ含む)電源USB-ACアダプタ(ACアダプタは付属しておりません)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×22×106保証期間ご購入日から6か月間充電時間(分)約20(フル)アズワン品番64-9621-34稼働時間(分)約20(無負荷)
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
ワイヤレス ダストコレクター RO-DCWシリーズRooro17日以内出荷
充電式なのでワイヤレスで使用でき、プラスチックなどの微細な粉を集塵します。2段階のパワー調節ができ、ハイパワーモードでも音が気になりません。フィルターは引き出して水洗い可能です。
付属品フィルター×2枚、ACアダプター寸法(mm)240×185×60電源AC100~240V 50/60Hz 0.6A消費電力ノーマルモード/24W、ハイパワーモード/36W回転数ノーマルモード/3000rpm、ハイパワーモード/4500rpm充電時間(時間)約3アズワン品番4-2113-01稼働時間(時間)約3.5(ノーマルモードのみ使用の場合)
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09