図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ガラスチップアダプター Fシリーズムロオカ産業4日以内出荷から6日以内出荷
M's ITピペット Gシリーズ及びM's DISPENSER M-800シリーズ(M-802~M-806)に取付可能です。
ITピペットムロオカ産業翌日出荷
ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視できる国産のマイクロピペットです。 軽量で操作性に優れており、スムーズに分注ができます。 操作ボタンが容量ごとに色分けされており、容易に判別ができます。
M’s ディスペンサー Mシリーズムロオカ産業8日以内出荷
容量(μL)50~250全長(mm)250材質グリップ/PC、ノーズコーン/PP、ピストン/PP、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)101アズワン品番63-4217-97
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
リザーバームロオカ産業¥21,980~税込¥24,178~
1袋(100個)ほか
10日以内出荷
マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。ディスポーザブルタイプです。オートクレーブにより、複数回使用できます。
リザーバー 10mL U-896-R10シリーズムロオカ産業¥14,980税込¥16,478
1袋(20袋×5個)
13日以内出荷
高品質なポリプロピレン製のリザーバーです。容量の分かりやすい目盛り付きです。
材質PP寸法(mm)90×40×20容量(mL)10アズワン品番64-6434-82
フィルター 1袋 MS-FSシリーズムロオカ産業4日以内出荷
気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。
対応機種IT-1000N/ITC-1000N/G-1000N/M-803/M-804アズワン品番69-3154-54通気孔50Φμm気孔率(%)38~43
ガラスチップ GLTシリーズムロオカ産業¥3,998~税込¥4,398~
1個(20本)ほか
4日以内出荷
プラスチックチップで採取不可の溶剤等を採取できます。アダプターを使用してM's ITピペット及びM's DISPENSERに装着できます。
スタンドムロオカ産業5日以内出荷
回転式で、M'sピペット及びディスペンサーを6本掛ける事が出来ます。
全長(cm)33直径(Φmm)羽根/100、土台/70質量(g)762材質羽根・シャフト・シャフトカバー/PC、その他金属/一般鋼材アズワン品番63-4218-01
M's ITピペット TypeG Gシリーズムロオカ産業6日以内出荷
有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
全長(cm)29質量(g)113材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)290容量(μL)1000~5000アズワン品番63-4217-91
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
M's ITピペット TypeS ITシリーズムロオカ産業6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ。UV照射対応。軽量かつピペッティング感触最高を目指しました。気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装着しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)87容量範囲(μL)100~1000全長(cm)28アズワン品番63-4217-88
M's ITピペット TypeS ITシリーズムロオカ産業6日以内出荷から8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ。UV照射対応。軽量かつピペッティング感触最高を目指しました。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS
M's ITピペット TypeQ ITQシリーズムロオカ産業6日以内出荷から8日以内出荷
微量のサンプルも完全吐出できます。UV照射対応。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)67全長(cm)22
M'S(R)ITチップ 200uL クリア MS-T-200-2シリーズムロオカ産業¥7,498~税込¥8,248~
1袋(1000本)ほか
8日以内出荷から24日以内出荷
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質PP長さ(mm)53規格(ラック) SBS容量(μL)200対応機種IT-20N・IT-100N・IT-200N・G-200N・ITE-200・M-801・M-802・super-8001・super-8002チップ色クリアー
M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズムロオカ産業¥7,998~税込¥8,798~
1袋(1000本)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質PP規格(ラック) SBS容量(μL)10対応機種ITQ-2N・ITQ-10N・ITE-2・ITE-10チップ色クリアー
M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-Rムロオカ産業6日以内出荷から8日以内出荷
各製品ごとに容量(メーカー社内規定容量)テストを行ったテスト結果付きです。チップインジェクター機構があり、ガラスチップの脱着作業も片手で行えます。グリップを握ることでロックされる機構のため、ロックボタンの操作の必要はありません。ETFE(ピストン)、気化排気口(特許取得済)を採用し、耐薬品性に優れています。
材質ピストン/ETFE、Oリング/FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン/PP(UV吸収剤入り)・FKM+ETFEコーティング適合チップガラスチップ
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09