図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI3日以内出荷から7日以内出荷
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI3日以内出荷から7日以内出荷
電源(V)AC-100コード長さ(m)1.8材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
歩行者・台車・車椅子用 アルミスロープMISUGI5日以内出荷から10日以内出荷
車椅子、台車、歩行者に安全でらくらく!マンションや、公園、施設の出入り口、階段・段差は、いたるところで、台車や車椅子、自転車などの通行を邪魔してきます。そんなときは、ミスギのアルミスロープ。設置簡単、置くだけで、困った段差が人にやさしいスロープに早変わり。アルミスロープご注文の際は使用目的をお知らせ下さい。車両の出入りではご使用できません。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
歩行者・台車・車椅子用 アルミスロープ RCシリーズMISUGI5日以内出荷
脱輪防止が付かないタイプのアルミスロープ。横幅を通常より狭く800ミリ幅にしてあります。段差の断面寸法をお知らせ下さい。アルミスロープご注文の際は使用目的をお知らせ下さい。車両の出入りではご使用できません。
特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150HシリーズMISUGI5日以内出荷
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製サイドコーナー。割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】8t車まで質量(kg)4色メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×415×145塗装焼付塗装
セフティ・スロープ 100mm段差用MISUGI5日以内出荷
新素材(ゴムチップ)でさらにグレードアップ!プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)。雨水に流されることなく安定性に優れています。滑りにくく耐久性に優れています。凹凸のある下地にもなじみやすく弾力性があります。ガタつき音がまったくありません。キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質ゴムチップ質量(kg)2.5色グレーコード7100490本体寸法(長さL×高さH)(mm)600×45アズワン品番62-8554-29出幅(mm)150
キャスコーナーM級 70mm段差用MISUGI5日以内出荷
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】8t車まで色メタリックグレー塗装焼付塗装
キャスコーナーM級 50mm段差用MISUGI5日以内出荷
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】8t車まで色メタリックグレー塗装焼付塗装
特殊車両用 キャスコーナーH級 段差用 CAシリーズMISUGI5日以内出荷
30トン車両対応。ダクタイル鋳鉄製のハード級スロープ。割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】30t車まで色メタリックグレー塗装焼付塗装
キャスコーナーM級 100mm段差用MISUGI10日以内出荷
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製スロープ。割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー質量(kg)6.2色メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×335×95商品番号7100243適合車M級8t車まで塗装焼付塗装アズワン品番62-8554-09
キャスコーナーM級 100mm段差サイド用MISUGI5日以内出荷
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製サイドコーナー。左右共用でCA100M、CA100Hのサイドコーナーとして使用できます。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー質量(kg)4.7色メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×95商品番号7100353適合車M級8t車まで塗装焼付塗装アズワン品番62-8554-10
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI5日以内出荷から15日以内出荷
用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄材質スチール(SS400)幅(mm)570最大荷重(kg)25(缶を含む)
混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI15日以内出荷
動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。
動力源がエアのみのため、防爆対応型です。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
食品・医薬品・工業用材料等。
部品・容器洗浄。仕様作業時間の限定/タイマー使用空気圧力(MPa)0.6