オフィスサプライ (40) 作業工具/電動・空圧工具 (1) ブランド: 秀和システムブランド: REDRAGON(レッドラゴン)すべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ゲーミングマウスパッド REDRAGON(レッドラゴン) 4日以内出荷
XLサイズの白色ゲーミングマウスパッドです。 ホワイトデバイスでデスクを統一したい方におススメです。 清潔感や明るい印象となりデスク周りをきれいでおしゃれに見せることができます。 XLサイズなので、キーボードを置いてもマウスを動かすためのスペースを上下左右に広々と確保できます。 表面にはマウスのセンサー読取性能を引き出す最適な摩擦加工を施しました。 素早い動きにも急な制動にもカーソルが的確に追従します。 4mmの厚みがほどよい沈みを実現し長時間のマウス操作でも安定したパフォーマンスを維持できます。 強力なズレ防止性能を発揮する底面ラバー加工によりマウスパッドの意図しない移動を防ぎながら、マウスパッド上のどこででもスムーズで均一な操作性を実現します。
質量(g) 約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約800×300×4 保証期間 初期不良のみ マットタイプ ソフトタイプ(表面クロス素材、裏面ラバー加工)
リストレストパッド(L) REDRAGON(レッドラゴン) 4日以内出荷
フルキーボード幅に合わせたリストレスト(パームレスト)です。
長時間のキーボード操作にも手首や腕の疲れを軽減するソフトなクッションが入っています。
蒸れにくくサラサラとした肌触りの良い表面生地で、底面は強めのキー打でもズレない滑り止め付きです。
色 ブラック 質量(g) 2026 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 435×20×73 材質(表面) PU RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(台座) ABS
多機能ボタン RGB ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン) 当日出荷
●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。
「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」
●カスタマイズできる18ボタン
通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。
それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。
●重量バランスが調整できる
本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。
様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。
●DPI設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。
さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
インターフェース USB 対応OS Windows 10/8.1 寸法(mm) W92×H42×D122.5 質量(g) 138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む) 保証期間 6ヶ月間 LED色 RGB ボタン数 18個(ホイールボタン含む) ホイール数 1個 色 ブラック センサー Pixart PAW3327 接続方式 有線 ケーブル長(cm) 約180 耐久性 (スイッチ)2000万回(理論値) 最大解像度 6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI) 仕様 ●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400) RoHS指令(10物質対応) 対応
ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン) 5日以内出荷
PAW3327Sensor搭載のMMO向け有線ゲーミングマウスです。通常5ボタンに加えて、2+8個のMMO向けサイドボタンを装備しており、それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。5つのDPIレベル(500/1000/2000/3000/6200)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
仕様 ●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000 Hz●最大加速度:30G 対応OS Windows 11/10 速度 最大:200IPS インターフェース USB A 最大解像度 6200DPI(ソフトウェア使用時、疑似的に最大12400DPI) ボタン数 15個(ホイールボタン含む) サイズ(mm) 約W86×D123.4×H48.5 ホイール数 1個 バックライト LED:RGB
キーピッキング工具 REDRAGON(レッドラゴン) 4日以内出荷
REDRAGON純正キーピッキング工具です。 キーボードの掃除には必需品です。 キートップの交換の時も便利です。
材質 鉄 寸法(mm) 32×10×90 全長(mm) 90 質量(g) 20
ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン) 5日以内出荷
耐久性を保ちながら軽量化を追求したハニカムシェル構造で、本体重量はわずか55gになっています。
超軽量で疲労がなく、より長くより正確なゲームプレイが可能となります。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
RGBイルミネーションバックライトで多彩なLEDライティングを実現しました。
その他 最大加速度:30G、最大ポーリングレート:1000Hz 寸法(mm) 約 124×64×41 スイッチ 耐久値:2000万回(理論値) 対応OS Windows 11/10/8.1 接続方式 有線 センサー 光学:Pixart 3327 速度 最大:220IPS インターフェース USB 最大解像度 6200DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400DPI) LED色 RGB ボタン数 6個(ホイールボタン含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個
リストレストパッド(S) REDRAGON(レッドラゴン) 5日以内出荷
コンパクトキーボード幅に合わせたリストレスト(パームレスト)です。
長時間のキーボード操作にも手首や腕の疲れを軽減するソフトなクッションが入っています。
蒸れにくくサラサラとした肌触りの良い表面生地で、底面は強めのキー打でもズレない滑り止め付きです。
色 ブラック 質量(g) 144 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 289×20×73 材質(表面) PU RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(台座) ABS
REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI REDRAGON(レッドラゴン) 6日以内出荷
RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル
カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応
7つのボタンでマクロ設定が可能です。
また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。
青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命
高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。
キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。
人間工学デザインパームレスト(リストパット)
長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。
脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。
マクロ設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」
交換用キー&キッドが同梱
交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。
カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様 バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty 付属品 USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアル サイズ 約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む) 対応OS Windows 10/8.1 保証期間 6ヶ月間 RoHS指令(10物質対応) 対応
ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン) 4日以内出荷
PAW3395Sensor搭載の有線ゲーミングマウスです。8000Hzのポーリングレートは、1000Hz製品に比べ1秒あたり最大8倍のデータを送信でき、遅延を1ミリ秒から1/8ミリ秒に減らすことができます。5つのDPIレベル(1000/2000/4000/8000/26000)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。厳選された超軽量素材と、巧みに作られたフォームにより44gという超軽量仕様を実現し、長時間のマウス操作でも疲労を最小限に抑えます。5000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
仕様 ●スイッチの耐久値:5000万回(理論値)●光学センサー:PAW3395●最大ポーリングレート:8000Hz●最大加速度:50G 対応OS Windows 11/10 速度 最大:650IPS インターフェース USB A 最大解像度 26000DPI ボタン数 6個(ホイールボタン含む) サイズ(mm) 約W64×D121×H39 ホイール数 1個 バックライト LED:無し
ゲーミングマウスパッド REDRAGON(レッドラゴン) 4日以内出荷
XLサイズ(800 x 300 x 4mm)の大型ゲーミングマウスパッドです。
キーボードを置いてもマウスを動かすためのスペースを上下左右に広々と確保できます。
表面にはマウスのセンサー読取性能を引き出す最適な摩擦加工を施しました。
素早い動きにも急な制動にもカーソルが的確に追従します。
4mmの厚みがほどよい沈みを実現し長時間のマウス操作でも安定したパフォーマンスを維持できます。
11種類の照明モードを備えており、RGB LEDをゲームや卓上の雰囲気に合わせて多彩な演出を楽しむことができます。
表面は撥水加工により汚れが付き難くくお手入れも簡単です。
メンテナンスし易く快適な操作性能を長期間持続させます。
強力なズレ防止性能を発揮する底面ラバー加工によりマウスパッドの意図しない移動を防ぎながら、マウスパッド上のどこででもスムーズで均一な操作性を実現します。
その他 ライティング:LED 付属品 USBケーブル(Type-A to Type C) 質量(g) 約590(ケーブル含まず) 電源 USBバスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約800×300×4 LED色 RGB 材質(表面/裏面) クロス素材/裏面ラバー加工 保証期間 ご購入後6ヵ月間 接続端子 USB Type-C×1(電源用) ケーブル長(cm) 約150 RoHS指令(10物質対応) 対応 マットタイプ ソフトタイプ(表面クロス素材、裏面ラバー加工) 発光パターン LED:11パターン(消灯含む)
ゲーミングヘッドセット REDRAGON(レッドラゴン) 5日以内出荷
ソフトコンフォートの密閉型イヤーカップでパッシブノイズアイソレーションを提供します。
RGBバックライトにより、ゲームの雰囲気を演出できます。
調節可能なヘッドバンド付きのSoft
Comfortシグネチャーメモリーフォームを採用することで完璧にフィットし、長時間にわたるゲームセッションに究極の快適さを提供します。
マイクはボイスチャットに最適化されたノイズを減らす設計でクリアな会話を実現しました。
長さ2mの高品質ケーブル、金メッキの3.5mmオーディオジャック、3.5mmマイクジャック、RGBバックライト用USB-Aコネクタで接続できます。
型式 ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型 ケーブル長(m) 2 感度 感度:-38±3dB(0dB=1V/PA) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 16±15% マイクロフォン部インピーダンス(Ω) ≦2.2K(MAX) 周波数帯域(kHz) 再生:20~20、100~10 接続端子 Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用) 指向性 」無指向性(全指向性) RoHS指令(10物質対応) 対応 音圧感度(dB) ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHz ドライバー径(Φmm) 50 イヤホン形状 オーバーヘッド型 音量調節 有り マイク直径(Φmm) 40×15
60%ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 5日以内出荷
特別限定カラーモデルです。
61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。
シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。
クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。
押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。
複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、
ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、
集中したゲームプレイを提供します。
LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、
押したときだけ発色させたりすることができます。
単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
その他 複数キー同時押し:Nキーロールオーバー スイッチ 耐久値:約5000万回(理論値) 接続方式 有線 入力 約2mm 対応 アンチゴースト対応 キー数 ×61 キー配列 英語61キー 荷重 キー:約40g キー方式 GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸 キーストローク(mm) 約4.0 キーボード 英語レイアウトコンパクトキーボード スイッチ特性 リニア キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB(A) RoHS指令(10物質対応) 対応 キーロック Windows対応
ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 4日以内出荷
完全日本語レイアウト
銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU)
シンプルな外観に変更
最高級モデル同格の重量感と質感
寸法(mm) 入力位置:約1.3 質量(g) 約805(本体のみ、USBケーブル別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 353×124×38 軸 銀軸 接続 USB有線接続 機能 N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン18種 使用環境 キーボード対応のUSB Aポート 荷重 キー:約45g ケーブル 約150cm(本体直付) スイッチ特性 リニア
ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 4日以内出荷
完全日本語レイアウト
銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU)
シンプルな外観に変更
最高級モデル同格の重量感と質感
本体TypeCコネクタ採用
寸法(mm) 入力位置:約1.3 質量(g) 約510(本体のみ、USBケーブル別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 288×101×36 軸 銀軸 接続 USB有線接続 機能 N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン11種 使用環境 キーボード対応のUSB Aポート 荷重 キー:約45g ケーブル 約150cm(取り外し可能、USB C-Aケーブル) スイッチ特性 リニア
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 5日以内出荷
ガスケットマウント採用の68キーメカニカルキーボードです。キーを叩くことで発生する振動を減衰させ、タイピングに安定した打鍵感を与えます。打鍵音が筐体に響くことを防ぎますので、キーそのものの打鍵音だけを響かせることができます。静音性を重視するユーザーには最適な仕様となります。ノイズ低減機構(3.5mmPOフォーム、IXPEスイッチフォーム、ボトムソケットフォーム)とシリコンガスケットを搭載しすることでノイズを大幅に減らし、純粋なタイピング音だけを奏でます。独自スイッチ(CustomDragonChantSwitch)とホットスワップ対応の独自ソケット構造設計により、スイッチの取り付けが簡単でグラつきが少なく、安定したキーボード操作を長時間可能にします。ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しており、集中したゲームプレイを提供します。専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当てや、LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
仕様 ●アンチゴースト/Windowsキーロック:対応●キータイプ:Linear Dragon Chant Switch(カスタムメカニカルキー)●キーボードタイプ:英語レイアウトコンパクトキーボード●キー荷重:約40~50g●スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)●入力位置:2.0~2.5mm●複数キー同時押し:Nキーロールオーバー インターフェース USB A キー数 68キー キーストローク(mm) 約3.6 スイッチ特性 リニア キーピッチ(mm) 19
ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン) 5日以内出荷
PAW3327Sensor搭載の有線ゲーミングマウスです。5つのDPIレベル(1200/2400/3500/5500/12400)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。厳選された超軽量素材と、巧みに作られたフォームにより42gという超軽量仕様を実現し、長時間のマウス操作でも疲労を最小限に抑えます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
仕様 ●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G 対応OS Windows 11/10 速度 最大:220IPS インターフェース USB A 最大解像度 620DPI(疑似的に最大12400DPI) ボタン数 5個(ホイールボタン含む) サイズ(mm) 約W64×D121×H38 ホイール数 1個 バックライト LED:無し
ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 5日以内出荷
ラピッドトリガー機能搭載の60%ゲーミングキーボードです。 ラピッドトリガー機能によりキーストロークにあわせて入力のON/OFFが切り替えすることができ細かな操作が可能になります。 最大0.1mmの感度でキーリセットが可能で、特にストッピング技術 が必須のゲームの場合に威力を発揮します。 8KHzハイパーポーリングレートなうえに、アクチュエーションポイントとリリースポイントを個別に設定できますので、プレイしたいゲームに適した数値にしてより快適に操作することができます。 従来のキースイッチでは固定されたアクチュエーションポイントまでの押し込みと戻りでON/OFF認識することに対して、磁気スイッチではキーを離すとすぐに入力がOFFになり、再びキーを押すとすぐに入力がONになります。 アクチュエーションポイントを0.1mm~4.0mmまで設定することができますのでキーのON/OFFを自由に高速化することができます。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 専用ソフトウェアにより、ラピッドトリガー設定の他にもマクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、磁気キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
質量(g) 約535(本体のみ、USBケーブル別) 接続方式 有線 インターフェース キーボードに対応したUSB Aポート キー配列 英語61キー キーストローク(mm) 約4 サイズ(mm) 約幅292×奥103×高さ37 スイッチ特性 リニア ケーブル長(cm) 約150 キーピッチ(mm) 19 キー タイプ:磁気スイッチ 位置 入力:0.1mm~4mm 荷重(g) キー:約30~60
ゲーミングスピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 5日以内出荷
6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能ですので、ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
付属品 マニュアル 質量(g) 760 電源 USB電源(DC 5V 1A) 最大出力(W) 6(3+3) 周波数特性 160Hz~20KHz 保証期間 6カ月間 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ S/N比 ≧60db 寸法(inch) ユニット:2(約49mm) スピーカー 密閉型フルレンジ ケーブル長(cm) USB:約150、3.5mmステレオミニケーブル:約150、スピーカー間:約9、 インピーダンス(Ω) 4
60%ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 4日以内出荷
61キーが幅295×奥106×高さ34mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 クリア&クリアブラックの特別限定カラーモデルです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 スピードと静音のバランスに優れたクリア(透明)軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 アクチュエーションポイントの浅さが特徴で1.5mmと少し押し込んだだけでも入力を認識するため、素早いキー操作にもしっかりと反応できるのがメリットです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方はレインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたり様々な種類から選べます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 交換用として、クリア(透明)軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しているので、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様 複数キー同時押し:Nキーロールオーバー 付属品 USBケーブル、キートップ&キーリムーバー、予備キースイッチ 適合 アンチゴースト対応 本体質量(g) 約425(本体のみ、USBケーブル別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×106×34 キー数 61キー 保証期間 6ヵ月間 キー方式 GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ クリア軸 キーストローク(mm) 約3.6 キーボード 英語レイアウトコンパクトキーボード 耐久性 スイッチ:約5000万回(理論値) スイッチ特性 リニア ケーブル長(cm) 約150 キーピッチ(mm) 19 USBポート パソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライト LEDバックライト、LED:RGB 荷重(g) キー:約42 発光パターン バックライト:20パターン キーロック Windows対応 動作位置(mm) 入力:約1.5
ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 8日以内出荷
専用のマクロキーやメディアコントロールキーやボリュームスクロールキーと61キーが配列されている本体高さ23mmのロープロファイルゲーミングキーボードです。 アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができ、素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載となり通常より早いキー反応が期待できる仕様です。 最上段に専用のマクロキーが5つ、メディアコントロールキーが5つとボリュームスクロールキーが搭載されています。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。 レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様 入力位置:約1.2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応 付属品 USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ 色 ブラック キー数 通常キー×61、メディアコントロールキー×4、マクロキー×4、マクロ設定キー、ボリュームスクロール キー方式 GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ(赤軸) キーストローク(mm) 約3.0 キーボード 英語レイアウトコンパクトキーボード スイッチ特性 リニア キーピッチ(mm) 19 耐久回数 スイッチ:約5000万回(理論値) 荷重(g) キー荷重:約40 キーロック Windowsキー:対応
バースピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 5日以内出荷
RGB USBパワードスピーカー
15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ
タッチでRGB設定ができる
USBバスパワー対応
ドライバー不要
その他 ユニット:2インチ(約50mm) 質量(g) 710 電源 USB電源(DC 5V 1A) 最大出力(W) 6(3 + 3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約400×75×70 周波数特性 150Hz~20KHz インピーダンス 4Ω×2 保証期間 6ヶ月間 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ S/N比 ≧65db スピーカー 密閉型フルレンジ ケーブル長(cm) USBケーブル 約150、3.5mmステレオミニケーブル 約150 RoHS指令(10物質対応) 対応
ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 5日以内出荷
完全日本語レイアウト
銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU)
シンプルな外観に変更
最高級モデル同格の重量感と質感
質量(g) 約805(本体のみ、USBケーブル別) スイッチ 特製:リニア 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 353×124×38 軸 銀軸 接続 USB有線接続 入力 約1.3mm 機能 N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン18種 キー配列 日本語レイアウト92キー 動作環境 キーボード対応のUSB Aポート 荷重 キー:約45g キーストローク(mm) 約4.0 ケーブル長(cm) 約150(本体直付) RoHS指令(10物質対応) 対応
リストレストパッド(M) REDRAGON(レッドラゴン) 4日以内出荷
テンキーレスキーボード幅に合わせたリストレスト(パームレスト)です。
長時間のキーボード操作にも手首や腕の疲れを軽減するソフトなクッションが入っています。
蒸れにくくサラサラとした肌触りの良い表面生地で、底面は強めのキー打でもズレない滑り止め付きです。
色 ブラック 質量(g) 172 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 359×20×73 材質(表面) PU 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 359×20×73 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ キーボード用 材質(台座) ABS
RGB USB電源 横置型バースピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 4日以内出荷
●RGB USBパワードバースピーカーです 6W(3W+3W)
「RGB バースピーカーADIEMUS」
●15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ
幅15.8インチ(約40cm)の据え置きバータイプとなっており、モニター下のスペースにきれいに設置できます。
また、6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。
●タッチでRGB設定ができる
スピーカー上面をタッチするだけで、3パターンのレインボー色と3パターンの単一色で、計6種類のイルミネーション切替えが可能です。
ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。
●USBバスパワー対応 ドライバー不要
3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。
USB電源ですのでACアダプタ不要です。
電源 USB電源(DC 5V 1A) 質量(g) 710 保証期間 6ヶ月間 周波数特性 150Hz~20KHz S/N比 ≧65db 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ 最大出力(W) 6(3+3) ケーブル長(cm) USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150 形状 密閉型フルレンジ ユニット形状 2インチ(約50mm) インピーダンス 4Ω×2 仕様 ●スピーカー形状:密閉型フルレンジ●実行最大出力:6W(3W + 3W)●ユニット:2インチ(約50mm)●インピーダンス:4Ω×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm、3.5mmステレオミニケーブル 約150cm RoHS指令(10物質対応) 対応
RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 6日以内出荷
●派手なデザインとRGB発光するゲーミング2.1chスピーカーです。
「RGB 2.1チャンネルスピーカーToccata」
●RGB 2.1チャンネルUSBパワードスピーカー 11W
●高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生
木製キャビネット仕様。サテライトスピーカーは6W(3W+3W)出力で密閉型フルレンジ、サブウーファーは5W出力でバスレフ型ウーファーユニットとなっています。
パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。
●VOLUME&BASS調整
ボリュームコントロールでお好みに合わせて低音と適切な音量を調節できます。
●USBバスパワー対応 ドライバー不要
3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。USB電源ですのでACアダプタ不要です。
●製品イメージ映像【YouTube映像 18秒】をご確認ください。
周波数特性 150Hz~20KHz S/N比 ≧70db 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ 電源 USB電源(DC 5V 1A) 付属品 マニュアル 保証期間 6ヶ月間 最大出力(W) サブウーファー:5/サテライトスピーカー 6(3×2) サラウンド 2.1ch 質量(g) (サブウーファー)約990、(サテライトスピーカー)約205×2 サイズ(mm) (サブウーファー)約W230×D170×H173、(サテライトスピーカー)約W73×D95×H120 ケーブル長(cm) USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150 形状 (サブウーファー)バスレフ型ウーファーユニット、(サテライトスピーカー)密閉型フルレンジ ユニット形状 サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2 インピーダンス サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2 ライト種類 LED 仕様 ●スピーカー形状(サブウーファー):バスレフ型ウーファーユニット●スピーカー形状(サテライトスピーカー):密閉型フルレンジ●実行最大出力:サブウーファー 5W/サテライトスピーカー 6W(3W×2)●ユニット:サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2●インピーダンス:サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2●ライト:LED●サイズ(サブウーファー):約W230×D170×H173mm/約990g●サイズ(サテライトスピーカー):約W73×D95×H120mm/約205g×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm/3.5mmステレオミニケーブル 約150cm RoHS指令(10物質対応) 対応
REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL REDRAGON(レッドラゴン) 5日以内出荷
RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W)
リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ
6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。
歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。
使いやすいワンタッチボタンデザイン
スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。
複雑な操作は不要でその場で調整することができます。
タッチでRGB設定ができる
スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。
ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。
USBバスパワー対応 ドライバー不要
3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。
USB電源ですのでACアダプタ不要です。
仕様 3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760g 付属品 マニュアル サイズ 約W83mm×D110mm×H180mm 電源 USB電源(DC 5V 1A) ユニット種別 2インチ(約49mm) 周波数特性 160Hz~20KHz インピーダンス 4Ω 保証期間 6ヶ月間 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ S/N比 ≧60db RoHS指令(10物質対応) 対応
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明