カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(6)
  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(5)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(25)
  • 自動車用品(39)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • FINIXA
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(71)
  • 10,000-50,000円(30)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングフィルムカッター FINIXAマスキングフィルムカッターFINIXA(1件のレビュー)
419税込461
1枚
翌日出荷
埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。
危険物の類別非危険物
プレッシャースプレー FINIXAプレッシャースプレーFINIXA(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。 溶剤系・水性の両方に対応。 本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。
用途水性、溶剤、薬品の噴霧に質量(g)380最大容量(L)0.9危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スムース タッククロス FINIXAスムース タッククロスFINIXA
1,898税込2,088
1袋(6枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。
用途塗装面ホコリ取り用ブルー仕様シリコンフリー、ワックスフリー
タッチアップ・チップ FINIXAタッチアップ・チップFINIXA
5,198税込5,718
1個(100本)
当日出荷
線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。
用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃軸径(Φmm)約3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
プレミアム マスキングフィルムカッター 替刃 FINIXAプレミアム マスキングフィルムカッター 替刃FINIXA
1,898税込2,088
1組(10枚)
翌日出荷
PLA52用交換ブレード
危険物の類別非危険物
ファインラインテープ FINIXAファインラインテープFINIXA
1,698税込1,868
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
長さ(m)55危険物の類別非危険物
ハイテク スプレーオーバーオール FINIXAハイテク スプレーオーバーオールFINIXA(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1着
翌日出荷から10日以内出荷
オーバーオールタイプの塗装服です。前面はPTFEコーティングを採用することにより、高い防汚・撥水効果を発揮。背面はドライ素材で快適です。帯電防止機能もあります(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。洗濯機での洗濯が可能。
用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
プレミアム マスキングフィルムカッター FINIXAプレミアム マスキングフィルムカッターFINIXA
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
刃を交換することができるマスキングフィルム用カッター刃が覆われており、ボディに当たって塗膜を傷つけるリスクがありません。
危険物の類別非危険物
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
サンディングガイドスプレー FINIXAサンディングガイドスプレーFINIXA
4,198税込4,618
1本(400mL)
6日以内出荷
コントロールパウダーと同じく塗膜の欠陥を見つけるための製品速乾性のラッカー塗料で、3秒でサイディング可能サンディング時にからまず目詰まりしにくいです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量400mL
エンブレム用転写粘着テープ FINIXAエンブレム用転写粘着テープFINIXA
7,498税込8,248
1袋(10枚)
5日以内出荷
ロゴやエンブレムをパネルに再取り付けするための転写粘着テープです。粘着面にエンブレムを数秒強く押し付けるだけで粘着剤が転写します。
寸法(mm)50×300
ジョイントストッパー FINIXAジョイントストッパーFINIXA
7,698税込8,468
1箱
5日以内出荷
パネルや給油口等の隙間を手早くマスキングできるスポンジテープです。大小2つの楕円形スポンジをくっつけた8の字型の断面をしています。フィットするサイズのスポンジを隙間に差し込むだけでマスキング完了です。糊を不使用なので、取り外しも素早く簡単です。(塗装がウェットな状態で取り外してください。)8の字型のスポンジは真ん中でちぎって使用することも可能
危険物の類別非危険物
フレキシブル メタルスプレッダー FINIXAフレキシブル メタルスプレッダーFINIXA
1,198税込1,318
1セット
8日以内出荷
コシのある金属製パテベラUVパテのレベリング(面出し)にも適しています。
セット内容50mm幅、80mm幅、100mm幅、120mm幅 各1枚ヘラ幅(mm)50・80・100・120
水性シリコンオフ FINIXA水性シリコンオフFINIXA
3,500税込3,850
1個(0.94L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
汎用水性シリコンオフ(脱脂剤)揮発が遅いので、脱脂だけでなく泥などの汚れにも使えます。塗膜に残った塩分や石鹸成分等の拭き取りにも使用できます。帯電防止作用があり、溶剤塗料/水性塗料での塗装前の脱脂作業に最適人体に優しく、手袋などの保護具なしで使えます。
成分ノルマルプロピルアルコール、ブチルセロソルブ等危険物の類別非危険物
デュアルペンライト FINIXAデュアルペンライトFINIXA
6,598税込7,258
1本
欠品中
トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル質量(g)60切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)動作温度(℃)-10~40使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4
カラーインスペクションランプ(調色ライト) FINIXAカラーインスペクションランプ(調色ライト)FINIXA
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
充電式のハンディ型LED調色ライト塗装のカラーチェックや塗膜の傷を探すのに適しています。CRI(演色評価数)は史上最高レベルの97。ほぼ太陽光を再現します。光源が大きいため、より自然な見え方をします。強力なマグネットベースにより金属の壁やパーツに取り付け可能左右方向に360度回転、前後に90度可動し、あらゆる場所を照らします。ラバーコート外装で、衝撃吸収性が高く良好な手触りUSB充電(リチウムイオン電池)白色トーチライト付きIP65準拠(完全防塵、水濡れOK)
防塵防水性能IP65電球の種類LED
ラバースプレッダー FINIXAラバースプレッダーFINIXA
499税込549
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
柔軟性のあるゴム製パテヘラユニークな形状で、様々な場所へのパテ付けに対応できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×70
膝パッド対応ポリエステルオーバーオール FINIXA膝パッド対応ポリエステルオーバーオールFINIXA
9,998税込10,998
1着
5日以内出荷から9日以内出荷
丈夫で汚れが目立ちにくいグレーのオーバーオール別売りの膝パッドを装着するための膝ポケット付き下に着用しているズボンのサイドポケットを着たまま利用するための大きな開口部(グラブスルーポケット)とフラップ付きぬねポケット、マジックテープ付きのヒップポケット付きEN1149-1準拠の帯電防止性能
水で流せる蛍光マーカー FINIXA水で流せる蛍光マーカーFINIXA
1,898税込2,088
1本ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
自動車ボディの小規模な損傷等をマーキングするための水性蛍光ペンです。(完全硬化していない塗装面や荒れた塗装面等には使用できません。)水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
ライン幅(mm)約1.5危険物の類別非危険物
クリーニングニードルセット FINIXAクリーニングニードルセットFINIXA
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
乾燥前の塗膜に付着したゴミなどを取り除くためのアルミ製ニードルニードルには微小なフックが形成されており、ゴミなどを効率的に除去します。針を取り付けるペン型ホルダーとニードル10本、保管ケースがセットになっています。替え針は個包装されているので、安全かつ清潔に保管可能です。
危険物の類別非危険物
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,998税込2,198
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装ハード レッド危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ラージマイクロファイバータオル FINIXAラージマイクロファイバータオルFINIXA
3,398税込3,738
1枚
欠品中
両面ロングヘアタイプのマイクロファイバータオルです。60cm×90cmの大型サイズで、一気に車体全てを拭くことができます。
用途塗装面ホコリ取り用寸法(cm)60×90危険物の類別指定可燃物危険物の品名布類
スプレーサンプルプレート FINIXAスプレーサンプルプレートFINIXA
17,980税込19,778
1パック(100枚)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
調色用の金属製プレートです。ホワイト・ライトグレー・ダークグレーの3色があり、サーフェスの色に合わせて選択可能。中央に黒色の線が入っており、隠ぺい性も簡単にチェックできます。専用の紙スリーブ(別売)での保管が可能です。
用途スプレーサンプル、テストピース、調色、自動車塗装・補修、材質冷間圧延鋼板危険物の類別非危険物
コントロールパウダー FINIXAコントロールパウダーFINIXA
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
パテやプラサフの研磨などにおける、塗膜表面のひずみ・欠陥を目視可能にするパウダーです。 パテやサフェーサーの研磨作業を行う前に、コントロールパウダーをスポンジパッドで塗布することで凹部にのみパウダーが残るので、分かりやすくひずみが確認できます。 目立ちやすいグリーンカラー。コントロールパウダー150gとスポンジパッド、ハンドルのセットです。
用途深傷剤、キズや凹みの確認にグリーン容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スーパーグリップニトリルグローブ FINIXAスーパーグリップニトリルグローブFINIXA
6,198税込6,818
1箱(50枚)
5日以内出荷
ウロコ状のエンボス加工でグリップ力を強化したニトリル手袋手のひらと指のエンボス加工で水気のある場所でもしっかりグリップぴったりフィットするのに通気性がよく、不快なムレを抑制高い引張強度で安心して着用可能シリコンフリー、ラテックスフリータッチスクリーンフレンドリー左右兼用
入数(枚)50機能通気性
ブラックストレージカップ FINIXAブラックストレージカップFINIXA
10,980税込12,078
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
紫外線に敏感なUV塗料や水性塗料の保管に最適な遮光カップ密閉可能なので塗料の運搬にも利用可能水性塗料を1ヶ月以上保管可能UV対応容器
タッチアップボトル FINIXAタッチアップボトルFINIXA
33,980税込37,378
1箱(100個)
欠品中
筆付きキャップのタッチアップ用小分けボトルクロメート加工を行った防錆処理済みミキシングボール入り溶剤塗料、水性塗料の両方に対応透明ボトル
内容量(mL)20
コントロールパウダー ブラック FINIXAコントロールパウダー ブラックFINIXA
7,698税込8,468
1個(150g)
5日以内出荷
研磨作業時の凹凸・ひずみ・スアナを発見しやすくします。プライマーやパテの後、研磨面に本品を塗布してから研磨してください。研磨できていない部分にはパウダーが残るので一目で凹部がわかります。アプリケーター(スポンジパッド・ハンドル)付属
ブラック容量(g)150危険物の類別非危険物
1ステップコンパウンド FINIXA1ステップコンパウンドFINIXA
6,998税込7,698
1本(0.5kg)
5日以内出荷
ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。
用途コンパウンド、塗装タイプ液状目の粗さ極細目内容量(kg)0.5研磨力(ペーパー相当番手)2000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
クリーニングニードル 替え針 FINIXAクリーニングニードル 替え針FINIXA
3,598税込3,958
1シート(10本)
5日以内出荷
クリーニングニードル用替え針
危険物の類別非危険物
タイヤジェル用スポンジ FINIXAタイヤジェル用スポンジFINIXA
589税込648
1個(1個)ほか
5日以内出荷
タイヤジェル用の塗り込みスポンジ曲面がタイヤにフィットしますハードスポンジ製のスポンジ付き
危険物の類別非危険物
フランジノズル FINIXAフランジノズルFINIXA
1,898税込2,088
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
シリコンシーラーなどの先に装着するガイド用ウィングチップノズル片方を全て落とし、もう片方~中央を必要な距離で切り落としてください。最大で13mm幅のかまぼこ型のシーラーが引けます。
危険物の類別非危険物
ディグリーシングクロス+水性シリコンオフ お試しセット FINIXAディグリーシングクロス+水性シリコンオフ お試しセットFINIXA
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
ディグリーシングクロス(SOF25)と水性シリコンオフ(DGR05)0.94Lのお試しセット
危険物の類別非危険物
FINIXA シャープフォームパッド FINIXAFINIXA シャープフォームパッドFINIXA
8,298税込9,128
1箱(24個)
3日以内出荷から4日以内出荷
スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。
用途自動車補修作業などに。厚さ(mm)13寸法(縦×横)(mm)120×98危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,898税込2,088
1枚ほか
3日以内出荷
柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
用途研磨、塗装ソフトブラック危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,898税込2,088
1枚ほか
3日以内出荷
オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。
用途研磨、塗装厚さ(mm)約30オープンオレンジ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
2ステップコンパウンド FINIXA2ステップコンパウンドFINIXA
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
仕上用に使用できる水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。
用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ミキシングパドル FINIXAミキシングパドルFINIXA
15,980税込17,578
1箱(250本)
3日以内出荷
ミキシングカップの塗料を拭いやすい、定規のような形のミキシングパドルです。
用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒長さ(cm)23
S字ミキシングパドル FINIXAS字ミキシングパドルFINIXA
449税込494
1袋(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
S字型のミキシングパドルで、従来の撹拌棒よりも塗料を素早く確実に撹拌します。
用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒材質再生プラスチック