1ステップコンパウンド
ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。
塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。
ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。
研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。
- 用途
- コンパウンド、塗装
- タイプ
- 液状
- 目の粗さ
- 極細目
- 内容量(kg)
- 0.5
- 研磨力(ペーパー相当番手)
- 2000
- 危険物の類別
- 指定可燃物
- 危険物の品名
- 可燃性固体類
- 危険物の数量
- 0.5kg
- 内容量
- 1本(0.5kg)
商品説明動画
鈑金・塗装 の新着商品
カテゴリ



















