安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (4) オフィスサプライ (15) 自動車用品 (42) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 医療・介護用品 (4) ブランド: 秀和システムブランド: ミヤサカ工業すべて解除
一斗缶用バルブ ミヤサカ工業 (16件のレビュー) 当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途 油、水、洗剤、アルコール他。 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合 ペール缶、一斗缶 寸法(mm) 70×55×150 接続口径 JISB型口金Φ40 質量(g) 290 バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm) 40専用 バルブ径(Φmm) 15 (1/2) 接続口径(Φmm) JIS型口金40 危険物の類別 非危険物
コッくん Pタイプ ミヤサカ工業 (21件のレビュー) 当日出荷
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合 一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など 質量(g) 約86 タイプ 加工油・潤滑液専用 寸法(高さH×幅W)(mm) 113×110 危険物の類別 非危険物
コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業 (5件のレビュー) 当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途 液体の小分け作業に。 材質 取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g) 290 外径(Φmm) (缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm) 55×130 使用可能液体 アルコール、エタノールなど 使用缶 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業 (1件のレビュー) 当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
SUS1/2フルボアタイプ
SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等)
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途 液体の小分け作業に。 色 青 吐出口径 41×32.5mm(外径) 質量(g) 610 トラスコ品番 437-2131 材質 (バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE タイプ 取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70mm×55mm×150mm 使用可能液体 シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤 使用缶 一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要) 危険物の類別 非危険物
コッくんBタイプ(Φ50用) ミヤサカ工業 当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
溶剤を除くほとんどの液体に対応
黄銅性1/2フルボアタイプ
ニッケルメッキクローム仕上げ
アルコール可
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途 口金Φ50用 寸法(幅W×高さH)(mm) 55×150 質量(g) 290 適合外径(Φmm) 50専用 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 危険物の類別 非危険物
出光樹脂缶用アダプター ミヤサカ工業 (1件のレビュー) 当日出荷
出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途 出光樹脂缶からの液体の小分けに。 トラスコ品番 858-5872 材質 PP樹脂 アズワン品番 1-3832-11 危険物の類別 非危険物
こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業 当日出荷
ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途 油・水・洗剤、アルコール他 適合 一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで 材質 バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS 質量(g) 約290 タイプ 黄銅製1/2フルボア バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×55×150 吐出口径(Φmm) 15(1/2) 接続口径(Φmm) JISB型口金:40 使用缶 ペール缶、一斗缶 危険物の類別 非危険物
コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様 ミヤサカ工業 (1件のレビュー) 当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
繰り返し使用でき、経済的です。
パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途 液体の小分け作業に。 材質 取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g) 290 外径(Φmm) (缶吐出口)49×40 幅W×全長(mm) 60×130 使用可能液体 アルコール、エタノールなど 使用缶 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
ポリタンク型非常用浄水器 ミヤサカ工業 (1件のレビュー) 当日出荷
今までにない圧倒的な低価格を実現しました。
原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。
簡単操作で直ぐに浄水可能です。
オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。
災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。
仕様 MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルター トラスコ品番 139-1512 セット内容 専用ポリタンク、フィルター、コック 材質 タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂 幅(mm) 220 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 500 奥行(mm) 330 動力源 手動(専用ポンプ付きポリタンク) 処理能力 3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など) 水量(L) (初期流量)300L/時
ワンタッチコック コッくん (R) ミヤサカ工業 (1件のレビュー) 当日出荷
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。
ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。
吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム) 規格 JIS Z1607(B型口金)適合
コッくんウォーター(ポリタンネジ径Φ50用) ミヤサカ工業 (1件のレビュー) 当日出荷
大型回転ツマミで使い易いです。
ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。
吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。
肉厚仕様で強度を考慮しています。
用途 ポリタンクからの小分けに 仕様 ポリタンねじ径Φ50mm トラスコ品番 868-4316 セット内容 エアー抜きキャップ 材質 PP樹脂 危険物の類別 非危険物
コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途 液体の小分け作業に。 材質 取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR 質量(g) 580 外径(Φmm) (缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm) 55×130 使用可能液体 溶剤を除くほとんどの液体 使用缶 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
強化ポリタンク ミヤサカ工業 3日以内出荷
耐荷重300キロ超の強化ポリタンクです。積重ね保管が可能です。
種別 20リットル アズワン品番 61-7000-28 危険物の類別 非危険物
ドレンバルブ ミヤサカ工業 3日以内出荷 から 7日以内出荷
各種タンクからの小分け時に可動エルボで液ダレを防止します。機械設備のドレン抜きに可動エルボで液の飛散を解消します。
ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用 ミヤサカ工業 当日出荷
ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。
注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。
新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
用途 ホームタンクからの給油に トラスコ品番 792-0831 材質 注ぎ口:POM/バルブ:SUS 取付 RC1/2(管用テーパーめねじ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×95×180 流量(L/min) 14 危険物の類別 非危険物
ドラム缶用アダプター ミヤサカ工業 当日出荷
トラスコ品番 437-1984 アズワン品番 1-3832-12 危険物の類別 非危険物
20Lポリタンク ミヤサカ工業 翌々日出荷
大型回転ツマミで使いやすいです。ツマミ操作は約90度内で止~最大吐出まで、水量調節が容易です。吐出ヘッド部が回転しますので、液ダレを軽減できます。
種別 専用コックセット MPC-W2-20 アズワン品番 3-4811-03
コッくんトーユ ミヤサカ工業 (1件のレビュー) 当日出荷
灯油ポリタンク専用コックです。
3Lが10秒で給油されスピードが速いです。
手に灯油が付かず、たれない新スライドノズル機構です。
レバー操作でぴったりストップできます。
適合 【ポリタンク】日本ポリエチレンブロー製品工業会推奨品 トラスコ品番 781-1772 セット内容 エアー抜きキャップ、予備フエルト 材質 POM材樹脂 全長(mm) 154 寸法(幅W×奥行D)(mm) 60×129 使用可能液体 灯油 危険物の類別 非危険物 ねじ径(Φmm) 【ポリタンク】50
コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様) ミヤサカ工業 (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
材質 PP 寸法(高さH×幅W)(mm) 113×110 質量(g) 約86 適合 ブレーキ油、クーラント液 タイプ ブレーキ油・クーラント液専用 危険物の類別 非危険物
ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ ミヤサカ工業 3日以内出荷 から 5日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。レバーの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。
コッくんトーユスタンドセット ミヤサカ工業 7日以内出荷
3リットルが10秒。短時間で給油ができます。注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。新スライドノズル機構で手に灯油が付きません専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
ジャバラ注ぎ口 ミヤサカ工業 当日出荷
コッくんPタイプ、ポリタンク用コックの注ぎ口に取り付け可能なジャバラ注ぎ口です。
アズワン品番 61-7000-15 危険物の類別 非危険物
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ ミヤサカ工業 3日以内出荷 から 4日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。繰り返し使用でき、経済的です。
一斗缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業 当日出荷
一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。
3段まで重ねて使用できます。
用途 一斗缶の台に 適合 一斗缶(18リットル) トラスコ品番 802-1370 材質 SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×380×405 アズワン品番 1-2823-02 危険物の類別 非危険物
ペール缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業 5日以内出荷
ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。
3段まで重ねて使用できます。
用途 ペール缶の台に 適合 ペール缶 トラスコ品番 802-1371 材質 SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×380×380 アズワン品番 1-2823-01 危険物の類別 非危険物